絞り込み
ちょう度
特性
ブランド
- モノタロウ(2)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(51)
- 出光NTG(30)
- 協同油脂(27)
- ダイゾーニチモリ(19)
- ダイゾー(16)
- NOKクリューバー(11)
- TRUSCO(7)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6)
- ニッペコ(旧 日本礦油)(6)
- AZ(エーゼット)(5)
- エスコ(5)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(3)
- 日立産機システム(3)
- BOLL(3)
- NSK(日本精工)(2)
- GA(グリーンエース)(2)
- THK(2)
- ノーブランド(2)
- イチネンTASCO(2)
- ブランドをもっと見る
「ちょう度」から絞り込む
0号(355~385)(10)
00号(400~430)(8)
000号(445~475)(2)
00号と0号の中間(1)
0号と1号の中間(2)
1号(310~340)(29)
2号(265~295)(54)
2号と3号の中間(1)
3号(220~250)(5)
4号(175~205)(1)

グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスMP No.0 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥39,980税込¥43,9781缶(16kg)5日以内出荷アズワン品番64-7143-83危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐水性、耐荷重性
グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスBN No.2
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥11,980税込¥13,1781缶(2.5kg)4日以内出荷トラスコ品番868-2344危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐水性、耐荷重性
グリース(合成油系・広温度範囲用) スミテック103 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥29,980税込¥32,9781缶(2.5kg)4日以内出荷トラスコ品番868-2301容量(kg)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(高荷重用リチウムグリース) スミグリスEP No.3 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥29,980税込¥32,9781缶(16kg)6日以内出荷トラスコ品番868-2331アズワン品番64-7143-73危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性商品タイプリチウムグリース
グリース(高荷重用リチウムグリース) スミグリスEP No.1 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥29,980税込¥32,9781缶(16kg)4日以内出荷トラスコ品番868-2329アズワン品番64-7143-71危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性商品タイプリチウムグリース
グリース(高荷重用) モリリチュームSグリースNo.0 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥29,980税込¥32,9781缶(16kg)6日以内出荷アズワン品番64-7143-63危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性
グリース(高荷重用) モリLG-SグリースNo.1 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥9,998税込¥10,9981缶(2.5kg)4日以内出荷トラスコ品番868-2268危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性
ニグルーブ CP
出光NTG¥38,980~税込¥42,878~1缶(16kg)4日以内出荷極圧性・耐摩耗性が良好です。耐水性が良好です。圧送性が優れています。用途コンクリートポンプ車の滑り弁・製鉄機械のテーブルローラー、コンベア・自動車シャシー・各種プレス機械などの集中給脂用
トライボール GRHS1.5
カストロールインダストリアル¥19,980税込¥21,9781箱(400g×4本)4日以内出荷せん断安定性、耐水洗性、低温流動性に優れた長寿命の高性能グリース。用途精密ベアリングや高速ベアリングなどに適する。危険物の類別非危険物特性せん断安定性、耐水洗性、低温流動性
KLUBERSYNTH GE 46-1200
NOKクリューバー¥22,980~税込¥25,278~1缶(1kg)ほか63日以内出荷使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。用途平歯車、かさ歯車、ウォームギヤ、ギヤモーター、電子部品などのギヤ。タイプ密閉ギア用使用温度範囲(℃)-50~120増ちょう剤リチウム石けん基油グリコール油動粘度(mm2/s)00号危険物の類別非危険物特性低温性、耐水性商品タイプリチウムグリース
住鉱 スミコーマルチグリスEX
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥36,980税込¥40,6781缶6日以内出荷極圧添加剤配合の焼付防止性に優れたリチウムコンプレックス石けんグリース。用途製鉄所や建設機械などの軸受、摺動部、ギヤ、ピン、ヒンジや油種統一に。色淡褐色使用温度範囲(℃)-20~+200容量(kg)16容量(g)16000危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量17.52kgRoHS指令(10物質対応)対応
スミテンプグリス 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥28,980税込¥31,8781缶4日以内出荷トラスコ品番429-5900危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.797kgRoHS指令(10物質対応)対応
軽潤滑用シリコーングリース IGS3600シリーズ
冨田マテックス¥9,998~税込¥10,998~1個22日以内出荷から23日以内出荷シリコーンオイルに特殊固体潤滑剤を配合した軽潤滑用シリコーングリース。シリコーンオイルを基油に特殊固体潤滑剤を配合し、シリカ粉で増ちょうした半流動状のシリコーングリースです。基油がシリコーンオイルのため、広い温度範囲でプラスチック対金属、プラスチック同士の軽潤滑に適しています。危険物の類別非危険物
WeissSoL W100 カートリッジ
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥5,898税込¥6,4881本当日出荷厳正された無機の白色個体潤滑剤の混合体を鉱物油に配合し、リチウム石鹸で増ちょうしたグリースとペーストの中間体です。高機能な白色個体潤滑剤の働きにより、劣悪環境下におかれる駆動部や可動部にかかる衝撃荷重や極厚荷重、フレッティング・コロージョンなどの摩擦や摩耗から潤滑面を強力に保護します。使用されている無機の固体潤滑剤は、極圧時の潤滑接触面の金属素材表面を硬化させたり改質したりしません。付着性に優れ、耐水性及び防錆性に優れています。白色固体にフッ素やシリコンは含有していません。極厚添加剤に塩素や重金属及び溶剤を含有していません。鉄と非鉄金属などの組み合わせの潤滑にも大変優れています。機器設備の寿命や給脂間隔の延長を助長させ、メンテナンスコストなどの削減を可能にします。用途組立のはめ合いやボルト。ナット締付け時のかじり防止/低速高荷重のギア及びベアリングの潤滑/クレーンの旋回ベアリングの潤滑/建設機械のキングピンやバケットピンの潤滑(メンテナンス時に塗布しておくとアタッチメント交換が容易になります)/トレーラーのカプラ部及びアウトリガーなど、耐水性と対高荷重性を要求されるベアリングやガイドレールの潤滑/各種スプライン部や等速ジョイントなどの潤滑色白色使用温度範囲(℃)ー10~120ちょう度約430増ちょう剤リチウム石鹸危険物の類別非危険物色相淡黄色JIS分類00-0号
ワンタッチグリース
鈴木油脂工業(SYK)¥2,298税込¥2,5281パック(5個)5日以内出荷手を汚さず注油でき、しかも長期間潤滑・防錆効果を発揮します。使用方法キャップを外し、ノズルを装着し、先を切って使用します。容量(g)100危険物の類別非危険物
WeissSoL W102
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥129,800税込¥142,7801缶(16kg)4日以内出荷厳正された無機の白色個体潤滑剤の混合体を鉱物油に配合し、リチウム石鹸で増ちょうしたグリースとペーストの中間体です。高機能な白色個体潤滑剤の働きにより、劣悪環境下におかれる駆動部や可動部にかかる衝撃荷重や極厚荷重、フレッティング・コロージョンなどの摩擦や摩耗から潤滑面を強力に保護します。使用されている無機の固体潤滑剤は、極圧時の潤滑接触面の金属素材表面を硬化させたり改質したりしません。付着性に優れ、耐水性及び防錆性に優れています。白色固体にフッ素やシリコンは含有していません。極厚添加剤に塩素や重金属及び溶剤を含有していません。鉄と非鉄金属などの組み合わせの潤滑にも大変優れています。機器設備の寿命や給脂間隔の延長を助長させ、メンテナンスコストなどの削減を可能にします。用途組立のはめ合いやボルト。ナット締付け時のかじり防止/低速高荷重のギア及びベアリングの潤滑/クレーンの旋回ベアリングの潤滑/建設機械のキングピンやバケットピンの潤滑(メンテナンス時に塗布しておくとアタッチメント交換が容易になります)/トレーラーのカプラ部及びアウトリガーなど、耐水性と対高荷重性を要求されるベアリングやガイドレールの潤滑/各種スプライン部や等速ジョイントなどの潤滑色白色使用温度範囲(℃)ー10~120ちょう度約280増ちょう剤リチウム石鹸危険物の類別非危険物色相淡黄色JIS分類2号
WeissSoL W101
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥129,800税込¥142,7801缶(16kg)4日以内出荷厳正された無機の白色個体潤滑剤の混合体を鉱物油に配合し、リチウム石鹸で増ちょうしたグリースとペーストの中間体です。高機能な白色個体潤滑剤の働きにより、劣悪環境下におかれる駆動部や可動部にかかる衝撃荷重や極厚荷重、フレッティング・コロージョンなどの摩擦や摩耗から潤滑面を強力に保護します。使用されている無機の固体潤滑剤は、極圧時の潤滑接触面の金属素材表面を硬化させたり改質したりしません。付着性に優れ、耐水性及び防錆性に優れています。白色固体にフッ素やシリコンは含有していません。極厚添加剤に塩素や重金属及び溶剤を含有していません。鉄と非鉄金属などの組み合わせの潤滑にも大変優れています。機器設備の寿命や給脂間隔の延長を助長させ、メンテナンスコストなどの削減を可能にします。用途組立のはめ合いやボルト。ナット締付け時のかじり防止/低速高荷重のギア及びベアリングの潤滑/クレーンの旋回ベアリングの潤滑/建設機械のキングピンやバケットピンの潤滑(メンテナンス時に塗布しておくとアタッチメント交換が容易になります)/トレーラーのカプラ部及びアウトリガーなど、耐水性と対高荷重性を要求されるベアリングやガイドレールの潤滑/各種スプライン部や等速ジョイントなどの潤滑色白色使用温度範囲(℃)ー10~120ちょう度約345増ちょう剤リチウム石鹸危険物の類別非危険物色相淡黄色JIS分類1号
WeissSoL W100
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥119,800税込¥131,7801缶(16kg)4日以内出荷厳正された無機の白色個体潤滑剤の混合体を鉱物油に配合し、リチウム石鹸で増ちょうしたグリースとペーストの中間体です。高機能な白色個体潤滑剤の働きにより、劣悪環境下におかれる駆動部や可動部にかかる衝撃荷重や極厚荷重、フレッティング・コロージョンなどの摩擦や摩耗から潤滑面を強力に保護します。使用されている無機の固体潤滑剤は、極圧時の潤滑接触面の金属素材表面を硬化させたり改質したりしません。付着性に優れ、耐水性及び防錆性に優れています。白色固体にフッ素やシリコンは含有していません。極厚添加剤に塩素や重金属及び溶剤を含有していません。鉄と非鉄金属などの組み合わせの潤滑にも大変優れています。機器設備の寿命や給脂間隔の延長を助長させ、メンテナンスコストなどの削減を可能にします。用途組立のはめ合いやボルト。ナット締付け時のかじり防止/低速高荷重のギア及びベアリングの潤滑/クレーンの旋回ベアリングの潤滑/建設機械のキングピンやバケットピンの潤滑(メンテナンス時に塗布しておくとアタッチメント交換が容易になります)/トレーラーのカプラ部及びアウトリガーなど、耐水性と対高荷重性を要求されるベアリングやガイドレールの潤滑/各種スプライン部や等速ジョイントなどの潤滑色白色使用温度範囲(℃)ー10~120ちょう度約430増ちょう剤リチウム石鹸危険物の類別非危険物色相淡黄色JIS分類00-0号
有害化学物質・薬品流出処理剤ファストクレンズ
フォトレックス¥68,980~税込¥75,878~1本ほか7日以内出荷から43日以内出荷有害化学薬品の種類(液体・気体)の対象物を選択せず、物質の持つ毒性を無力化する粉末状除染剤です。 約90秒以内(化学物質の濃度および拡散の程度による)に無毒化が可能です。 広範囲な化学物質・薬品に対して効果有ります。 主成分は人体に安全なミネラルです。 消火器のように誰でも使用可能です。 【用途】 ▼有害化学物質・薬品などの流出対策に ▼化学・産業などの製造工場や研究機関 ▼薬品管理施設や警備・防災関連、施設管理、物流倉庫など ▼公共交通機関やイベント会場などでの化学テロ対策に危険物の類別非危険物
SPECIALIST コンタクトクリーナー 速乾性 12本入
WD-40¥19,980税込¥21,9781ケース(12本)8日以内出荷精密な電子部品の洗浄剤。 オイル、汚れ、フラックス残渣、付着物の洗浄に適しています。 大型の電気モーター、プリント基板、継電気、電気パネル、発電機などに適しています。仕様●重さ:0.36kg●サイズ:奥行6.5cm×横6.5cm×高さ20cm危険等級Ⅱアズワン品番67-3046-93危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4320mL危険物の性状非水溶性
テフルーブ(エアゾール)
オーデック¥18,980税込¥20,8781箱(6本)5日以内出荷流動パラフィンにふっ素樹脂を添加したウエットタイプの潤滑剤。粘度は通常の潤滑油と同じですが、サラッとしていてゴミがつかず、紙や布に汚れやシミをつくりません。防錆効果、耐水性があります。事務機器、印刷機、自動販売機、繊維機械、縫製機械などのスライド、回転部分の潤滑に。仕様●容量:420mLエアゾール缶危険等級Ⅲアズワン品番65-8312-54危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1260mL危険物の性状非水溶性
マイクロカートリッジグリース
神戸ルブリカンツ¥499~税込¥549~1本(80g×1本)ほか3日以内出荷潤滑性・機械的安定性・耐水性など各種性能に優れた汎用グリース。80gの少量タイプ用途一般潤滑箇所、摺動部,軸受けなど使用温度範囲(℃)-15~130使用目的一般潤滑箇所、摺動部,軸受けなど外観茶褐色増ちょう剤リチウム石けん基油精製鉱油危険物の類別非危険物特性潤滑性・機械的安定性・耐水性
W102カートリッジグリースペースト
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥48,980税込¥53,8781本(400mL×10本)5日以内出荷耐水・耐高荷重用グリースペーストです。 厳選された無機の白色固体潤滑剤の混合体を鉱物油に配合しリチウムで増ちょうしたグリースとペーストの中間体です。 高機能な白色固体潤滑剤の働きにより劣悪環境下におかれる駆動部や可動部にかかる衝撃荷重や極圧荷重・フレッティング・コロージョンなどの摩擦や摩耗から潤滑面を強力に保護します。 使用されている無機の固体潤滑剤は極圧時の潤滑接触面の金属素材表面を硬化させたり改質したりしません。 鉄と非金属などの組み合わせの潤滑にも大変優れています。色淡黄色使用温度範囲(℃)-10~120ちょう度2号増ちょう剤リチウム危険物の類別非危険物
W101カートリッジグリースペースト
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥5,198~税込¥5,718~1本(400mL)ほか当日出荷から5日以内出荷耐水・耐高荷重用グリースペーストです。 厳選された無機の白色固体潤滑剤の混合体を鉱物油に配合しリチウムで増ちょうしたグリースとペーストの中間体です。 高機能な白色固体潤滑剤の働きにより劣悪環境下におかれる駆動部や可動部にかかる衝撃荷重や極圧荷重・フレッティング・コロージョンなどの摩擦や摩耗から潤滑面を強力に保護します。 使用されている無機の固体潤滑剤は極圧時の潤滑接触面の金属素材表面を硬化させたり改質したりしません。 鉄と非金属などの組み合わせの潤滑にも大変優れています。危険物の類別非危険物
リカレックス15
ダイゾー¥8,198税込¥9,0181缶(1kg)11日以内出荷高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。 高粘度な合成油を基油に用いており、飛散が少なく、付着性に優れております。 消音性に優れています。 粘性が高く、摺動部に適切なトルクを生じます。 この製品はNo.1(1号ちょう度)のみです。用途自動車、弱電製品、OA機器の樹脂絡みの部品全般の潤滑、摩耗防止に、樹脂-樹脂、樹脂-金属の摺動部、各種ギヤーの消音、トルク管理に、電気、電子、精密機器の摺動部の長期潤滑用トラスコ品番144-9811容量(kg)1使用目的トルク管理、摩耗防止、消音、潤滑、長期潤滑危険物の類別非危険物