絞り込み
特性
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
224件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ちょう度から絞り込む
  • グリース(一般用リチウムグリース) スミグリスBG No.3 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(一般用リチウムグリース) スミグリスBG No.3 2.5kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    5,998税込6,598
    1本(2.5kg)
    当日出荷
    汎用のリチウムグリースです。 精製鉱油を使用しているため、耐熱、耐水性に優れています。
    用途車輌、建機の軸受、摺動部に。 工場設備機械の軸受、摺動部、ピン、ギヤに。トラスコ品番836-3285淡褐色使用温度範囲(℃)130ちょう度No.3主成分鉱物油、リチウム石けん、潤滑添加剤外観淡褐色増ちょう剤リチウム石鹸基油鉱物油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.5kg特性耐水性商品タイプリチウムグリース
  • 400g/-20℃~120℃ グリース リチウム/20本 エスコ

    400g/-20℃~120℃ グリース リチウム/20本

    エスコ
    18,700税込20,570
    1箱(20本)
    欠品中
    精製鉱油を基油とした黄褐色半固体状のリチウム石けんグリースです。極圧性に優れています。耐熱性・機械安定性に優れています。付着性・耐水性に優れています。
    仕様●内容量:400g●仕様:NLGI-0●入数:20本●色:黄褐色●用途:一般機械の軸受 振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑(バンバリーミキサー・セメントキルン・粉砕機・プレス機械など)その他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑●材質:鉱物油●使用温度範囲:-20~120℃●リチウム石鹸基危険物の類別非危険物
  • リチウムEP Z #2 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    リチウムEP Z #2

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    10,980税込12,078
    1箱(400g×20個)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 400g カートリッジグリース(オレンジ/20本) エスコ

    400g カートリッジグリース(オレンジ/20本)

    エスコ
    15,500税込17,050
    1箱(20本)
    当日出荷
    酸化安定性に優れ、長期使用に耐えます。
    仕様リチウム石鹸基、NLGI-1エスコ品番EA991C-13質量(kg)8.8黄褐色使用温度範囲-10~120危険物の類別非危険物
  • ニグルーブMP-DX 出光NTG

    ニグルーブMP-DX

    出光NTG(5件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1缶(16kg)
    当日出荷
    機械安定性に優れているので、ちょう度変化が少なく、長時間ご使用頂けます。耐水性に優れているので、水混入による軟化流失が少ない。防錆性が優れているので、低温時・水混入時にも錆の発生を防ぎます。酸化安定性が優れていますので、長時間の使用に耐えられます。
    用途潤滑性に優れ、ホイルベアリング用に最適。茶褐色使用温度範囲(℃)-20~120増ちょう剤リチュウム危険物の類別非危険物特性潤滑、耐水、耐摩耗
  • バイオグリースLC-2 ニッペコ(旧 日本礦油)

    バイオグリースLC-2

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    1,698税込1,868
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    生分解性が最も優れている合成油を基油にした生分解性グリースで、潤滑性能にも非常に優れた抜群のバイオグリースです。
    用途各種水中機械、建設機械、農業機械、採鉱用機械、ダムや水門のワイヤーロープ潤滑に。 環境汚染が気になる海、河川、港湾等の工事や設備機械に。黄褐色使用温度範囲(℃)-40~130ちょう度No.2使用目的潤滑外観黄褐色増ちょう剤リチウム・カルシウム石けん基油エステル油危険物の類別非危険物
  • マルテンプ SRL 協同油脂

    マルテンプ SRL

    協同油脂
    99,980税込109,978
    1箱(2.5kg×6個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    淡褐色使用目的潤滑混和ちょう度250危険物の類別非危険物特性低騒音性、低トルク性、潤滑性
  • 自動車ホイールベアリング用グリースハイレックスHD ニッペコ(旧 日本礦油)

    自動車ホイールベアリング用グリースハイレックスHD

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    34,980税込38,478
    1箱(2.5kg×6缶)ほか
    当日出荷
    非常に透明感があります。せん断安定性、耐漏洩性に優れております。大型自動車ホイールベアリングで実績があります。
    用途自動車ホイールベアリング。ウォーターポンプに。各種ベアリング。材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム透明褐色使用温度範囲(℃)-20~150危険物の類別非危険物特性せん断安定性、耐漏洩性
  • グリースノズル NSK(日本精工)

    グリースノズル

    NSK(日本精工)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスPS No.1 400g SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスPS No.1 400g

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    31,980税込35,178
    1箱(400g×20缶)
    当日出荷
    トラスコ品番836-3291危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐水性、耐荷重性
  • オメガグリース マグナインダストリアルカンパニーリミテッド

    オメガグリース

    マグナインダストリアルカンパニーリミテッド
    69,980税込76,978
    1箱(400g×10本)
    翌々日出荷
    ちょう度2増ちょう剤リチウムコンプレックス危険物の類別非危険物商品タイプリチウムコンプレックスグリース
  • 420ml グリーススプレー 生分解性 エスコ

    420ml グリーススプレー 生分解性

    エスコ
    1,400税込1,540
    1本
    翌日出荷
    生分解性グリース使用で環境にやさしいグリーススプレーです。生分解率60%以上(OECD 301C/28日間)スプレー原液は生分解性潤滑油のエコマーク認定規格をクリアーしています。環境保全(森林、農場、河川)に気を付けなければならない場所での使用に適しています。
    仕様●商品名:生分解性グリーススプレーEX●内容量:420mL●使用温度範囲:-10~150℃●色:褐色●各種農業機械(トラクター、コンバイン、チェーンソー、刈払機)の回転部、摺動部の潤滑に●ドアヒンジ、シャッター、各種チェーン等の潤滑に●第4類第三石油類 非水溶性 210mL 危険等級Ⅲ危険物の類別非危険物
  • マイクロカーボングリース 協同油脂

    マイクロカーボングリース

    協同油脂
    14,980税込16,478
    1缶(2.5kg×1缶)
    5日以内出荷
    導電性グリース。 優れた特殊合成油を基油に、二硫化モリブデン・カーボンブラック等を添加したベンナイト系グリース。
    用途遮断機などの電気摺動接触部に適しています。仕様体積低効率:(JIS C 2101 24.(準拠))1.5Ω×106m使用温度範囲(℃)-30~150ちょう度No.1滴点(℃)(JIS K 2220 8.)260以上外観黒色粘ちょう状混和ちょう度(JIS K 2220 7.)325増ちょう剤ベントナイト基油ポリグリコール動粘度(mm2/s)基油(40℃):48.7(JIS K 2220 23.)危険物の類別非危険物特性導電性
  • 次世代型超万能グリースカルフォレックスEP 缶タイプ ニッペコ(旧 日本礦油)

    次世代型超万能グリースカルフォレックスEP 缶タイプ

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    42,980税込47,278
    1缶
    当日出荷
    耐熱性、荷重性、耐水性、防錆性に非常に優れたグリースです。 耐薬品性(酸・アルカリ)にも強い性質を持っております。
    用途産業機械、建設機械、農業機械、港湾機械などの潤滑箇所に。 オープンギヤ、チェーン、ワイヤーロープ、クレーンなど。 高温箇所、高荷重箇所、耐水箇所の潤滑に。 防錆に。材質/仕上基油:精製鉱油、増ちょう剤:CSC質量(kg)16淡褐色使用温度範囲(℃)-15~200容量(kg)16使用目的潤滑、防錆危険物の類別非危険物
  • 自動車オートグリスタージャバラグリース ニッペコ(旧 日本礦油)

    自動車オートグリスタージャバラグリース

    ニッペコ(旧 日本礦油)(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1箱(1000mL×15本)
    当日出荷
    集中給脂に適した軟らかいカルシウム石けんグリースです。1Lのジャバラ容器に入っております。
    用途自動車オートグリスター。トラスコ品番129-2398材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:カルシウム淡黄褐色容量(mL)1000質量(g)900使用温度範囲(℃)-15~80ちょう度390~420使用目的オートグリスターアズワン品番64-8344-31危険物の類別非危険物
  • フリクトルグリース リックス

    フリクトルグリース

    リックス
    3,298税込3,628
    1本(400g)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    極めて早期に強固な潤滑皮膜を形成する為、接触面の摩擦係数が低く摺動部位の温度上昇を抑えます。 FRICTTLEを使用することで油膜のみの潤滑でなく、金属表面に改質皮膜を作り、潤滑効果を持続できます。
    用途すべり軸受や転がり軸受の潤滑に種類ジャバラカートリッジ使用目的潤滑危険物の類別非危険物
  • ISOFLEX TOPAS L52 NOKクリューバー

    ISOFLEX TOPAS L52

    NOKクリューバー
    53,980税込59,378
    1缶(1kg)
    当日出荷
    低温性、低トルク性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
    用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-60~140ちょう度2号増ちょう剤リチウム石けん基油合成炭化水素油特性低温性、低トルク性、高速性商品タイプリチウムグリース
  • マルテンプ ET-C 協同油脂

    マルテンプ ET-C

    協同油脂
    31,980税込35,178
    1缶(2.5kg)ほか
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • スミコーマルチグリスEX No.1 400g SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミコーマルチグリスEX No.1 400g

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    19,980税込21,978
    1箱(20箱)
    4日以内出荷
    極圧添加剤配合の焼付き防止性能に優れたリチウムコンプレックスグリースです。焼付き防止性に優れた。リチウムコンプレックス。石けんグリース。
    用途製鉄所の連続鋳造設備、熱間圧延機。アスファルトプラント、アスファルトフィニッシャーなどの高温軸受。建設機械のバケットピン、アーム、ブームピン、ブレーカなどの極圧下の軸受。砕石場の穿孔機、削岩機、クラッシャーなど衝撃荷重下の軸受など。機械・部品寿命や給脂間隔の延長を目的とした使用仕様耐熱・耐水・高荷重用ロングライフグリーストラスコ品番546-5920淡褐色使用温度範囲(℃)-20~+200容量(kg)0.4容量(g)400ちょう度329容器蛇腹カートリッジ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.45kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱・耐寒・耐薬品性 3451グリース 50g デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    耐熱・耐寒・耐薬品性 3451グリース 50g

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    フルオロシリコーン系グリースです。 耐薬品性、耐溶剤性、耐酸化性、せん断安定性に優れます。 使用温度範囲が広いです。 高温・化学薬品・溶剤雰囲気下のベアリング用。
    仕様●ちょう度:280●色:白●容量(g):50●容器タイプ:プラスチック●使用温度範囲:-30~230℃●材質/仕上:主成分/フロロシリコーン油、フッ素樹脂(PTFE)●原産国:アメリカ●コード番号:242-5789アズワン品番67-5545-91危険物の類別非危険物
  • ISOFLEX LDS18 SPECIAL A NOKクリューバー

    ISOFLEX LDS18 SPECIAL A

    NOKクリューバー
    42,980税込47,278
    1缶(1kg)ほか
    8日以内出荷から63日以内出荷
    高速軸受に適する。 高速性、低温性、低トルク性に優れている。
    用途工作機械のスピンドル軸受、繊維機械、フィルム製造装置などの軸受。タイプ高速回転用使用温度範囲(℃)-60~130ちょう度2号増ちょう剤リチウム石けん基油エステル油危険物の類別非危険物特性高速性、低温性、低トルク性商品タイプリチウムグリース
  • グリース(高荷重用) モリリチュームSグリースNo.2 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(高荷重用) モリリチュームSグリースNo.2 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    29,980税込32,978
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    アズワン品番64-7143-65危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性
  • スーパー万能グリース BOLL

    スーパー万能グリース

    BOLL
    1,998税込2,198
    1本(100g)
    当日出荷
    リチュームグリースより3~4倍長期間使用可能で、理想に近いマルチパーパスグリースはかえって経済的です。
    寸法(mm)H295×W80×D45質量(g)140危険物の類別非危険物
  • スミテック331 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミテック331

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1缶(1kg)
    当日出荷
    PTFEを配合したPAO(ポリアルファオレフィン)ベースの白色・リチウムグリスです。 粘度-温度特性、低温流動性、耐樹脂性に優れています。 プラスチック潤滑に効果的なPTFE配合で樹脂の潤滑性に優れます。
    用途精密機器の樹脂と樹脂、樹脂と金属部品の低温、耐摩耗性グリス。 低温下の軸受や摺動部トラスコ品番381-3568使用温度範囲(℃)-60~140ちょう度No.1使用目的グリス危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類商品タイプリチウムグリース
  • マルテンプ CE-T 協同油脂

    マルテンプ CE-T

    協同油脂
    9,998税込10,998
    1缶(2.5kg)ほか
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • スミテック353 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミテック353

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    14,980税込16,478
    1缶
    翌々日出荷
    PTFE、MCAを配合したPAO(ポリアルファオレフィン)ベースの白色・リチウムグリースです。
    用途主にプラスチック×プラスチックの潤滑に。トラスコ品番868-2307容量(kg)1容器仕様危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • スミコーマルチグリスEX SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミコーマルチグリスEX

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    33,980税込37,378
    1缶
    4日以内出荷
    極圧添加剤配合の焼付防止性に優れたリチウムコンプレックス石けんグリース。
    用途製鉄所や建設機械などの軸受、摺動部、ギヤ、ピン、ヒンジや油種統一に。トラスコ品番459-8918淡褐色使用温度範囲(℃)-20~+200容量(kg)16容量(g)16000ちょう度270危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量17.52kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • リチウムグリース(寒冷地用) ノーブランド

    リチウムグリース(寒冷地用)

    ノーブランド
    13,980税込15,378
    1箱(400g×20本)
    5日以内出荷
    種類G0-LI(寒冷地用)危険物の類別非危険物
  • 浸透性防錆剤 Noxudol(ノックスドール)

    浸透性防錆剤

    Noxudol(ノックスドール)
    51,980税込57,178
    1缶
    5日以内出荷
    溶剤(ホワイトスピリット)入りのワックスベースの浸透性防錆剤で、比較的軟質の防錆被膜を形成します。現在発生している錆の上から施工することで錆の進行を抑制します。アンダーボディでは、900・UM-1600と合わせて使用。高浸透で低粘度のワックスベース浸透性防錆剤です。ドア、ボンネット、トランク、ピラー、サイドシル、アンダーボディなどの車体中空部・隙間部の防錆剤です。
    仕様●性状:ワックスベース(高浸透、低粘度)(低溶剤)●用途:ドア、ボンネット、トランク、ピラー、サイドシル、アンダーボディなどの車体中空部・隙間部の防錆●推奨膜厚:40~80μm●色:半透明●サイズ:20L●浸透性:18mm危険等級アズワン品番67-6435-38危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14000mL危険物の性状非水溶性
  • 100g グリース ディスクパッド用/高粘着・消音 エスコ

    100g グリース ディスクパッド用/高粘着・消音

    エスコ
    3,740税込4,114
    1本
    翌日出荷
    高粘着で鳴きの原因の制動時のビビリを抑えます。耐水性、耐熱性(900℃)が良いので流れ出しがありません。一部車種のブレーキ作動時の「カチッ」音を軽減します。ディスクパッド消音、「カチ」音防止剤。消防法上の非危険物
    仕様●商品名:高粘着消音グリース●内容量:100g●使用温度範囲:900℃以下●色:白●使用例:ディスクパッドの消音ビビリ止め ディスクパッド制動時の「カチッ」音の防止、軽減危険物の類別非危険物
  • 万能グリース(10本入) イチネンTASCO

    万能グリース(10本入)

    イチネンTASCO
    9,998税込10,998
    1セット(400g×10本)
    翌々日出荷
    リチュームタイプのグリースで温度範囲の広い量産品高速ベアリングから、チェーン、ギア、ワイヤロープ等の摺動部にご使用ください。使用温度範囲…-25~120℃。容量…400g。入数…10
    危険物の類別非危険物
  • リカレックス42 ダイゾー

    リカレックス42

    ダイゾー
    9,198税込10,118
    1缶(1kg)
    11日以内出荷
    高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。 低温から高温まで(-45~150℃)幅広い温度範囲で使用出来ます。 固体潤滑剤として白色固体潤滑剤を高濃度に配合しており、樹脂部品の摩耗を防ぎます。 非拡散処理を施してあるため、油にじみが少なく、接点付近の箇所での使用が可能です。 この製品はNo.1(1号ちょう度)のみです。
    用途自動車、弱電製品、OA機器の樹脂絡みの部品全般の潤滑、摩耗防止に、樹脂-樹脂、樹脂-金属の摺動部、各種ギヤーの消音に、電気、電子、精密機器の摺動部の長期潤滑用トラスコ品番144-9856容量(kg)1使用目的摩耗防止、消音、潤滑、長期潤滑危険物の類別非危険物
  • CRSグリース872 ダイゾー

    CRSグリース872

    ダイゾー
    7,598税込8,358
    1缶(1kg)ほか
    11日以内出荷
    高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。 低温性に優れ、-55℃からの使用が可能です。 低トルク性能に優れ、非常に小さな力でも摺動抵抗をほとんど生じません。 固体潤滑剤としてPTFEを配合しており、樹脂部品の摩耗を防ぎます。 この製品はNo.2(2号ちょう度)です。
    用途自動車、弱電製品、OA機器の樹脂絡みの部品で、低トルクでの摺動を求められる箇所の潤滑に、低温環境下での樹脂部品の潤滑、摩耗防止に、釣具リール、レジャー用品、玩具など軽い摺動性、フィーリングが必要とされる部品の潤滑にちょう度2使用目的摩耗防止、潤滑危険物の類別非危険物
  • CRSグリース841 ダイゾー

    CRSグリース841

    ダイゾー
    7,998税込8,798
    1缶(1kg)
    3日以内出荷
    高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。 低温から高温まで(-45~150℃)幅広い温度範囲で使用出来ます。 固体潤滑剤として白色固体潤滑剤(樹脂粉末)を配合しており、樹脂部品の摩耗を防ぎます。 非拡散処理を施してあるため、油にじみが少なく、接点付近の箇所での使用が可能です。 この製品はNo.1(1号ちょう度)です。
    用途自動車、弱電製品、OA機器の樹脂絡みの部品全般の潤滑、摩耗防止に、樹脂-樹脂、樹脂-金属の摺動部、各種ギヤーの消音に、電気、電子、精密機器の摺動部の長期潤滑にトラスコ品番144-9793容量(kg)1ちょう度1使用目的摩耗防止、消音、潤滑、長期潤滑危険物の類別非危険物
  • CRSグリース811 ダイゾー

    CRSグリース811

    ダイゾー
    9,998税込10,998
    1缶(1kg)ほか
    11日以内出荷
    高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。 低温から高温まで(-45~150℃)幅広い温度範囲で使用出来ます。 固体潤滑剤としてフッ素樹脂(PTFE)を高濃度に配合しており、樹脂部品の摩耗を防ぎます。 この製品はNo.1(1号ちょう度)です。
    用途自動車、弱電製品の樹脂絡みの部品全般の潤滑、摩耗防止に、樹脂-樹脂、樹脂-金属の摺動部、各種ギヤーの消音に、電気、電子、精密機器の摺動部の長期潤滑にちょう度1使用目的摩耗防止、消音、潤滑、長期潤滑危険物の類別非危険物
  • CRSグリース701 ダイゾー

    CRSグリース701

    ダイゾー
    9,198税込10,118
    1缶(1kg)
    11日以内出荷
    高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。 低温から高温まで(-45~150℃)幅広い温度範囲で使用出来ます。 樹脂-樹脂、樹脂-金属、金属-金属のあらゆる組み合わせの潤滑を可能にします。 この製品はNo.1(1号ちょう度)のみです。
    用途低温性が要求される車載部品等の金属部品の摺動部の潤滑に、樹脂-金属の摺動部、各種ギヤーの消音に、電気、電子、精密機器の摺動部の長期潤滑にトラスコ品番145-1386容量(kg)1ちょう度1使用目的消音、潤滑、長期潤滑危険物の類別非危険物
  • モリコート 樹脂用 EM-10Lグリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート 樹脂用 EM-10Lグリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    11,980税込13,178
    1缶(1kg)
    4日以内出荷
    トラスコ品番108-3272危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • Sグリース 2号 16kg ダイゾーニチモリ

    Sグリース 2号 16kg

    ダイゾーニチモリ
    39,980税込43,978
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    二硫化モリブデンを配合した、汎用マルチパーパスグリースです。
    用途汎用モリブデングリースに。トラスコ品番541-8852灰黒容量(kg)16主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン危険物の類別非危険物
  • グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスMP No.2 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスMP No.2 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    39,980税込43,978
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    高温下で固化しにくい耐熱グリースです。 有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリースです。 潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。
    用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなどに淡黄色アズワン品番64-7143-85危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、潤滑性、付着性、防錆性、耐水性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
  • グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスMP No.1 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスMP No.1 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    34,980税込38,478
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    アズワン品番64-7143-84危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐水性、耐荷重性
リチウムグリース