絞り込み
特性
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
223件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ちょう度から絞り込む
  • グリース(高荷重用リチウムグリース) モリHDグリースNo.0 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(高荷重用リチウムグリース) モリHDグリースNo.0 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    53,980税込59,378
    1缶(16kg)
    5日以内出荷
    アズワン品番64-7143-25危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性商品タイプリチウムグリース
  • グリース(高荷重用リチウムグリース) スミグリスEP No.3 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(高荷重用リチウムグリース) スミグリスEP No.3 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    29,980税込32,978
    1缶(16kg)
    6日以内出荷
    トラスコ品番868-2331アズワン品番64-7143-73危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性商品タイプリチウムグリース
  • グリース(高荷重用) モリリチュームSグリースNo.1 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(高荷重用) モリリチュームSグリースNo.1 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    29,980税込32,978
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    アズワン品番64-7143-64危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性
  • グリース(高荷重用) モリLG-SグリースNo.2 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(高荷重用) モリLG-SグリースNo.2 2.5kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    9,798税込10,778
    1缶(2.5kg)
    当日出荷
    トラスコ品番868-2269危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性
  • グリース(高荷重用) モリLG-SグリースNo.2 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(高荷重用) モリLG-SグリースNo.2 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    58,980税込64,878
    1缶(16kg)
    5日以内出荷
    アズワン品番64-7143-24危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性
  • グリース(高荷重用) モリLG-SグリースNo.1 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(高荷重用) モリLG-SグリースNo.1 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    58,980税込64,878
    1缶(16kg)
    5日以内出荷
    アズワン品番64-7143-23危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性
  • グリース(高荷重用) モリFM-LグリースNo.2 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(高荷重用) モリFM-LグリースNo.2 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    39,980税込43,978
    1缶(16kg)
    5日以内出荷
    アズワン品番64-7144-41危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性
  • グリース(一般用リチウムグリース) スミグリスBG No.3 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(一般用リチウムグリース) スミグリスBG No.3 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    33,980税込37,378
    1缶(16kg)
    翌々日出荷
    トラスコ品番868-2327アズワン品番64-7143-69危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類商品タイプリチウムグリース
  • グリース(一般用リチウムグリース) スミグリスBG No.1 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(一般用リチウムグリース) スミグリスBG No.1 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    26,980税込29,678
    1缶(16kg)
    6日以内出荷
    トラスコ品番868-2325アズワン品番64-7143-67危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類商品タイプリチウムグリース
  • グリース(ラバー用) モリラバーグリースNo.1 500g SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(ラバー用) モリラバーグリースNo.1 500g

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    29,980税込32,978
    1箱(6缶)
    3日以内出荷
    トラスコ品番868-2298危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • グリース(エーテル系合成油) スミテック101 No.2 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(エーテル系合成油) スミテック101 No.2 2.5kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    22,980税込25,278
    1缶(2.5kg)
    5日以内出荷
    トラスコ品番868-2305容量(kg)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • グリース(エーテル系合成油) スミテック101 No.1 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(エーテル系合成油) スミテック101 No.1 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    119,800税込131,780
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    トラスコ品番134-4339容量(kg)16アズワン品番64-7143-52危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 万能グリース BOLL

    万能グリース

    BOLL(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(100g)
    当日出荷
    油差しタッチでグリース注入。使用しない時、中栓をサカサマにしておけば最後までムダなく使用できます。ノズルは切って使えます。(ノズルはグリース注入口の径に合わせ4mm~11mmの間で切って使えます。)。高速回転最高3600r.p.m。高級耐熱、耐水、耐圧、高速回転タイプの表面潤滑グリースです。自動車、オートバイ、自転車、農機器、建設機械etc.
    仕様RoHS規定外有機則規定外毒物及び劇物取締法規定外PRTR法規定外使用温度範囲(℃)-20~+135危険物の類別非危険物
  • クリーン環境用高荷重用 L100グリース THK

    クリーン環境用高荷重用 L100グリース

    THK
    14,980税込16,478
    1個
    82日以内出荷
    低発塵性。従来の低発塵グリースと同等の低発塵性(メーカー低発塵グリース比)を有しており、クリーンルームでの使用に最適です。極圧性。耐荷重性に適した基油と添加剤の働きにより、従来の低発塵グリースに比べ3倍の極圧性(メーカー低発塵グリース比)を有しています。
    外観:黄色使用温度範囲(℃)-40~150滴点(℃)260離油度0.8(mass%(100℃,24h))混和ちょう度294(25℃・60W)増ちょう剤リチウム、コンプレックス系基油高級合成油動粘度(mm2/s)基油:198(40℃)融着荷重(N)4球試験:3922蒸発量(%)0.1(mass%(99℃,22h))危険物の類別非危険物低温トルク(N・cm)起動:94、回転:29(-20℃)RoHS指令(10物質対応)対応混和安定度312(10万W)
  • ワンルーバー SG 協同油脂

    ワンルーバー SG

    協同油脂
    29,980税込32,978
    1缶(18kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • マルテンプ TA 協同油脂

    マルテンプ TA

    協同油脂
    38,980税込42,878
    1箱(2.5kg×6個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 汎用グリース HD 協同油脂

    汎用グリース HD

    協同油脂
    37,980税込41,778
    1缶(18kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • マルテンプ SB-M 協同油脂

    マルテンプ SB-M

    協同油脂
    19,980税込21,978
    1缶(2kg)ほか
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ニューマックス EP 協同油脂

    ニューマックス EP

    協同油脂
    29,980税込32,978
    1缶(18kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • プラスガード 協同油脂

    プラスガード

    協同油脂
    26,980税込29,678
    1缶(18kg)
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • マルテンプ SA 協同油脂

    マルテンプ SA

    協同油脂
    10,980税込12,078
    1缶(2kg)ほか
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • マルテンプ ET-R 協同油脂

    マルテンプ ET-R

    協同油脂
    83,980税込92,378
    1箱(400g×20本)ほか
    4日以内出荷
    淡褐色混和ちょう度280危険物の類別非危険物特性耐熱性、付着性、耐薬品性
  • ワンルーバー MO 協同油脂

    ワンルーバー MO

    協同油脂
    39,980税込43,978
    1缶(18kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • マルテンプ SC-A 協同油脂

    マルテンプ SC-A

    協同油脂
    45,980税込50,578
    1缶(2.5kg)ほか
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • マルテンプ GS-A 協同油脂

    マルテンプ GS-A

    協同油脂
    159,800税込175,780
    1缶(18kg)
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • マルテンプ HRL 協同油脂

    マルテンプ HRL

    協同油脂
    19,980税込21,978
    1缶(2.5kg)ほか
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ラバーグリース 出光NTG

    ラバーグリース

    出光NTG
    83,980税込92,378
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    リチウム石けん。白色半固体。耐ゴム性に優れる
    用途自動車のショックアブゾーバー、ドアヒンジ、シャックルピン等のゴム使用部分に適する。危険物の類別非危険物
  • ニグロイヤル 出光NTG

    ニグロイヤル

    出光NTG
    1,398,000税込1,537,800
    1缶(10kg)
    4日以内出荷
    フッ素系。白色半固体
    用途酸、アルカリに強く、化学プラント等で180~220℃の高温潤滑箇所に適する。危険物の類別非危険物
  • ニグルーブ SP-K 出光NTG

    ニグルーブ SP-K

    出光NTG
    39,980税込43,978
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    極圧性に優れています。長期に渡って安定した防錆効果を発揮します。耐水性に優れています。高滴点なので、高温下(70~80℃)でも流失しません。
    用途建設機械の旋回ギヤー部、ピン、ブッシュの潤滑。圧延機・歯車・建設機械・バンバリーミキサー等、各種産業機械の潤滑。水力発電機・コンベア・フォジングプレス・プレス機械など、特に水の混入の恐れがある箇所の潤滑。高荷重が掛かる箇所の潤滑塩水噴霧250h-A級滴点(℃)197外観茶褐色バター状混和ちょう度280(25℃)離油度質量(%)0.8(100°℃ 24h)チムケン式耐荷重性能(kg)20.5蒸発量(%)0.5(99℃ 22h)危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)35(99℃ 100h)低温トルク(mN・m)【起動】320(-20℃)【回転】90(-20℃)混和安定度328(10万回)
  • ニグルーブ RX-2 出光NTG

    ニグルーブ RX-2

    出光NTG
    82,980税込91,278
    1缶(18kg)
    4日以内出荷
    リチウム石けん。橙赤色半固体。耐ゴム性潤滑性に優れている
    用途ブレーキ用ラバーグリース。JIS-K-2228準拠品。自動車メーカー7社で使用されている。危険物の類別非危険物
  • ニグルーブ PG -M 出光NTG

    ニグルーブ PG -M

    出光NTG
    129,800税込142,780
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    リチウム石けん/合成油。耐樹脂、耐ゴム、低温性に優れる。PG-Mは付着性にも優れる
    用途プラスチックギヤ、低温領域での潤滑。使用温度範囲(℃)-40~+130危険物の類別非危険物
  • ニグルーブ PG 出光NTG

    ニグルーブ PG

    出光NTG
    129,800税込142,780
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    リチウム石けん/合成油。耐樹脂、耐ゴム、低温性に優れる
    用途プラスチックギヤ、低温領域での潤滑。使用温度範囲(℃)-40~+130ちょう度1~2号使用目的潤滑危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐樹脂性
  • ニグルーブ MP-DX 出光NTG

    ニグルーブ MP-DX

    出光NTG
    39,980税込43,978
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    機械安定性に優れているので、ちょう度変化が少なく、長時間ご使用頂けます。耐水性に優れているので、水混入による軟化流失が少ない。防錆性が優れているので、低温時・水混入時にも錆の発生を防ぎます。酸化安定性が優れていますので、長時間の使用に耐えられます。
    滴点(℃)191外観茶褐色半固体混和ちょう度323(25℃)離油度質量(%)2.9(100°℃ 24h)蒸発量(%)0.19(99℃ 22h)危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)30(99℃ 100h)混和安定度355(10万回)
  • ニグルーブ HT 出光NTG

    ニグルーブ HT

    出光NTG
    44,980税込49,478
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    無機増ちょう剤。黒色半固体。耐熱性、機械的安定性に優れる
    用途インゴット台車、クレーン軸受、タンバーシャフト、塵介焼却炉、乾燥機の軸受等、高温での潤滑性要求に適する。危険物の類別非危険物
  • ニグルーブ EP-2K 出光NTG

    ニグルーブ EP-2K

    出光NTG
    33,980税込37,378
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    用途建機の旋回ギヤー部、ピン、ブッシュ・プレス機械の潤滑箇所・その他、高荷重が掛かる潤滑箇所使用温度範囲(℃)-20~+120滴点(℃)196混和ちょう度276(25℃)離油度質量(%)0.8(100°℃ 24h)チムケン式耐荷重性能(kg)22.7蒸発量(%)0.45(99℃ 22h)危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)35(99℃ 100h)混和安定度330(10万回)
  • ニグルーブ EP-1K 出光NTG

    ニグルーブ EP-1K

    出光NTG
    33,980税込37,378
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    用途鉄鋼・非鉄金属の製造設備、圧延設備等の高荷重圧延機の軸受・プレス機械の潤滑箇所・その他、高荷重が掛かる潤滑箇所使用温度範囲(℃)-20~+120滴点(℃)189混和ちょう度327(25℃)離油度質量(%)3.1(100°℃ 24h)チムケン式耐荷重性能(kg)22.7蒸発量(%)0.27(99℃ 22h)危険物の類別非危険物混和安定度350(10万回)
  • ニグタイト UMF 出光NTG

    ニグタイト UMF

    出光NTG
    99,980税込109,978
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    摩擦特性・潤滑性が特に優れている。圧送性に優れている。耐クーラント性に優れている。耐フレッチング性に優れている。付着性(油膜保持)に優れている。
    使用温度範囲(℃)-20~+130滴点(℃)200外観淡黄色半固体混和ちょう度466(25℃)増ちょう剤ウレア化合物危険物の類別非危険物
  • ニグタイト LTS-2 出光NTG

    ニグタイト LTS-2

    出光NTG
    39,980税込43,978
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    低温性が優れています。極圧性が優れています。酸化安定性が優れているので長期間使用可能です。
    用途冷凍設備等の極低温雰囲気における軸受潤滑・寒冷地における建設機械等の軸受及びその他の潤滑・低温雰囲気におけるギヤー潤滑 (低温使用のギヤードモーター用潤滑剤)・その他、低温特性を必要とする箇所のグリース潤滑剤使用温度範囲(℃)-40~+130滴点(℃)200混和ちょう度272(25℃)蒸発量(%)0.45(99℃ 22h)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類酸化安定度(kPa)15(99℃ 100h)低温トルク(mN・m)【起動】440(-40℃)【回転】59(-40℃)
  • ニグタイト LTS-1 出光NTG

    ニグタイト LTS-1

    出光NTG
    39,980税込43,978
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    低温性が優れています。極圧性が優れています。酸化安定性が優れているので長期間使用可能です。
    用途冷凍設備等の極低温雰囲気における軸受潤滑・寒冷地における建設機械等の軸受及びその他の潤滑・低温雰囲気におけるギヤー潤滑 (低温使用のギヤードモーター用潤滑剤)・その他、低温特性を必要とする箇所のグリース潤滑剤使用温度範囲(℃)-40~+130滴点(℃)199混和ちょう度320(25℃)蒸発量(%)0.48(99℃ 22h)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類酸化安定度(kPa)15(99℃ 100h)低温トルク(mN・m)【起動】320(-40℃)【回転】51(-40℃)
  • ニグタイト LTS-00 出光NTG

    ニグタイト LTS-00

    出光NTG
    39,980税込43,978
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    低温性が優れています。極圧性が優れています。酸化安定性が優れているので長期間使用可能です。
    用途冷凍設備等の極低温雰囲気における軸受潤滑・寒冷地における建設機械等の軸受及びその他の潤滑・低温雰囲気におけるギヤー潤滑 (低温使用のギヤードモーター用潤滑剤)・その他、低温特性を必要とする箇所のグリース潤滑剤使用温度範囲(℃)-40~+130滴点(℃)193混和ちょう度416(25℃)蒸発量(%)0.52(99℃ 22h)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類酸化安定度(kPa)15(99℃ 100h)
リチウムグリース
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
5ページ目: リチウムグリース 【通販モノタロウ】