絞り込み
水性or油性
主成分
その他・アクリル・ウレタン・エポキシ・エマルション
ブランド
東日本塗料・日本特殊塗料・ニッペホームプロダクツ・アサヒペン・カナヱ化学工業・アトムハウスペイント・関西パテ化工・アトミクス・マノール・AICA(アイカ工業)・シントーファミリー・竹林化学工業・サンデーペイント・ワタナベ工業・スズカファイン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 屋上/ベランダ

73件中 4173
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用場所から絞り込む
  • セルコート断熱プラス 関西パテ化工

    セルコート断熱プラス

    関西パテ化工
    24,980税込27,478
    1缶(10kg)
    4日以内出荷
    1液型断熱防水塗料
    用途ベランダ、屋上。モルタル面、シート防水面(ゴム・砂付アスファルト)、ウレタン防水、水系の防水材など。*塩ビシートは「FRPプライマー」を下塗り。荷姿10kg危険物の類別非危険物
  • アトム?水性防水塗料 アトムハウスペイント

    アトム?水性防水塗料

    アトムハウスペイント
    1,898税込2,088
    1缶(0.4kg)
    4日以内出荷
    アトム水性防水塗料専用の下塗り剤です。下地がウレタン防水素地または塩ビシート防水の場合に使用します。旧塗膜塗り替え(トップコートがしっかり残っている場合)であれば下塗剤は不要で、中塗り工程からスタートできます。
    使用方法【下地処理<モルタルの場合>】標準作業時間:1~2日(1)デッキブラシや高圧洗浄機を使用してコケや藻などの汚れを洗い流し、しっかり乾燥させてください。(2)剥がれかかったモルタルや旧塗膜は、皮スキなどで除去します。(3)ひび割れは、ノンブリードタイプのアクリルウレタンコーティングで補修します。補修後は24時間以上乾燥させます。【下地剤を塗る】(4)下地の種類によって、下地剤の種類が異なります。下地を確認して下地に合った工程で施工してください。【中塗り塗料を3回塗る】乾燥の目安:1回目1時間、2・3回目は2時間以上(23℃時)(5)大きな缶は天面を切って、塗料を良くかき混ぜてください。うすめずに使用します。(6)塗りにくい所は刷毛で塗装しましょう。広い面は中毛ローラーで塗装します。(7)中塗り3回はたっぷりと塗っていきます。2回目、3回目は波模様が出るくらいに厚く塗装します。【遮熱トップコート(上塗り)を塗る】乾燥の目安:2時間以上(23℃時)(8)トップコートに専用防滑材を全量入れてよくかき混ぜます。うすめずに使用します。(9)コーナーや塗りにくい所はハケを使い、広い所はローラーバケで均一に塗装します。乾燥後に2回目を塗装してください。タイプ専用ウレタンプライマー塗り面積(m2)20~25希釈剤不要危険等級乾燥時間(時間)(5~10℃)2~8以上、(23℃)1~6以上危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.41L油性 or 水性油性特性防水危険物の性状非水溶性
  • 水性塗料 ベランダ・バルコニー・屋上床防水 水性屋上防水塗料 3kg ニッペホームプロダクツ

    水性塗料 ベランダ・バルコニー・屋上床防水 水性屋上防水塗料 3kg

    ニッペホームプロダクツ
    8,398税込9,238
    1缶
    当日出荷
    一液型の水性塗料で取り扱いが簡単です。塗膜は弾性に富み伸びがあり、塗膜の割れ・水の侵入を防ぎます。「下塗り(シーラー)」との付着性に優れ、耐水性、耐アルカリ性、耐候性、耐久性に優れています。塗膜は細かな凹凸状に仕上がり、みばえがよく、スリップなどの心配がありません。
    用途コンクリート陸屋根の簡易防水、防じん、美装。(ただし、池など常に水に浸かっているところ、駐車場・車庫への塗装は避けてください)成分合成樹脂(アクリル)、顔料、硅砂、水容量(kg)3主な用途コンクリート陸屋根塗布面積(m2)約4~5標準重ね塗り回数(回)2使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐水、耐候、耐久塗り重ね可能時間(時間)下塗り後、上塗りまでの塗装間隔 夏:約1、冬:約2/上塗りの1回目と2回目の塗装間隔 夏:約1、冬:約4乾燥時間夏(30℃):約1時間/冬(10℃):約4時間(天候や素材によって差があります)
  • ルーフガード遮熱(フラット) 日本特殊塗料

    ルーフガード遮熱(フラット)

    日本特殊塗料
    16,980税込18,678
    1缶
    3日以内出荷
    環境に配慮した塗料です。作業性に優れ、シックな艶消しの仕上りが得られます。「ルーフガード遮熱」は高い遮熱性能を発揮します。水性塗料で臭気も少なく、ホルムアルデヒドの放散等級F☆☆☆☆を取得しています。また、厚生労働省「シックハウス対象物質に関する指針」にリストアップされている化学物質や「鉛」「クロム」を含有していません。各種シート防水層への付着力が強く直接塗装できます。塗膜に伸縮性があるため、クラック追従性に優れています。また、耐候性、耐摩耗性、耐水性に優れているため、防水層を長期間にわたり保護します。1液性で低粘度のため、取り扱いが容易であり、作業性に優れています。また、シックな艶消しの落ち着いた仕上りが得られます。「ルーフガード遮熱」は優れた遮熱性能で防水層を保護します。高い日射反射率で、ベランダや屋上の表面温度の上昇を軽減します。
    用途防水用保護美装塗料適合刷毛、スプレー、ローラー質量(kg)15希釈剤使用場所屋外希釈0~1.5kg危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性艶消し、遮熱性、伸縮、耐候、耐摩耗、耐水、防水
  • ルーフガード(骨材入り) 日本特殊塗料

    ルーフガード(骨材入り)

    日本特殊塗料
    11,980税込13,178
    1缶
    3日以内出荷
    環境に配慮した塗料です。作業性に優れ、シックな艶消しの仕上りが得られます。「ルーフガード遮熱」は高い遮熱性能を発揮します。水性塗料で臭気も少なく、ホルムアルデヒドの放散等級F☆☆☆☆を取得しています。また、厚生労働省「シックハウス対象物質に関する指針」にリストアップされている化学物質や「鉛」「クロム」を含有していません。各種シート防水層への付着力が強く直接塗装できます。塗膜に伸縮性があるため、クラック追従性に優れています。また、耐候性、耐摩耗性、耐水性に優れているため、防水層を長期間にわたり保護します。1液性で低粘度のため、取り扱いが容易であり、作業性に優れています。また、シックな艶消しの落ち着いた仕上りが得られます。「ルーフガード遮熱」は優れた遮熱性能で防水層を保護します。高い日射反射率で、ベランダや屋上の表面温度の上昇を軽減します。
    用途防水用保護美装塗料適合刷毛、リシンガン、ローラー、ゴムゴテ質量(kg)18希釈剤使用場所屋外希釈0~2.7kg危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性艶消し、遮熱性、伸縮、耐候、耐摩耗、耐水、防水
  • ルーフガード(フラット) 日本特殊塗料

    ルーフガード(フラット)

    日本特殊塗料
    13,980税込15,378
    1缶
    3日以内出荷
    環境に配慮した塗料です。作業性に優れ、シックな艶消しの仕上りが得られます。「ルーフガード遮熱」は高い遮熱性能を発揮します。水性塗料で臭気も少なく、ホルムアルデヒドの放散等級F☆☆☆☆を取得しています。また、厚生労働省「シックハウス対象物質に関する指針」にリストアップされている化学物質や「鉛」「クロム」を含有していません。各種シート防水層への付着力が強く直接塗装できます。塗膜に伸縮性があるため、クラック追従性に優れています。また、耐候性、耐摩耗性、耐水性に優れているため、防水層を長期間にわたり保護します。1液性で低粘度のため、取り扱いが容易であり、作業性に優れています。また、シックな艶消しの落ち着いた仕上りが得られます。「ルーフガード遮熱」は優れた遮熱性能で防水層を保護します。高い日射反射率で、ベランダや屋上の表面温度の上昇を軽減します。
    用途防水用保護美装塗料適合刷毛、スプレー、ローラー質量(kg)15希釈剤使用場所屋外希釈0~1.5kg危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性艶消し、遮熱性、伸縮、耐候、耐摩耗、耐水、防水
  • ルーフガード遮熱(骨材入り) 日本特殊塗料

    ルーフガード遮熱(骨材入り)

    日本特殊塗料
    16,980税込18,678
    1缶
    3日以内出荷
    環境に配慮した塗料です。作業性に優れ、シックな艶消しの仕上りが得られます。「ルーフガード遮熱」は高い遮熱性能を発揮します。水性塗料で臭気も少なく、ホルムアルデヒドの放散等級F☆☆☆☆を取得しています。また、厚生労働省「シックハウス対象物質に関する指針」にリストアップされている化学物質や「鉛」「クロム」を含有していません。各種シート防水層への付着力が強く直接塗装できます。塗膜に伸縮性があるため、クラック追従性に優れています。また、耐候性、耐摩耗性、耐水性に優れているため、防水層を長期間にわたり保護します。1液性で低粘度のため、取り扱いが容易であり、作業性に優れています。また、シックな艶消しの落ち着いた仕上りが得られます。「ルーフガード遮熱」は優れた遮熱性能で防水層を保護します。高い日射反射率で、ベランダや屋上の表面温度の上昇を軽減します。
    用途防水用保護美装塗料適合刷毛、リシンガン、ローラー、ゴムゴテ質量(kg)18希釈剤使用場所屋外希釈0~2.7kg危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性艶消し、遮熱性、伸縮、耐候、耐摩耗、耐水、防水
  • プルーフロンエコONE NSⅡ(1液型) 日本特殊塗料

    プルーフロンエコONE NSⅡ(1液型)

    日本特殊塗料
    17,980税込19,778
    1缶
    3日以内出荷
    1液型のウレタン防水材です。硬化剤との混合が不要で、作業性に優れます。 ウレタン塗膜防水システム
    用途ベランダ防水/ウレタン防水/バルコニー/ルーフバルコニー/屋上、屋根および庇/側溝、巾木などタイプ立上がり用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量9000g特性防水
  • 弾性トップ14 東日本塗料

    弾性トップ14

    東日本塗料
    14,980税込16,478
    1セット(5kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    150%の伸び率と優れた耐水性で防水層を保護し、劣化を防ぎます。 耐候性が良く、耐汚染性に優れているので美観を保ちます。 乾燥時間が短く、作業が容易です。
    用途フローン防水材の保護、仕上、トップコード主成分2液アクリルウレタン完全硬化時間(23℃)7日間危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類指触乾燥時間(時間)(23℃)10特性弾性、防水、耐水、耐候、耐汚染性可使時間(時間)(23℃)2危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.2歩行可能時間(23℃)12時間以上
  • シートトップ#200 東日本塗料

    シートトップ#200

    東日本塗料
    5,498税込6,048
    1缶(3kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    各種防水材の新設、既設の防水層の保護が簡単にできます。環境にやさしい水性です。
    危険物の類別非危険物希釈率(%)水道水:(ローラー)10~20、(エアレス)40~50上塗塗装可能時間2時間特性防水ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.2~0.3(2回)歩行可能時間(10℃)24時間、(23℃)12時間
  • エコトップ遮熱 東日本塗料

    エコトップ遮熱

    東日本塗料
    15,980税込17,578
    1セット(4kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    遮熱性・日射反射率。高耐候性・環境配慮型塗料。シックハウス対策・低VOC。
    用途官公庁、役所関係等のウレタン防水材工事用のトップコート。 民間のベランダ、バルコニー等のシックハウス対策が必要な改修現場。可使時間(分)90(23℃)主な用途ベランダ危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間4~48時間(23℃)特性遮熱、耐候、防水、トップコートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.12(2回塗り)歩行可能時間12時間(23℃)
  • 弾性トップ14 東日本塗料

    弾性トップ14

    東日本塗料
    14,980税込16,478
    1セット(5kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    150%の伸び率と優れた耐水性で防水層を保護し、劣化を防ぎます。 耐候性が良く、耐汚染性に優れているので美観を保ちます。 乾燥時間が短く、作業が容易です。
    用途フローン防水材の保護、仕上、トップコード塗り面積(m2)25/75指触乾燥時間(分)10完全硬化時間7日間危険等級比率A液1:B液4危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性弾性、防水、耐水、耐候、耐汚染性可使時間(時間)(10℃)3、(23℃)2危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.2(1回)歩行可能時間(10℃)18、(23℃)12
  • 防水コート 水性つや消し シントーファミリー

    防水コート 水性つや消し

    シントーファミリー
    19,980税込21,978
    1缶(18kg)ほか
    3日以内出荷
    防水と美塗が一度に出来ます。耐候性、耐アルカリ性に優れています。 2回塗りで1.5mmの厚さに塗れます。塗膜は柔軟性があり、下地のひび割れや伸縮などの付着力に優れています。
    用途ベランダ、テラス、屋上、壁面のカラー防水に(コンクリート、モルタル、ALC板、PC板)特性防水主な用途ベランダ、モルタル、コンクリート乾燥時間(時間)2(重ね塗り4時間後)危険物の類別非危険物
  • 水性防水コート マノール

    水性防水コート

    マノール
    7,998税込8,798
    1缶(4kg)
    当日出荷
    施工が簡単、塗るだけでOK!防水膜は乾燥すれば、難燃性です。耐候性、耐薬品性に優れます。塩害防止性能が優れています。水性ですから、火災の危険が無く人体に対する害がありません。
    用途屋上、ベランダ、テラス、ちゅう房、トイレ、浴室、スレート屋根及び壁、セメント、瓦等主な用途屋根、スレート、瓦、浴室使用場所屋外用危険物の類別非危険物特性防水、耐薬品、耐候標準塗布量(kg/m2)0.2~0.25×2回塗り
  • タケトップ 遮熱 竹林化学工業

    タケトップ 遮熱

    竹林化学工業
    7,598税込8,358
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    水性特殊アクリルエマルジョンを使用した安全性と作業性に優れた水性塗料です。 赤外線反射に優れた顔料とセラミックバルーンの相乗効果で優れた遮熱性能を発揮します。 遮熱断熱効果に優れているため、下地防水材を赤外線から長期的に保護します。また、弾性塗膜であるため、下地の伸縮に追従し、耐久性・耐摩耗性にも優れています。
    用途タケシール#101、タケシール1液カラー防水、加硫ゴムシート、アスファルトシート、砂付ルーフィング等の保護、美装、遮熱断熱。特性遮熱、断熱、耐摩耗、耐久主な用途アスファルト危険物の類別非危険物塗付量(kg/m2)0.4~0.8
  • 防水コート シントーファミリー

    防水コート

    シントーファミリー(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    防水と美装が一度にできます。 塗膜は柔軟性があり下地のひび割れや伸縮などの付着性に優れています。
    用途ベランダ、テラス、屋上、壁面のカラー防水に主成分水性塗料、アクリルエマルション主な用途ベランダ危険物の類別非危険物特性防水
  • 日よけ 省エネスクリーン”ル・ソレイユ” ワタナベ工業

    日よけ 省エネスクリーン”ル・ソレイユ”

    ワタナベ工業
    36,980税込40,678
    1箱(20枚)
    4日以内出荷
    室内の温度上昇を抑えます。
    用途夏場の日差し対策に。トラスコ品番680-0558材質本体:ポリエチレン 縁:ポリエステル、PVC ハトメ:真鍮 ひも:綿厚さ(mm)150ブラウン長さ(m)0.8遮光率(%)86幅(m)1.8危険物の類別非危険物
  • スズカ クールトップセラFRP用Si 遮熱スズカ クールトップセラFRP用Si 遮熱 スズカファイン

    スズカ クールトップセラFRP用Si 遮熱スズカ クールトップセラFRP用Si 遮熱

    スズカファイン
    34,980税込38,478
    1缶
    3日以内出荷
    FRP防水面用保護塗料
    危険物の類別非危険物
  • プルーフロンバリュー 硬化促進剤【冬季用】 日本特殊塗料

    プルーフロンバリュー 硬化促進剤【冬季用】

    日本特殊塗料
    13,980税込15,378
    1缶
    3日以内出荷
    用途通常冬場に使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • プルーフロンエコONEⅡ(1液型) 日本特殊塗料

    プルーフロンエコONEⅡ(1液型)

    日本特殊塗料
    13,980税込15,378
    1缶
    3日以内出荷
    専用希釈剤。通常無希釈ですが、粘度調整に若干使用することがあります。
    タイプ希釈剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16000mL危険物の性状非水溶性
  • プルーフロンエコONEⅡ(1液型) 日本特殊塗料

    プルーフロンエコONEⅡ(1液型)

    日本特殊塗料
    7,898税込8,688
    1缶
    3日以内出荷
    20℃以下の場合に、気温に応じて最大2%添加します。
    タイプ硬化促進剤(20℃未満時)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
  • プルーフロンエコONEⅡ(1液型) 日本特殊塗料

    プルーフロンエコONEⅡ(1液型)

    日本特殊塗料
    13,980税込15,378
    1缶
    3日以内出荷
    1液型のウレタン防水材です。硬化剤との混合が不要で、作業性に優れます。 ウレタン塗膜防水システム
    用途屋上・ベランダ防水・ウレタン防水タイプ平場用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量9000g特性防水
  • ジョリエース チクソタイプ AICA(アイカ工業)

    ジョリエース チクソタイプ

    AICA(アイカ工業)
    27,980税込30,778
    1缶(20kg)
    3日以内出荷
    FRP防水 中塗り材
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • エコトップ 東日本塗料

    エコトップ

    東日本塗料
    13,980税込15,378
    1セット(4kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    高耐候性・環境配慮型塗料。シックハウス対策・低VOC。
    可使時間(分)90(23℃)危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間4~48時間(23℃)特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.12(2回塗り)歩行可能時間12時間(23℃)
  • フローン遮熱01トップ N 東日本塗料

    フローン遮熱01トップ N

    東日本塗料
    7,698税込8,468
    1缶(3kg)
    7日以内出荷
    下塗り材からトップコートまで全てが1液です。 2液を混合する手間が省け、画期的に便利です。 固形分が95%と高く目やせしません。
    用途屋上、ベランダ塗布面積(m2/缶)5主な用途ベランダ使用量0.3kg/m2危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間(23℃)2~24時間特性遮熱、トップコート標準塗布量(kg/m2)0.3(2回塗り)歩行可能時間(23℃)12時間以上
  • フローン防水材 ダレ止め剤 東日本塗料

    フローン防水材 ダレ止め剤

    東日本塗料
    9,898税込10,888
    1缶(3kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    特性防水危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体
  • フローン速乾110 A液 東日本塗料

    フローン速乾110 A液

    東日本塗料
    13,980税込15,378
    1缶(6kg)
    7日以内出荷
    施工後4~5時間で硬化!プライマーからトップコートまで1日で施工可能!
    用途屋上、ベランダ特性速乾、プライマー、トップコート主な用途ベランダ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • フローン#11 ローラー用 A液 東日本塗料

    フローン#11 ローラー用 A液

    東日本塗料
    19,980税込21,978
    1缶(8kg)
    4日以内出荷
    フローン#11の卓越した防水性能と信頼性にプラスしたローラー施工機能。 フローン#11ローラー用は、どなたでも手軽に施工でき、腰に負担をかけず 疲労度を軽減してくれる時代のニーズにマッチした優れた塗膜防水材です。
    用途屋上、ベランダ特性防水主な用途ベランダ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • フローン#12 A液 東日本塗料

    フローン#12 A液

    東日本塗料
    11,980税込13,178
    1缶(6kg)
    7日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • フローン#11 A液 東日本塗料

    フローン#11 A液

    東日本塗料
    18,980税込20,878
    1缶(8kg)ほか
    4日以内出荷
    カラーウレタン塗膜防水材フローン#11、フローン#11立ち上り用は優れた性能と高品質で完全な防水機能を発揮します。 特に下地亀裂に対する追従性に優れ、弾性のある強靭な塗膜を形成し、水をシャットアウトします。 ウレタン塗膜防水材の優れた特性を生かすJASS_8、国土交通省共仕適合の工法など、用途に適した仕様が可能です。
    用途屋上、庇、ベランダ特性防水、弾性硬度60可使時間(分)60主な用途完全硬化時間7日間使用量1.0/1.6/2..0kg/m2硬化時間(時間)24以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類上塗塗装可能時間(23℃)24~48時間ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性歩行可能時間(10℃)48時間以上、(23℃)24時間以上
  • フローン速乾110 東日本塗料

    フローン速乾110

    東日本塗料
    27,980税込30,778
    1セット(12kg)
    4日以内出荷
    施工後4~5時間で硬化!プライマーからトップコートまで1日で施工可能!
    用途屋上、ベランダ塗り面積(m2)6(2kg/m2の場合)可使時間(分)15~25主な用途ベランダ完全硬化時間1日間硬化時間(時間)4以上危険等級比率A液1:B液1危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間4~24時間特性速乾、プライマー、トップコート危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)2(1回塗り)歩行可能時間4時間以上
  • フローン#11 ローラー用 東日本塗料

    フローン#11 ローラー用

    東日本塗料
    35,980税込39,578
    1セット(16kg)
    4日以内出荷
    フローン#11の卓越した防水性能と信頼性にプラスしたローラー施工機能。 フローン#11ローラー用は、どなたでも手軽に施工でき、腰に負担をかけず 疲労度を軽減してくれる時代のニーズにマッチした優れた塗膜防水材です。
    用途屋上、ベランダ可使時間(分)40主な用途ベランダ完全硬化時間7日間硬化時間(時間)24以上危険等級比率A液1:B液1危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間24~48(23℃)特性防水塗り面積(2回塗り)(m2)6危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)2.6(2回塗り)歩行可能時間(10℃)48時間以上、(23℃)24時間以上
  • タケシール #101カラー防水 竹林化学工業

    タケシール #101カラー防水

    竹林化学工業
    14,980税込16,478
    1セット(8kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    屋根用塗膜防水材JISA6021ウレタンゴム系1類規格に適合した無溶剤ポリウレタン2液混合型防水材です。 タケシールウレタン防水材のシリーズ内でも軽歩行面に適し耐摩耗性に優れます。 ポリウレタン特有の軽量で強靭、しかも気温の変化に左右されない安定した弾力伸縮性は、建物を雨水の侵入から守る防水とまくとして下地追従性と、ソフトな歩行感を併せ持ちます。
    用途ベランダおよびパラペットの防水。屋上防水。屋外廊下および通路。養護施設など転倒による怪我防止のための弾性床。使用場所屋外用特性防水、耐摩耗主成分無溶剤ポリウレタン2液混合型防水材可使時間(分)25(25℃)、30(20℃)主な用途床、ベランダ、屋根危険等級塗布面積(m2/kg)2危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性

屋根/瓦/トタン用』には他にこんなカテゴリがあります

屋上/ベランダ