13ページ目: ヒンジ

553件中 481~520件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    オートヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,847税込¥6,432
    1個
    4日以内出荷
    内蔵された圧縮スプリングにより、蓋の重量を軽減します。 取付け後でも調整ねじにより回転トルクの調節が可能です。
    用途各種重量天蓋用材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(カバー)ポリアセタール(POM)表面仕上げニッケルめっき(MFNi)タキゲンコード13117
  • ワンウェイトルクヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ワンウェイトルクヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,911税込¥4,302
    1個
    当日出荷
    蓋を開ける方向には負荷トルクがなく、操作性が向上します。 蓋が閉じる方向には負荷トルクが効き、指を挟む等の事故を防止します。
    用途検査・測定装置、環境機器などの前蓋・天蓋材質内部クラッチ機構部:鉄系焼結合金材質(本体)ポリアミド(PA-GF50)、ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60材質(軸)SUS303耐久回数2万回以上使用湿度(%RH)90タキゲンコード13377
  • 自動調整式ダンパー TAKIGEN(タキゲン)

    自動調整式ダンパー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,205税込¥3,526
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    与えられる負荷に応じてダンパーの強さが自動的に調整され、5~10N・mのトルク値に対応できます。 130°の回転範囲で適当なダンパー特性が得られます。
    用途検査・測定機・環境機械等の屋内機器材質ローター:ポリアセタール(POM)材質(本体)亜鉛合金(ZDC)使用温度範囲(℃)-5~50トルク(N・m)(負荷トルク幅)5~10、(戻し)1.5以下表面仕上げ本体:生地
  • ピン(Φ5×L55) TAKIGEN(タキゲン)

    ピン(Φ5×L55)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥68税込¥75
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)10寸法L1(mm)55寸法t(mm)2材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)52寸法d(Φmm)4表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11597
  • ピン(Φ5×L85) TAKIGEN(タキゲン)

    ピン(Φ5×L85)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥72税込¥79
    1個
    当日出荷
    質量(g)14寸法L1(mm)85寸法t(mm)2材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)82寸法d(Φmm)4タキゲンコード11594
  • ピン(Φ8×L113) TAKIGEN(タキゲン)

    ピン(Φ8×L113)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥96税込¥106
    1個
    当日出荷
    質量(g)47寸法L1(mm)113寸法t(mm)3材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)110寸法d(Φmm)7表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10236
  • ピン(Φ10×L113) TAKIGEN(タキゲン)

    ピン(Φ10×L113)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    質量(g)73寸法L1(mm)113寸法t(mm)3材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)16寸法L2(mm)110寸法d(Φmm)8表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10235
  • 2管丸ヒンジピン(Φ8×L113) TAKIGEN(タキゲン)

    2管丸ヒンジピン(Φ8×L113)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥328税込¥361
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)155寸法d(mm)7(商品番号:B-1024-7)寸法L1(mm)106材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)52寸法T(mm)3寸法L3(mm)54寸法D3(Φmm)8寸法L4(mm)113材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)寸法D4(Φmm)14表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10232
  • 2管丸ヒンジピン(Φ10×L113) TAKIGEN(タキゲン)

    2管丸ヒンジピン(Φ10×L113)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥430税込¥473
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)197寸法d(mm)8(商品番号:B-1024-8)寸法L1(mm)106材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)16寸法L2(mm)52寸法T(mm)3寸法L3(mm)54寸法D3(Φmm)10寸法L4(mm)113材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)寸法D4(Φmm)16表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10231
  • 3管丸ヒンジピン(Φ5×L80) TAKIGEN(タキゲン)

    3管丸ヒンジピン(Φ5×L80)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥256税込¥282
    1個
    7日以内出荷
    質量(g)60材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10230
  • 3管丸ヒンジピン(Φ10×L113) TAKIGEN(タキゲン)

    3管丸ヒンジピン(Φ10×L113)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥464税込¥510
    1個
    7日以内出荷
    質量(g)185材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10227
  • カラー(L30×Φ12×Φ5用穴) TAKIGEN(タキゲン)

    カラー(L30×Φ12×Φ5用穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥78税込¥86
    1個
    4日以内出荷
    ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
    材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)22寸法L(mm)30寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)5.2表面仕上げ生地タキゲンコード11571
  • カラー(L35×Φ10×Φ5用穴) TAKIGEN(タキゲン)

    カラー(L35×Φ10×Φ5用穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥79税込¥87
    1個
    当日出荷
    ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
    材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)16寸法L(mm)35寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)5.2表面仕上げ生地タキゲンコード11568
  • カラー(L40×Φ14×Φ6用穴) TAKIGEN(タキゲン)

    カラー(L40×Φ14×Φ6用穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥123税込¥135
    1個
    4日以内出荷
    ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
    材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)40寸法L(mm)40寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)6.2表面仕上げ生地タキゲンコード11566
  • カラー(L52×Φ18×Φ10用穴) TAKIGEN(タキゲン)

    カラー(L52×Φ18×Φ10用穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥183税込¥201
    1個
    6日以内出荷
    ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
    材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)72寸法L(mm)52寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)10.2表面仕上げ生地タキゲンコード11560
  • カラー(L54×Φ14×Φ8用穴) TAKIGEN(タキゲン)

    カラー(L54×Φ14×Φ8用穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥108税込¥119
    1個
    4日以内出荷
    ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
    材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)44寸法L(mm)54寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)8.2表面仕上げ生地タキゲンコード11558
  • スイベルトルクヒンジ(170-029-731) LAMP(スガツネ工業)

    スイベルトルクヒンジ(170-029-731)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
    用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなどトラスコ品番799-9135材質ステンレス(SUS430)質量(g)575種類スイベルヒンジ外形(mm)128仕上光沢バレル研磨定格トルク(N・m)7穴径(mm)75.0
  • ミニフラットトルクヒンジ ACE(エース)

    ミニフラットトルクヒンジ

    ACE(エース)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    3日以内出荷
    色ブラック
  • 木製ドア専用 ドアダンパー WAKI(和気産業)

    木製ドア専用 ドアダンパー

    WAKI(和気産業)
    ¥5,098税込¥5,608
    1セット
    翌々日出荷
    扉のバタン!を解消子供がドアをバタン!と閉める・・・。いつもきっちりドアが閉まっていない・・・。こんなとき、ぜひラプコンドアダンパーをおすすめします!スタイリッシュなデザインで取り付けも簡単。リビングのドアなど、よく開け閉めするドアにどうぞ。
    材質ドアダンパー本体:鋼、亜鉛合金、受座:鋼、亜鉛合金、カバー:ABS樹脂動作範囲15°適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)15~40
  • ドアダンパー埋込式 LILIEL(リリエル)

    ドアダンパー埋込式

    LILIEL(リリエル)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    6日以内出荷
    屋内専用品です。 スピード調整機能:調節ねじにより、クローズスピードを簡単に調節できます。
    材質SPCC/ZDC、樹脂色ブラウン
  • 点検口用ピボットヒンジ(上枠キャップタイプ) ジョー・プリンス竹下

    点検口用ピボットヒンジ(上枠キャップタイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    ¥489税込¥538
    1個
    7日以内出荷
    上枠用キャップは、上枠に開けたΦ10貫通穴に叩き込むだけで取り付けできます。 扉の脱着が簡単です。 下用軸及び調整ワッシャを下枠に取り付ける方式のため、現場での紛失や、搬入時の事故を防止できます。
    用途防災設備、住宅設備材質冷間圧延鋼板(SPCC)+一般構造用厚延鋼材(SS400)+ステンレス質量(g)105仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーストップヒンジ(ワンウェイ) 栃木屋

    フリーストップヒンジ(ワンウェイ)

    栃木屋
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    4日以内出荷
    任意の位置で静止可能なフリーストップヒンジにワンウェイ機構を追加しました。従来品では開閉両方向にトルクが発生しましたが、開方向のトルクがほぼゼロのため、蓋の重量のみで持ち上げることができます。
    用途通信機器・音響機器・住設・配電盤等仕様使用温度範囲:+5℃~+40℃納入時、カバーはバラ状態です。材質SUS304、SUS303、POM、SUS301、SUS、SMF4030、SUJ2、ポリスライダー、ABS質量(g)110部品名称固定ブラケット、可動ブラケット、シャフト、スリーブ、チルト本体、チルトプラグ、チルトスペーサー、チルトカシメワッシャー、薄平リベット、リング、平座金(A)、皿リベット、ディスク、ローラー、ポリスライダーワッシャー、平座金(B)、カバー(A)、カバー(B)表面処理バレル研磨、黒色、防錆処理設定トルク(Nm)トルク方向:2.94 +0.49-0.2(30 +5-2kgf・cm)、トルクレス方向:0.49 以下(5kgf・cm以下)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒンジピン(Ⅱ型) 栃木屋

    ヒンジピン(Ⅱ型)

    栃木屋
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    溶接専用の扉用隠し蝶番です。ヒン ジピースがパイプ状ですのでスペースをとりません。 E形止メ輪(TH-121E等)もあわせて使用可能です。
    用途配電盤・分電盤・制御盤等材質STKM、SWCH部品名称カラー(A)、カラー(B)、シャフト表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用軸吊ヒンジ SYS(シブタニ)

    重量用軸吊ヒンジ

    SYS(シブタニ)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    材質スチール、上部軸:ステンレス質量(kg)120仕上有色クロメート、上部軸:生地ビスの呼び【M5×D8×16サラ小ネジ】+Fe:5本付ドアW1200×H3000(範囲)
  • ラプコンドアダンパー用受座スペーサー LDD-S-P型 LAMP(スガツネ工業)

    ラプコンドアダンパー用受座スペーサー LDD-S-P型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥159税込¥175
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラプコンドアダンパー LDD-S型用の受座スペーサーです。段差のあるドアにLDD-S型を取り付ける際に使用します。スペーサーを2枚組み合わせて使用でき、4、5、6 mmの段差に対応します。本品を付けたまま、LDD-S型の受座を上下、左右に位置調整ができます。
    材質ABS樹脂色ブラック種類その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダンパーヒンジ HG-JH14-50 LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーヒンジ HG-JH14-50

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    4日以内出荷
    ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型をステンレス鋼製のブラケットに組み込んだダンパーヒンジです。開き方向の動きは軽くスムーズで、閉め方向のみにダンパーが作動します。左用…軸を反時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。 右用…軸を時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。外観もステンレス鏡面仕上で、スッキリとした外観です。
    用途ソフトクローズが必要な各種筐体の上蓋など。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質(ブラケット、ブラケット(R))ステンレス鋼(SCS13)、(ブッシュ)ポリアセタール(POM)、(ラプコンダンパー)ステンレス鋼/PBT樹脂質量(g)254種類平蝶番型仕上(ブラケット、ブラケット(R))鏡面仕上、(ブッシュ)ホワイトトルク値N・m(kgf・cm)(2ヶ使いの場合)3~ 5(30.6~ 51)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ50タイプ) LAMP(スガツネ工業)

    スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ50タイプ)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷
    サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
    用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質(プレートA、プレートB、プレートC)ステンレス鋼(SUS430)、(Fプレート)りん青銅、(ブッシュ)ポリアセタール(POM)、(皿ばね)ステンレス鋼、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)種類スイベルヒンジ穴径(Φmm)(中央部)50仕上(プレートA、プレートB、プレートC)光沢バレル研磨中央部穴径(Φmm)50
  • スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ34タイプ) LAMP(スガツネ工業)

    スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ34タイプ)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    当日出荷
    サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
    用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質(プレートA、プレートB、プレートC)ステンレス鋼(SUS430)、(Fプレート)りん青銅、(ブッシュ)ポリアセタール(POM)、(皿ばね)ステンレス鋼、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)種類スイベルヒンジ穴径(Φmm)(中央部)34仕上(プレートA、プレートB、プレートC)光沢バレル研磨中央部穴径(Φmm)34
  • 樹脂ディスクBLW83D、BLW106D、BLW135D LAMP(スガツネ工業)

    樹脂ディスクBLW83D、BLW106D、BLW135D

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    3日以内出荷
    ジョイントの中に入れ、ジャバラのたわみやへこみを軽減します。
    材質メタクリル樹脂(PMMA)色クリアーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 点検口用ピボットヒンジ(ロングタイプ) ジョー・プリンス竹下

    点検口用ピボットヒンジ(ロングタイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    ¥799税込¥879
    1個
    6日以内出荷
    ロングタイプピボットヒンジです。上部チリ寸法が大きい場合(7mmまで)等にご使用下さい。 軸(ツマミ部)を下げた位置で保持する事ができ、扉の脱着が簡単に行えます。 上枠用座金の形状変更により、上枠に開けた丸穴によって取り付け時の位置設定が容易にできます。 扉と枠の段差は同面及び3mm差の両方に対応できます。 下用軸及び調整ワッシャを下枠に取り付ける方式のため、現場での紛失や、搬入時の事故を防止できます。
    用途点検口扉、スチールドア、ガスチャンバー材質冷間圧延鋼板(SPCC)+一般構造用厚延鋼材(SS400)質量(g)131仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーストップヒンジ(屋外型) 栃木屋

    フリーストップヒンジ(屋外型)

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    14日以内出荷
    任意の角度で静止できるヒンジです。耐食性に優れた仕様です。
    用途小型蓋・表示板等材質(ケース)SUS316、(シャフト、ブッシュナット、ブラケット、スプリング)SUS304、(スプリング)SWP、(Oリング)NBR使用温度範囲(℃)-20~+80使用環境通常の屋外環境(田園、住宅地域等)※設置環境や年数によっては錆が発生する場合があり、耐食性を保証するものではありません。取付け方法シャフト水平状態設定トルク(Nm)0.34±0.05、3.5kgf・cm±0.5RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)27
  • ロータリーダンパー FRT-N1シリーズ 不二ラテックス

    ロータリーダンパー FRT-N1シリーズ

    不二ラテックス
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • ヒンジダンパー FHD-A1シリーズ 不二ラテックス

    ヒンジダンパー FHD-A1シリーズ

    不二ラテックス(1件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 揺動ダンパー FYT/FYN-D1(D2)シリーズ 不二ラテックス

    揺動ダンパー FYT/FYN-D1(D2)シリーズ

    不二ラテックス
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    最大使用トルク(N・m)10
  • 自閉式ピボットヒンジ HG-PV60AC型 LAMP(スガツネ工業)

    自閉式ピボットヒンジ HG-PV60AC型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    自閉する機能を兼ね備えた抜き差しピボットヒンジです。
    材質ステンレス鋼質量(g)38種類ピボットヒンジ仕上素地本体長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)2
  • ロータリーダンパー TD38型 LAMP(スガツネ工業)

    ロータリーダンパー TD38型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    小型で場所を取らず、狭いスペースに適しています。開閉角度は180°と大きく、180°~90°が高トルク域、90°~0°が低トルク域となっています。
    材質ポリアセタール(POM)材質(本体)ポリアセタール質量(g)41.8種類軸型材質(キャップ)ポリアセタール材質(シャフト)亜鉛合金開き角度(度)110RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒンジピン 203-0702型 LAMP(スガツネ工業)

    ヒンジピン 203-0702型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    4日以内出荷
    抜き差しヒンジ用のポリアセタール製ヒンジピンです。抜け止めフック付なのでヒンジの下側からも取り付けられます。
    材質ポリアセタール樹脂(デルリン)色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピボットヒンジ 241-9001 LAMP(スガツネ工業)

    ピボットヒンジ 241-9001

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    溶接取付のピボットヒンジです。
    材質鋼材質(本体)鋼/素地質量(g)71種類ピボットヒンジ材質(軸)鋼/有色クロメート処理仕上素地本体長さ(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクヒンジ TI200-1444型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ TI200-1444型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    4日以内出荷
    1万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。ガラス繊維ポリアミド製部品にインサートして取り付けます。
    用途自動車や航空機などのヘッドレスト、液晶モニターなど仕様インサート取付仕様使用温度:0 ℃~60 ℃右回転のトルク値は、左回転のトルク値の約60 %です。材質亜鉛合金/鋼質量(g)45種類インサート型使用温度範囲(℃)0~60仕上素地開き角度(度)360RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクヒンジ TI200-1417型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ TI200-1417型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    1万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。ガラス繊維ポリアミド製部品にインサートして取り付けます。
    用途自動車や航空機などのヘッドレスト、液晶モニターなど仕様インサート取付仕様材質亜鉛合金/鋼質量(g)21種類インサート型使用温度範囲(℃)0~60仕上素地開き角度(度)360RoHS指令(10物質対応)対応

『蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒンジ