絞り込み
ねじの呼び
- M10
- 4.0mm(7)
- 4.2mm(9)
- 5.2mm(7)
- M1.4(5)
- M2(37)
- M2.5(6)
- M2.6(37)
- M3(109)
- M3.5(21)
- M3.8(21)
- M4(138)
- M4.2(32)
- M4.5(11)
- M5(79)
- M5.2(11)
- M6(59)
- M8(46)
- M12(24)
- M16(7)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

ボタン(3)

六角(1)

六角穴付き(1)

四角(1)
長さ(mm)
- 6(3)
- 8(9)
- 10(9)
- 12(11)
- 14(4)
- 15(10)
- 16(13)
- 18(5)
- 20(16)
- 22(3)
- 25(16)
- 30(13)
- 35(15)
- 40(13)
- 45(9)
- 50(9)
- 55(4)
- 60(4)
- 70(5)
- 100(3)
- 長さ(mm)をもっと見る
取付穴形状

ピン6ロブ(2)
材質
- ステンレスすべて(9)
- SUS304(4)
- SUS316L(1)
- ニッケル合金(1)
- 鉄すべて(7)
- インコネル(1)
- ハステロイ(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.5(24)
1.5
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(5)
- 黒染め(1)
3価ホワイト・ユニクロ・生地/未処理・黒染め
ブランド
- 大阪魂(25)
- ユニカ(4)
- RMSレアメタルスクリュー(2)
- サイマコーポレーション(1)
- 日本パワーファスニング(1)
大阪魂・ユニカ・RMSレアメタルスクリュー・サイマコーポレーション・日本パワーファスニング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(37)
M2.6(37)
M3(109)
M4(138)
M4.2(32)
M5(79)
M6(59)
M8(46)
M10
M12(24)
ねじの呼びをもっと見る

ビッグワン スチール製
ユニカ(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(30本)当日出荷トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等。表面処理ユニクローム材質スチール
CAPスクリュー RMS Alloy600
RMSレアメタルスクリュー¥4,398~税込¥4,838~1本3日以内出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質Alloy600(インコネル600相当品)RoHS指令(10物質対応)対応
ビッグワン BGLタイプ
ユニカ¥5,198税込¥5,7181箱(30本)当日出荷トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視可能です。荷重に対して追従拡張するの特性があるで、安定した強度を発揮します。用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等。材質スチール
ビッグワン(ステンレス製)
ユニカ(2件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1箱(30本)当日出荷から翌々日出荷トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等。材質ステンレス
CAPスクリュー RMS AlloyC276
RMSレアメタルスクリュー¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質Alloy276(ハステロイC276相当品)RoHS指令(10物質対応)対応
TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン・ボタンTRX小ねじ(ステンレス/ブラック) (小箱)
日本パワーファスニング¥189,800~税込¥208,780~1箱(50個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状ボタン穴の形状ピン・ボタンTRX
TRF/いたずら防止用ねじ ピン・ボタンTRX小ねじ (ステンレス)(小箱)
サイマコーポレーション¥84,980~税込¥93,478~1箱(100個)3日以内出荷から4日以内出荷材質ステンレス頭部形状ボタン穴の形状ピン・ボタンTRX
ビッグワン BGSLタイプ(ステンレス・懸垂物用)
ユニカ¥19,980税込¥21,9781箱(30本)翌々日出荷トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視可能です。荷重に対して追従拡張するの特性があるで、安定した強度を発揮します。用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等。材質ステンレス