絞り込み
ねじの呼び
- M10
- 1/4(39)
- M2(541)
- M2.3(148)
- M2.5(221)
- M2.6(376)
- M3(1,561)
- M3.5(354)
- M3.8(41)
- M4(2,123)
- M4.2(32)
- M4.5(35)
- M5(1,476)
- M6(1,275)
- M8(772)
- M12(120)
- M16(51)
- No.4(34)
- No.6(34)
- No.10(50)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 12(49)
- 15(53)
- 16(121)
- 20(136)
- 25(136)
- 30(134)
- 35(133)
- 40(130)
- 45(109)
- 50(116)
- 55(62)
- 60(67)
- 65(63)
- 70(70)
- 75(65)
- 80(61)
- 85(52)
- 90(59)
- 95(50)
- 100(56)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

なべ(19)

トラス(12)

ボタン(3)

丸(6)

六角(5)

六角アプセット(26)

六角穴付き(1)

四角(1)

皿(65)
材質
- ステンレスすべて(47)
- SUS304(33)
- SUS316L(2)
- SUSXM7(3)
- ニッケル合金(1)
- 鉄すべて(83)
- SWCH(1)
- インコネル(1)
- ハステロイ(1)
- 黄銅(真鍮)(9)
取付穴形状

すりわり(28)

ピン6ロブ(2)

プラスマイナス(1)

十字穴(82)
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ステンコート(2)
- 3価ブラック(6)
- 3価ホワイト(16)
- BSメッキ(1)
- クロメート(12)
- クローム(3)
- ジオメット(2)
- スズコバルト(1)
- ステンコート(1)
- ダクロタイズド(2)
- ドブメッキ(9)
- ニッケル(8)
- パーカー(1)
- ユニクロ(16)
- 生地/未処理(22)
- 茶ブロンズ(6)
- 黒亜鉛(6)
- 黒染め(5)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・BSメッキ・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・ステンコート・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.25(8)
- 1.5(138)
1.25・1.5
ねじ穴寸法
- No.3(2)
- No.4(78)
No.3・No.4
ブランド
- 大阪魂(192)
- 八幡ねじ(6)
- ユニカ(4)
- コノエ(3)
- RMSレアメタルスクリュー(2)
- TRUSCO(1)
- サイマコーポレーション(1)
- 日本パワーファスニング(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
大阪魂・八幡ねじ・ユニカ・コノエ・RMSレアメタルスクリュー・TRUSCO・サイマコーポレーション・日本パワーファスニング・bitstrong(ビットストロング)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
バイオマスマーク認定(2)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
小ねじとは、名前の通りサイズが小さめのねじのことです。頭の部分の形の違いによって、ナベ・皿・トラスなど名称に違いがあります。使用用途としては、電気器具の修理や精密部品をとめる際などに使用。ほとんどがステンレス・鉄製ですが、中には黄銅製のものなどさまざまな種類があり、その多くには、銀色のメッキ加工が施されています。また、太さや長さにも違いがあるので、使う部品や箇所に合わせて使い分けることが必要です。
商品豆知識

(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥478~税込¥526~1パック(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO(3件のレビュー)¥839税込¥9231パック(9個)ほか当日出荷頭部を沈める必要のある時に用いる。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
+なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック)
八幡ねじ¥220税込¥2421パック(2本)当日出荷から3日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
ビッグワン スチール製
ユニカ(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(30本)当日出荷トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等。表面処理ユニクローム材質スチール
ステンレス 十字穴付皿小ねじ
八幡ねじ¥320~税込¥352~1パック(2個)当日出荷から4日以内出荷バイオマス袋に入った十字穴付きの皿頭小ねじです。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。材質SUS304相当頭部形状皿穴の形状十字穴付RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
+皿小ねじ ユニクロめっき(少量パック)
八幡ねじ¥220~税込¥242~1パック(2本)当日出荷から3日以内出荷十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
鉄 ユニクロ (-)スリ割り付皿小ネジ
コノエ¥36~税込¥40~1本当日出荷から3日以内出荷頭部のリセスがスリ割り(マイナス)形状になっている皿小ねじです用途小さい部品の締結に使用します/マイナスドライバーで締め付けします材質鉄表面処理ユニクロメッキ穴の形状スリ割り
十字穴付皿小ねじ 三価クロメート
八幡ねじ¥210~税込¥231~1パック(2個)翌日出荷から4日以内出荷バイオマス袋に入った十字穴付きの皿頭小ねじです。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状皿穴の形状十字穴付RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
鉄 (-)スリ割り付皿小ネジ
コノエ¥32~税込¥35~1本当日出荷から3日以内出荷頭部のリセスがスリ割り(マイナス)形状になっている皿小ねじです用途小さい部品の締結に使用します/マイナスドライバーで締め付けします穴の形状スリ割り材質鉄表面処理なし
(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地)
大阪魂¥559~税込¥615~1個当日出荷から翌々日出荷接地端子用として広く使用されています。 黄銅製の六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります。材質黄銅種別全ねじ表面処理生地頭部形状六角穴の形状すりわりねじ山種類メートル並目
MIC (+)皿小ねじ (鉄/ユニクロ)
コノエ¥649税込¥7141パック(12個)ほか当日出荷から10日以内出荷十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状皿
(+)トラス小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1箱(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状トラス材質鉄穴の形状十字穴表面処理3価ブラック色黒
+皿小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)
八幡ねじ¥180~税込¥198~1パック(2本)翌日出荷から翌々日出荷十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
CAPスクリュー RMS Alloy600
RMSレアメタルスクリュー¥4,398~税込¥4,838~1本3日以内出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質Alloy600(インコネル600相当品)RoHS指令(10物質対応)対応
アプセット小ネジ・ボルト・ナット・平ワッシャーセット
bitstrong(ビットストロング)¥330税込¥3631セット当日出荷内容物はM10x35mm六角ボルト1個、M4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、M4平ワッシャー8個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANKANA-B6の取付用ネジセットになります。仕様●M10六角ボルト:ねじの呼び:M10、ネジピッチ:1.5mm、二面幅:14mm、対角距離:16mm●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4平ワッシャー:内径:4mm、外径:12mm、高さ:1mm材質ステンレス質量(g)30ねじの呼びM4/10