絞り込み
ねじの呼び
- M2
- 4.2mm(8)
- 5.2mm(7)
- M1.4(5)
- M2.5(6)
- M2.6(37)
- M3(109)
- M3.5(21)
- M3.8(21)
- M4(137)
- M4.2(32)
- M4.5(11)
- M4.8(5)
- M5(79)
- M5.2(11)
- M6(59)
- M8(46)
- M10(33)
- M12(24)
- M16(7)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

なべ(11)

バインド(1)
長さ(mm)
- 2(6)
- 2.5(5)
- 3(11)
- 4(13)
- 5(10)
- 6(16)
- 8(18)
- 10(20)
- 12(4)
- 13(1)
- 14(3)
- 15(1)
- 16(5)
- 19(7)
- 20(1)
- 24(7)
- 25(1)
- 27(7)
- 32(8)
- 36(7)
- 長さ(mm)をもっと見る
取付穴形状

ヘクサロビュラ(11)

十字穴(6)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(3)
- 鉄(21)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(15)
- 0.79(32山)(11)
0.4・0.79(32山)
ねじ穴寸法
- No.1(8)
- T6(11)
No.1・T6
表面処理
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(2)
- クロメート(3)
- クローム(1)
- ゼロクローム(1)
- ニッケル(5)
- ノンクローム(2)
- ブロンズ(1)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(1)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(2)
3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・ブロンズ・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛
ブランド
- 大阪魂(33)
- OHSATO(大里)(3)
- 八幡ねじ(1)
大阪魂・OHSATO(大里)・八幡ねじ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M2
M2.6(37)
M3(109)
M4(137)
M4.2(32)
M5(79)
M6(59)
M8(46)
M10(33)
M12(24)
ねじの呼びをもっと見る

SUSXM7 一番ビス (SUS410)(パック品)
大阪魂(11件のレビュー)¥539税込¥5931パック(20個)ほか当日出荷十字穴がNo.1という理由から「一番ビス」と言う名前がつきました。 細釘の太さ、長さの木ねじです。釘の代替として考案されました。 ねじ外径が細い為、下穴無しで軽くねじ込めます。 また、相手材は割れにくく、頭径が小さく使用後目立たず、すっきり仕上がります。 釘と違い、保持力があり、引く抜き強度が格段に違います。 キルド鋼、焼入れの為、ねじ切れ、折れ曲がり、十字穴のへたりが生じにくく、チーク材、タモ材でも下穴、サラぐり無しでねじ込めます。 額縁、床、ドア止め用に便利です。材質ステンレスねじの呼びM2
ミニビスJS
八幡ねじ¥1,798税込¥1,9781セット(295本)ほか当日出荷から4日以内出荷材質は鉄で、クロメートメッキ。ネジ径が細い為、下穴不要。用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。
建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥499税込¥5491パック(30本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷建築の建具などに使用する木工用ビスです。頭部も小さいので隠しねじとして使用します。用途額縁・床・ドア止め等の用途に。材質ステンレス十字穴番号1番ねじの呼び2RoHS指令(10物質対応)対応
建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (鉄/ブロンズめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥429税込¥4721パック(74本)ほか当日出荷から翌々日出荷建築の建具などに使用する木工用ビスです。頭部も小さいので隠しねじとして使用します。用途額縁・床・ドア止め等の用途に。材質鉄十字穴番号1番表面処理ブロンズめっきねじの呼び2RoHS指令(10物質対応)対応
建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (鉄/ニッケルめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥429税込¥4721パック(59本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷建築の建具などに使用する木工用ビスです。頭部も小さいので隠しねじとして使用します。用途額縁・床・ドア止め等の用途に。材質鉄十字穴番号1番表面処理ニッケルめっきねじの呼び2RoHS指令(10物質対応)対応
クロニッケルSUSシールビス(バインド
大阪魂¥356,534税込¥392,1871袋(1000個)9日以内出荷<材質> ビス部:SUS-XM7 シールド部:NBR 耐侯性、耐油性に優れています(シリコンに取り換えることも出来ます) <構造> ビスの頭の裏側にシールドリングを入れる溝を作り、締め付けた時に リングが外にはみ出るのを押える構造にしている為、ビスと相手側に 隙間が出来にくく、水・油・空気などを遮断します。 <特長> これ1本で漏れ防止機能があります。 対油性・耐熱性・耐侯性に優れています。 シールドと一体の為、作業性に優れています。 シールドと一体の為、機能性が良く狭所での使用ができます。 繰り返しの使用が可能です(1~3回)用途計測機器類、屋外設置機器、自動制御機器、空調機器、 医療機器、水中用機器、通信機器、建設機器、搬送機器、 その他機器類にも幅広くお使いいただけます。 (太陽光発電、LEDなど)
TRXPタイプナベ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
大阪魂¥26,980~税込¥29,678~1箱(10000個)ほか9日以内出荷材質鉄表面処理ノンクロームホワイト頭部形状ナベ穴の形状TRXPタイプ
TRXPタイプナベ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
大阪魂¥32,980~税込¥36,278~1箱(10000個)ほか9日以内出荷材質鉄表面処理ノンクロームブラック頭部形状ナベ穴の形状TRXPタイプ
TRXPタイプナベ(鉄/ゼロクロムS-ブラック)(小箱)
大阪魂¥29,980~税込¥32,978~1箱(8000個)ほか9日以内出荷材質鉄表面処理ゼロクロムS-ブラック頭部形状ナベ穴の形状TRXPタイプ
TRXPタイプナベ(鉄/クロニッケル)(小箱)
大阪魂¥53,980税込¥59,3781箱(10000個)翌々日出荷材質鉄長さ(mm)10山数32表面処理クロニッケル頭部形状ナベ寸法I(mm)(最小)0.50寸法K(mm)1.3穴の形状TRXPタイプねじの呼びM2ドライブサイズT6ねじ外径D(mm)(最大)2.04/(最小)1.94寸法dk(Φmm)3.5ねじ外径C(mm)(最大)2.12/(最小)2.02
(+)シールビス バインド (ステンレス)(小箱)
大阪魂¥89,980税込¥98,9781箱(1000個)4日以内出荷●これ1本で漏れ防止機能があります。 ●耐油性・耐熱性・対候性に優れています。 ●シールドと一体の為、作業性に優れています。 ●シールドと一体の為、機能性が良く狭所での使用ができます。 ●繰り返しの使用が可能です。用途●計測機器類、屋外設置機器、自動制御機器、空調機器、医療機器、水中用機器、通信機器、建設機器、搬送機器、その他機器類にも幅広くお使いいただけます。(太陽光発電、LEDなど)材質ステンレス表面処理生地頭部形状バインド材質(シールド)NBR穴の形状十字穴材質(ビス)SUS-XM7