絞り込み
ねじの呼び
- M4
- 4.2mm(8)
- 5.2mm(7)
- M1.4(5)
- M2(37)
- M2.5(6)
- M2.6(37)
- M3(108)
- M3.5(21)
- M3.8(22)
- M4.2(32)
- M4.5(11)
- M4.8(5)
- M5(79)
- M5.2(11)
- M6(59)
- M8(46)
- M10(33)
- M12(24)
- M16(7)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

なべ(8)

トラス(1)

バインド(2)

ボタン(4)

丸皿(19)

六角(3)

六角穴付き(3)

平(1)

皿(18)
長さ(mm)
- 4(26)
- 5(22)
- 6(49)
- 8(72)
- 10(70)
- 12(58)
- 14(20)
- 15(26)
- 16(40)
- 18(10)
- 20(63)
- 22(5)
- 25(51)
- 30(47)
- 32(9)
- 35(35)
- 40(40)
- 45(12)
- 50(18)
- 100(5)
- 長さ(mm)をもっと見る
取付穴形状

ピン6ロブ(8)

六角穴(2)

十字穴(56)
材質
- ステンレスすべて(38)
- SUS304(30)
- チタン(1)
- ニッケル合金(1)
- 樹脂すべて(3)
- ポリカーボネート(PC)(3)
- 鉄すべて(60)
- SUM24L(2)
- インコネル(1)
- ハステロイ(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(36山)(73)
- 1.41(18山)(27)
0.7(36山)・1.41(18山)
ねじ穴寸法
- No.2(55)
No.2
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ステンコート(2)
- 3価ブラック(7)
- 3価ホワイト(11)
- その他(1)
- クロメート(11)
- クローム(2)
- ゼロクローム(2)
- ニッケル(4)
- ノンクローム(3)
- パシペート(2)
- ユニクロ(4)
- ラスパート(1)
- 生地/未処理(6)
- 茶ブロンズ(6)
- 黒亜鉛(4)
- 黒染め(8)
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・クロメート・クローム・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め
ブランド
- 大阪魂(121)
- エスコ(3)
- TRUSCO(2)
- 篠原電機(2)
- サイマコーポレーション(2)
- 日本パワーファスニング(2)
- RMSレアメタルスクリュー(2)
- 由良産商(2)
- 若井産業(1)
- 廣杉計器(1)
大阪魂・エスコ・TRUSCO・篠原電機・サイマコーポレーション・日本パワーファスニング・RMSレアメタルスクリュー・由良産商・若井産業・廣杉計器
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
特価
本日9月8日(火)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ねじの呼び」から絞り込む
M2(37)
M2.6(37)
M3(108)
M4
M4.2(32)
M5(79)
M6(59)
M8(46)
M10(33)
M12(24)
ねじの呼びをもっと見る

絶縁丸ポスト(マイナスネジ)
篠原電機¥1,798~税込¥1,978~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁丸ポスト(プラスネジ)
篠原電機(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。 プラスドライバーで締め付けできます。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
(+)TP小ねじ (ステンレス)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)当日出荷から3日以内出荷ねじの頭部に皿ばね座金の形をした大きな座面を持っているため、皿ばね性と座面陥没を防ぐ大きな座面により大きなゆるみ止め機能をもったネジです。材質ステンレス十字穴番号2穴の形状十字穴
(+)皿アンダーカット (ステンレス)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(34個)ほか当日出荷材質ステンレス十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7寸法C(mm)0.3頭部形状皿アンダーカット寸法k(mm)1.3寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴寸法dk(mm)8ねじの呼びM4
ステンレスフランジボタン
由良産商(2件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(8本)ほか4日以内出荷座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。 座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。 十字穴に比べ強い締付けが可能、めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)材質SUS304相当ねじの種類全ねじ表面処理パシペート耐力(N/mm2)210以上ねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)500以上強度A2-50相当
(+)万能ビスシンワッシャー(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(450個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄ねじピッチ(mm)0.7寸法H(mm)2.7寸法d(mm)4.2寸法D(mm)9.75表面処理ユニクロねじの呼びM4
(+)万能ビスシンワッシャー(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)
大阪魂¥2,998~税込¥3,298~1箱(300個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄ねじピッチ(mm)0.7寸法H(mm)2.7寸法d(mm)4.2寸法D(mm)9.75表面処理ラスパートシルバーねじの呼びM4
(+)万能ビスシンワッシャー(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥2,698~税込¥2,968~1箱(200個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄ねじピッチ(mm)0.7寸法H(mm)2.7寸法d(mm)4.2寸法D(mm)9.75表面処理クロメートねじの呼びM4
(+)万能ビスシンワッシャー (SUS410)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(7個)ほか当日出荷から翌々日出荷頭部は高さはおさえて座面は広いシンワッシャー形状。 ねじ部は高いねじ山と低いねじ山の二条ねじ構造先端カット付きになります。 あらゆる木下地の板金施工に使用できます。用途取付部材+木材材質SUS410ねじピッチ0.7寸法H(mm)2.7寸法d(mm)4.2寸法D(mm)9.75ねじの呼びM4
CAPスクリュー RMS AlloyC276
RMSレアメタルスクリュー¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質Alloy276(ハステロイC276相当品)RoHS指令(10物質対応)対応
CAPスクリュー RMS Alloy600
RMSレアメタルスクリュー¥1,398税込¥1,5381本3日以内出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質Alloy600(インコネル600相当品)RoHS指令(10物質対応)対応
TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン・ボタンTRX小ねじ(ステンレス/ブラック) (小箱)
日本パワーファスニング¥13,980~税込¥15,378~1箱(100個)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状ボタン穴の形状ピン・ボタンTRX
(+)シールビス バインド (ステンレス)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(3個)当日出荷これ1本で漏れ防止機能があります。 耐油性・耐熱性・対候性に優れています。 シールドと一体の為、作業性に優れています。 シールドと一体の為、機能性が良く狭所での使用ができます。 繰り返しの使用が可能です。用途計測機器類、屋外設置機器、自動制御機器、空調機器、医療機器、水中用機器、通信機器、建設機器、搬送機器、その他機器類にも幅広くお使いいただけます。(太陽光発電、LEDなど)材質ステンレス長さ(mm)10ねじピッチ0.7頭部形状バインド穴の形状十字穴ねじの呼びM4
BK SUSシールビス(バインド
大阪魂¥105,467税込¥116,0141袋(1000個)9日以内出荷<材質> ビス部:SUS-XM7 シールド部:NBR 耐侯性、耐油性に優れています(シリコンに取り換えることも出来ます) <構造> ビスの頭の裏側にシールドリングを入れる溝を作り、締め付けた時に リングが外にはみ出るのを押える構造にしている為、ビスと相手側に 隙間が出来にくく、水・油・空気などを遮断します。 <特長> これ1本で漏れ防止機能があります。 対油性・耐熱性・耐侯性に優れています。 シールドと一体の為、作業性に優れています。 シールドと一体の為、機能性が良く狭所での使用ができます。 繰り返しの使用が可能です(1~3回)用途計測機器類、屋外設置機器、自動制御機器、空調機器、 医療機器、水中用機器、通信機器、建設機器、搬送機器、 その他機器類にも幅広くお使いいただけます。 (太陽光発電、LEDなど)長さ(mm)10寸法H(mm)2.5寸法D(mm)8.3ねじの呼びdM4
ノンクロ-W(+)トッテヨウコネジ
大阪魂¥8,180税込¥8,9981袋(400個)9日以内出荷めねじを切った取っ手を流し台等に裏側から締め付けて取り付ける為のネジです。 締め付け後出来るだけ出っ張らないよう頭部を薄くしてあります。 相手材がさほど硬くない木材の場合、首下のテーパー部は座ぐりなしでも相手材にめり込みます。長さ(mm)50ねじの呼びM4
3カ-W (+)トッテヨウコネジ4X50コネジ
大阪魂¥667税込¥7341袋(28個)9日以内出荷めねじを切った取っ手を流し台等に裏側から締め付けて取り付ける為のネジです。 締め付け後出来るだけ出っ張らないよう頭部を薄くしてあります。 相手材がさほど硬くない木材の場合、首下のテーパー部は座ぐりなしでも相手材にめり込みます。長さ(mm)50ねじの呼びM4
クロメート(+)トッテヨウコネジ
大阪魂¥7,016税込¥7,7181袋(400個)9日以内出荷めねじを切った取っ手を流し台等に裏側から締め付けて取り付ける為のネジです。 締め付け後出来るだけ出っ張らないよう頭部を薄くしてあります。 相手材がさほど硬くない木材の場合、首下のテーパー部は座ぐりなしでも相手材にめり込みます。長さ(mm)50ねじの呼びM4
3-ステンコ(+)トッテヨウコネジ
大阪魂¥11,325~税込¥12,458~1袋(400個)ほか9日以内出荷めねじを切った取っ手を流し台等に裏側から締め付けて取り付ける為のネジです。 締め付け後出来るだけ出っ張らないよう頭部を薄くしてあります。 相手材がさほど硬くない木材の場合、首下のテーパー部は座ぐりなしでも相手材にめり込みます。ねじの呼びM4
ステンメッキ(+)トッテヨウコネジ
大阪魂¥4,589~税込¥5,048~1袋(500個)ほか9日以内出荷めねじを切った取っ手を流し台等に裏側から締め付けて取り付ける為のネジです。 締め付け後出来るだけ出っ張らないよう頭部を薄くしてあります。 相手材がさほど硬くない木材の場合、首下のテーパー部は座ぐりなしでも相手材にめり込みます。ねじの呼びM4
クロニッケルHS(アンスコ(トガリHS(アンスコ(トガリ
大阪魂¥667税込¥7341袋(14個)翌々日出荷長さ(mm)4ピッチ(mm)0.7寸法t(mm)1欄:1.5、2欄:2.5寸法S(mm)2.08寸法e(mm)2.303寸法df(mm)おねじの谷径とほぼ同じねじの呼びdM4寸法dt(mm)1
アロックステンHS(アンスコ(ヒラサキステンHS(アンスコ(ヒラサキ
大阪魂¥667税込¥7341袋(11個)翌々日出荷長さ(mm)5寸法t(mm)1欄:1.5、2欄:2.5寸法e(mm)2.303寸法s(mm)2.08ピッチP(mm)0.7寸法dp(mm)2.5寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径ねじの呼びdM4
アロックHS(アンスコ(ヒラサキHS(アンスコ(ヒラサキ
大阪魂¥667税込¥7341袋(27個)翌々日出荷長さ(mm)5寸法t(mm)1欄:1.5、2欄:2.5寸法e(mm)2.303寸法s(mm)2.08ピッチP(mm)0.7寸法dp(mm)2.5寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径ねじの呼びdM4