絞り込み
ねじの呼び
- 3.8mm(3)
- 4.0mm(1)
- 4.2mm(2)
- M2(8)
- M2.1(3)
- M2.4(2)
- M3.6(4)
- M3.8(6)
- M4(9)
- M4.2(8)
- M5(3)
- M8(1)
- M10(1)
- M12(1)
長さ(mm)
- 32
- 3(38)
- 4(47)
- 5(49)
- 6(113)
- 8(106)
- 10(116)
- 12(104)
- 14(27)
- 15(45)
- 16(86)
- 18(29)
- 20(109)
- 25(123)
- 30(77)
- 35(60)
- 40(68)
- 45(52)
- 50(62)
- 65(45)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(8)
- SUS304(2)
- SUS410(4)
- 鉄(30)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(3)
- 0.7(36山)(6)
- 1.25(1)
- 1.5(1)
- 1.75(1)
- 2.5(1)
ねじ穴寸法
- No.1(3)
- No.2(11)
- No.3(3)
表面処理
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(3)
- つや消し黒(1)
- カラー(1)
- クロメート(11)
- ニッケル(3)
- パシペート(1)
- ブロンズ(1)
- ユニクロ(3)
- ラスパート(1)
- 茶ブロンズ(2)
3価ブラック・3価ホワイト・つや消し黒・カラー・クロメート・ニッケル・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・茶ブロンズ
ブランド
- 大阪魂(48)
- 若井産業(7)
- OHSATO(大里)(3)
- エスコ(1)
- ファスリンク(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- 八幡ねじ(1)
- 九飛勢螺(1)
- BEAVER(ビーバー)(1)
大阪魂・若井産業・OHSATO(大里)・エスコ・ファスリンク・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・八幡ねじ・九飛勢螺・BEAVER(ビーバー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
3.8mm(3)
4.2mm(2)
M2(8)
M2.1(3)
M2.4(2)
M3.6(4)
M3.8(6)
M4(9)
M4.2(8)
M5(3)

板金ビス ステンレス(SUS410)
若井産業(16件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(230本)当日出荷釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現 ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。用途木下地板金施工材質ステンレス(SUS410)径(Φmm)4.2頭径(Φmm)10ねじの呼びM4.2
ラスパート 板金ビス(つや消し黒)
若井産業(13件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581箱(450本)当日出荷釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現! ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。 あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。色つや消し黒
SUSXM7 一番ビス (SUS410)(パック品)
大阪魂(11件のレビュー)¥539税込¥5931パック(15個)当日出荷十字穴がNo.1という理由から「一番ビス」と言う名前がつきました。 細釘の太さ、長さの木ねじです。釘の代替として考案されました。 ねじ外径が細い為、下穴無しで軽くねじ込めます。 また、相手材は割れにくく、頭径が小さく使用後目立たず、すっきり仕上がります。 釘と違い、保持力があり、引く抜き強度が格段に違います。 キルド鋼、焼入れの為、ねじ切れ、折れ曲がり、十字穴のへたりが生じにくく、チーク材、タモ材でも下穴、サラぐり無しでねじ込めます。 額縁、床、ドア止め用に便利です。材質ステンレスねじの呼びM2
ラスパート 板金ビス(シルバー)
若井産業(7件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581箱(450本)当日出荷から4日以内出荷釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現!。ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。用途造作用ねじ
ステンレス 板金ビス(SUS410)(つや消し黒)
若井産業(6件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(230本)当日出荷釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引き抜き強度。先端のカットが簡単施工を実現。ビス先をカットする事で優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。用途あらゆる木下地板金工事に最適材質ステンレス(SUS410)表面処理つや消し黒ねじの呼びM4.2
ミニビスJS
八幡ねじ¥1,798税込¥1,9781セット(330本)当日出荷から4日以内出荷材質は鉄で、クロメートメッキ。ネジ径が細い為、下穴不要。用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。
(+)耐火野地ビス(板金用) (SUS410)(パック品)
大阪魂(4件のレビュー)¥539税込¥5931パック(13個)当日出荷頭部は薄型のシンワッシャー形状で首下は過酷な打込みにも耐えるサラ状のテーパー補強です。 金属屋根・角波・スパンドレル等の薄鉄板を耐火野地板に締結するのに適しています。 ねじ部はコーススレッド形状。材質SUS410寸法H(mm)2.5寸法D(mm)10.5仕上バシベートねじの呼びM4.2
建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥499税込¥5491パック(33本)翌々日出荷から3日以内出荷建築の建具などに使用する木工用ビスです。頭部も小さいので隠しねじとして使用します。用途額縁・床・ドア止め等の用途に。材質ステンレス十字穴番号1番ねじの呼び2RoHS指令(10物質対応)対応
(+)万能ビスシンワッシャー(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(450個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄ねじピッチ(mm)0.7寸法H(mm)2.7寸法d(mm)4.2寸法D(mm)9.75表面処理ユニクロねじの呼びM4
建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (鉄/ニッケルめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥429税込¥4721パック(66本)翌々日出荷から3日以内出荷建築の建具などに使用する木工用ビスです。頭部も小さいので隠しねじとして使用します。用途額縁・床・ドア止め等の用途に。材質鉄十字穴番号1番表面処理ニッケルめっきねじの呼び2RoHS指令(10物質対応)対応
耐火野地板ビス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥199~税込¥219~1パック(10本)ほか当日出荷から翌々日出荷横葺金属屋根等、薄鋼板と耐火野地板の締結に最適です。用途薄鋼板と耐火野地板の締結寸法d(mm)4.2頭部径(Φmm)10.5
(+)万能ビスシンワッシャー(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)
大阪魂¥3,198税込¥3,5181箱(450個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄ねじピッチ(mm)0.7寸法H(mm)2.7寸法d(mm)4.2寸法D(mm)9.75表面処理ラスパートシルバーねじの呼びM4
(+)万能ビスシンワッシャー(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥2,998税込¥3,2981箱(450個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄ねじピッチ(mm)0.7寸法H(mm)2.7寸法d(mm)4.2寸法D(mm)9.75表面処理クロメートねじの呼びM4
(+)万能ビスシンワッシャー (SUS410)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(13個)当日出荷から翌々日出荷頭部は高さはおさえて座面は広いシンワッシャー形状。 ねじ部は高いねじ山と低いねじ山の二条ねじ構造先端カット付きになります。 あらゆる木下地の板金施工に使用できます。用途取付部材+木材材質SUS410ねじピッチ0.7寸法H(mm)2.7寸法d(mm)4.2寸法D(mm)9.75ねじの呼びM4
建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (鉄/ブロンズめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥429税込¥4721パック(66本)当日出荷から翌々日出荷建築の建具などに使用する木工用ビスです。頭部も小さいので隠しねじとして使用します。用途額縁・床・ドア止め等の用途に。材質鉄十字穴番号1番表面処理ブロンズめっきねじの呼び2RoHS指令(10物質対応)対応
(+)耐火野地ビス(板金用)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281箱(500個)当日出荷から3日以内出荷材質鉄寸法H(mm)2.5寸法D(mm)10.5表面処理ユニクロねじの呼びM4.2