絞り込み
ブランド
- エナパック
- RS PRO(73)
- 大生工業(62)
- SMC(61)
- ParkerTAIYO(48)
- アルファ・ラバル(33)
- ダイキン工業(31)
- 増田製作所(22)
- 日阪製作所(22)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(19)
- 神威産業(18)
- フジトク(16)
- NORGREN(14)
- Festo(13)
- 日本発条(NHK)(12)
- RIKEN(理研機器)(8)
- 家原ライト工業(6)
- オーツカ(5)
- 長野計器(4)
- ブランドをもっと見る
特価

エナパック 小型デジタル圧力スイッチ
エナパック¥152,411税込¥167,6521個31日以内出荷から61日以内出荷・CE、RoHS対応。・角型でコンパクトなセンサ一体型の表示計付デジタルスイッチ。・1点出力+アナログ出力または2点出力が選択可能。・ピークホールド機能、ヒステリシスモード機能搭載。・ネジ込み取付後に本体が±120度首振り可能。・社内試験で1000回の耐久性をクリア用途最高使用圧力 EPS10:10MPa・EPS35:35MPa・EPS:50MPa、圧力表示 EPS10:0~10.0MPa・EPS35:0~35.0MPa・EPS:0~50.0MPa 表示 LED(文字高さ9mm)、表示色赤または緑(任意設定)、表示速度 1、2、5、10、20、100回/秒(任意に設定)、サンプリング速度 高速サンプリング1000回/秒、精度 ±0.5%F.S.±1digit、使用温度範囲 温度0~50℃(測定媒体温度-10~70℃)、温度特性 ±2.5%F.S.(25℃基準)
エナパック セパレート型デジタル圧力スイッチ(デジタル指示計)
エナパック¥194,208税込¥213,6291個31日以内出荷・高速サンプリング1000回/秒。・3接点出力付。・デジタルゼロ機能付。・アナログ出力付。・ジョグレバーで簡単操作。・ピークホールド機能付用途型式 EDI62S-AC:電源AC100~240V。EDI62S-DC:電源DC12~48V 表示 メイン表示部赤色/緑色:7セグメントLED表示(文字高:約20mm)。サブ表示部赤色:7セグメントLED表示(文字高:約6mm) 表示範囲 -9999~9999 使用温度範囲 0~50℃ 使用湿度範囲 35~85%RH 保存温度範囲 -10~70℃ 保存湿度範囲 60%RH以下 電源 AC電源:AC100~240V±10%。DC電源:12~48V±10% 消費電力 最大負荷:約8VA(CA100V時)
エナパック セパレート型デジタル圧力スイッチ 圧力トランデューサー
エナパック¥156,128~税込¥171,741~1個31日以内出荷用途型式 EPT-500-2・EPT-1000-2、定格容量 EPT-500-2:50MPa・EPT-1000-2:100MPa、定格出力 1.377~1.683mV/V、非直線性 ±0.2%R.C. ヒステリシス ±0.2%R.C. 、推奨印加電圧 6V以下、最大印加電圧 15V、零バランス -0.500~0.500mV/V、入力抵抗値 368.6~378.6Ω、出力抵抗値 345.0~355.0Ω、絶縁抵抗 1000MΩ以上(DC50V)、温度保証範囲 -20~70℃、許容温度範囲 -30~80℃ 零
小型ピストン式圧力スイッチ
エナパック¥58,980税込¥64,8781個31日以内出荷仕様(接点圧力)マイクロスイッチ上限SPDT(設定精度)±3%F.S.(接点切断差)10%F.S.使用温度範囲-25~+85℃耐電圧AC100V(1分間)再現性±1%F.S.
ブルドン管式圧力スイッチ
エナパック¥61,980~税込¥68,178~1個8日以内出荷から31日以内出荷接点マイクロスイッチ上限SPDT耐電圧AC1500V(1分間)精度(設定)3%F.S.再現性±1%F.S.接点仕様許容量/AC250V15A(負荷抵抗)
ピストン式圧力スイッチ
エナパック¥64,980~税込¥71,478~1個8日以内出荷から40日以内出荷使用温度範囲-20~80℃接点マイクロスイッチ上限SPDT構造IP66再現性±2%F.S.接点仕様(切断差)10%F.S.最高使用頻度(回/min)60