絞り込み
ブランド
- NORGREN
- RS PRO(27)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(19)
- エナパック(8)
- ダイキン工業(4)
- 長野計器(4)
- Bourdon(4)
- 大阪ジャッキ製作所(3)
- RIKEN(理研機器)(3)
- ASK(エイエスケイ)(測定用品)(2)
- WIKA(2)
- 油研工業(1)
- パーカーハネフィン(1)
- 鷺宮製作所(1)
- EATON(イートン)(1)
- Festo(1)
- Lovato(1)
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
圧力スイッチ 18Dシリーズ
NORGREN¥43,880税込¥48,2681個7日以内出荷(品番622-3647のみ):ATEX 100準拠のEX用途向け:ゾーン2カテゴリATEX 3G (ガス) ゾーン22カテゴリATEX 3D (粉塵) (品番622-3647のみ) TUV (技術検査機関)認定:EX 8 03 01 11122 007 切り替え範囲を順守してください。 平常運転時にスイッチを最大許容圧力にさらさないでください。 短時間の圧力ピークがこの値を超えないようにしてください。 モデル18D 圧力を利用して電子回路を接続/切断する電気機械式圧力スイッチです。 Norgrenの18D圧力監視スイッチは、確実に最低圧力を監視します。自動スイッチオフ機構と圧力限界の警告機能を装備しています。 空圧式/油圧式/真空システムに適しています。 金めっきマイクロスイッチコンタクト 大きな許容スイッチング回数 油圧計の圧力監視用 最高15 Gの耐震性 本質安全運転に適しています ATEX品(品番 ; 622-3647 622-3647 )仕様●最低使用圧力:5バール●最高使用圧力:70バール●圧力タイプ:正圧●最適なメディア:流体, 油●接続:G 1/4●接続ネジサイズ:1/4 in●メーカーシリーズ:18D●接触操作:ノーマルクローズ, ノーマルオープン●接続ネジ規格:G●動作温度 Min:-20℃●動作温度mAx:+80℃●IP保護等級:IP65●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:622-3631アズワン品番68-4149-92
圧力スイッチ
NORGREN¥35,880税込¥39,4681個7日以内出荷IMI Norgren 電気機械式圧力スイッチです。ポートサイズは G1/4 です。取り付け位置はオプションです IP67 : M12 x 1 接続用仕様●最低使用圧力:0.2バール●最高使用圧力:2バール●接続:フランジ●コード番号:220-3226アズワン品番65-7962-02
圧力スイッチ
NORGREN¥48,180税込¥52,9981個7日以内出荷仕様●最低使用圧力:-1バール●最高使用圧力:1 bar●最適なメディア:圧縮空気●接続:G 1/8●コード番号:220-3219アズワン品番65-7971-39
圧力スイッチ
NORGREN¥37,380税込¥41,1181個7日以内出荷IMI Norgren 電気機械式真空スイッチは、G1/4 ポートを備えています。取り付け位置はオプションです IP67 : M12 x 1 接続用仕様●最低使用圧力:0.5バール●最高使用圧力:8バール●接続:G 1/4●コード番号:220-3224アズワン品番65-7963-87
圧力スイッチ
NORGREN¥47,580税込¥52,3381個7日以内出荷IMI Norgren 電気機械式圧力スイッチ - 空圧式 ATEX です。ポートサイズは G1/4 です。取り付け位置はオプションです IP67 : M12 x 1 接続用仕様●最低使用圧力:1バール●最高使用圧力:16バール●接続:G 1/4●コード番号:220-3225アズワン品番65-7961-94
圧力スイッチ
NORGREN¥654,800税込¥720,2801個7日以内出荷IMI Norgren 電気機械式圧力スイッチ空圧式、スイッチング圧力範囲は 0.02-30 bar です。ポートサイズは G1/4 です。堅牢設計 高精度仕様●最低使用圧力:0.2バール●最高使用圧力:12バール●圧力タイプ:正圧●接続:G 1/4●コード番号:220-3212アズワン品番65-7966-71
圧力スイッチ
NORGREN¥50,280税込¥55,3081個7日以内出荷仕様●最低使用圧力:-1バール●最高使用圧力:10バール●最適なメディア:圧縮空気●接続:G 1/8●コード番号:220-3218アズワン品番65-7960-55
圧力スイッチ
NORGREN¥77,980税込¥85,7781個7日以内出荷。IMI Norgren 電気機械式真空スイッチは、G1/4 ポートを備えています。取り付け位置はオプションです IP67 : M12 x 1 接続用仕様●最低使用圧力:0.5バール●最高使用圧力:8バール●接続:G 1/4●コード番号:220-3222アズワン品番65-7961-62
圧力スイッチ
NORGREN¥50,280税込¥55,3081個7日以内出荷仕様●最低使用圧力:-1バール●最高使用圧力:1 bar●最適なメディア:圧縮空気●接続:G 1/8●コード番号:220-3220アズワン品番65-7965-69