絞り込み
ブランド
- ブロードウォッチ
- モノタロウ(207)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,852)
- 理研計器(2,009)
- エスコ(1,727)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(998)
- テクロック(803)
- A&D(エー・アンド・デイ)(778)
- シンワ測定(711)
- 測範社(675)
- 第一測範(632)
- ホーザン(613)
- TESA[測定用品](578)
- アイゼン(572)
- Hirschmann Test & Measurement(534)
- SKC(環境測定)(508)
- カネテック(458)
- アズワン(450)
- 佐藤計量器製作所(450)
- オーハウス(442)
- ブランドをもっと見る
特価

ハンディ型 デジタル顕微鏡
ブロードウォッチ(3件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷◎最大500 倍まで拡大可能な顕微鏡 ◎光学拡大鏡付属 ◎LED ライト付きで暗い場所でも観察が可能 。◎2.0 インチのカラースクリーン内蔵 ◎表示映像の静止画や動画撮影が可能用途コンパクトサイズで持ち運びが可能。すぐに見たい作業現場で確認できます。仕様記憶媒体:本体、microSD カード(別売)セット内容本体、USB 充電ケーブル寸法(mm)約65×115×20質量(g)約60倍率(倍)最大:500バッテリー600mAh/3.7Vディスプレイ2.0 インチ TFT 液晶 IPS 型焦点距離(mm)0(固定)動作時間約90 分画素数センサー:200万画素
200万画素ファイバースコープカメラ 4.3インチディスプレイ・1レンズ・ケーブル10m
ブロードウォッチ¥7,498税込¥8,2481個当日出荷フルハイビジョン画質で撮影。4.3インチの液晶ディスプレイ付き。IP67 相当の防水。フル充電で約4時間動作用途配管・筒状製品の内壁の目視確認セット内容本体、先端アクセサリー、USB充電ケーブル寸法(mm)(ディスプレイ部)約145×85×30質量(g)(ディスプレイ部)約200電源(V)USB(DC5ケーブル長(m)約10レンズ1レンズ連続使用時間(時間)約4ヘッド径(Φmm)8最大解像度1920×1080 ピクセルディスプレイ4.3 インチ動作温度(℃)0~50焦点距離約4~10cm画角対角約65°
200万画素ファイバースコープカメラ 4.3インチディスプレイ・1レンズ・ケーブル2m
ブロードウォッチ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷フルハイビジョン画質で撮影。4.3インチの液晶ディスプレイ付き。IP67 相当の防水。フル充電で約4時間動作用途配管・筒状製品の内壁の目視確認セット内容本体、先端アクセサリー、USB充電ケーブル寸法(mm)(ディスプレイ部)約145×85×30質量(g)(ディスプレイ部)約200電源(V)USB(DC5ケーブル長(m)約2レンズ1レンズ連続使用時間(時間)約4ヘッド径(Φmm)8最大解像度1920×1080 ピクセルディスプレイ4.3 インチ動作温度(℃)0~50焦点距離約4~10cm画角対角約65°
ファイバースコープカメラ1M1レンズ
ブロードウォッチ(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷◎カメラを搭載した先端部分が 360°可動式 ◎IP67相当の防水 。◎4.3インチの液晶ディスプレイ付き ◎フル充電で約4時間動作質量(g)約470電源(V)USB(DC5ケーブル長(m)カメラケーブル:約1ヘッド径(Φmm)カメラヘッド:8最大解像度1920×1080 ピクセル本体サイズ(mm)約285×120×55ディスプレイ4.3 インチ動作温度(℃)0~50焦点距離3~20cm
200万画素ファイバースコープカメラ 1レンズ・ケーブル3m・360度屈曲
ブロードウォッチ(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781個当日出荷フルハイビジョン画質で撮影。カメラを搭載した先端部分が 360°可動式。IP67相当の防水。4.3インチの液晶ディスプレイ付き。フル充電で約4時間動作用途配管・筒状製品の内壁の目視確認セット内容本体、USB ケーブル、収納ケース質量(g)約470電源(V)USB(DC5ケーブル長(m)約3本体寸法(mm)約285×120×55ヘッド径(Φmm)8最大解像度1920×1080ピクセルディスプレイ4.3 インチ動作温度(℃)0~50焦点距離3~20cm
防水型内視鏡ファイバースコープカメラ(ソフトファイバー2m)
ブロードウォッチ(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷先端カメラ部分は直径5.5mmで細い穴も通り抜けます。先端カメラ部分は防水でLED付き。排水溝などにも使用できます用途細い先端に取り付けられたライトと操作部カメラレンズにより、機械の隙間、部品の穴、配管の中など通常では見ることができないような狭い場所を撮影できます。防水機能があるため水中での撮影も可能です付属品先端アクセサリー3種(ミラー、引っ掛けフック、押出しフック)長さ(m)2(ソフトファイバー)先端寸法(mm)Φ5.5×35解像度30万画素(640×480ピクセル)先端径(Φmm)5.5LED使用数(個)【先端LED】6画角約60度(対角)撮影距離(mm)(最短)約20USBタイプTYPE-A防水IP67(先端部分)
ファイバースコープカメラ(ファイバー長10m、2レンズ360度回転、1080P)
ブロードウォッチ¥41,980税込¥46,1781個当日出荷10mのファイバーケーブル先端とサイドのデュアルレンズカメラ(カメラ2個) 。先端のサイドカメラ部分が約360°回転しながら撮影可能。5インチの液晶ディスプレイ付き。フル充電で約3時間連続稼働。IP67相当の防水。撮影した映像はmicroSDカードに保存可能。付属のケーブルでPCと接続し、保存した映像を確認できる用途配管など筒状の内部確認セット内容本体、先端キャップ、先端アクセサリー(2種)、USBケーブル、収納ケース寸法(mm)本体:280×140×70、ケース:約170×110×35質量(g)本体:約370、ケース:約1170電源(V)USB(DC5ケーブル長(m)カメラ:約10ヘッド径(Φmm)カメラ:約8時間可動:約3時間ディスプレイ5インチ解像度静止画:1920×1080、動画:1280×720視野角約78°焦点距離(mm)フロントレンズ:20~100、サイドレンズ:20~50動作温度(℃)0~45バッテリー容量(mAh)リチウムイオン 2000
電子顕微鏡 LCD4.3INCH 拡大率最大1000倍
ブロードウォッチ(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷最大1000 倍まで拡大可能な顕微鏡。LED ライト付きで暗い場所でも観察が可能。4.3インチのカラースクリーン内蔵。表示映像の静止画や動画撮影が可能。パソコンに接続して操作が可能用途細かい作業や外観検査など様々な用途に便利セット内容本体、USBケーブル寸法(mm)約120×220×170質量(g)410センサーCMOS 1/6.5 インチ記憶方式microSDカード (最大32GB) ※カード別売最大解像度動画:最大1080P、写真:最大2Mディスプレイ4.3 インチ TFT液晶動作温度(℃)0~50バッテリー容量(mAh)1600 (3.7V)拡大率(倍)1000
無段階マルチ電圧ACアダプター・出力電圧表示 3-12V可変電源(定格5A)
ブロードウォッチ(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷無段階マルチ電圧ACアダプター・出力電圧表示電流(A)最大5出力5,5/2,1 Dcplug出力電圧(V)3~12 可変入力AC100、PSE:cable and plug
ファイバースコープカメラ
ブロードウォッチ¥6,598税込¥7,2581個当日出荷・LED ライト付きで暗い場所の確認が可能 ・高画質1080P ・IP67相当の防水 。・2.4インチの液晶ディスプレイ付き ・フル充電で約4時間動作セット内容本体、先端アクセサリー(3種)、USB 充電ケーブル質量(g)約200電源USB(DC5V)ケーブル長(m)カメラ:約2本体寸法(mm)約80×200×30ヘッド径(Φmm)カメラ:5.5ディスプレイ2.4 インチ解像度1920×1080 ピクセル焦点距離1~13cm動作温度範囲(℃)0~50
無段階マルチ電圧ACアダプター・出力電圧表示 3-24V可変電源(定格2A)
ブロードウォッチ(1件のレビュー)¥2,348税込¥2,5831個当日出荷無段階マルチ電圧ACアダプター・出力電圧表示電流(A)最大2電圧(V)出力:3~24可変出力5,5/2,1 Dcplug入力AC100、PSE:cable and plug
非接触放射温度計
ブロードウォッチ¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷応答時間が速く、煩わしい待ち時間なしで即座に温度を測定できます。家族やペットの健康管理に最適です。非接触式で、衛生的かつ安全に使用できるため、小さなお子様や高齢者にも安心してお使いいただけます。人混みや公共の場でも効果的に活用でき、感染症対策にも役立ちます。メモリー機能を搭載しており、過去の測定結果を簡単に確認できるため、体調の変化を把握しやすくなっています。大きなモニターは見やすい表示を実現し、バックライト機能も備えているため、暗い場所でもストレスなく温度を測ることができます。用途人・動物、お料理などの温度の確認材質ABS電源単4形乾電池×2本(別売)測定範囲(℃)0~100(分解能 0.1大きさ約160×100×45mm、約100g電源自動OFF約30秒応答時間約1秒計測距離1~5cm記憶数32点電池寿命約4万回計測
ファイバースコープカメラ(ファイバー長1m、2レンズ360度回転、1080P)
ブロードウォッチ¥31,980税込¥35,1781個当日出荷1mのファイバーケーブル先端とサイドのデュアルレンズカメラ(カメラ2個) 。先端のサイドカメラ部分が約360°回転しながら撮影可能。5インチの液晶ディスプレイ付き。フル充電で約3時間連続稼働。IP67相当の防水。撮影した映像はmicroSDカードに保存可能。付属のケーブルでPCと接続し、保存した映像を確認できる用途配管など筒状の内部確認セット内容本体、先端キャップ、先端アクセサリー(2種)、USBケーブル、収納ケース寸法(mm)本体:280×140×70、ケース:約170×110×35質量(g)本体:約370、ケース:約1170電源(V)USB(DC5ケーブル長(m)カメラ:約1ヘッド径(Φmm)カメラ:約8時間可動:約3時間ディスプレイ5インチ解像度静止画:1920×1080、動画:1280×720視野角約78°焦点距離(mm)フロントレンズ:20~100、サイドレンズ:20~50動作温度(℃)0~45バッテリー容量(mAh)リチウムイオン 2000
200万画素ファイバースコープカメラ スマホ接続・1レンズ・ケーブル1m・360度屈曲
ブロードウォッチ¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷270万画素の高画質撮影。スマートフォンをモニターとして使用し、写真・動画の保存が可能。先端にLEDライト搭載で暗い空間を明るく照らします。カメラを搭載した先端部分が360度屈曲。見たい方向に曲げることができます。IP67相当の防水性能。用途配管・筒状製品の内壁の目視確認セット内容本体、USBケーブル(USB Type-C/Lightning、USB Type-C/USB-C)質量(g)345(スマホホルダー含む)電源USB(5V)ケーブル長(m)1本体寸法(mm)約330×60×55(スマホホルダー含む)レンズ1レンズヘッド径(Φmm)8解像度【静止画】1440×1920ピクセル(jpg)、【動画】1440×1920ピクセル(mp4)取付可能寸法(mm)スマートフォン:幅約70~90動作温度(℃)本体部:1~45、カメラ部:1~80焦点距離約2~7cm画角約65°
ナイトビジョン
ブロードウォッチ¥8,998税込¥9,8981台当日出荷赤外線照射により夜間でも撮影可能 メモリーカードに写真・ビデオどちらも保存可能 5倍までズーム可能用途不審者の監視、夜間の野鳥観察、夜間の害獣監視幅(mm)160高さ(mm)60質量(g)205奥行(mm)50倍率(倍)5電源(DC-V)5/1A(USB電源)ズーム5倍(デジタルズーム)解像度写真:10MP動画:1080PLCD仕様1.6インチ音声録音無しバッテリー容量(mAh)3800再生時機能あり防水保護等級IP54相当遠赤外線機能照射:7段階
直流安定化電源
ブロードウォッチ¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷セット内容本体、電源ケーブル、リード線入力AC100V表示精度±1%動作表示3桁LED動作温湿度範囲温度: 0℃~40℃、相対湿度:80% RH(max) ※結露なきことリップルノイズCV≦10mV(RMS) CC≦20mA(RMS)
サーモグラフィーカメラ 小型 軽量 広範囲な測定
ブロードウォッチ¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷重さ約40gと小型で軽量なサーモグラフィーカメラ。ポケットからさっと取り出して測定できます。最大約90枚の熱画像を本体に保存でき、USB経由でパソコンに転送が可能です。-40℃~300℃の広範囲な測定に対応。温度測定の精度は±2%以内と高性能。検査対象物や距離に応じて放射率を調整できるため、セメントやレンガなど様々な物質の正確な温度測定が可能です。用途食品や飲料品、焼き物や設備の温度管理に。仕様メモリ保存形式:BMP形式セット内容本体、USBケーブル質量(g)約40電源5V/1A USB Type-C本体寸法(mm)約70×50×20ディスプレイ1.8 インチ解像度画面:160×128 ピクセル、計測:32×24 ピクセル動作環境温度:10℃~50℃ 湿度:70%以下内部メモリー保存数(枚):静止画約90測定温度範囲(℃)-40~300内蔵電池リチウムイオン電池撮影距離(m)2以内(対象物によります)フレームレート8fps測定精度(℃)±2(0~100時)
ファイバースコープ ポケットサイズ ケーブル収納可 3.9mm極細ファイバーカメラ モニター付き
ブロードウォッチ¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷・重さ90gと軽量で持ち運びやすさ抜群のファイバースコープ。・ケーブルを本体にくるくる回せば綺麗にケーブルが収まるのでそのままポケットに入れて持ち運びできます。・撮影したその場で確認ができるので、状況を目で見てすぐに判断できます。・スマホやタブレット、パソコンとデータアクセスが可能なので、作業場から会社へデータ転送して確認などができ、作業効率がアップします。用途機会装置の内部や狭い隙間など、直接目視で確認できない場所に
デジタルマイクロスコープ 1080P 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影
ブロードウォッチ¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷最大倍率55.5倍。計測機能付きで直線距離はもちろんのこと、色々な形の距離の計測が可能です。パソコンに接続すれば測定も可能に。多角形面接測定、角度計測、円弧計測、補足機能など便利な機能で作業も効率的に進みます。モノクロ化やフリップなど様々な作業に役立つ機能が搭載されています。モニターに接続して対象物の表面の観察、断面の観察、目視では見れない細部の確認など研究やモノづくりには欠かせない顕微鏡となります。パソコンと接続し、専用ソフトで寸法計測・画像撮影・動画撮影を行うことができます。仕様●C M O S:1/2.8inch●最小有効計測単位:0.05mm本体質量(kg)約1.6(ケーブル類除く)解像度HDMI出力:1080P/60fps、USB出力:1080P/60fps支柱の高さ(mm)約290ステージ寸法(mm)約155×230×25対物レンズ(倍)0.12~1.8(16インチLCD換算3.7~55.5倍)
デジタルマイクロスコープ 1080P 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影 15.6インチモニター付き
ブロードウォッチ¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷最大倍率55.5倍。計測機能付きで直線距離はもちろんのこと、色々な形の距離の計測が可能です。パソコンに接続すれば測定も可能に。多角形面接測定、角度計測、円弧計測、補足機能など便利な機能で作業も効率的に進みます。モノクロ化やフリップなど様々な作業に役立つ機能が搭載されています。モニターに接続して対象物の表面の観察、断面の観察、目視では見れない細部の確認など研究やモノづくりには欠かせない顕微鏡となります。パソコンと接続し、専用ソフトで寸法計測・画像撮影・動画撮影を行うことができます。仕様●C M O S:1/2.8inch●モニター:15.6インチ●最小有効計測単位:0.05mm●縦横比:1899-12-31 16:09:00本体質量(kg)約1.6(ケーブル類除く)最大解像度1920×1080 pixel解像度HDMI出力:1080P/60fps、USB出力:1080P/60fps支柱の高さ(mm)約290ステージ寸法(mm)約155×230×25対物レンズ(倍)0.12~1.8(16インチLCD換算3.7~55.5倍)
3Dデジタルマイクロスコープ 1080P 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影 4K27インチモニター付き
ブロードウォッチ¥989,800税込¥1,088,7801個47日以内出荷・3D1080Pマイクロスコープと27インチモニターのセット商品です。・最大倍率208倍。CMOS「IMX307」内蔵で超高感度、低ノイズを実現。計測機能付きで直線距離はもちろんのこと、色々な形の距離の計測が可能です。・3Dユニットを回転させることで、観察物を360度立体的に見ることができます。撮影した静止画を2画面または4画面で比較・検証することもできます。・パソコンに接続すれば測定も可能に。多角形面接測定、角度計測、円弧計測、補足機能など便利な機能で作業も効率的に進みます。モノクロ化やフリップなど様々な作業に役立つ機能が搭載されています。・モニターに接続して対象物の表面の観察、断面の観察、目視では見れない細部の確認など研究やモノづくりには欠かせない顕微鏡となります。パソコンと接続し、専用ソフトで寸法計測・画像撮影・動画撮影を行うことができます。
3Dデジタルマイクロスコープ 1080P 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影
ブロードウォッチ¥779,800税込¥857,7801個47日以内出荷・最大倍率208倍。CMOS「IMX307」内蔵で超高感度、低ノイズを実現。計測機能付きで直線距離はもちろんのこと、色々な形の距離の計測が可能です。・3Dユニットを回転させることで、観察物を360度立体的に見ることができます。撮影した静止画を2画面または4画面で比較・検証することもできます。・パソコンに接続すれば測定も可能に。多角形面接測定、角度計測、円弧計測、補足機能など便利な機能で作業も効率的に進みます。モノクロ化やフリップなど様々な作業に役立つ機能が搭載されています。・モニターに接続して対象物の表面の観察、断面の観察、目視では見れない細部の確認など研究やモノづくりには欠かせない顕微鏡となります。パソコンと接続し、専用ソフトで寸法計測・画像撮影・動画撮影を行うことができます。
デジタルマイクロスコープ 4K 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影 4K27インチモニター付き
ブロードウォッチ¥239,800税込¥263,7801個16日以内出荷・4Kマイクロスコープと27インチモニターのセット商品です。・最大倍率234倍。CMOS「IMX415」内蔵で超高感度、低ノイズを実現。計測機能付きで直線距離はもちろんのこと、色々な形の距離の計測が可能です。・パソコンに接続すれば測定も可能に。多角形面接測定、角度計測、円弧計測、補足機能など便利な機能で作業も効率的に進みます。モノクロ化やフリップなど様々な作業に役立つ機能が搭載されています。・モニターに接続して対象物の表面の観察、断面の観察、目視では見れない細部の確認など研究やモノづくりには欠かせない顕微鏡となります。パソコンと接続し、専用ソフトで寸法計測・画像撮影・動画撮影を行うことができます。
デジタルマイクロスコープ 4K 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影 15.6インチモニター付き
ブロードウォッチ¥189,800税込¥208,7801個9日以内出荷・4Kマイクロスコープと15.6インチモニターのセット商品です。・最大倍率234倍。CMOS「IMX415」内蔵で超高感度、低ノイズを実現。計測機能付きで直線距離はもちろんのこと、色々な形の距離の計測が可能です。・パソコンに接続すれば測定も可能に。多角形面接測定、角度計測、円弧計測、補足機能など便利な機能で作業も効率的に進みます。モノクロ化やフリップなど様々な作業に役立つ機能が搭載されています。・モニターに接続して対象物の表面の観察、断面の観察、目視では見れない細部の確認など研究やモノづくりには欠かせない顕微鏡となります。パソコンと接続し、専用ソフトで寸法計測・画像撮影・動画撮影を行うことができます。
デジタルマイクロスコープ 4K 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影
ブロードウォッチ¥169,800税込¥186,7801個5日以内出荷・最大倍率234倍。CMOS「IMX415」内蔵で超高感度、低ノイズを実現。計測機能付きで直線距離はもちろんのこと、色々な形の距離の計測が可能です。・パソコンに接続すれば測定も可能に。多角形面接測定、角度計測、円弧計測、補足機能など便利な機能で作業も効率的に進みます。モノクロ化やフリップなど様々な作業に役立つ機能が搭載されています。・モニターに接続して対象物の表面の観察、断面の観察、目視では見れない細部の確認など研究やモノづくりには欠かせない顕微鏡となります。パソコンと接続し、専用ソフトで寸法計測・画像撮影・動画撮影を行うことができます。