絞り込み
検出距離(mm)
センサ形状
ブランド
omron(オムロン)・パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)・渡辺電機工業・岩田製作所・azbil(旧:山武)・北陽電機・IDEC(和泉電気)・AUTONICS(オートニクス)・BOURNS・MG(旧エム・システム技研)・ユーアールディ・CHINO(チノー)・Aratas(旧:omron)・testo(テストー)・佐藤計量器製作所・ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)・エスコ・LEM・ifm efector(アイエフエムエフェクター)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

38ページ目: 検出・センサ

FA現場のお役立ち情報
3,711件中 1,481~1,520件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルレーザセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    デジタルレーザセンサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    仕様ケーブルタイプ(外部入力付)質量(g)約65種類アンプ分離型出力NPNトランジスタ、オープンコレクタ(出力1、出力2)キャブタイヤケーブル(m)2 5芯RoHS指令(10物質対応)対応検出光レーザー
  • リミットスイッチ 標準形シールコネクタ 富士電機

    リミットスイッチ 標準形シールコネクタ

    富士電機
    ¥159税込¥175
    1個
    5日以内出荷
    適合電線径(Φmm)7~11適合スイッチ本体AL-S 形(小形)
  • 超小型近接センサ[アンプ分離] GA-311/GH パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    超小型近接センサ[アンプ分離] GA-311/GH

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    材質ケース:PBT、ケースカバー:ポリカーボネート質量(g)約15品名アンプ種類アンプ分離型出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)25以下使用湿度範囲35~85%RH使用周囲温度(℃)-10~+60(4~7台連結時:-10~+50、8~16台連結時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~+70保存湿度範囲35~85%RH動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)短絡保護装備出力動作接近時ON/離れてON 切換スイッチにて選択出力仕様最大流入電流:100mA(連結5台以上の場合50mA)、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて、連結5台以上50mAにて)絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
  • 接続ケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    接続ケーブル

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    4日以内出荷から21日以内出荷
  • 小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    9日以内出荷から92日以内出荷
    消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
    種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)、防浸形ヘッド形状角
  • 限定反射型マイクロフォトセンサ(アンプ内蔵) PM2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    限定反射型マイクロフォトセンサ(アンプ内蔵) PM2

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    4日以内出荷
    材質ケース:ポリカーボネート、端子部:銅合金(Agメッキ)質量(g)約25検出方式限定反射形検出距離(mm)2.5~8(中心5)、15×15mm白色無光沢紙にて繰返し精度(mm)0.08以下出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P5%以下応答時間0.8ms以下消費電流(mA)平均値:25以下、尖頭値:80以下使用湿度範囲45~85%RH使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+80保存湿度範囲45~85%RH動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)最小検出物体Φ0.05の銅素線(設定距離5mmにて)短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ受光面:3500以下投光素子赤外LED(発光ピーク波長:880nm、変調式)応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(15×15mm白色無光沢紙にて)出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)検出対象銅素線センサ形状その他
  • デジタルレーザセンサ LS パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    デジタルレーザセンサ LS

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類アンプ分離型曲げ半径(mm)R2
  • センサ周辺機器 センサ取付台 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサ周辺機器 センサ取付台

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様センサ取付台曲げ半径(mm)R2
  • センサオプション 保護金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサオプション 保護金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    曲げ半径(mm)R2RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサオプション 調整金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサオプション 調整金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様調整金具曲げ半径(mm)R2RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサオプション 取付スペーサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサオプション 取付スペーサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    仕様フラットONタイプと背面から取り付ける際に使用します。曲げ半径(mm)R2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 画像センサI/Oコネクタケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    画像センサI/Oコネクタケーブル

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    9日以内出荷
    種類画像センサI/Oコネクタケーブル
  • 一級漏電火災警報器用受信ユニット AGD omron(オムロン)

    一級漏電火災警報器用受信ユニット AGD

    omron(オムロン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    10日以内出荷
    仕様形AGD-U2角胴埋込型用受信ユニット種類角胴埋込型
  • 一級漏電火災警報器用無地メイバンユニット AGD omron(オムロン)

    一級漏電火災警報器用無地メイバンユニット AGD

    omron(オムロン)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    10日以内出荷
    仕様形AGD-U2用無地メイバンユニット種類アダプタ
  • 近接センサ 取付スリーブ Y92□ omron(オムロン)

    近接センサ 取付スリーブ Y92□

    omron(オムロン)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    62日以内出荷
  • スマートセンサ レーザタイプ 両側コネクタコード omron(オムロン)

    スマートセンサ レーザタイプ 両側コネクタコード

    omron(オムロン)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • V640アンプユニット用コネクタアクセサリ omron(オムロン)

    V640アンプユニット用コネクタアクセサリ

    omron(オムロン)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
  • スピードスイッチ駆動ローラ形 マツシマ メジャテック

    スピードスイッチ駆動ローラ形

    マツシマ メジャテック
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    31日以内出荷
    ベルトコンベヤにプーリ(駆動ローラ)を接触させて、その回転によりスピードを取り出す方式です。コンベヤや機械装置スピードを常時監視し、スリップや過速度を検出してお知らせします。
    許容温度(℃)-10~+60
  • SKー1260用オプションセンサ SKーS111Kー30センサ 8080-44 佐藤計量器製作所

    SKー1260用オプションセンサ SKーS111Kー30センサ 8080-44

    佐藤計量器製作所
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    5日以内出荷
    SK-1260用オプションセンサです。
    用途真空調理用。トラスコ品番723-8241材質感温部:SUS304 、握り手部:SUS303、コード:シリコンコード長さ(m)1.1感温部(mm)30測定温度範囲(℃)0~200プローブ長(mm)Φ1.0×30RoHS指令(10物質対応)対応最小表示(℃)0.1
  • SK-1260用オプションセンサ SKーS111Kー60センサ 8080-45 佐藤計量器製作所

    SK-1260用オプションセンサ SKーS111Kー60センサ 8080-45

    佐藤計量器製作所
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    5日以内出荷
    SK-1260用オプションセンサです。
    用途真空調理用。トラスコ品番723-8237材質感温部:SUS304 、握り手部:SUS303、コード:シリコンコード長さ(m)1.1感温部(mm)60測定温度範囲(℃)0~200プローブ長(mm)Φ1.0×60RoHS指令(10物質対応)対応最小表示(℃)0.1
  • SK-1260用オプションセンサ SKーS111Kー100センサ 8080-46 佐藤計量器製作所

    SK-1260用オプションセンサ SKーS111Kー100センサ 8080-46

    佐藤計量器製作所
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    5日以内出荷
    SK-1260用オプションセンサです。
    用途真空調理用。トラスコ品番723-8239材質感温部:SUS304 、握り手部:SUS303、コード:シリコンコード長さ(m)1.1感温部(mm)100測定温度範囲(℃)0~200プローブ長(mm)Φ1.0×100RoHS指令(10物質対応)対応最小表示(℃)0.1
  • 測温抵抗体変換器(アナログ形) MG(旧エム・システム技研)

    測温抵抗体変換器(アナログ形)

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥66,980税込¥73,678
    1個(1個)
    8日以内出荷
    主な機能と特長。 。アナログ形測温抵抗体変換器。 。リニアライズ、バーンアウト(断線時出力振切れ)付。 。定電流式アクティブブリッジ方式により入力配線の抵抗値は200Ωまで可能。 。高速応答形を用意。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能
    用途アプリケーション例。 。統一信号出力変換用。 。長距離入力配線用。 。本質安全バリアとの組合わせ仕様入力信号(3線式測温抵抗体):Pt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~50℃その他CE、UKCA、UL適合なし取付壁またはDINレール取付質量(g)200消費電力(W)100V ACのとき 約4VA 200V ACのとき 約5VA 240V ACのとき 約6VA使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-第1出力-第2出力-電源-大地間 2000V AC 1分間精度±0.2%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅29.5×奥行124×高さ88.5使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応供給電源100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)入力レンジ入力レンジ:0~50℃第1出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)第2出力信号1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)
  • 測温抵抗体変換器(アナログ形) MG(旧エム・システム技研)

    測温抵抗体変換器(アナログ形)

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥50,980~税込¥56,078~
    1個(1個)
    8日以内出荷
    主な機能と特長。 。アナログ形測温抵抗体変換器。 。リニアライズ、バーンアウト(断線時出力振切れ)付。 。定電流式アクティブブリッジ方式により入力配線の抵抗値は200Ωまで可能。 。高速応答形を用意。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能
    用途アプリケーション例。 。統一信号出力変換用。 。長距離入力配線用。 。本質安全バリアとの組合わせ取付壁またはDINレール取付質量(g)200使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-第1出力-第2出力-電源-大地間 2000V AC 1分間精度±0.2%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅29.5×奥行124×高さ88.5使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 測温抵抗体変換器 MG(旧エム・システム技研)

    測温抵抗体変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個(1個)
    6日以内出荷
    主な機能と特長。3線式測温抵抗体センサに対して定電流を供給し、その直流。入力信号に対して増幅、リニアライズ補正を行い、絶縁された直。流信号に変換。コンパクト形端子台構造。リニアライズ、バーンアウト機能付。密着取付可能。電源表示LED搭載
    仕様バーンアウト時間:10s以下その他標準応答形 0.5s以下、バーンアウト上方取付DINレール取付質量(g)80消費電力(W)・交流電源:100V ACのとき 約2VA200V ACのとき 約3VA264V ACのとき 約3VA・直流電源:約2W使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間(直流電源)1500V AC 1分間(交流電源)精度±0.2%接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅25×奥行41×高さ97入力信号Pt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~100℃使用湿度範囲0~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.02%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応供給電源24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)入力レンジ入力レンジ:0~100℃第1出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)
  • 測温抵抗体変換器(アナログ形) MG(旧エム・システム技研)

    測温抵抗体変換器(アナログ形)

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥66,980税込¥73,678
    1個(1個)
    8日以内出荷
    主な機能と特長。 。アナログ形測温抵抗体変換器。 。リニアライズ、バーンアウト(断線時出力振切れ)付。 。定電流式アクティブブリッジ方式により入力配線の抵抗値は200Ωまで可能。 。高速応答形を用意。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能
    用途アプリケーション例。 。統一信号出力変換用。 。長距離入力配線用。 。本質安全バリアとの組合わせ仕様入力信号(3線式測温抵抗体):Pt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~50℃その他UL、CE適合品取付壁またはDINレール取付質量(g)200消費電力(W)約3W使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-第1出力-第2出力-電源-大地間 2000V AC 1分間精度±0.2%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅29.5×奥行124×高さ88.5使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応供給電源24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)入力レンジ入力レンジ:0~50℃第1出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)第2出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 350Ω以下)
  • 電流センサ ユーアールディ

    電流センサ

    ユーアールディ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    貫通穴径Φ12の中型電流センサの標準品。40mm角のコンパクトな形状ながら、最大180Aまでのワイドレンジをカバーする、最も汎用性の高い電流センサ。800:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。CTL-6-P-HやCTL-6-S-H等と同変流比。出力端子は(Φ2.36×9L)丸ピンで堅牢な構造。リード線ハンダ付、または別売コネクタセットいずれにも対応可。パネル取付用には、別売取付金具(HLD-12A)を用意。
  • 通電・漏電検知モジュール ユーアールディ

    通電・漏電検知モジュール

    ユーアールディ
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    8日以内出荷
    クランプ機構をフレームの内側に配置したコンパクト設計。出力リード線にシース付きケーブルを使用。センサに通電検知回路を組込んだオールインワン構造。動作点0.2Arms固定の高感度検出。クランプ式で取付が容易。実効値演算回路により波形歪みがあっても安定した動作点。仕上外径8mm未満のビニル絶縁電線を使用した交流電流測定に適したモデル。
  • 超小型交流電流センサ ユーアールディ

    超小型交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    8日以内出荷
    ヒータ・モータなど、一般産業機械用の汎用タイプ。プリント板対応型。貫通穴径Φ5.8、0.1A~60Aのワイドレンジをカバー。800:1の高変流比。出力端子は#110標準タブ。プリント板ハンダ付/リード線ハンダ付いずれにも対応可。
  • 超小型交流電流センサ ユーアールディ

    超小型交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    8日以内出荷
    ヒータ・モータなど、一般産業機械用の汎用タイプ。パネル取付対応型。貫通穴径Φ5.8、0.1A~60Aのワイドレンジをカバー。800:1の高変流比。出力端子は#110標準タブ。プリント板ハンダ付/リード線ハンダ付いずれにも対応可。
  • 精密計測用・高精度交流電流センサ ユーアールディ

    精密計測用・高精度交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    8日以内出荷
    精密計測用の小型センサ。ナノ結晶軟磁性材料を採用することで小型でありながら1mA~70Aのワイドレンジをカバー。1°以下の位相角(10Ω以下 特性図参照)。微小電流領域で良好な出力直線性(特性図参照)。1000:1の高変流比で二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースも可能。仕上外径12mm未満のビニル絶縁電線を使用した交流電流測定に適したモデル。
  • 精密計測用・標準交流電流センサ ユーアールディ

    精密計測用・標準交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    8日以内出荷
    貫通穴径Φ36の大口径、精密計測用の標準センサ。高透磁率パーマロイコアの採用で、1mA ~ 180Aのワイドレンジをカバー。1000:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。出力 : M3-ネジ端子、取付穴:2-Φ4.5と、大型の盤内組込に適した堅牢な構造。
  • 精密計測用・標準交流電流センサ ユーアールディ

    精密計測用・標準交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    精密計測用の小型電流センサ(プリント板取付対応型)。ナノ結晶軟磁性材料を採用する事で小型でありながら1mA~35Aのワイドレンジをカバー。1°以下の位相角(10Ω以下 特性図参照)。微小電流領域で良好な直線性(特性図参照)。800:1の高変流比で直接電子回路へのインターフェースが可能。出力端子は#110標準タブ。プリント板ハンダ付/リード線ハンダ付いずれにも対応可。
  • 精密計器用・高精度交流電流センサ ユーアールディ

    精密計器用・高精度交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    8日以内出荷
    精密計測用の小型センサ。ナノ結晶軟磁性材料を採用することで小型でありながら1mA~80Aのワイドレンジをカバー。1°以下の位相角(10Ω以下 特性図参照)。微小電流領域で良好な出力直線性(特性図参照)。3000:1の高変流比で二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースも可能。仕上外径9mm未満のビニル絶縁電線を使用した交流電流測定に適したモデル。
  • 精密計器用・高精度交流電流センサ ユーアールディ

    精密計器用・高精度交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    8日以内出荷
    精密計測用の小型センサ。ナノ結晶軟磁性材料を採用することで小型でありながら1mA~80Aのワイドレンジをカバー。1°以下の位相角(10Ω以下 特性図参照)。微小電流領域で良好な出力直線性(特性図参照)。1000:1の高変流比で二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースも可能。仕上外径9mm未満のビニル絶縁電線を使用した交流電流測定に適したモデル。
  • 汎用直流電流センサ・分離型 ユーアールディ

    汎用直流電流センサ・分離型

    ユーアールディ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    8日以内出荷
    センサ・アンプ一体構造・分割取付型。絶縁計測可能。DC ~ 20kHz 帯の高周波までの計測が可能(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます)。3 μ s 以内の高速応答性。
  • 汎用小型交流電流センサ ユーアールディ

    汎用小型交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    8日以内出荷
    38×38mmのコンパクト設計でありながらΦ18の貫通穴径を確保した汎用性の高い小型電流センサ。高変流比(3000:1)で二次電流が小さく、直接電子回路へのインターフェースが可能。0.1~180Armsの範囲で優れた直線性。CTL-18L-1と同等品であり、パネル取付型。
  • 汎用小型交流電流センサ ユーアールディ

    汎用小型交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    8日以内出荷
    26.5×26mmのコンパクト設計でありΦ9の貫通穴径の汎用性の高い小型電流センサ。3000:1の高変流比で二次電流が小さく、直接電子回路へのインターフェースが可能。0.1 ~ 100Armsの範囲で優れた直線性。
  • 極小型クランプ式交流電流センサ ユーアールディ

    極小型クランプ式交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    8日以内出荷
    クランプ式センサの最小型品。分電盤など既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。超小型ながら最大40Aまでの電流に対応。電流有・無検出に適する。変流器二次側(5A)の測定にも応用可能。
  • 平均値整流型電流変換器 ユーアールディ

    平均値整流型電流変換器

    ユーアールディ
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    8日以内出荷
    クランプ機構をフレームの内側に配置したコンパクト設計。出力リード線にシース付ケーブル使用。商用電源50Hz/60Hz専用の交流電流入力・直流電圧出力(平均値整流型)。電源不要でセンサから0-5VDC計装信号を出力。ダブルコイル構造により、外部磁界の影響を低減(CTT-10-CLS-CV5 メーカー製品比)。過電圧クランプ素子を内蔵
  • 小型化交流電流センサ ユーアールディ

    小型化交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    8日以内出荷
    3000:1の高変流比で適用電流範囲を最大180Aまで拡大。貫通穴Φ12を確保しながら、外形・重量をスリム化した小型化設計。出力リード線タイプで、任意のコネクタまたはケーブル延長接続が容易。PC板取付用ピン端子構造も、OEM扱いで対応可能。
検出・センサ