絞り込み
定格電圧(V)
ブランド
接点構成
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
4,591件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2チャンネル デジタル出力 ワゴジャパン

    2チャンネル デジタル出力

    ワゴジャパン
    20,980税込23,078
    1個
    6日以内出荷
    WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用
    適合幅:2 (内部) (最大)幅(mm)12/0.472インチ質量(kg)47.2ライトグレー取付DIN35レール高さ(mm)100/3.937インチタイプ負荷:抵抗、インダクタンス、ランプ負荷、梱包:ボックス種類接続可能電線:銅寸法奥行:69.8/2.748インチ接続方式出力適合負荷0.956(火災)
  • バーナコントローラ:AUR255シリーズ azbil(旧:山武)

    バーナコントローラ:AUR255シリーズ

    azbil(旧:山武)
    109,800税込120,780
    1個
    46日以内出荷
    マルチバーナ対応の燃焼安全制御。高頻度発停制御に対応。火炎監視と安全機能。保守・管理に便利な表示/通信。用途別モデル展開
    用途工業炉・加熱炉・熱処理炉。シングル/マルチバーナ設備。高頻度運転が求められる設備
  • 富士電機 データ収集コントローラ FiTSA Σ B5/B5-EMS 富士電機

    富士電機 データ収集コントローラ FiTSA Σ B5/B5-EMS

    富士電機
    99,980税込109,978
    1個
    22日以内出荷
    簡単・手軽に導入して、フィールド機器のデータを収集・活用。DXによる現場の課題解決に、今すぐに取りかかれます。 システム導入は不要。簡単・手軽にスタート FiTSAΣB5は、1台で使い始められます。専用ソフトや追加ライセンスを導入することなく極めて低コストで、データ収集・活用が可能になるので、高いコストパフォーマンスが得られます。 データの収集から蓄積・活用まで、プログラムレスで可能 通信プロトコルを内蔵しているので、個別に通信プログラムの作成は不要です。 また、データ収集・蓄積だけでなく、イベント(定周期、エッジ検出)ごとのアラーム通知、データ加工も容易です。 標準的な通信方式に対応。多くの機器と接続可能 標準的なデータ通信インターフェース(Ethernet、RS-485、USB)を装備。 さまざまな現場・機器と接続できます。 ラインアップ 汎用的な設備・機器の監視に 同時2000点の多数データ収集。 自由な蓄積周期設定ができ、さまざまな用途に適用可能 エネルギー監視をより簡単に EMS(エネルギーマネジメントシステム)をサポートするアプリケーション機能を標準搭載し、システムの構築をより簡単に実現。 導入例 <生産設備監視> 生産設備の稼働情報・データを収集。 同一工場内の事務所からだけでなく、インターネットを経由して本社などの遠隔地からも設備監視が可能です。 <エネルギー監視> 電力計測機器と組み合わせてエリア・用途ごとのエネルギー使用量をPCのPCの汎用ブラウザ上で簡単に見える化・分析できます。
    用途動作温度 -10~+55℃ 保存温度 -20~+70℃ 動作湿度 20~95%RH(結露なきこと) 保存湿度 20~95%RH(結露なきこと) インターフェース:Ethernet 10/100M×2 インターフェース:USB 20×2(High-Speed) インターフェース:RS-485 RS-485×2 インターフェース:RS-232C なし(USB-RS-232C変換器を使用)質量(g)約240入力電圧(V)AC100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(突起を除く)100×56×80消費電力(VA)17以下
  • デジタル指示調節計:C1Mシリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C1Mシリーズ

    azbil(旧:山武)
    32,980税込36,278
    1個
    26日以内出荷から36日以内出荷
    調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能!。さらに使いやすく(さらなる性能向上)。一目でわかる(大型液晶表示)。すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)
    用途温度制御:電気炉、乾燥炉、恒温槽、成形機、加熱設備。プロセス制御:圧力、流量、アナログ量比例制御。装置組込み:小型製造装置、分析装置、研究設備
  • デジタル指示調節計:C1Mシリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C1Mシリーズ

    azbil(旧:山武)
    41,980税込46,178
    1個
    26日以内出荷
    調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能!。さらに使いやすく(さらなる性能向上)。一目でわかる(大型液晶表示)。すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)
  • バーナコントロールモジュール:RX-R azbil(旧:山武)

    バーナコントロールモジュール:RX-R

    azbil(旧:山武)
    199,800税込219,780
    1個
    31日以内出荷
    工業用燃焼炉向けの高機能バーナ制御。強制通風式バーナの起動・点火・火炎監視・燃料遮断までを一体で制御し、JIS B 8415に準拠した安全制御を実現します。 。 リレー溶着検出・POC対応による高い安全性。遮断弁出力の溶着検出、遮断弁閉確認(POC)に対応し、異常時は確実にロックアウトします。 。 豊富な入出力・モニタ機能。22点のトランジスタモニタ出力を備え、プレパージ中・燃焼中・異常状態などを外部に可視化できます。 。 通信機能による上位監視・IoT連携。RS-485(CPL)やEthernet(MODBUS/TCP)に対応し、上位PLCやNX-SVGとの接続による状態監視が可能です。
    用途工業炉・加熱炉・溶解炉の主バーナ制御。ガス炉・油炉における主バーナの安全な起動・燃焼管理に使用されます。 連続運転・高信頼性が求められる設備。連続運転炉や重要工程設備で、SIL3相当の機能安全が求められる用途に適しています。 PLCレス/簡素化計装の燃焼設備。バーナ制御をRX-Rに集約することで、PLC負荷を軽減したシンプルな燃焼安全計装が可能です。 。 燃焼状態の可視化・保全高度化を狙う設備。通信機能を活かし、燃焼状態・異常履歴の収集による予防保全・IoT化に活用されます。
  • デジタル指示調節計:C3Bシリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C3Bシリーズ

    azbil(旧:山武)
    109,800税込120,780
    1個
    26日以内出荷から36日以内出荷
    ・調節計SDC36のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(。専用ケーブルあり)
    用途・サイズ:縦96×横96・サンプリング周期:25ms・指示精度:±0.1RD・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65
  • デジタル指示調節計:C3Bシリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C3Bシリーズ

    azbil(旧:山武)
    139,800税込153,780
    1個
    27日以内出荷
    ・調節計SDC36のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(。専用ケーブルあり)
    電源AC電源(AC100~240V)接続ねじ端子台
  • デジタル指示調節計:C3Aシリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C3Aシリーズ

    azbil(旧:山武)
    109,800税込120,780
    1個
    27日以内出荷
    ・調節計SDC35のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(。専用ケーブルあり)
    電源AC電源(AC100~240V)接続ねじ端子台
  • デジタル指示調節計:C3Aシリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C3Aシリーズ

    azbil(旧:山武)
    109,800税込120,780
    1個
    26日以内出荷から36日以内出荷
    ・調節計SDC35のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(。専用ケーブルあり)
    用途・サイズ:縦48×横96・サンプリング周期:25ms・指示精度:±0.1RD・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65
  • デジタル指示調節計:C2Bシリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C2Bシリーズ

    azbil(旧:山武)
    84,980税込93,478
    1個
    27日以内出荷
    ・調節計SDC26のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(。専用ケーブルあり)
    電源AC電源(AC100~240V)接続ねじ端子台
  • デジタル指示調節計:C2Aシリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C2Aシリーズ

    azbil(旧:山武)
    65,980税込72,578
    1個
    26日以内出荷から36日以内出荷
    ・調節計SDC25のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(。専用ケーブルあり)
    用途・サイズ:縦48×横96・サンプリング周期:50ms・指示精度:±0.2%・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65
  • デジタル指示調節計:C2Aシリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C2Aシリーズ

    azbil(旧:山武)
    67,980税込74,778
    1個
    27日以内出荷
    ・調節計SDC25のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(。専用ケーブルあり)
    電源AC電源(AC100~240V)接続ねじ端子台
  • グラフィカル調節計:C7G azbil(旧:山武)

    グラフィカル調節計:C7G

    azbil(旧:山武)
    289,800税込318,780
    1個
    36日以内出荷
    ・グラフィカル調節計 形C7GはPID制御はもちろん、近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。
    用途半導体製造装置:高速応答・高精度・多ループ制御対応 。食品加工装置:多ゾーン温調に強い、操作性の良いグラフィカルU。I工業炉・バーナ炉:ヘルスインデックスによる予兆保全が可能。成形機・押出機:多ループ温調・制御性向上(折線近似・PID)。IoT/FAシステム:Ethernet/RS-485標準装備、データ記録機能。高速ヒータ制御:10msサンプリングで応答遅れを低減
  • 計装ネットワークモジュール:NX azbil(旧:山武)

    計装ネットワークモジュール:NX

    azbil(旧:山武)
    139,800税込153,780
    1個
    36日以内出荷
    ・イーサネット通信を標準採用し、分散計装・高速計装・省配線・省エンジニアリングを実現 。・デイジーチェーン接続が可能(モジュールをサイドコネクタで連結し、イーサネット/シリアルのデイジーチェーン接続に対応) 。・Modbus/TCP(およびCPL/TCP)などの通信に対応し、PLCや表示器との接続・多点アクセスを支援 。・RS-485通信(Modbus RTU/ASCII、CPL)にも対応
    用途・分散型の計装ネットワーク構築(複数モジュールを連結してネットワーク化し、省配線で計装システムを構成) 。・PLC・表示器など上位機器とのデータ連携(Ethernet/Modbus/TCP等で直接接続し、計装データの収集・アクセスを容易化)。・記録・監視システムとの連携
  • 計装ネットワークモジュール:NX EtherCATアダプタ azbil(旧:山武)

    計装ネットワークモジュール:NX EtherCATアダプタ

    azbil(旧:山武)
    139,800税込153,780
    1個
    61日以内出荷
    ・NX-ECA は、EtherCAT 通信のスレーブ局となる製品です。? NX-ECA は EtherCAT の半導体製造装置向けのプロファイルである SEMI プロファイ。ル(ETG.5003.2060)をサポートしていますNX-ECA は NX-D25/NX-D35 の 4 チャンネルモデル。に対応しています。? サイドコネクタ側イーサネットに最大 16 台接続でき。ます。? 最大 64 ループの PID 制御ができます
    用途0
  • グラフィカル調節計:C7S azbil(旧:山武)

    グラフィカル調節計:C7S

    azbil(旧:山武)
    539,800税込593,780
    1個
    51日以内出荷
    グラフィカル調節計 形C7SはPID制御はもちろん、近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。
    用途半導体製造装置:高速応答・高精度・多ループ制御対応 。食品加工装置:多ゾーン温調に強い、操作性の良いグラフィカルU。I工業炉・バーナ炉:ヘルスインデックスによる予兆保全が可能。成形機・押出機:多ループ温調・制御性向上(折線近似・PID)。IoT/FAシステム:Ethernet/RS-485標準装備、データ記録機能。高速ヒータ制御:10msサンプリングで応答遅れを低減
  • グラフィカル調節計:C7G azbil(旧:山武)

    グラフィカル調節計:C7G

    azbil(旧:山武)
    229,800税込252,780
    1個
    36日以内出荷
    グラフィカル調節計 形C7GはPID制御はもちろん、近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。
    用途半導体製造装置:高速応答・高精度・多ループ制御対応 。食品加工装置:多ゾーン温調に強い、操作性の良いグラフィカルU。I工業炉・バーナ炉:ヘルスインデックスによる予兆保全が可能。成形機・押出機:多ループ温調・制御性向上(折線近似・PID)。IoT/FAシステム:Ethernet/RS-485標準装備、データ記録機能。高速ヒータ制御:10msサンプリングで応答遅れを低減
  • グラフィカル調節計:C7G azbil(旧:山武)

    グラフィカル調節計:C7G

    azbil(旧:山武)
    279,800税込307,780
    1個
    26日以内出荷
    グラフィカル調節計 形C7GはPID制御はもちろん、近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、。調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。
    仕様追加処理:なしサイズ一体化取付電源AC電源
  • デジタル指示調節計:C1Aシリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C1Aシリーズ

    azbil(旧:山武)
    53,980税込59,378
    1個
    26日以内出荷から36日以内出荷
    48×48mmタイプに類を見ない性能と使いやすさを両立。サンプリング周期 25ms。入力制度±0.1。PLCリンク機能:プログラムレスでデータ通信が可能
    用途高精度・高速応答の温度制御が必要な設備。小型装置・省スペース盤。PLCと連携した制御システム。ヒータ劣化診断などの保全が必要な設備。複雑な温度プロファイルを要求される工程
  • デジタル指示調節計:C1Aシリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C1Aシリーズ

    azbil(旧:山武)
    59,980税込65,978
    1個
    26日以内出荷
    48×48mmタイプに類を見ない性能と使いやすさを両立。サンプリング周期 25ms。入力制度±0.1。PLCリンク機能:プログラムレスでデータ通信が可能
  • ガス流量モニタ:CMG azbil(旧:山武)

    ガス流量モニタ:CMG

    azbil(旧:山武)
    179,800税込197,780
    1個
    31日以内出荷
    1. 温度・圧力補正が不要な ”質量流量計測”:。ガスの温度・圧力変動の影響を受けず、基準状態(0℃・1気圧)の体積流量を直接計測できます。→ 空燃比制御や燃焼ガス使用量管理に最適。2. 熱式流量センサ採用:。アズビル独自の熱式質量流量センサにより高精度、高応答、温度圧力補正なし。で燃焼ガスや空気の流量を測定。3. 低圧損構造(バーナ用途に最適):。ガス燃焼設備の特徴である「低圧ガス」での使用に適し、。圧力損失が少ない構造で燃焼安定性を損なわない。4. 小型・IP54の堅牢構造:。表示部サイズ:83.9×83.9mm。保護等級:IP54(防塵防滴)。5. デジタル表示・多様な出力機能:。瞬時流量デジタル表示。積算流量表示。上限/下限アラーム。アナログ出力(1-5V または 4-20mA)。イベント出力/積算パルス出力(オープンコレクタ)。→ 設備監視・エネルギー管理に有効。
    用途1 ガスバーナ・工業炉の燃料流量測定2 空燃比(A/F)管理・燃焼制御の高度化3 エネルギー管理(ガス使用量管理)4 省エネ活動(燃料コストダウン)
  • デジタル指示調節計:C25シリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C25シリーズ

    azbil(旧:山武)
    99,980税込109,978
    1個
    61日以内出荷
    1. フルマルチレンジ入力対応:熱電対、測温抵抗体、電圧・電流入力など 幅広い入力信号に1台で対応。→ K/J/E/T/R/S/B/N/PLII などの熱電対、Pt100/JPt100、直流0-20mA/4-20mA/0-5V/1-5Vなどをサポート。2. 高精度 ±0.3%FS・サンプリング周期 300ms:外乱に強く、安定した制御応答を実現。3. PID制御アルゴリズムを強化(Ra-PID / Just-FiTTER):Ra-PID(RationaLOOP PID):外乱応答を改善した優れたPID性能Just-FiTTER:応答性/安定性のバランスを向上する新アルゴリズム。4. 最大2点の制御出力に対応:リレー・電圧パルス(SSR駆動)・電流出力などから選択できるため、ヒータ制御・バルブ制御など多様なアクチュエータへ柔軟に対応。
    用途温度制御:電気炉、乾燥炉、恒温槽、成形機、加熱設備。プロセス制御:圧力、流量、アナログ量比例制御。装置組込み:小型製造装置、分析装置、研究設備
  • デジタル指示調節計:C26シリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C26シリーズ

    azbil(旧:山武)
    95,980税込105,578
    1個
    61日以内出荷
    1. フルマルチレンジ入力対応:熱電対、測温抵抗体、電圧・電流入力など 幅広い入力信号に1台で対応。→ K/J/E/T/R/S/B/N/PLII などの熱電対、Pt100/JPt100、直流0-20mA/4-20mA/0-5V/1-5Vなどをサポート。2. 高精度 ±0.3%FS・サンプリング周期 300ms:外乱に強く、安定した制御応答を実現。3. PID制御アルゴリズムを強化(Ra-PID / Just-FiTTER):Ra-PID(RationaLOOP PID):外乱応答を改善した優れたPID性能Just-FiTTER:応答性/安定性のバランスを向上する新アルゴリズム。4. 最大2点の制御出力に対応:リレー・電圧パルス(SSR駆動)・電流出力などから選択できるため、ヒータ制御・バルブ制御など多様なアクチュエータへ柔軟に対応。
    用途温度制御:電気炉、乾燥炉、恒温槽、成形機、加熱設備。プロセス制御:圧力、流量、アナログ量比例制御。装置組込み:小型製造装置、分析装置、研究設備
  • デジタル指示調節計:C36シリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C36シリーズ

    azbil(旧:山武)
    189,800税込208,780
    1個
    36日以内出荷
    1. フルマルチレンジ入力対応:熱電対、測温抵抗体、電圧・電流入力など 幅広い入力信号に1台で対応。→ K/J/E/T/R/S/B/N/PLII などの熱電対、Pt100/JPt100、直流0-20mA/4-20mA/0-5V/1-5Vなどをサポート。2. 高精度 ±0.1%FS・サンプリング周期 100ms:外乱に強く、安定した制御応答を実現。3. PID制御アルゴリズムを強化(Ra-PID / Just-FiTTER):Ra-PID(RationaLOOP PID):外乱応答を改善した優れたPID性能Just-FiTTER:応答性/安定性のバランスを向上する新アルゴリズム。4. 最大2点の制御出力に対応:リレー・電圧パルス(SSR駆動)・電流出力などから選択できるため、ヒータ制御・バルブ制御など多様なアクチュエータへ柔軟に対応。
    用途温度制御:電気炉、乾燥炉、恒温槽、成形機、加熱設備。プロセス制御:圧力、流量、アナログ量比例制御。装置組込み:小型製造装置、分析装置、研究設備
  • グラフィカル調節計:C7S用スマートローダパッケージ azbil(旧:山武)

    グラフィカル調節計:C7S用スマートローダパッケージ

    azbil(旧:山武)
    29,880税込32,868
    1個
    11日以内出荷
    グラフィカル調節計:C7Gパソコン用設定ツール
    種別スマートローダパッケージ取付-規格-パネルサイズ(mm)-付加機能-
  • グラフィカル調節計:C7G用スマートローダパッケージ azbil(旧:山武)

    グラフィカル調節計:C7G用スマートローダパッケージ

    azbil(旧:山武)
    29,880税込32,868
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
    グラフィカル調節計:C7Gパソコン用設定ツール
  • グラフィカル調節計:C7G用表示器 azbil(旧:山武)

    グラフィカル調節計:C7G用表示器

    azbil(旧:山武)
    74,980税込82,478
    1個
    21日以内出荷から41日以内出荷
    グラフィカル調節計:C7Gの増設用表示器
  • C26/36用ハードカバー azbil(旧:山武)

    C26/36用ハードカバー

    azbil(旧:山武)
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    デジタル指示調節計:C26/36用ハードカバー
    仕様専用ハードカバー(C26)
  • C25/35用ハードカバー azbil(旧:山武)

    C25/35用ハードカバー

    azbil(旧:山武)
    3,698税込4,068
    1個
    32日以内出荷
    デジタル指示調節計:C25/35用ハードカバー
    仕様専用ハードカバー(C25)
  • C15用ソフトカバー azbil(旧:山武)

    C15用ソフトカバー

    azbil(旧:山武)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    デジタル指示調節計:C15用ソフトカバー
    仕様専用ソフトカバー(C15)
  • C26/36用ソフトカバー azbil(旧:山武)

    C26/36用ソフトカバー

    azbil(旧:山武)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    デジタル指示調味計C26/36用ソフトカバー
    仕様ソフトカバー(C26)
  • C15用L字延長ケーブル azbil(旧:山武)

    C15用L字延長ケーブル

    azbil(旧:山武)
    3,698税込4,068
    1個
    62日以内出荷
    デジタル指示調味計:C15用L字延長ケーブル
    品名L字延長ローダケーブル、ケーブル長20cm適合型式C15用
  • デジタル指示調節計:C1A/C2/C3用ローダケーブル用ライトアングル延長ケーブル azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C1A/C2/C3用ローダケーブル用ライトアングル延長ケーブル

    azbil(旧:山武)
    21,980税込24,178
    1個
    91日以内出荷
    デジタル指示調節計:C1A/C2/C3用 パソコン接続ローダケーブルライトアングル延長ケーブル
  • デジタル指示調節計:C40B用スマートローダパッケージ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C40B用スマートローダパッケージ

    azbil(旧:山武)
    79,980税込87,978
    1個
    11日以内出荷
    デジタル指示調節計:C40Bパソコン用設定ツール
    種別ソフトウェア取付-規格-パネルサイズ(mm)-付加機能-
  • デジタル指示調節計:C1M/C1A/C2/C3用スマートローダパッケージ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C1M/C1A/C2/C3用スマートローダパッケージ

    azbil(旧:山武)
    38,980税込42,878
    1個
    11日以内出荷から31日以内出荷
    デジタル指示調節計:C1M/C1A/C2/C3パソコン用設定ツール
  • デジタル指示調節計:R15シリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:R15シリーズ

    azbil(旧:山武)
    109,800税込120,780
    1個
    31日以内出荷から36日以内出荷
    ● パネルマウント形デジタル指示調節計:プロセス値(PV)の表示と制御を1台で実現 ● PID制御対応:温度・圧力・流量などの安定制御に対応 ● 産業用途向けの高信頼設計:FA・装置・加熱炉などで採用実績多数
    用途● 温度制御:電気炉、加熱炉、乾燥装置(+電力調整器PG5等) ● 圧力・流量制御:プロセス装置、試験設備 ● 装置組込み制御:FA装置、半導体・実験装置
  • グラフィカル調節計:C7S azbil(旧:山武)

    グラフィカル調節計:C7S

    azbil(旧:山武)
    479,800税込527,780
    1個
    31日以内出荷から81日以内出荷
  • グラフィカル調節計:C7G azbil(旧:山武)

    グラフィカル調節計:C7G

    azbil(旧:山武)
    209,800税込230,780
    1個
    4日以内出荷から41日以内出荷
    グラフィカル調節計 形C7GはPID制御はもちろん、近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。
    用途●半導体製造装置:高速応答・高精度・多ループ制御対応 ●食品加工装置:多ゾーン温調に強い、操作性の良いグラフィカルU●I工業炉・バーナ炉:ヘルスインデックスによる予兆保全が可能●成形機・押出機:多ループ温調・制御性向上(折線近似・PID)●IoT/FAシステム:Ethernet/RS-485標準装備、データ記録機能●高速ヒータ制御:10msサンプリングで応答遅れを低減
  • デジタル指示調節計:C1Aシリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C1Aシリーズ

    azbil(旧:山武)
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷から91日以内出荷
    48×48mmタイプに類を見ない性能と使いやすさを両立 サンプリング周期 25ms 入力制度±0.1 PLCリンク機能:プログラムレスでデータ通信が可能
    用途高精度・高速応答の温度制御が必要な設備 小型装置・省スペース盤 PLCと連携した制御システム ヒータ劣化診断などの保全が必要な設備 複雑な温度プロファイルを要求される工程
制御機器・PLC・リレー