絞り込み
頭部形状

12角頭(1)

なべ(12)

トラス(1)

六角(9)

平(1)

皿(5)
長さ(mm)
- 13(24)
- 16(54)
- 19(82)
- 22(7)
- 25(82)
- 30(17)
- 32(4)
- 35(71)
- 37(9)
- 38(3)
- 40(12)
- 42(4)
- 45(70)
- 50(17)
- 55(7)
- 60(16)
- 65(4)
- 70(13)
- 75(3)
- 100(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(22)
- SUS410(3)
- 鉄(13)
ねじの呼び
- 5mm
- 3mm(7)
- 3.5mm(20)
- 4mm(205)
- 4.0mm(5)
- 4.2mm(56)
- 4.5mm(6)
- 4.8mm(26)
- 6mm(81)
- M3(13)
- M3.5(32)
- M3.8(10)
- M4(313)
- M4.2(38)
- M4.3(17)
- M4.5(15)
- M4.8(9)
- M5(198)
- M5.5(6)
- M6(94)
- ねじの呼びをもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ユニクロ(4)
- ステンコート(1)
- パシペート(2)
- ユニクロ(1)
取付穴形状

十字穴(1)
十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.01(5)
- 1.59(15)
- 1.6(2)
1.01・1.59・1.6
ねじ穴寸法
- No.2(42)
- T27(1)
No.2・T27
ブランド
- 大阪魂(116)
- 九飛勢螺(13)
- エスコ(10)
- サンコーテクノ(10)
- 若井産業(8)
- ヤマヒロ(5)
- ピアス(4)
- 天野製作所(2)
大阪魂・九飛勢螺・エスコ・サンコーテクノ・若井産業・ヤマヒロ・ピアス・天野製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
「頭部形状」から絞り込む

12角頭(1)

トラス(1)

なべ(12)

六角(9)

平(1)

皿(5)

ゼロステンピアスナベ
ピアス¥1,098~税込¥1,208~1パック(100本)ほか当日出荷から3日以内出荷環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍頭部形状なべ
エースポイント Tヘッドドリル (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,700~税込¥1,870~1箱(300本)ほか当日出荷から4日以内出荷今注目されている低頭タイプのドリルねじ。不陸を最大限に抑えた超低頭(0.9mm)用途不陸がないように施工したい箇所。美観重視。水切り(外壁)材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ゼロステンピアスサラ
ピアス¥749~税込¥824~1パック(100本)ほか3日以内出荷から5日以内出荷環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍
ダンバ木下地用 TM 5X12
若井産業(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(700本)当日出荷から4日以内出荷厚さ12mmの野地板(合板)からねじ先が飛び出しにくい。用途ケラバ・軒先唐草+合板材。その他さまざまな用途に。
シンワッシャードリビス
ピアス¥999~税込¥1,099~1箱(5パック×4本)ほか3日以内出荷材質は鉄で三価クロメートめっき。頭部の高さが低く、座面の大きい形状です。用途外壁の取付、屋根の連結、金属サイディング、吊子などの締結などに使用。RoHS指令(10物質対応)対応
ダンバ ステンレス シーリング ナベ
若井産業¥9,498~税込¥10,448~1箱(200本)ほか4日以内出荷から13日以内出荷用途角波等の壁材留めに。ケラバ・水切等の役物留めに。材質ねじ:SUS410、パッキン付座金:SUS304+EPDM頭部形状なべ
エースポイント Tヘッドドリル (SUS410/パシペート)
天野製作所¥5,000~税込¥5,500~1箱(500本)ほか4日以内出荷低頭で美観重視用途Φ4.0mm 適応板厚1.2mm~3.0mm。Φ5.0mm2 適応板厚1.6mm~4.5mm材質SUS410表面処理パシペート処理RoHS指令(10物質対応)対応
BK SUS410 ピアス(ウスト
大阪魂¥9,627~税込¥10,590~1袋(600個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷ピアス製品初の4mm径、頭部極薄トラス形状。 頭高さが1.5mmと低いため、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。 重ね合わせの際に、座面とパネルに隙間が生じる、いわゆる頭の「浮き」が問題になっていましたが、ウストはそれらの問題を解決し低頭でも「浮き」がありません。 洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで見た目が鮮やか。人目につく場所には、ぜひウストをご使用下さい。
ユニクロ ジャックポイント ヘックス
ヤマヒロ¥26,670~税込¥29,337~1ケース(2000本)ほか翌々日出荷一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等。建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。仕様クロムフリー材質鉄頭部形状ヘックス(6カク)仕上三価ユニクロねじ長さS(mm)全ねじ
ステンキャップドリルネジ
ピアス¥1,998~税込¥2,198~1箱(2パック×10本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷鉄の六角頭にステンレスのキャップを被せたドリルねじ。ステンレスの座金とゴムをセットすることにより、耐食性と防水性を発揮します。材質は鉄で三価クロメートめっき。キャップ:オーステナイト系ステンレス。用途金属外壁工事(角波板+C型鋼)、金属外壁工事(石こうボード+C型鋼)、金属サイディング工事(断熱サンドイッチパネル+C型鋼)に使用。RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)2.3
ダンバ ディスクヘッド【コンパクトボックス】
若井産業¥1,898~税込¥2,088~1箱(130本)ほか5日以内出荷用途薄鋼板+鉄骨材質鉄適合板厚(mm)1.6~4.5頭径(Φmm)10表面処理三価ユニクロ呼び径(Φmm)5
鉄下地 デッキ専用ビス
若井産業¥1,598~税込¥1,758~1箱(100本)4日以内出荷フレキ員採用。硬質表層材にしっかり入り込みます。 2枚の羽根で板浮き防止。 ドリル先の2枚の羽根でデッキ表層材を開口し、施工時の板浮き防止に効果を発揮します。呼び径(mm)5頭径(mm)9.8
5x19mmピアスビス(ナベ頭/ステンレス/黒色/50本)
エスコ¥1,710税込¥1,8811パック(50本)翌日出荷仕様(+)ナベ頭材質ステンレス(SSブラックメッキ)頭部形状なべサイズ(mm)5×19
ラスパGB SUS410 BRプラザ
大阪魂¥16,367税込¥18,0041袋(200個)9日以内出荷サイズ5×25寸法L(mm)25寸法H(mm)5.2寸法d(mm)4.8寸法L1(mm)2.5適合板厚(mm)2.3mmまで寸法S(mm)13寸法B(mm)8寸法h(mm)9.5寸法k(mm)5.5寸法p(mm)1.6寸法dk(mm)4.1
BK SUS410 JP(ノンヘッド
大阪魂¥28,585税込¥31,4441袋(1000個)9日以内出荷サイズ5×16寸法L(mm)16寸法H(mm)0.9寸法d(mm)4.8寸法L1(mm)4適合板厚(mm)3.2mmまで寸法D(mm)10
ホワイト SUS410 LIVE(ティーワッ
大阪魂¥9,452税込¥10,3971袋(500個)翌々日出荷十字穴番号2番寸法H(mm)1寸法D(mm)10寸法L2(mm)全ねじ最大板厚(mm)4寸法W2(mm)13.2ねじピッチp(mm)1.59サイズ(d×L1)(mm)5×25
BK SUS410 LIVE(ティーワッ
大阪魂¥12,329税込¥13,5621袋(700個)9日以内出荷十字穴番号2番寸法H(mm)1寸法D(mm)10寸法L2(mm)全ねじ最大板厚(mm)4寸法W2(mm)7.2ねじピッチp(mm)1.59サイズ(d×L1)(mm)5×19
BK SUS410 LIVE(ティーワッシャー
大阪魂¥11,016税込¥12,1181袋(700個)翌々日出荷十字穴番号2番寸法H(mm)1寸法D(mm)10寸法L2(mm)全ねじ最大板厚(mm)3.2寸法W2(mm)5.2ねじピッチp(mm)1.59サイズ(d×L1)(mm)5×16
GB SUS410 ピアス(ウスト
大阪魂¥9,909~税込¥10,900~1袋(500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷ピアス製品初の4mm径、頭部極薄トラス形状。 頭高さが1.5mmと低いため、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。 重ね合わせの際に、座面とパネルに隙間が生じる、いわゆる頭の「浮き」が問題になっていましたが、ウストはそれらの問題を解決し低頭でも「浮き」がありません。 洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで見た目が鮮やか。人目につく場所には、ぜひウストをご使用下さい。
ホワイト JP(ノンヘッド
大阪魂¥16,589税込¥18,2481袋(700個)9日以内出荷サイズ5×19寸法L(mm)19寸法H(mm)0.9寸法d(mm)4.8寸法L1(mm)7適合板厚(mm)3.2mmまで寸法D(mm)10