絞り込み
長さ(mm)
- 42(1)
ねじの呼び
- M12
- 3mm(7)
- 3.5mm(20)
- 4mm(234)
- 4.0mm(5)
- 4.2mm(56)
- 4.5mm(6)
- 4.8mm(26)
- 5mm(215)
- 6mm(105)
- M3(13)
- M3.5(32)
- M3.8(10)
- M4(329)
- M4.2(38)
- M4.3(17)
- M4.5(18)
- M4.8(9)
- M5(211)
- M5.5(7)
- M6(96)
- ねじの呼びをもっと見る
ブランド
- 大阪魂(1)

JPFブルームスタッド
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷ワンサイドファスナー『ブルームスタッド』 『ブルームスタッド』は、裏側に手が入らない部位に固定可能なワンサイドファスナーです。 火気不要で、アイナット、高ナットとの接続に好適。 幅広い板厚組み合わせに対応し、角パイプ端部にも施工可能です。 裏側に手が入らない部位に固定可能 火気不要 幅広い板厚組み合わせに対応 安定した高い保持力 角パイプ端部にも施工可能 ねじ規格:M12 P1.75 長さ:全長/42・ねじ部/30 拡張部:外径/13 皿ばね付ナット:高さ/12.5・二面幅/19長さ(mm)42呼び12