絞り込み
頭部形状

12角頭(1)

なべ(17)

トラス(5)

六角(1)

皿(25)
長さ(mm)
- 50
- 10(111)
- 13(314)
- 16(383)
- 19(393)
- 25(383)
- 30(171)
- 32(32)
- 35(305)
- 40(146)
- 45(234)
- 55(45)
- 60(93)
- 65(49)
- 70(75)
- 75(38)
- 80(27)
- 90(41)
- 100(33)
- 115(28)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(40)
- SUS305(1)
- SUS410(4)
- SUSXM7(3)
- 鉄すべて(34)
- SWCH18A(1)
ねじの呼び
- 4mm(21)
- 4.0mm(1)
- 4.2mm(12)
- 4.8mm(4)
- 5mm(17)
- 5.0mm(1)
- 5.5mm(3)
- 6mm(20)
- 8mm(1)
- M3.6(2)
- M3.8(5)
- M4(48)
- M4.2(6)
- M4.8(1)
- M5(27)
- M6(19)
表面処理
- 3価ステンコート(4)
- 3価ホワイト(15)
- 3価ユニクロ(2)
- その他(2)
- カラー(8)
- クロメート(2)
- サテン仕上(1)
- パシペート(1)
- ブロンズ(1)
- ユニクロ(1)
- ラスパート(1)
- 生地/未処理(5)
- 茶ブロンズ(5)
- 黒亜鉛(1)
- 黒染め(9)
取付穴形状

十字穴(1)
十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.06(1)
- 1.41(2)
- 1.41(18山)(1)
- 1.59(2)
- 1.81(14山)(2)
1.06・1.41・1.41(18山)・1.59・1.81(14山)
ねじ穴寸法
- No.2(33)
- No.3(4)
No.2・No.3
ブランド
- 大阪魂(116)
- 九飛勢螺(29)
- 若井産業(7)
- 日本パワーファスニング(5)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- サンコーテクノ(2)
- ピアス(2)
- 天野製作所(2)
- エスコ(1)
- コノエ(1)
- ヤマヒロ(1)
大阪魂・九飛勢螺・若井産業・日本パワーファスニング・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・サンコーテクノ・ピアス・天野製作所・エスコ・コノエ・ヤマヒロ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
「頭部形状」から絞り込む

12角頭(1)

トラス(5)

なべ(17)

六角(1)

皿(25)

ピアス皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品)
九飛勢螺(2件のレビュー)¥539税込¥5931パック(7個)当日出荷材質SUS410十字穴番号2寸法d(mm)4.2頭部形状皿小頭寸法h(mm)1.7寸法dk(mm)6ねじの呼びM4
FRXシンワッシャー (SUS410)(パック品)
大阪魂(4件のレビュー)¥539税込¥5931パック(7個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質SUS410種類FRXシンワッシャー適合板厚(mm)1.5~3.2
YAIBA ドリルねじ ユニクロ シンワッシャー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,998税込¥2,1981箱(75本)当日出荷から3日以内出荷抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、サイディングやスパンドレルの重ね部に使う。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)表面処理三価ユニクロ頭部形状シンワッシャービット十字No.2
ゼロステンピアスサラ
ピアス¥989~税込¥1,088~1パック(50本)ほか3日以内出荷から5日以内出荷環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍
3カ-W ピアスPAN(ゼンネジ
大阪魂¥667税込¥7341袋(31個)4日以内出荷から9日以内出荷十字穴番号#2板厚(mm)削孔板厚:3.2寸法h(mm)2.9最小素地厚(mm)1.6寸法dk(Φmm)8.2ねじ径d(Φmm)4.2
シンワッシャードリビス
ピアス¥999~税込¥1,099~1箱(5パック×4本)ほか3日以内出荷材質は鉄で三価クロメートめっき。頭部の高さが低く、座面の大きい形状です。用途外壁の取付、屋根の連結、金属サイディング、吊子などの締結などに使用。RoHS指令(10物質対応)対応
コノエ ドリルねじ”エースポイント”(ステンレス) ステンレス
コノエ¥2,498税込¥2,7481パック(45本)当日出荷H鋼等、厚鉄板に対して下穴なしで施工できます。 頭飛びを防ぐ為、セレーションを頭裏に採用しています。 四角ビットの破損を防ぐため、No.3を採用しています。用途鉄板・H鋼・アングル・Cチャン等(左記部材焼き無し)への取り付け。適用板厚: 2.3mm~9.0mm付属品No.3 四角ビット×1本材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート寸法H(mm)4寸法d(mm)5ねじ径(mm)4.8寸法D(mm)10.8頭部厚(mm)4頭部径(Φmm)10.8最大適合板厚(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応呼び寸法H(mm)4
MBテクスシンワッシャー(SUS410/SG) (小箱)
日本パワーファスニング¥13,980税込¥15,3781箱(300個)当日出荷から翌々日出荷材質SUS410種類MBテクスシンワッシャー表面処理SG
GB SUS410 ピアス(ウスト
大阪魂¥18,858税込¥20,7441袋(600個)翌々日出荷から9日以内出荷ピアス製品初の4mm径、頭部極薄トラス形状。 頭高さが1.5mmと低いため、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。 重ね合わせの際に、座面とパネルに隙間が生じる、いわゆる頭の「浮き」が問題になっていましたが、ウストはそれらの問題を解決し低頭でも「浮き」がありません。 洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで見た目が鮮やか。人目につく場所には、ぜひウストをご使用下さい。
BK SUS410 ピアス(ウスト
大阪魂¥18,858税込¥20,7441袋(600個)翌々日出荷から9日以内出荷ピアス製品初の4mm径、頭部極薄トラス形状。 頭高さが1.5mmと低いため、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。 重ね合わせの際に、座面とパネルに隙間が生じる、いわゆる頭の「浮き」が問題になっていましたが、ウストはそれらの問題を解決し低頭でも「浮き」がありません。 洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで見た目が鮮やか。人目につく場所には、ぜひウストをご使用下さい。
YAIBA ドリルねじ シンワッシャー(ファインパシべート)PK入り
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,200税込¥1,3201パック(20本)3日以内出荷下穴なしで鉄板にねじ込めます。頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくいです。シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、サイディングやスパンドレルの重ね部に使います。用途薄鉄板とC型鋼の接合に。材質SUS410、ファインパシペート頭部形状シンワッシャー鉄板厚さ(mm)1.6~3.2適合ドライバー十字No.2最大適合板厚(mm)1.6~3.2
フラッシュポイントシンワッシャー(荒目)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥7,198税込¥7,9181箱(400個)翌々日出荷から9日以内出荷種類フラッシュポイントシンワッシャー寸法H(mm)3.3寸法F(mm)8適合板厚(mm)3.2まで寸法D(mm)12
ピアス皿小頭(SUS410/ブラック)(小箱)
大阪魂¥19,980税込¥21,9781箱(600個)翌々日出荷から9日以内出荷十字穴番号2適合板厚(mm)0.9~3.6寸法l(mm)全ねじ寸法d(Φmm)4.2