絞り込み
頭部形状

トラス(1)

六角(1)

皿(1)
長さ(mm)
- 90
- 10(111)
- 13(314)
- 16(383)
- 19(393)
- 25(383)
- 30(171)
- 32(32)
- 35(305)
- 40(146)
- 45(234)
- 50(169)
- 55(45)
- 60(93)
- 65(49)
- 70(75)
- 75(38)
- 80(27)
- 100(33)
- 115(28)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUSXM7(3)
- 鉄(6)
ねじの呼び
- 4.2mm(4)
- 4.8mm(2)
- 5mm(1)
- 6mm(8)
- M3.8(3)
- M4(8)
- M4.2(1)
- M4.5(2)
- M5(2)
- M6(4)
表面処理
- 3価ホワイト(4)
- ブロンズ(1)
- ラスパート(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.81(3)
- 1.81(14山)(2)
- 2.54(10山)(1)
1.81・1.81(14山)・2.54(10山)
ねじ穴寸法
- No.2(1)
No.2
ブランド
- 大阪魂(30)
- 九飛勢螺(4)
- 若井産業(3)
- サンコーテクノ(2)
- 日本パワーファスニング(2)
大阪魂・九飛勢螺・若井産業・サンコーテクノ・日本パワーファスニング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「頭部形状」から絞り込む

トラス(1)

六角(1)

皿(1)

3カ-ユニ ユニポイント(ステンキャップ
大阪魂¥6,192~税込¥6,811~1袋(100個)ほか9日以内出荷SCHタイプ 防水効果が高い。座金とパッキンが一体になっており、圧着型シールワッシャーを採用しています。 施工例 断熱サイドイッチパネル・金属サイドイッチパネル・カラーサイディグ締結 材質 スチール頭部寸法(mm)kw:2刃先No.3
3カ-ユニ LIVE(ステンCP(ゼン
大阪魂¥7,229~税込¥7,952~1袋(80個)ほか9日以内出荷寸法S(mm)9.6寸法D(mm)12.8寸法L2(mm)全ねじ最大板厚(mm)6.5ねじピッチp(mm)1.81
3カ-ユニ LIVE(ステンCPキョクザ
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(3個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷ねじピッチ(mm)1.81寸法S(mm)9.6寸法D(mm)12.8最大板厚(mm)6.5
ブロンズ LIVE カワラヨウモドトラス
大阪魂¥6,056~税込¥6,662~1袋(100個)ほか9日以内出荷建築造作用 瓦用モドトラス 特長 SUSXM7(ニッケル系ステンレス)使用により防錆効果向上 EPDMパッキンで止水効果も抜群 パッキン落下防止のローレット付き 施工上の注意点 ご使用の際は、ねじ折れ・頭飛びの無い様、適正なトルクで締め付けてください。 施行条件に適した、ねじをご使用ください。 保護めがね・防じんマスクをご着用ください。 ビット・ソケットは、定期的に交換してください。十字穴番号2番ねじピッチ(mm)2.54寸法d(mm)10.8寸法L2(mm)45先端形状とがり先ねじ山粗め
メタモスクリュー パック
サンコーテクノ¥1,698税込¥1,8681パック(35本)ほか4日以内出荷薄鋼板を楽々貫通し、木下地へ締結用途おどりが少なく、ねらった箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能材質スチール製呼び径(mm)4.8適合板厚(mm)薄鋼板1.2mm以下頭部形状シンワッシャー頭頭部径(Φmm)11適合ビットTB-2 (+2)RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルスクリュー パック
サンコーテクノ¥799~税込¥879~1パック(20本)ほか4日以内出荷トルク伝達力が高く、緩みにくい用途おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能材質スチール製頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応