絞り込み
頭部形状

なべ(33)

トラス(23)

六角(3)

平(3)

皿(54)
長さ(mm)
- 10(74)
- 13(190)
- 16(236)
- 19(232)
- 25(223)
- 30(100)
- 32(21)
- 35(192)
- 40(105)
- 45(147)
- 50(116)
- 55(34)
- 60(57)
- 65(32)
- 70(51)
- 75(29)
- 80(18)
- 90(30)
- 100(25)
- 115(20)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(103)
- SUS304(2)
- SUS305(7)
- SUS410(6)
- 樹脂すべて(6)
- ABS(6)
- 鉄すべて(64)
- 炭素鋼(1)
ねじの呼び
- 3mm(7)
- 3.5mm(19)
- 4mm(137)
- 4.0mm(2)
- 4.2mm(39)
- 4.8mm(16)
- 5mm(116)
- 5.5mm(3)
- 6mm(62)
- 7mm(4)
- 8mm(4)
- M3(9)
- M3.5(18)
- M3.8(4)
- M4(186)
- M4.2(25)
- M4.3(10)
- M4.5(7)
- M5(111)
- M6(53)
- ねじの呼びをもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ステンコート(8)
- 3価ブラック(5)
- 3価ホワイト(14)
- 3価ユニクロ(6)
- その他(8)
- つや消し黒(2)
- カラー(24)
- クロメート(3)
- スズメッキ(8)
- ステンコート(5)
- パシペート(2)
- ブロンズ(3)
- ユニクロ(7)
- ラスパート(1)
- 生地/未処理(8)
- 茶ブロンズ(14)
- 黒亜鉛(1)
- 黒染め(19)
取付穴形状

十字穴(7)
十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(36山)(2)
- 0.8(1)
- 1.01(5)
- 1.06(1)
- 1.27(7)
- 1.41(11)
- 1.41(18山)(3)
- 1.59(20)
- 1.81(5)
- 1.81(14山)(7)
- 2.54(10山)(1)
- 2.82(9山)(2)
0.7(36山)・0.8・1.01・1.06・1.27・1.41・1.41(18山)・1.59・1.81・1.81(14山)・2.54(10山)・2.82(9山)
ねじ穴寸法
- No.1(5)
- No.2(209)
- No.3(24)
- T27(1)
No.1・No.2・No.3・T27
ブランド
- 大阪魂
- 九飛勢螺(209)
- 若井産業(60)
- ヤマヒロ(36)
- 日本パワーファスニング(35)
- サンコーテクノ(28)
- エスコ(27)
- ウイング(19)
- ピアス(16)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13)
- 天野製作所(11)
- 平田ネジ(6)
- OHSATO(大里)(3)
- 八幡ねじ(2)
- コノエ(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- MIYAGAWA(1)
- 太和商店(1)
特価
本日10月1日(木)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「頭部形状」から絞り込む

トラス(23)

なべ(33)

六角(3)

平(3)

皿(54)

FRXナベ 細目 (SUS410)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥539税込¥5931パック(20個)ほか当日出荷材質SUS410種類FRXナベ寸法H(mm)3適合板厚(mm)1.5~2.8頭部形状ナベ寸法dk(mm)8ねじの呼びM4
ピアストラス 細目 (SUS410)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥539税込¥5931パック(15個)ほか当日出荷材質SUS410十字穴番号2寸法d(mm)4.2頭部形状トラス寸法d3(mm)3.4寸法h(mm)2.3寸法y(mm)4.5寸法dk(mm)9ねじの呼びM4
FRXシンワッシャー (SUS410)(パック品)
大阪魂(4件のレビュー)¥539税込¥5931パック(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質SUS410種類FRXシンワッシャー適合板厚(mm)1.5~3.2
ピアストラス(細目)(SUS410/ラフレ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(600個)当日出荷材質SUS410十字穴番号2適合板厚(mm)1.2~3.6ねじの種類全ねじ表面処理ラフレ頭部形状トラス寸法d(Φmm)4.2寸法d3(mm)3.4寸法h(mm)2.3寸法y(mm)4.5ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)9
SUS410 ピアスウストホソメ(ブリスタ
大阪魂¥1,040~税込¥1,144~1袋(50個)ほか9日以内出荷板厚(mm)削孔板厚:1.2-3.2寸法d(Φmm)4寸法h(mm)1.5寸法dk(Φmm)10
3カ-ユニ LIVEタイトフレームビス
大阪魂¥667税込¥7341袋(20個)翌々日出荷長さ(mm)23十字穴番号3番寸法D(mm)14寸法L2(mm)23最大板厚(mm)6寸法P(mm)1.81寸法W2(mm)11サイズ(d×L1)(mm)6×25
SUS410 ピアス(ウスト(パック
大阪魂¥2,967税込¥3,2641袋(200個)ほか翌々日出荷材質SUS410十字穴番号#2板厚(mm)穿孔板厚:3.2寸法h(mm)1.5最小素地厚(mm)1.6ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)10ねじ径d(Φmm)4.2
コートスクリューアンカーHUS4-HF
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷サイズHUS4-HF 8×65 25/5/-寸法L(mm)65寸法d(mm)8寸法SW(mm)13寸法dk(mm)7.1寸法di(Φmm)17.5寸法dt(mm)10.5
アサヒグッドスクリュー
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷頭部とワッシャーを一体化 埋設物との干渉が少ない。(AGS-1055) コンクリートにねじを切り、確実に定着。ローエッジが下穴への垂直進行をガイドして、ハイエッジがコンクリートにがっちり食い込む構造で確実な固定強度を発揮します。 施工後の取外しが可能。型枠用サポート固定金具止めアンカーに最適です。 インパクトドライバの標準施工で、短時間多量施工を実現施工方法が簡単で、スピーディに多量施工が出来ます。 取付け物の上から施工が可能。ねじで固定するように旭グッドスクリューを取付け物の上から施工するだけで、安定した固定強度を発揮します。 穿孔径が小さく施工時間の短縮に貢献。穿孔径が小さいので下穴をあける作業時間が短く、多量施工の時間を大幅に短縮できます。用途型枠用サポート固定金具止めアンカードリル径(Φmm)10.5寸法s(mm)17寸法k(mm)9.3外径d(Φmm)12寸法dk(mm)22
SUS410 LIVEタイトフレームビス
大阪魂¥8,100税込¥8,9101袋(250個)翌々日出荷材質SUS410長さ(mm)23十字穴番号3番寸法D(mm)14寸法L2(mm)23最大板厚(mm)6寸法W2(mm)11穴の形状十字穴ねじピッチp(mm)1.81サイズ(d×L1)(mm)6×25
ブラック SUS410 ピアス(ウスト
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(24個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷ピアス製品初の4mm径、頭部極薄トラス形状。 頭高さが1.5mmと低いため、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。 重ね合わせの際に、座面とパネルに隙間が生じる、いわゆる頭の「浮き」が問題になっていましたが、ウストはそれらの問題を解決し低頭でも「浮き」がありません。 洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで見た目が鮮やか。人目につく場所には、ぜひウストをご使用下さい。十字穴番号#2板厚(mm)最大穿孔板厚:3.2寸法h(mm)1.5最小素地厚(mm)1.6寸法dk(Φmm)10ねじ径d(Φmm)4.2
ユニクロ ムヨウセツビス(ドリル
大阪魂¥667税込¥7341袋(119個)翌々日出荷サイズ4.2×15寸法d(mm)3.4寸法L1(mm)4.7寸法a(mm)5.5寸法D(mm)7.8寸法K(mm)1.65寸法c(mm)0.2寸法dk(mm)6
ホワイト ピアスPAN(ゼンネジ
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(29個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷十字穴番号#2板厚(mm)削孔板厚:3.2寸法h(mm)2.9最小素地厚(mm)1.6寸法dk(Φmm)8.2ねじ径d(Φmm)4.2
カエラーLBSUS410 オニバピアスZ(PAN
大阪魂¥667税込¥7341袋(23個)翌々日出荷鬼刃ピアスΖ(ゼータ)小箱 ドリルねじ ドリル長タイプ 鬼刃ピアスΖのおすすめポイント 驚きの切れ味 細目タイプで薄板1.0mmにも締付可能 SUS410の場合 鋼板6.5mmまで、下穴不要で締付可能 ※4×13のみ鋼板5.0mmまで SUS鋼板なら4.0mmまで、下穴不要で締付可能 鉄の場合 鋼板5.0mmまで、下穴不要で締付可能 SUS鋼板は使用不可 驚異の耐食性 特殊コート"鬼刃コート"で、塩水噴霧試験2000時間クリア 優れた作業性 インパクトドライバーで締付可能(締め過ぎに注意)(40Vインパクトドライバーテクスモードで使用OK) 専用ビットなどは不要で通常の十字ビット(No.2)で締付できます。十字穴番号#2ねじ長さ(mm)全ねじ板厚(mm)削孔板厚:鉄 6.5/SUS 4.0寸法d(Φmm)3.70~3.90寸法h(mm)2.67~2.92寸法dk(Φmm)7.78~8.17
BK SUS410 ピアス(ウスト
大阪魂¥9,627~税込¥10,590~1袋(600個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷ピアス製品初の4mm径、頭部極薄トラス形状。 頭高さが1.5mmと低いため、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。 重ね合わせの際に、座面とパネルに隙間が生じる、いわゆる頭の「浮き」が問題になっていましたが、ウストはそれらの問題を解決し低頭でも「浮き」がありません。 洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで見た目が鮮やか。人目につく場所には、ぜひウストをご使用下さい。
3カ-W ピアスPAN(ゼンネジ
大阪魂¥667税込¥7341袋(34個)ほか4日以内出荷から9日以内出荷十字穴番号#2板厚(mm)削孔板厚:3.2寸法h(mm)2.9最小素地厚(mm)1.6寸法dk(Φmm)8.2ねじ径d(Φmm)4.2
...