絞り込み
頭部形状

なべ(1)

トラス(7)

六角(2)

四角(1)

皿(6)
長さ(mm)
- 12(4)
- 13(9)
- 14(1)
- 16(8)
- 16.0(1)
- 18(1)
- 19(11)
- 19.0(1)
- 20(2)
- 25(12)
- 25.0(1)
- 30(2)
- 32(2)
- 35(7)
- 45(5)
- 60(3)
- 70(2)
- 100(1)
- 105(1)
- 135(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(11)
- SUS304(2)
- SUS410(8)
- 樹脂すべて(4)
- ABS(2)
- 鉄(14)
ねじの呼び
- 4mm(2)
- 4.8mm(2)
- 5mm(5)
- 6mm(3)
- M3.8(2)
- M3.9(5)
- M4(7)
- M4.2(3)
- M4.5(2)
- M4.8(3)
- M5(7)
- M6(2)
表面処理
- 3価ユニクロ(12)
- パシペート(4)
- ラスパート(2)
- 亜鉛メッキ(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.3(2)
- 1.6(3)
- 1.8(2)
- 2.3(11山)(2)
1.3・1.6・1.8・2.3(11山)
ブランド
- ヤマヒロ
- 大阪魂(709)
- 九飛勢螺(209)
- 若井産業(60)
- 日本パワーファスニング(35)
- サンコーテクノ(28)
- エスコ(27)
- ウイング(19)
- ピアス(16)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13)
- 天野製作所(11)
- 平田ネジ(6)
- OHSATO(大里)(3)
- 八幡ねじ(2)
- コノエ(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- MIYAGAWA(1)
- 太和商店(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応
「頭部形状」から絞り込む

トラス(7)

なべ(1)

六角(2)

四角(1)

皿(6)

ジャックポイント ノンヘッド(三価ユニクロ)
ヤマヒロ(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(150本)ほか当日出荷種別クロムフリー種類ノンヘッド ジャックポイント寸法H(mm)0.9寸法d(mm)4.8適合板厚(mm)3.2まで寸法D(mm)10.0寸法k(mm)6.0寸法p(mm)1.6寸法dk(mm)4.0呼び径(Φmm)5.0RoHS指令(10物質対応)対応締付トルク(N・m[kgf・cm])9.9[101]
ノンヘッド ジャックポイント (SUS410)(パック品)
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥539税込¥5931パック(9個)ほか当日出荷種類ノンヘッド ジャックポイント寸法H(mm)0.9寸法d(mm)4.8適合板厚(mm)3.2mmまで寸法D(mm)10
トルネードポイント トラス(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1袋(50本)当日出荷薄鉄板をワンタッチ締結できるねじです。用途けらば包みや桟鼻面戸などの取り付けに最適です。材質鉄タイプ全ねじねじ径(mm)3.9適合板厚(mm)(ステンレス板)合計板厚0.8まで、(薄鉄板)合計板板厚1.4まで表面処理三価ユニクロ頭部形状トラス頭部高さ(mm)1.6頭径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ランスタッチ ドライウォール サラ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
ヤマヒロ¥392税込¥4311袋(100本)当日出荷ランナーとスタッドをワンタッチで締結する無溶接工法用ねじです。用途ボードの下貼りに最適です。材質鉄長さ(mm)14タイプ全ねじねじ径(mm)3.9適合板厚(mm)(合計)1.4以下表面処理三価ユニクロ頭部形状サラ頭部高さ(mm)1.6頭径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
トルネードポイント トラス(ステンレス)(パック品)
ヤマヒロ¥632税込¥6951袋(50本)当日出荷薄鉄板をワンタッチ締結できるねじです。用途けらば包みや桟鼻面戸などの取り付けに最適です。材質ステンレス/SUS410長さ(mm)12タイプ全ねじねじ径(mm)3.9適合板厚(mm)(ステンレス板)合計板厚0.8まで、(薄鉄板)合計板板厚1.4まで頭部形状トラス頭部高さ(mm)2頭径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ランスタッチ ジャックポイント D6サラ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
ヤマヒロ¥670税込¥7371袋(100本)当日出荷ランナーとスタッドをワンタッチで締結する無溶接工法用ねじです。用途ボードの下貼りに最適です。材質鉄長さ(mm)13タイプ全ねじねじ径(mm)4.2適合板厚(mm)(合計)1.2~2.3表面処理三価ユニクロ頭部形状サラ頭部高さ(mm)1.6頭径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
トルネードポイント フラットモドトラス(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
ヤマヒロ¥386税込¥4251袋(50本)当日出荷薄鉄板をワンタッチ締結できるねじです。用途けらば包みや桟鼻面戸などの取り付けに最適です。材質鉄長さ(mm)12タイプ全ねじねじ径(mm)3.9適合板厚(mm)(ステンレス板)合計板厚0.8まで、(薄鉄板)合計板板厚1.4まで表面処理三価ユニクロ頭部形状トラス頭部高さ(mm)2.2頭径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
AZワッシャー(ステンレス/SUS304)(パック品)
ヤマヒロ¥1,828~税込¥2,011~1袋(100本)当日出荷から翌々日出荷座金とパッキンが密着一体化したシール材です。斜打ちしてもパッキンがはみ出すことなく安定した防水効果があります。用途防水効果に最適。材質座金:ステンレスSUS304、ワッシャー:EPDM厚さ(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルビス用刃先キャップ 白(パック品)
ヤマヒロ¥334税込¥3671袋(30本)当日出荷ビスの刃先に付ける安全キャップです。用途安全・保護目的に材質樹脂色白ねじ径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント ノンヘッド(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
ヤマヒロ¥858~税込¥944~1袋(50本)ほか翌々日出荷超極薄頭(0.9mm)のため、ビスを打ち込んだ上からさらに別部材を締結しても不陸の発生がほとんどありません。板金工事の水切り取り付けや、屋根材等の後施工でも使用できるドリルねじです。用途部材重ね部に最適です。材質鉄タイプ全ねじねじ径(mm)4.8適合板厚(mm)3.2まで表面処理三価ユニクロ頭部径(Φmm)10頭部高さ(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント ノンヘッド(ステンレス/SUS410)(パック品)
ヤマヒロ¥832~税込¥915~1袋(50本)当日出荷から翌々日出荷超極薄頭(0.9mm)のため、ビスを打ち込んだ上からさらに別部材を締結しても不陸の発生がほとんどありません。板金工事の水切り取り付けや、屋根材等の後施工でも使用できるステンレス製ドリルねじです。用途部材重ね部に最適です。材質ステンレス/SUS410タイプ全ねじねじ径(mm)4.8適合板厚(mm)3.2まで頭部径(Φmm)10頭部高さ(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
トルネードポイント フラットモドトラス(ステンレス/SUS410)(パック品)
ヤマヒロ¥834税込¥9171袋(50本)当日出荷薄鉄板をワンタッチ締結できるねじです。用途けらば包みや桟鼻面戸などの取り付けに最適です。材質ステンレス/SUS410長さ(mm)12タイプ全ねじねじ径(mm)3.9適合板厚(mm)(ステンレス板)合計板厚0.8まで、(薄鉄板)合計板板厚1.4まで頭部形状トラス頭部高さ(mm)2.2頭径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
SUS410 ステンミニコンビス 皿 D=6 3.8×20
ヤマヒロ¥2,598税込¥2,8581箱(200本)6日以内出荷コンクリート用のビスです。種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.3ドリル径(Φmm)3.2全長L(mm)20頭部形状D=6皿頭仕上パシペートねじ径d3.8頭径D(Φmm)6ねじサイズ3.8×20RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)1.9
ユニクロ ジャックポイント ヘックス
ヤマヒロ¥26,670~税込¥29,337~1ケース(2000本)ほか翌々日出荷一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等。建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。仕様クロムフリー材質鉄頭部形状ヘックス(6カク)仕上三価ユニクロねじ長さS(mm)全ねじ
ジャックポイント特小頭(D=6)サラ 細目(ステンレス/SUS410)(パック品)
ヤマヒロ¥604~税込¥664~1袋(50本)翌々日出荷サッシ+鉄骨に最適なドリルねじです。用途サッシ+鉄骨の施工に。材質ステンレス/SUS410タイプ全ねじねじ径(mm)4適合板厚(mm)2.3まで頭部形状サラ頭部高さ(mm)1.6頭径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ミニジャックポイント薄鋼板用 トラス(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
ヤマヒロ¥1,048税込¥1,1531袋(100本)翌々日出荷小さいドリル先と細目ねじが薄鋼板に高い保持力を発揮するドリルねじです。,br>用途薄鋼板用に材質鉄長さ(mm)13タイプ全ねじねじ径(mm)4適合板厚(mm)1.8まで表面処理三価ユニクロ頭部形状トラス頭部高さ(mm)1.6頭径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
AZワッシャー(スチール)(パック品)
ヤマヒロ¥1,080~税込¥1,188~1袋(100本)当日出荷から翌々日出荷座金とパッキンが密着一体化したシール材です。斜打ちしてもパッキンがはみ出すことなく安定した防水効果があります。用途防水効果に最適。材質座金:亜鉛めっき鋼板、ワッシャー:EPDM厚さ(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
ミニジャックポイント薄鋼板用 ナベ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
ヤマヒロ¥840税込¥9241袋(100本)翌々日出荷小さいドリル先と細目ねじが薄鋼板に高い保持力を発揮するドリルねじです。,br>用途薄鋼板用に材質鉄長さ(mm)13タイプ全ねじねじ径(mm)4適合板厚(mm)1.8まで表面処理三価ユニクロ頭部形状なべ頭部高さ(mm)2.8頭径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ランスタッチ ジャックポイント トラス(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
ヤマヒロ¥670税込¥7371袋(100本)翌々日出荷ランナーとスタッドをワンタッチで締結する無溶接工法用ねじです。用途ボードの下貼りに最適です。材質鉄長さ(mm)13タイプ全ねじねじ径(mm)4.2適合板厚(mm)(合計)1.2~2.3表面処理三価ユニクロ頭部形状トラス頭部高さ(mm)1.6頭径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ミニコンビス 皿 D=6 3.8×20
ヤマヒロ¥1,798税込¥1,9781箱(300本)当日出荷コンクリート用のビスです。種別全ねじピッチ(mm)1.3ドリル径(Φmm)3.2頭径D(Φmm)6ねじサイズ3.8×20頭高さH(mm)1.9
ジャックポイント ALC用 四角穴(三価ユニクロ)
ヤマヒロ¥1,712税込¥1,8831箱(50本)翌々日出荷種別クロムフリーサイズ5×65寸法L(mm)65.0寸法H(mm)6.0寸法d(mm)4.8寸法L1(mm)29~53適合板厚(mm)3.2まで寸法S(mm)40.0寸法D(mm)11.0表面処理三価ユニクロ頭部形状四角寸法k(mm)6.0寸法p(mm)1.6寸法dk(mm)4.0ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応
SUS410 JP(ノンヘッドJP(ノンヘッド
ヤマヒロ¥667税込¥7341袋(10個)翌々日出荷サイズ5×45寸法L(mm)45寸法H(mm)0.9寸法d(mm)4.8寸法L1(mm)33適合板厚(mm)3.2mmまで寸法D(mm)10
クロJPアンゼンキャップ(JSC
ヤマヒロ¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷ジャックポイント安全キャップ 取り付けねじの先端危険防止に! 想定外の事故防止に! 仮設道路や自転車置き場などの施工後、露出しているねじ先端にキャッブをかぷせて歩行者や子供の安全を確保する、人にやさしい製品です。 トルネードポイント、ドライウォールスクリュー、コーススレッドなどにも使用できます。 施工方法 JSC(安全キャップ〉の取り付けは、筋工後に露出したねじ先端部にJSCを右回転させながら最後までしっかり押し込みます。色黒サイズ内径5×外径7×長さ18適合ねじ径(Φmm)6使用例ヘックス HJC25 6×25 → JSC5 黒
アオJPアンゼンキャップ(JSC
ヤマヒロ¥667税込¥7341袋(5個)翌々日出荷ジャックポイント安全キャップ 取り付けねじの先端危険防止に! 想定外の事故防止に! 仮設道路や自転車置き場などの施工後、露出しているねじ先端にキャッブをかぷせて歩行者や子供の安全を確保する、人にやさしい製品です。 トルネードポイント、ドライウォールスクリュー、コーススレッドなどにも使用できます。 施工方法 JSC(安全キャップ〉の取り付けは、筋工後に露出したねじ先端部にJSCを右回転させながら最後までしっかり押し込みます。色青サイズ内径3×外径5×長さ12適合ねじ径(Φmm)3.5/3.8/4/4.2使用例ナベ PJ13 4.2×13 → JSC3 青
3カ-ユニ カバールーフJP ヤマザ
ヤマヒロ¥667~税込¥734~1袋(5個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷厚さ(mm)曲座:1.2、パッキン:7高さ(mm)曲座:4.1内径(Φmm)曲座:6.5、パッキン:6寸法H(mm)6.5寸法d(mm)6適合板厚(mm)4.5mmまで寸法S(mm)70外径(Φmm)曲座:25、パッキン:23寸法D(mm)13寸法B(mm)9.5寸法k(mm)8寸法p(mm)1.8寸法dk(mm)5.4
SUS410 GB JP(モドトラス
ヤマヒロ¥10,572~税込¥11,629~1袋(400個)ほか翌々日出荷から4日以内出荷寸法H(mm)3寸法d(mm)4.2寸法S(mm)全ねじ寸法D(mm)10.5寸法k(mm)5.5寸法p(mm)1.4寸法dk(mm)3.4
ステンレス ジャックポイント ヘックス
ヤマヒロ¥40,800~税込¥44,880~1ケース(1000本)ほか翌々日出荷一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等。建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。仕様クロムフリー材質SUS410ステンレス頭部形状ヘックス(6カク)仕上スーパーパシペートねじ長さS(mm)全ねじ
ジャックポイント特小頭(D=6)サラ 荒目(ステンレス/SUS410)(パック品)
ヤマヒロ¥564~税込¥620~1袋(50本)翌々日出荷サッシ+鉄骨に最適なドリルねじです。用途サッシ+鉄骨の施工に。材質ステンレス/SUS410タイプ全ねじねじ径(mm)4.2適合板厚(mm)2.3まで頭部形状サラ頭部高さ(mm)1.6頭径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルビス用刃先キャップ 青(パック品)
ヤマヒロ¥464税込¥5101袋(30本)当日出荷ビスの刃先に付ける安全キャップです。用途安全・保護目的に材質樹脂色青ねじ径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ウルトラカラージャック ロックスターモドトラス(シンワッシャー)無色
ヤマヒロ¥7,498~税込¥8,248~1箱(200本)ほか5日以内出荷カラー鋼板用ジャックポイント。 十字穴に替わる新時代の穴形状です。ビットの食い付きがよく塗装剥離しません。 各小箱に1本専用ビット(ULRB1)が入っています。用途カラー鋼板用種別全ねじ色無色種類鋼板用適合板厚(mm)4.5まで頭部形状モドトラス(シンワッシャー)仕上ジンロイ+透明塩ビパッキン付ねじ径d4.8頭径D(Φmm)13.7ねじピッチp(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)4ドリル長さk(mm)6ドリル幅dk(mm)4
ワンダーカラービス(ステンレス モドトラス ラスパートカラー塗装 サンプレーンパッキン付)
ヤマヒロ¥13,980税込¥15,3781箱(500本)5日以内出荷カラー鋼板の色に合わせた木下地用カラー付パッキンビス。建築板金外壁、角波・役物等で主に下地が木材の場合に使用します。カラーは標準で6色頭部塗装。ねじ山は一条ねじで更に先端は細かく薄鋼板を楽に貫通可能な鋭利なねじ山です。用途角波・役物/木下地用仕様クロムフリー種別全ねじ頭径D(Φmm)10.5ねじピッチp(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)2.3ねじ径d(Φmm)4.5
ワンダーカラービス(ステンレス モドトラス サンプレーンパッキン付)
ヤマヒロ¥9,998~税込¥10,998~1箱(500本)ほか3日以内出荷から5日以内出荷カラー鋼板の色に合わせた木下地用カラー付パッキンビス。建築板金外壁、角波・役物等で主に下地が木材の場合に使用します。ねじ山は一条ねじで更に先端は細かく薄鋼板を楽に貫通可能な鋭利なねじ山です。用途角波・役物/木下地用仕様クロムフリー種別全ねじ頭径D(Φmm)10.5ねじピッチp(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)2.3ねじ径d(Φmm)4.5