絞り込み
頭部形状

なべ(2)
長さ(mm)
- 13(11)
- 16(12)
- 19(13)
- 22(1)
- 25(11)
- 30(3)
- 35(3)
- 40(3)
- 45(2)
- 50(2)
- 60(3)
- 70(2)
ねじの呼び
- 4mm(13)
- 5mm(4)
- 6mm(1)
ブランド
- ピアス
- 大阪魂(709)
- 九飛勢螺(209)
- 若井産業(60)
- ヤマヒロ(36)
- 日本パワーファスニング(35)
- サンコーテクノ(28)
- エスコ(27)
- ウイング(19)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13)
- 天野製作所(11)
- 平田ネジ(6)
- OHSATO(大里)(3)
- 八幡ねじ(2)
- コノエ(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- MIYAGAWA(1)
- 太和商店(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「頭部形状」から絞り込む

なべ(2)

ゼロステンピアスナベハコ
ピアス¥1,998~税込¥2,198~1箱(250本)ほか当日出荷環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍半箱…皆様にお求めやすい量に調整して販売しております。頭部形状なべ
なべドリルねじ(頭部塗装)
ピアス(1件のレビュー)¥719~税込¥791~1箱(2パック×50本)当日出荷から3日以内出荷材質は鉄で三価クロメートめっき。十字穴付きのなべ頭タッピンねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ一本で出来ます。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。適応板厚 1.2~3.6mm。呼び径4働き長さ(mm)5首下長(mm)13頭径(mm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応
ゼロステンピアスサラハコ
ピアス¥1,998~税込¥2,198~1箱(250本)ほか当日出荷から4日以内出荷環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍半箱…皆様にお求めやすい量に調整して販売しております。
ゼロステンピアスナベ
ピアス¥1,098~税込¥1,208~1パック(100本)ほか当日出荷から3日以内出荷環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍頭部形状なべ
ステンドリルねじ ブロンズ
ピアス¥669~税込¥736~1箱(2パック×50本)ほか3日以内出荷十字穴付のなべ頭タッピンねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で下穴をあけ連動してタップ立て、締付けまでがねじ一本で出来ます。熱処理が必要ですのでSUS410を使用しています。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所等に使用します。相手部材に合わせて色合わせが出来ます。呼び径4頭径(mm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応
ピアスビス ステンウスト
ピアス¥1,298税込¥1,4281箱(5パック×10本)ほか当日出荷から3日以内出荷頭浮きしにくい首下形状となっており、頭部高さが1.5mmと低く、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。用途洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで美観性に優れています。人目につく箇所への使用に最適です。呼び径4頭径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ピアスビス ウスト
ピアス¥999税込¥1,0991箱(5パック×8本)ほか当日出荷から3日以内出荷頭浮きしにくい首下形状となっており、頭部高さが1.5mmと低く、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。用途洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで美観性に優れています。人目につく箇所への使用に最適です。呼び径4頭径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
シンワッシャードリビス
ピアス¥999~税込¥1,099~1箱(5パック×4本)ほか3日以内出荷材質は鉄で三価クロメートめっき。頭部の高さが低く、座面の大きい形状です。用途外壁の取付、屋根の連結、金属サイディング、吊子などの締結などに使用。RoHS指令(10物質対応)対応
ピアスカラーキャップ六角用
ピアス¥999~税込¥1,099~1箱(2パック×30個)3日以内出荷自動車用の窓枠シール材としても使われている材質を使用している為、耐寒・耐熱・耐候性に優れています。用途耐食性、防水性及び装飾性が求められる内外装に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
ゼロステンピアスサラ
ピアス¥749~税込¥824~1パック(100本)ほか3日以内出荷から5日以内出荷環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍
スーパーピアスタなべ
ピアス¥899~税込¥989~1箱(5パック×4本)ほか3日以内出荷締付けねじ部と頭部は、SUS305ステンレス鋼、タッピングねじ部とドリル先は焼入鉄の複合金属製のため、耐食性に優れたドリルねじです。製品の特性上、磁石に付きます。頭部には焼入れが施されていない為、必ず低トルクで締付けてください。用途ステンレスタッピングの置き替え及び各種壁材の取り付けに使用します。呼び径4頭部高さ(mm)2.9頭径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ピアスカラーキャップなべ用
ピアス¥859~税込¥945~1箱(2パック×50個)3日以内出荷自動車用の窓枠シール材としても使われている材質を使用している為、耐寒・耐熱・耐候性に優れています。用途耐食性、防水性及び装飾性が求められる内外装に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
ピアスビス ステンウストD=8
ピアス¥1,898税込¥2,0881箱(2パック×50本)3日以内出荷頭浮きしにくい首下形状となっており、頭部高さが1.5mmと低く、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。用途洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで美観性に優れています。人目につく箇所への使用に最適です。呼び径4頭径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ステンキャップドリルネジ
ピアス¥1,998~税込¥2,198~1箱(2パック×10本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷鉄の六角頭にステンレスのキャップを被せたドリルねじ。ステンレスの座金とゴムをセットすることにより、耐食性と防水性を発揮します。材質は鉄で三価クロメートめっき。キャップ:オーステナイト系ステンレス。用途金属外壁工事(角波板+C型鋼)、金属外壁工事(石こうボード+C型鋼)、金属サイディング工事(断熱サンドイッチパネル+C型鋼)に使用。RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)2.3
ピアスビス ウスト D=8
ピアス¥999税込¥1,0991箱(2パック×50本)3日以内出荷から4日以内出荷頭浮きしにくい首下形状となっており、頭部高さが1.5mmと低く、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。用途洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで美観性に優れています。人目につく箇所への使用に最適です。呼び径4頭径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ゼロステンピアスサラ D=6
ピアス¥649~税込¥714~1パック(100本)3日以内出荷環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍