絞り込み
芯数(C)
導体公称断面積(mm2)
長さ(m)
導体外径(Φmm)
対数(P)
2・3・4・5・6・7・8・10・12・14・16・20・24・30・40
ブランド
エスコ・品川電線・富士電線工業・フジクラ・ダイヤケーブル・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・ELPA・カワイ電線・エスネット・矢崎エナジーシステム・オーナンバ・KITO(キトー)・KHD・三ツ星・倉茂電工・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・弥栄電線・SFCC(旧:昭和電線)・JAPPY・愛知電線・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 汎用ケーブル

656件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR) 行田電線

    絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)

    行田電線(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1巻(10m)ほか
    翌日出荷
    600V以下の回路に使用されます。
    定格電圧(V)600定格温度(℃)60
  • マルチラバロン電線 富士電線工業

    マルチラバロン電線

    富士電線工業
    1,998税込2,198
    1巻(10m)ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
    UL、cUL、電気用品安全法に適合しています。 耐油性、耐熱性、難燃性、柔軟性に優れています。 VW-1、FT1の難燃試験合格品です。 絶縁体の青色線心にナンバリング識別を採用。 100把製品についてはシュリンク包装を採用しております。 フタル酸エステルフリー仕様でRoHS2指令に対応しております。
    規格/略称VCTFシース色定格電圧(V)300最高使用温度(℃)80材質(シース)耐油耐熱難燃柔軟性PVC材質(導体)軟銅集合撚線
  • 柔軟ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    柔軟ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    被覆材に高重合体のビニル材料を用いたビニルキャプタイヤケーブルで、耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
    用途600V以下の移動用電気機器に付属する移動電線および配線などに使用されます。種類産業機械用ケーブル許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • VAコード1.6×2 3M ELPA

    VAコード1.6×2 3M

    ELPA
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。 主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。 屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。
    種類電力ケーブル全長(m)3芯数(C)2
  • VAコード1.6×2 1M ELPA

    VAコード1.6×2 1M

    ELPA
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
    耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。 主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。 屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。
    種類電力ケーブル全長(m)1芯数(C)2
  • 1.25コード20M ELPA

    1.25コード20M

    ELPA
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
    規格/略称VFF導体断面積(mm2)1.25定格電流(A)12全長(m)20材質ポリ塩化ビニル(PVC)種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300導体構成(本/mm)50/0.18パッケージラップ巻き
  • 600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(VVFタイプ エコ電線) 単線 富士電線工業

    600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(VVFタイプ エコ電線) 単線

    富士電線工業
    25,980税込28,578
    1巻(100m)
    当日出荷から翌々日出荷
    種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E定格電圧(V)600絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500定格温度(℃)75耐電圧(V/min)1500
  • ビニル絶縁ビニルシ-ス電力ケ-ブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    ビニル絶縁ビニルシ-ス電力ケ-ブル

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    3,998税込4,398
    1巻(5m)ほか
    8日以内出荷
    用途電力用関連規格JIS C 3342適合導体最高許容温度(℃)60
  • ビニルキャブタイヤコード 伸興電線

    ビニルキャブタイヤコード

    伸興電線
    14,980税込16,478
    1巻(100m)
    当日出荷から翌々日出荷
    規格/略称VCTFシース色全長(m)100適合規格JIS C3306耐電圧(V/min)AC2000
  • IV 矢崎エナジーシステム

    IV

    矢崎エナジーシステム
    9,098税込10,008
    1巻(30m)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    制御盤内、動力電灯回路など低圧屋内用配線に使用されるビニル絶縁電線です。
  • DFS FEP誘電体単芯高周波ケーブル 潤工社

    DFS FEP誘電体単芯高周波ケーブル

    潤工社
    8,998税込9,898
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    伝送特性、耐熱耐寒性、難燃性、耐薬品性、耐候性が良好で細い仕上り外径の同軸ケーブルです。
    用途高周波機器、小型機器の配線。材質【誘電体】FEPRoHS指令(10物質対応)対応被覆材FEP最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000
  • エコVVFケーブル 協和電線工業

    エコVVFケーブル

    協和電線工業
    19,980税込21,978
    1巻(100m)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    地球にも人にもやさしい電線です。焼却しても、ダイオキシンなどの有毒ガスは発生せず、VVF同様、住宅や大型施設の配電に幅広く活躍。<優れたリサイクル性>。シース材料には、軽比重(約1.1)の新エコ材料を採用。ビニルとの比重分別が可能でリサイクルが容易。<安全性がさらに向上>。焼却してもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。埋め立て処分しても重金属類の溶出の心配もなく建築用断熱材への移行もありません。<優れた耐紫外線性>。絶縁体に耐紫外線性を改善したポリエチレンを採用。黒色テープによる遮光処理の必要がなく、従来のVVFと同様の端末処理が可能。<電流容量がアップ>。VVFに比べ耐熱温度が高く、約1.3倍の許容電流がとれます。
  • SF VCTF 3.5X4C 品川電線

    SF VCTF 3.5X4C

    品川電線
    11,980税込13,178
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)4ケーブルサイズ(SQ)3.5仕上外径(Φmm)11定格電圧(V)300許容電流(A)23規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)235シース厚(mm)1導体構成(本/mm)45/0.32導体外径(Φmm)2.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.24
  • SF VCTF 2X4C 品川電線

    SF VCTF 2X4C

    品川電線
    6,898税込7,588
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)4ケーブルサイズ(SQ)2仕上外径(Φmm)9.2定格電圧(V)300許容電流(A)17規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)150シース厚(mm)1導体構成(本/mm)37/0.26導体外径(Φmm)1.8定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.79
  • SF VCTF 2X3C 品川電線

    SF VCTF 2X3C

    品川電線
    5,698税込6,268
    1本(10m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)3ケーブルサイズ(SQ)2仕上外径(Φmm)8.5定格電圧(V)300許容電流(A)17規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)120シース厚(mm)1導体構成(本/mm)37/0.26導体外径(Φmm)1.8定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.79
  • SF VCT 1.25X4C 品川電線

    SF VCT 1.25X4C

    品川電線
    4,998税込5,498
    1本(10m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数4ケーブルサイズ(SQ)1.25仕上外径(Φmm)11.5定格電圧(V)600許容電流(A)13規格JIS芯数(C)4材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)175シース厚(mm)1.8導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.1
  • 105℃耐熱電気機器用ビニル絶縁電線 H-HKIV 三沢電線

    105℃耐熱電気機器用ビニル絶縁電線 H-HKIV

    三沢電線
    9,998税込10,998
    1巻(200m)
    5日以内出荷から18日以内出荷
    絶縁材に対紫外線に優れた、有機絶縁物類上限使用値 105℃ 登録品を使用。 電気用品安全法E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)
    用途600以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。定格電圧(V)600標準条長(m)200加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン絶縁体厚さ(mm)0.8定格温度(℃)75(器具内に限り105)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000規格/略称H-HKIV
  • 600Vビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600Vビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    18,980税込20,878
    1巻(300m)
    3日以内出荷から61日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
    芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307、JIS C 3317絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗(MΩ/km)50
  • 300V/7A/50mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/灰) エスコ

    300V/7A/50mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/灰)

    エスコ
    10,700税込11,770
    1個
    当日出荷
    仕様2心(白・黒)長さ(m)50m定格容量7A300V(0.75mm2×2心)
  • FEP絶縁/可とう性フッ素樹脂キャブタイヤケーブル 福電

    FEP絶縁/可とう性フッ素樹脂キャブタイヤケーブル

    福電
    42,980税込47,278
    1巻
    8日以内出荷から9日以内出荷
    耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐スパッタ性に優れた連続使用温度200℃の耐屈曲・耐震用キャブタイヤケーブルです。 導体の細線化とFEP・FRWR の組み合わせにより耐屈曲・耐震性を実現しています。 耐震・耐屈曲が必要でない箇所での御使用にももちろんの事、シリコンゴムキャブタイヤでは物足りない温度条件下でも優れたケーブル特性を発揮致します。
    用途製鉄所、化学プラント、自動車工場、炉回り等の耐熱性を必要とする過酷な環境下。 ケーブルベアー、ロボット及び移動用電気機器等の配線として常に屈曲、捻回等が要求される箇所。 難燃性にも優れている為、溶接ロボットのアーム部分等、スパッタが当たる環境下での使用。 耐水、耐候性などの環境特性にも非常に優れており、屋内の過酷な環境下、クリーンルーム等での使用。シース色定格電圧(V)600以下使用温度(℃)-60~200種類産業機械用ケーブル適合規格RoHS2指令材質(シース)ふっ素ゴム(FR)材質(絶縁体)ふっ素樹脂(FEP)材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW)絶縁体厚さ(mm)0.4シース厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)1500
  • 1.6mmx 50m IV電線(単線/白) エスコ

    1.6mmx 50m IV電線(単線/白)

    エスコ
    9,860税込10,846
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AT-512種類電力ケーブル全長(m)50芯数(C)1
  • コバンコード1.25コード ELPA

    コバンコード1.25コード

    ELPA
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐水性・耐熱性に優れています。 持ち運び、または移動の少ないAC300V以下の屋内使用小型電気機器に使用します。
    規格/略称VCTFK導体断面積(mm2)1.25シース色定格電流(A)12定格電圧(V)300芯数(C)2導体構成(本/mm)50/0.18
  • VCTF2.0×2 5M ELPA

    VCTF2.0×2 5M

    ELPA
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。
    種類電力ケーブル定格電圧(V)300全長(m)5芯数(C)2導体公称断面積(mm2)2
  • オール電化対応VVFシリーズ カワイ電線

    オール電化対応VVFシリーズ

    カワイ電線
    34,980税込38,478
    1巻
    7日以内出荷
    オール電化の配線工事に最適。
    用途100V回路用種類電力ケーブル適合規格<PS>E全長(m)100芯数(C)3色(絶縁体)黒/白/緑RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニールキャブタイヤケーブル(4芯) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(4芯)

    エスコ
    4,840税込5,324
    1本
    翌々日出荷
    ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。4心(白・黒・赤・緑)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:25A 600V (3.5mm2×4心)。
    用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)3.5仕上外径(mm)14定格温度(℃)60
  • 単心ビニルコード 古河電工メタルケーブル

    単心ビニルコード

    古河電工メタルケーブル
    7,998税込8,798
    1巻(200m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    小型電気機器の配線および電源用に使用されます。(定格:60℃ 300V)。導体が可とう撚り線のため、可とう性に優れ作業性も良好です。電気用品安全法による型式認定品です。JIS C 3306参考規格。
    定格60℃・300V絶縁体厚さ(mm)0.8
  • 【エコ商品】キャブタイヤケーブル 灰 0.75sq 4芯 ノーブランド

    【エコ商品】キャブタイヤケーブル 灰 0.75sq 4芯

    ノーブランド
    769税込846
    1本(1m)
    3日以内出荷
    環境に配慮したエコキャブタイヤケーブル 非常用発電機の内部配線などエコケーブルが標準化されています。 絶縁材、被覆に耐燃性ポリエチレンを使用したエコロジー対応の難燃性キャブタイヤコードです。素材から有害物質を排除し焼却や埋め立て処分、リサイクルを容易にしています。難燃性は従来型VCTF同等で発煙は少なくなっています。
    サイズ0.75SQ備考エコ電線定格電圧(V)300定格電流(A)8芯数4芯リール長さ(m)1リール:100
  • スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星

    スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル

    三ツ星
    19,980税込21,978
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    特殊天然ゴムシースを採用し従来天然ゴムよりも耐候性に優れています。EPゴムを絶縁体に使用しており、細く、軽く、柔軟性に優れています
    規格/略称2CT定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法適用材質(シース)天然ゴム混合物材質(絶縁体)EPゴムシース色黒色RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)(水中)3000
  • プラグ付き工具用コード 補修用 2m オーム電機

    プラグ付き工具用コード 補修用 2m

    オーム電機
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    加工のしやすい電線を使用しています。 接続部分の処理はしていません
    定格12A-125V(1200W)コード長さ(m)2使用電線VCTF(2×1.25mm2)
  • VVFケーブル ユーボン

    VVFケーブル

    ユーボン
    2,198税込2,418
    1巻
    6日以内出荷から31日以内出荷
    600V以下の電力回路に用いる平形のビニル絶縁ビニルシースケーブルです。平形構造のため、壁や柱等に密着しやすく施工が容易な屋内用低圧電線です。
    灰色絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • SF VCTF 1.25X4C 品川電線

    SF VCTF 1.25X4C

    品川電線
    9,698税込10,668
    1本(20m)ほか
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)4ケーブルサイズ(SQ)1.25仕上外径(Φmm)8.5定格電圧(V)300許容電流(A)12規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)120シース厚(mm)1導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.1
  • SF VCTF 0.75X8C 品川電線

    SF VCTF 0.75X8C

    品川電線
    7,498税込8,248
    1本(10m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300芯数(C)8色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑/(5)黄/(6)茶/(7)青/(8)灰シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)0.75
  • SF VCTF 0.75X4C 品川電線

    SF VCTF 0.75X4C

    品川電線
    3,698税込4,068
    1本(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)4ケーブルサイズ(SQ)0.75仕上外径(Φmm)7.6定格電圧(V)300許容電流(A)7規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)90シース厚(mm)1導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1
  • SF VCT 0.75X4C 品川電線

    SF VCT 0.75X4C

    品川電線
    3,898税込4,288
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600芯数(C)4色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)0.75
  • SF VCT 0.75X3C 品川電線

    SF VCT 0.75X3C

    品川電線
    3,398税込3,738
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600芯数3色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)0.75
  • 機器用ビニルコード KHD

    機器用ビニルコード

    KHD
    9,298税込10,228
    1巻(200m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    心数(C)1
  • IV線 フジクラ・ダイヤケーブル

    IV線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    36,980税込40,678
    1巻(100m)
    当日出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307、JIS C 3317絶縁体厚さ(mm)1概算質量(kg/km)70シース色導体構成(本/mm)7/1.0RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.33最小絶縁抵抗(MΩ/km)50(20℃)、0.15(60℃)
  • 電子機器用ビニル絶縁電線 オーナンバ

    電子機器用ビニル絶縁電線

    オーナンバ
    21,980税込24,178
    1巻(200m)ほか
    7日以内出荷
    種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)規格/略称KIV
  • ビニソフトVCT222 倉茂電工

    ビニソフトVCT222

    倉茂電工
    19,980税込21,978
    1本(100m)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    柔軟性に優れたVCTです。
    用途汎用機器への配線に。定格電圧(V)600長さ(m)100材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻材質(導体)軟銅集合線
  • 平形ビニール電線 エスネット

    平形ビニール電線

    エスネット
    9,998税込10,998
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。巻売り
    用途300V以下の機器配線に使用されます。規格/略称VFF長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

汎用ケーブル