カテゴリ
絞り込み
芯数(C)
導体公称断面積(mm2)
長さ(m)
導体外径(Φmm)
対数(P)
2・3・4・5・6・7・8・10・12・14・16・20・24・30・40
ブランド
- エスコ(172)
- 品川電線(46)
- 富士電線工業(44)
- フジクラ・ダイヤケーブル(34)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27)
- ELPA(25)
- カワイ電線(23)
- エスネット(23)
- 矢崎エナジーシステム(20)
- オーナンバ(19)
- KITO(キトー)(18)
- KHD(17)
- 三ツ星(14)
- 倉茂電工(14)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(13)
- 弥栄電線(11)
- SFCC(旧:昭和電線)(10)
- JAPPY(9)
- 愛知電線(9)
- ブランドをもっと見る
エスコ・品川電線・富士電線工業・フジクラ・ダイヤケーブル・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・ELPA・カワイ電線・エスネット・矢崎エナジーシステム・オーナンバ・KITO(キトー)・KHD・三ツ星・倉茂電工・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・弥栄電線・SFCC(旧:昭和電線)・JAPPY・愛知電線・ブランドをもっと見る
6ページ目: 汎用ケーブル

FEP絶縁/可とう性フッ素樹脂キャブタイヤケーブル
福電¥42,980~税込¥47,278~1巻8日以内出荷から9日以内出荷耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐スパッタ性に優れた連続使用温度200℃の耐屈曲・耐震用キャブタイヤケーブルです。 導体の細線化とFEP・FRWR の組み合わせにより耐屈曲・耐震性を実現しています。 耐震・耐屈曲が必要でない箇所での御使用にももちろんの事、シリコンゴムキャブタイヤでは物足りない温度条件下でも優れたケーブル特性を発揮致します。用途製鉄所、化学プラント、自動車工場、炉回り等の耐熱性を必要とする過酷な環境下。 ケーブルベアー、ロボット及び移動用電気機器等の配線として常に屈曲、捻回等が要求される箇所。 難燃性にも優れている為、溶接ロボットのアーム部分等、スパッタが当たる環境下での使用。 耐水、耐候性などの環境特性にも非常に優れており、屋内の過酷な環境下、クリーンルーム等での使用。シース色黒定格電圧(V)600以下使用温度(℃)-60~200種類産業機械用ケーブル適合規格RoHS2指令材質(シース)ふっ素ゴム(FR)材質(絶縁体)ふっ素樹脂(FEP)材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW)絶縁体厚さ(mm)0.4シース厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)1500
替えコード 二芯VCT0.75(12A)X5m ブラック
フジマック(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷トラスコ品番852-3076色ブラック種類電源コード全長(m)5芯数(C)2
VAコード1.6×2 3M
ELPA¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。 主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。 屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。種類電力ケーブル全長(m)3芯数(C)2
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1巻(300m)6日以内出荷600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500
オール電化対応VVFシリーズ
カワイ電線¥34,980~税込¥38,478~1巻7日以内出荷オール電化の配線工事に最適。用途100V回路用種類電力ケーブル適合規格<PS>E全長(m)100芯数(C)3色(絶縁体)黒/白/緑RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトVCT
倉茂電工¥2,598~税込¥2,858~1巻(10m)ほか7日以内出荷柔軟性ケーブルタイプVCT定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)固定時/-40~60適合規格電気用品安全法材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC難燃性60°傾斜導体軟銅集合線試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
14SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥2,598~税込¥2,858~1式6日以内出荷100Aまで!M10丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル14SQ。丸型端子(R14-10)付き。バスやトラックのバッテリー接続やソーラー接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット用途トラックなどの車両バッテリー・ソーラーなど各種設備の接続に規格【丸型端子】R14-10(M10用)定格電圧(V)0~600定格電流(A)~100ケーブルKIV14SQ 赤黒2本セット
天然ゴムキャブタイヤケーブルWCT
富士電線工業¥15,980~税込¥17,578~1巻(10m)4日以内出荷シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。適合規格JIS C 34041巻長さ(m)10材料【シース部】天然ゴム混合物耐熱性【伸び】(シース部)加熱前の値の50%以上、【引張強さ】(シース部)加熱前の値の50%以上耐電圧(V/min)1000
耐熱 難燃 キャブタイヤコード HTVCシリーズ
極東電線¥3,798~税込¥4,178~1本(10m)ほか5日以内出荷耐熱105℃レベルのシース材、絶縁体を使用。VW-1相当の難燃性と耐油・軟質・非移行性を併せ持つ。300V。耐ノイズ、シールドタイプもございます。電気用軟銅撚り線。用途コンピュータ、電子機器間の信号伝送用途や機器の電源配線など。ノイズが発生する機器の周辺装置の配線など。定格電圧(V)300材質(シース)耐熱塩化ビニル樹脂(105℃耐熱)絶縁抵抗(MΩ/km)50~シース色黒導体電気用軟銅より線定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
ビニールキャブタイヤケーブル(4芯)
エスコ¥1,700~税込¥1,870~1本翌々日出荷ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。4心(白・黒・赤・緑)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:9A 600V (0.75mm2×4心)。用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)0.75仕上外径(mm)10定格温度(℃)60
ビニールキャブタイヤケーブル(3芯)
エスコ¥1,770~税込¥1,947~1本翌々日出荷ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。3心(白・黒・赤)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:14A 600V (1.25mm2×3心)。用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)1.25仕上外径(mm)10.1定格温度(℃)60
ビニールキャブタイヤケーブル(2芯)
エスコ¥1,370~税込¥1,507~1本翌々日出荷ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。2心(白・黒)。一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。移動機器用や配線用として屋外にも対応。PSEマーク取得商品。定格容量:16A 600V (1.25mm2×2心)。用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)1.25仕上外径(mm)9.6曲げ半径(mm)39以上定格温度(℃)固定:-30~60、移動:-15~60
ビニールキャブタイヤケーブル(2芯)
エスコ¥3,290~税込¥3,619~1本翌々日出荷から4日以内出荷ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。2心(白・黒)。一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。移動機器用や配線用として屋外にも対応。PSEマーク取得商品。定格容量:32A 600V (3.5mm2×2心)。用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)3.5仕上外径(mm)11.8曲げ半径(mm)48以上定格温度(℃)固定:-30~60、移動:-15~60
単心ビニルコード
古河電工メタルケーブル¥7,998~税込¥8,798~1巻(200m)4日以内出荷小型電気機器の配線および電源用に使用されます。(定格:60℃ 300V)。導体が可とう撚り線のため、可とう性に優れ作業性も良好です。電気用品安全法による型式認定品です。JIS C 3306参考規格。定格60℃・300V絶縁体厚さ(mm)0.8
【エコ商品】キャブタイヤケーブル 灰 1.25sq 4芯
ノーブランド¥899税込¥9891本(1m)3日以内出荷環境に配慮したエコキャブタイヤケーブル 非常用発電機の内部配線などエコケーブルが標準化されています。 絶縁材、被覆に耐燃性ポリエチレンを使用したエコロジー対応の難燃性キャブタイヤコードです。素材から有害物質を排除し焼却や埋め立て処分、リサイクルを容易にしています。難燃性は従来型VCTF同等で発煙は少なくなっています。色灰サイズ1.25SQ備考エコ電線定格電圧(V)300定格電流(A)14芯数4芯リール長さ(m)1リール:100
ケーブル
マリンテック¥1,898税込¥2,0881式6日以内出荷柔軟性・加工性に優れ、線心識別も容易にできます。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の回路で使用して下さい。※本商品は1m単位での切り売り販売です。数量「1」で1m、数量「5」で5mお届けします(最長100mまで)。1mから必要な長さだけご自由にご購入いただけます。サイズ0.75SQ長さ(m)1許容電流(A)11芯数2仕上外径(Φmm)6.6
DFS FEP誘電体単芯高周波ケーブル
潤工社¥6,998~税込¥7,698~1本(10m)ほか5日以内出荷から7日以内出荷高周波伝送用極細同軸ケーブルです。用途小型、軽量化が要求される3GHzまでの高周波機器。材質【誘電体】FEP色灰RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50被覆材ETFE最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000
600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル VVF
エスネット¥6,798~税込¥7,478~1巻翌々日出荷耐寒性に優れ、屋内・動力配線等幅広い使用用途、作業性に優れています。用途600V以下の屋内配線・動力用配線・クーラー用配線・IH用配線等広い用途にご使用頂けます。規格JIS C 3342許容電流(A)27電線色灰絶縁体厚さ(mm)1導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.35シース厚(mm)1.5導体径(mm)2.6
ビニルキャブタイヤケーブル
カワイ電線¥12,980~税込¥14,278~1巻(100m)4日以内出荷から8日以内出荷線心数は2心から60心まで、幅広い用途にお使いいただけます。線心識別がしやすく、回路の判別が容易です。用途2心~4心は主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。 「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守り下さい。 5心以上の多心VCTFは300V以下の配線用としてお使い下さい。 多条でありながらコンパクトに配線できます。定格電圧(V)600以下長さ(m)100試験電圧1000シース色灰絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
カワイ電線¥35,980~税込¥39,578~1巻(100m)4日以内出荷外装表面の緑色のラインが「緑色」線心入りであることを明確にしています。 「緑色」線心を接地線としてお使いいただくことで、別途IVなどによる配線が不要です。用途接地回路を必要とする屋内配線に巾広くお使いいただけます。長さ(m)【1条の概算】100絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
SF VCTF 2X2C
品川電線¥4,398~税込¥4,838~1本(10m)ほか5日以内出荷から7日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード色黒規格JIS定格電圧(V)300芯数2色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド無定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)2
SF VCTF 0.75X3C
品川電線¥2,998~税込¥3,298~1本(10m)ほか5日以内出荷から7日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)3ケーブルサイズ(SQ)0.75仕上外径(Φmm)7定格電圧(V)300許容電流(A)7色黒規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド無絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)70シース厚(mm)1導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1
SF VCT 5.5X4C
品川電線¥17,980~税込¥19,778~1本(10m)ほか5日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コードケーブルサイズ(SQ)5.5定格電圧(V)600色黒規格JIS色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド無定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
SF VCT 3.5X3C
品川電線¥9,998~税込¥10,998~1本(10m)ほか5日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)3ケーブルサイズ(SQ)3.5仕上外径(Φmm)13定格電圧(V)600許容電流(A)28色黒規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)255シース厚(mm)1.9導体構成(本/mm)45/0.32導体外径(Φmm)2.5試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.24
SF VCT 2X3C
品川電線¥11,980~税込¥13,178~1本(20m)ほか5日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数3ケーブルサイズ(SQ)2仕上外径(Φmm)11定格電圧(V)600許容電流(A)19色黒規格JIS芯数(C)3材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)175シース厚(mm)1.8導体構成(本/mm)37/0.26導体外径(Φmm)1.8試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.79
SF VCT 0.75X2C
品川電線¥2,998~税込¥3,298~1本(10m)ほか5日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数2ケーブルサイズ(SQ)0.75仕上外径(Φmm)8.8定格電圧(V)600許容電流(A)12色黒規格JIS芯数(C)2材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)100シース厚(mm)1.7導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1
機器用ビニルコード
KHD¥5,998~税込¥6,598~1巻(200m)3日以内出荷全長(m)200規格JCS 3368定格電圧(V)300材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60難燃性60度傾斜難燃RoHS指令(10物質対応)対応
IV線
フジクラ・ダイヤケーブル¥36,980税込¥40,6781巻(100m)当日出荷色緑種類電力ケーブル芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307、JIS C 3317絶縁体厚さ(mm)1概算質量(kg/km)70シース色緑導体構成(本/mm)7/1.0RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.33最小絶縁抵抗(MΩ/km)50(20℃)、0.15(60℃)
600V ビニルキャブタイヤケーブル
エスネット¥2,998~税込¥3,298~1巻翌々日出荷多色による線心の識別が可能です。端末処理などの取扱いが可能です。用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。定格電圧(V)600長さ(m)10種類産業機械用ケーブル最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15
ソフトビニルキャブタイヤ丸形コード
エスネット¥2,298~税込¥2,528~1巻翌々日出荷従来品より柔軟性が高く、耐熱性、難燃性も向上しています。(垂直燃焼合格レベル)用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300タイプソフトシース厚(mm)10識別色10最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15
105℃耐熱単心ビニールコード H-HVSF
三沢電線¥7,698~税込¥8,468~1巻(200m)当日出荷から6日以内出荷絶縁材に対紫外線に優れた、有機絶縁物類上限温度 105℃登録品を使用。電気用品安全法 E 垂直難燃試験 -F- 適合品用途300V以下の電気器具内配線標準条長(m)200適合規格〈PS〉E、-F-定格電圧(V)300加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗(MΩ/km)最小:0.01(60℃)/0.005(75℃)定格温度(℃)75(器具内に限り105)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
ビニソフトVCT222
倉茂電工¥19,980~税込¥21,978~1本(100m)翌々日出荷から8日以内出荷柔軟性に優れたVCTです。用途汎用機器への配線に。定格電圧(V)600長さ(m)100材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻材質(導体)軟銅集合線
ハイプレンVCT531XX
倉茂電工¥41,980~税込¥46,178~1本(100m)3日以内出荷耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTです。用途電気機器内外への配線用。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)600使用温度範囲(℃)0~105(可動時)/-30~105(固定時)全長(m)100仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上(可動時)適合規格UL758、CSA C22.2No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物撚り合線心を円形により合わせ材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
ハイプレンVCTF23NXXS
倉茂電工¥59,980~税込¥65,978~1本(100m)3日以内出荷耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTFです。用途電気機器内外への配線用。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)全長(m)100仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド付き(すずめっき軟銅線)材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
電気機器用ビニル絶縁電線
JAPPY¥18,980~税込¥20,878~1巻(100m)当日出荷から3日以内出荷JIS C 3316準拠品 可とう性に優れるため、作業効率がアップ 環境に優しい鉛フリーPVCを使用用途600V以下の電気機器内配線、制御盤内配線にご使用いただけます。定格電圧(V)600全長(m)100種類産業機械用ケーブル耐熱温度(℃)60素線径(mm)0.32規格/略称KIV
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥24,980~税込¥27,478~1巻(300m)3日以内出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。 可とう性は、従来電線と同等です。 許容電流が約22% UPします。 耐寒性は-50℃です。