絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- キタムラ産業(15)
- トーグ安全工業(15)
- グリーンクロス(13)
- つくし工房(12)
- ブラスト興業(10)
- 仙台銘板(9)
- ユニット(8)
- KMネクスト(8)
- エスコ(7)
- 日動工業(6)
- ダンレックス(6)
- RS PRO(4)
- サンコー(三甲)(3)
- ミズケイ(3)
- CATEYE(キャットアイ)(3)
- ジェイウィン(J win)(3)
- TRUSCO(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「LED色」から絞り込む

ソーラーキングミニ
ダンレックス¥3,198税込¥3,5181個当日出荷新開発の反射板で前後左右視認可能。 高輝度LEDレッド2個とマルチ発光LEDが夜間の視認性を向上。 専用充電器での充電可能。寸法(mm)163×79質量(g)170電源(太陽電池)2.4V・75mA、(二次電池)1.2V・1300mA電池寿命約14日間LED使用数(個)(レッド)2、(マルチカラー<レッド・ブルーグリーン>)1
ソーラーLED工事灯 ソーラークリスタルⅡ(新リレーションシステム)
ブラスト興業¥1,798~税込¥1,978~1個ほか翌々日出荷光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。超高輝度LED 2色のLED点滅が途切れない、リレーションシステムを採用 本体ポリカーボネート製 天候不良時は約7日間作動(1日12時間使用) NETIS登録商品用途夜間作業 工事規制仕様単品高さ(mm)161径(Φmm)80LED色赤/緑
マルピカ ソーラーJr.(ジュニア)
トーグ安全工業(5件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット(10個)当日出荷2色のLEDが交互に点滅するソーラー工事灯です(点滅パターンは変更できません) 電源ONでも、OFFでも充電可能です。2色のLEDが交互に点滅します。仕様無日照時7日間点滅、360°視認可能、cds付:自動的に夜間点灯/昼間消灯材質(本体)ポリカーボネイト、ABS、(ソーラーパネル)単結晶シリコン質量(g)175寸法(Φ×高さH)(mm)約480×170光源超高輝度LEDx4灯使用電池ニッケル水素単3電池(1600mAh)×1本LED色赤/青点滅点滅赤青交互点滅メーカー商品コード620321
くるピカセンサー
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷人に反応して光るLED回転灯。注意喚起・防犯に。 人を感知した時、15秒間回転点灯します。また、人が前にいると回転し続けます。 選べる2パターン(夜だけ点灯/常時点灯切替、暗い時だけ点灯する/明るくても点灯する)付属品取付ねじ、樹脂リブ、マジックテープ(45×55mm)仕様防水、防沫、防塵形(IP44)材質(本体)ABS質量(g)150(電池含む)外形寸法(mm)Φ87×45光源0.06WレッドLED×4個点灯方式10LX以下で点灯/明るくても点灯(内部のスイッチで選択)電池寿命約2年(1日20回(15秒間/1回)点灯)設置場所屋外壁面、屋外台上、駐車車両上、室内壁面、屋外ガラス面点灯時間15秒間(固定)センサー感知範囲上下方向120°、左右方向120°、感知距離3mまで
フラッシュコーン
ダンレックス¥5,798税込¥6,3781個当日出荷コーン内照と工事灯の一体型保安灯。 上部フラッシュ点滅で視認距離アップ。 360度視認可能。防滴構造。 コンパクトサイズでコーンに取付けたままコーンバーの設置、撤去が可能。仕様点滅/点灯(下部のみ)切替可能、夜間自動点滅装置付寸法(mm)Φ75×212質量(g)150(電池別)切替方式ON(1)上部/フラッシュ点滅・下部/点滅、ON(2)上部/フラッシュ点滅・下部/点灯電源単一乾電池×2本電池寿命(下部点滅)約2週間、(下部点灯)約1週間LED使用数(個)(上部)4、(下部)6
ソーラーLED工事灯(クランプ固定)
セーフラン安全用品¥2,798税込¥3,0781個欠品中工事現場などの夜間の安全対策に最適なソーラーLED工事灯です。クランプ付きで、単管取り付けてご使用いただけます。一般的な単管径Φ48.6(mm)に取り付け可能です。ソーラー充電式で電池不要!。・センサーにより暗くなると自動で点灯、明るくなると自動で消灯します。ON/OFFスイッチで、使用しない際は電源をOFFにできます。LED6灯搭載でしっかり明るく、暗所での注意喚起に最適な点滅式。用途工事現場の注意喚起として。夜間の視認性確保に。仕様本体中央に反射板(両面)、ON/OFFスイッチ(埃防止カバー付き)、自動点灯/消灯センサー材質本体:AS、クランプ部:鉄質量(g)310タイプクランプ固定光源LEDライト×6個全長(cm)21電池1.2Vニッケル充電池×2
保安灯 プリズムフラシュ アンバー
つくし工房¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷カットコーンに取り付け可能用途夜間自動点滅仕様無日照動作:約10日間材質ポリカーボネート寸法(mm)H147×Φ80(挿入部Φ39)質量(g)約150電源ソーラーパネル蓄電池形名ニッケル水素(12V 600mAh)点灯方式交互点滅LEDアンバー:4個
LED現場点滅燈(ソーラー充電)
エスコ¥2,970税込¥3,2671個翌日出荷用途ソーラー保安工事灯仕様無日照連続点灯:約140時間材質ポリカーボネート、ポリプロピレン寸法(mm)Φ40×75×145(H)質量(g)145電源ソーラー(ニッケル水素電池)、※電池交換不可光源LED球(赤2/緑2)点滅赤2・緑2交互点滅(1回/秒)充電時間(時間)約16
セレナイト(小型)赤/青点滅
トーグ安全工業¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)しますので、工事区域がはっきりと認識できます!! 時計用標準電波(福島・佐賀)を受信し、複数個の工事灯が同時に点滅します。 受信待機時は赤LED(横方向)のみが点滅します。 ニッケル水素電池を取り出し、専用充電器(別売)で充電することができます。仕様防滴構造、cds付:自動的に夜間点灯・昼間消灯、無日照時15日間点滅材質耐強化ポリカーボネートスイッチ充電用切替可寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×87×56使用電池ニッケル水素単3電池×2本LED色赤/青点滅点滅回数:60回/分LED使用数(個)6灯(赤×4灯、青×2灯)視認距離約300メーカー商品コード624222
シンプルソーラー工事灯(ミニフラワー)
トーグ安全工業¥1,698税込¥1,8681個当日出荷通行人の妨げにならない小型のソーラー工事灯です。 しっかりと点滅して夜間の安全を守るソーラー工事灯です。仕様cds付:自動的に夜間点灯/昼間消灯、ソーラーパネル:1枚、無日照点滅日数:約7日間寸法(Φ×高さH)(mm)約477×157光源赤LED×2灯・緑LED×2灯LED色赤/緑点滅メーカー商品コード620325
差込電池ケース(工事灯・カットコーン・Dコーン取付部材)
ブラスト興業(1件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷から5日以内出荷工事灯をカットコーン、Dコーン等の頭の切れたコーンの上に取り付ける時の連結部材です。 ほとんどの工事灯に対応。
セーフティライト
PF¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷厳しい気温、環境での使用が可能です。 最大150時間長持ちします。 LEDを採用しています。用途車の故障や事故など、安全に緊急の際にドライバーに作業を知らせる時に、カラーコーンの中に入れてカラーコーンを夜間でも目立たせたい時に仕様ウォータープルーフ、ミルスペックMIL-STD810準拠(耐衝撃、耐振動、耐水性)、CE取得セット内容リチウム電池(CR123A)×1本材質強化ポリカーボネート高さ(mm)40質量(g)200径(Φmm)105LED使用数(個)16
GPS同期式ソーラー式矢印警告灯 赤/緑点滅LED8灯×両面150Φ
仙台銘板¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷強力LED&反射で視認性抜群!GPS同期点滅&乾電池補助電源対応の高耐久警告灯 1IP66の強力な防水・防塵機能 2超高輝度LED 3ソーラー充電式/単一乾電池ハイブリッドタイプ(乾電池補助電源対応で、雨天時や日照不足の環境でも安心して使用できます。単一乾電池2本をハンドル内に装着可能。太陽光充電が不足した場合のみ、自動で乾電池給電に切り替わります) 4GPS同期点滅 5明るさセンサー搭載(自動光制御機能で昼夜を自動判別し、点滅モードを切り替えられます。300~900luxで自動起動する夜間自動点滅モード、または24時間常時作動モードを選択できます)用途・夜間工事 ・交通規制 ・駐車場誘導 ・トンネル内作業
保安・工事灯
キタムラ産業¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷NETIS登録商品(KK-210071-VE)。スリム看板に最適なコンパクトサイズです。昼夜間点灯、夜のみ点灯の切替が可能です。(夜間のみ白LEDが点灯)。バッテリー残量の確認が可能です。別売オプションり「ACアダプタ」「JS-G 回転灯クランプ」「単クランプ」寸法(mm)200×245×160質量(kg)約1.2電源ニッケル水素電池(2600mAh/4.8V)機能昼夜輝度自動調整機能・バッテリー残量確認機能・自動省電力機能・常時点灯、夜間点灯モード切替・ACアダプター充電機能LED色赤16個・白4個点灯方式2種類(点滅・回転)ソーラーパネル出力1.5W (7V)
リードスター 緑(ソーラー同期矢印灯)
ホクシン工業¥8,298税込¥9,1281個6日以内出荷乾電池を使用しない環境にやさしい工事保安灯です。ソーラーパネルとUSB(Type-C)ポート充電のハイブリッド式電源があらゆる場面で活躍いたします。2.4GHzで同期点滅が可能です。全灯点滅2回後、矢印が流動点灯します。LEDを10灯使用しており、無日照点灯時間は約125時間です。矢印点灯なので誘導が可能です。用途コーン上部に設置して使用が可能な工事用保安灯です。その他2.4GHz同期電圧【ソーラーパネル】4.5V/100mAh【リチウム電池】3.2V/2200mAh質量(g)460電源リチウム電池(リン酸鉄)光源緑色LED充電方式ソーラーパネル・USB充電(Type-C)筒径(Φmm)39.7サイズ(mm)直径140×厚さ55.5×長さ290点灯時間【無日照】約125時間
コーン用ソーラー工事灯 スタピカタッチ5
KMネクスト¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷コーン上部に取付けが可能なソーラー充電タイプの工事灯です。スタピカタッチをコーンに取り付けたままでも、コーンを重ねる事ができるので運搬時に役立ちます。電源スイッチがタッチセンサーになっており、防水性能が大幅にアップしています。LEDで電池残量をお知らせします。5種類の点滅パターンから選択可能で、暗闇を感知して自動で点灯します。用途夜間工事の視認性向上に。夜間作業の保安灯、工事灯に。質量(g)45寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×49電池ニッケル水素電池2.4V 300mAh使用環境温度(℃)約-20~65点滅5種類ソーラーパネル種類0.15W 単結晶シリコン差込サイズ(Φmm)40LEDスーパーブライトLED 赤2灯/緑2灯操作方式タッチセンサー式
ソーラー充電式LED警告灯 赤/青 2色点滅
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥5,798税込¥6,3781台5日以内出荷・注意喚起に最適な「赤/青」の点滅灯のソーラー充電仕様です用途・暗くなると自動で点灯し、点け忘れ/消し忘れの心配は不要。点滅速度も2パターン仕様も便利セット内容本体(C型クランプ含む、取扱説明書、保証書)材質本体:ABS+鉄/ソーラーパネル:単結晶PET規格ソーラーパネル:5V/1.2W本体質量(kg)0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×76×153発光色赤/青 交互に点滅使用電池リチウムイオン電池 3.7V/2000mAh(内蔵型)LED光源数:40pcs (20個 両面)モード点灯:2パターン(1低速点滅/2高速点滅)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP54点灯時間約12時間(満充電時)
カヌレフラッシュセット
YAMAZEN(山善)¥60,000税込¥66,0001式当日出荷カヌレフラッシュ10個搭載の充電ケース付きセット。注意喚起灯・誘導灯・警告灯。バッテリー式でどこでも使用。複数利用でリレー点灯機能。用途工事現場の注意喚起に。ロードサービス時の注意喚起に。非常時の警告灯。複数利用での誘導灯仕様マグネット付きバッテリー3.7V 3000mAh充電時間(時間)3~10使用場所屋外用(IPX5)点灯時間(時間)8.5~48.5
全方位保安工事灯
ユニット¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷夜間自動発光型の工事灯は、屋外の工事現場における安全対策に最適な製品です。本製品は合計6個の高輝度LEDを搭載しており、夜間でも十分な視認性を確保します。全方位型の設計により設置方向を気にせず簡単に設置でき、光センサーにより昼間は自動で消灯し、薄暮時から点滅を開始します。無日照状態でも約15日間(1日12時間使用時)稼働可能で、工事灯を設置した後でも内径80.5mm以上のコーンバーを併せて設置することが可能です。用途工事現場への設置に。トラスコ品番709-0235材質耐強化ポリカーボネート幅(mm)78寸法(mm)差込部:39.5Φ高さ(mm)180タイプ赤緑LED電源ニッケル水素単3形電池×1本、ソーラー充電内蔵タイプ
電波式LED警告灯 パノラマリング
日動工業¥59,980税込¥65,9781セット当日出荷同期式でリレー点灯、置く、掛ける、マグネットでくっつける!。屋内屋外兼用、充電式の警告灯です。8個の灯具が連動し、リレー点灯が可能です。点灯パターンはリレーが5種類、単体が6種類です。中央に穴の開いた形状で、三角コーンに装着することが可能です。マグネット付なので貼り付けることもできます。付属品ACアダプター、シガープラグ充電器仕様屋内・屋外兼用/電池式/背面マグネット付 ACアダプター:IN/AC100V(50/60Hz)20VA、OUT/DC6V 1500mA 充電電源(V):AC100(50/60Hz) 点灯パターン:リレー/5種類、単体/6種類セット内容灯具×8個、ケース×1質量(kg)総質量/3.9、ケース/1.5、灯具1個/0.3電源リチウムイオンバッテリー3.7V 2200mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース/388×107×439、灯具/175×175×42保護等級IPX5使用電球LED寿命約400回バッテリー容量(Ah)2.2使用環境温度(℃)充電時/-10~45、使用時/-10~45保護機能過充電保護、過放電保護、過電流保護充電時間(時間)1個/4.5~8個/10.5連続点灯時間(時間)6.5~26
電池式LED警告灯
日動工業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷マグネットで簡単設置、配線不要の電池式回転灯!。屋内屋外兼用、電池式の回転灯です。点灯パターンは回転、ストロボ、点滅、交互点滅、SOS、全灯HIGH、全灯LOW、4P点、前面の9種類です。マグネット付なので貼り付けることができます。仕様屋内・屋外兼用/電池式/背面マグネット付 点灯パターン:回転、ストロボ、点滅、交互点滅、SOS、全灯HIGH、全灯LOW、4P点、前面 球寿命(時間):40000色ブルー質量(g)123(電池込み/155)電源単4アルカリ乾電池×3本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×102×33保護等級IPX3使用電球LED使用環境温度(℃)0~50連続点灯時間(時間)回転/50、ストロボ/55、点滅/230、交互点滅/120、SOS/15、全灯HIGH/5、全灯LOW/60、4P点灯/6、前面/42
ソーラー式LED工事灯(カットコーン用)
KMネクスト¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷カットコーン用のソーラー式LED工事灯です。夜間に自動点滅し、ON/OFFスイッチも付いています。無日照時には約8日間(満充電時)点灯します。用途夜間の工事灯に。仕様ON/OFFスイッチ、夜間自動点滅機能その他【無日射】8日(満充電時)電源ニッケル電池1,600mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×205点滅全灯同時点滅LED赤6灯
ニコUFOミューボ
日恵製作所¥10,980~税込¥12,078~1個7日以内出荷から8日以内出荷人・動物の検知または外部制御入力で音声出力。人感センサー検知、外部制御入力、無線制御入力などにより、あらかじめ登録された音声メッセージ・警報音を鳴らし、LED点滅します。質量(kg)0.3
チューブライト(乾電池式)
日本緑十字社¥4,998税込¥5,4981本4日以内出荷昼夜自動センサー付きです。乾電池式なので、電源が確保できない場所でも使用できます。用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。仕様LED24個が12個ずつ交互点滅トラスコ品番350-6213材質/仕上エンビ質量(kg)1.5色赤タイプ乾電池式径(Φmm)22LED24個色(本体)赤チューブ長さ(m)10駆動時間(時間)約70
ソーラーLED工事灯 ソーラークリスタルⅡ(新リレーションシステム)
ブラスト興業¥1,798~税込¥1,978~1個ほか翌々日出荷光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。超高輝度LED 2色のLED点滅が途切れない、リレーションシステムを採用 本体ポリカーボネート製 天候不良時は約7日間作動(1日12日間使用) NETIS登録商品用途夜間作業 工事規制仕様単品高さ(mm)161径(Φmm)80LED色赤/青
ソーラー式LED点滅灯
LAMP(スガツネ工業)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷明るく点滅し、現場の安全対策に最適です。 光センサー付きで、暗くなると自動的に点滅します。 ソーラー式充電で最大80時間作動できます。 900 m以上先からでも認識できる明るさです。 屋外でも使用できます。用途工事現場、屋外イベント等出力650mcd電源ソーラーバッテリー連続使用時間(時間)80
セレナイト
トーグ安全工業¥5,398~税込¥5,938~1個4日以内出荷から6日以内出荷複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)しますので、工事区域がはっきりと認識できます!! 時計用標準電波(福島・佐賀)を受信し、複数個の工事灯が同時に点滅します。 受信待機時は赤LED(横方向)のみが点滅します。 ニッケル水素電池を取り出し、専用充電器(別売)で充電することができます。仕様防滴構造、無日照時14日間点滅材質耐強化ポリカーボネートスイッチ充電用切替可寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×240×58使用電池ニッケル水素単3電池×2本点滅回数:60回/分視認距離約300
工事灯用乾電池N-480アダプター
トーグ安全工業(1件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881セット(10個)当日出荷3V工事灯用乾電池N'-480Cの後継となる製品です。寸法(Φ×高さH)(mm)45×240メーカー商品コード975126
ソーラー式フラッシュ警告灯 三脚付
グリーンクロス¥99,980税込¥109,9781セット6日以内出荷電池不要のソーラーバッテリータイプです。無日照で約10日間の使用が可能です。センターフラッシュにより昼夜間、雨霧でも視認性抜群です。昼・夜の輝度自動切替装置付です。三脚付です。用途夜間の工事現場などに。材質ポリカーボネート寸法(mm)全長889×幅166.8×Φ600(三脚H1200~1900)質量(kg)9LED使用数(個)赤80・青20・白(センターフラッシュ)4メーカー商品コード1109500402
回転灯・EDライト兼用単管取付用受皿
つくし工房¥3,998税込¥4,3981個当日出荷Φ48.6の単管パイプのタテにもヨコにも取り付け可能。寸法(mm)(長穴)63、(本体)120寸法(Φmm)(受皿)180、(長穴3ヶ所)6~8
ソーラーパンチ 太陽電池付LED点滅灯
つくし工房¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷太陽光をエネルギーに変えて夜間点滅する保安灯です。 カットコーンの上部に取り付けられます。点滅式。材質PE、ポリカーボネート質量(g)160電源ソーラーパネル動作(無日照)約13日間寸法(高さH×幅W)(mm)142×80蓄電池タイプニッケルカドミウム単4電池LED使用数(個)赤×2、青×1
コーンキャップ(カラーコーン用保安灯取付キャップ)グリーン
つくし工房¥799税込¥8791台4日以内出荷保安灯をカラーコーンに取り付ける際に使用します。 取付用ビス2本付。材質ポリプロピレン色グリーン質量(g)62内径(Φmm)(差込口)40寸法(幅W×高さH)(mm)100×190
『保安・工事灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 単管用セーフティライト
- チューブライト
- その他保安・工事灯用品
- コーン用セーフティライト