絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- キタムラ産業(15)
- トーグ安全工業(15)
- グリーンクロス(13)
- つくし工房(12)
- ブラスト興業(10)
- 仙台銘板(9)
- ユニット(8)
- KMネクスト(8)
- エスコ(7)
- 日動工業(6)
- ダンレックス(6)
- RS PRO(4)
- サンコー(三甲)(3)
- ミズケイ(3)
- CATEYE(キャットアイ)(3)
- ジェイウィン(J win)(3)
- TRUSCO(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「LED色」から絞り込む

スズラン灯
スズデン販売¥29,980~税込¥32,978~1巻6日以内出荷「割れない・つぶれない・劣化しない」をさらに進化させたトルク対応型のソケットです。標準ガードにアンダーガードをセットする事で、電球の落下を防ぐ事ができます。ビッグプロジェクトから身近な生活シーンまでワイドに対応します。用途工事現場の仮設照明やイベントなどの照明に種別幹線:VCT(600V)2.0□×2C口金E26
フラッシュマーカー ピンク
ユニット¥24,980税込¥27,4781箱(48本)3日以内出荷特殊ガラスビーズと蛍光顔料をチョーク材料に組み込むことにより、デジカメ等でフラッシュ撮影すると鮮やかにマーキング箇所が浮かび上がることを可能にした光るチョークです。夜間や暗所・逆光ではフラッシュやライトではっきり見えます。用途コンクリート、アスファルト、鋼材などのマーキングに。トラスコ品番426-6999材質本体:炭化カルシウム、石膏、ガラスビーズ長さ(mm)60色蛍光ピンク質量(g)403太さ(mm)11
フラッシュマーカー イエロー
ユニット¥24,980税込¥27,4781箱(48本)3日以内出荷特殊ガラスビーズと蛍光顔料をチョーク材料に組み込むことにより、デジカメ等でフラッシュ撮影すると鮮やかにマーキング箇所が浮かび上がることを可能にした光るチョークです。夜間や暗所・逆光ではフラッシュやライトではっきり見えます。用途コンクリート、アスファルト、鋼材などのマーキングに。トラスコ品番426-6995材質本体:炭化カルシウム、石膏、ガラスビーズ長さ(mm)60色蛍光黄質量(g)403太さ(mm)11
フラッシュマーカー ホワイト
ユニット¥24,980税込¥27,4781箱(48本)3日以内出荷特殊ガラスビーズと蛍光顔料をチョーク材料に組み込むことにより、デジカメ等でフラッシュ撮影すると鮮やかにマーキング箇所が浮かび上がることを可能にした光るチョークです。夜間や暗所・逆光ではフラッシュやライトではっきり見えます。用途コンクリート、アスファルト、鋼材などのマーキングに。トラスコ品番426-6996材質本体:炭化カルシウム、石膏、ガラスビーズ長さ(mm)60色白質量(g)403太さ(mm)11
エアロミニクルライト
スリーライク¥18,980税込¥20,8781台8日以内出荷前面に赤色LEDと青色LED、側面に赤色LEDを設置することで、広い角度から高い視認性を確保可能。 点滅発行に加え、左右両方のシェブロン(矢印)表示が可能。 直接置くだけでなく、コーンへの取り付けやマグネットによる車両などへの取り付けも可能。 風が吹いても倒れにくいエアースルー設計。仕様リフレクター:赤色Φ100mm×3枚(PC製)質量(kg)0.8照光方式赤青一斉/赤青交互/赤回転青点滅/左シェブロン/右シェブロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×63×270LED色赤色LED(3000mcd)×40個/青色LED(3000mcd)×4個点灯時間(時間)約20~30
クレインスター
セフテック¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷特殊レンズ設計のソーラー式工事灯。用途工事現場の注意喚起タイプソーラー寸法(幅W×高さH)(mm)67×128光源高輝度LED×2個使用電池ニッケル水素動作時間電源ON時に夜間のみ点灯、無日照動作日数:約7日間(1日15時間使用)バッテリー容量(mAh)800発光パターン交互点滅
マーカライトS-Xiao
セフテック¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷強くて大きい特殊LED光源を採用。用途工事現場の注意喚起厚さ(mm)51寸法(幅W×高さH)(mm)55×174使用電池ニッケル水素電池LED色赤/緑動作時間電源ON時に夜間の未連続点灯、無日照動作日数:約8日間(1日12時間使用)点滅数(回/分)120電球の種類LED(COB)発光パターン点滅
閃光灯レッド専用グリーントップ
グリーンクロス¥1,598税込¥1,7581個翌日出荷ソーラー式工事灯をコーンに取り付けるためのアダプターです。 ビューティ閃光灯やソーラーキング等40mmパイ以下の工事灯を取り付け可能になします。用途カラーコーンへの工事灯の設置にトラスコ品番216-7522材質ポリプロプレン寸法(mm)280×190径質量(g)70取付け方法コーン上部に取り付け可能アズワン品番64-6551-39
ソーラー式フラッシュ警告灯 充電器
グリーンクロス¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷ソーラー式フラッシュ警告灯専用充電器です。用途警告灯に。トラスコ品番783-8042材質/仕上プラスチック質量(kg)1電源AC100V
ソーラー式フラッシュ警告灯 本体のみ
グリーンクロス¥119,800税込¥131,7801台9日以内出荷電池不要のソーラーバッテリータイプです。 無日照で約10日間の使用が可能です。 センターフラッシュにより昼夜間、雨霧でも視認性抜群です。 昼・夜の輝度自動切替装置付きです。用途夜間の工事現場などに。 警告灯に。トラスコ品番783-8034材質/仕上ポリカーボネイト質量(kg)9色赤、青
ソーラー警告灯 充電器
グリーンクロス¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷電源はAC100Vです。 ソーラー式警告灯専用充電器です。用途警告灯。トラスコ品番783-8018材質/仕上プラスチック質量(kg)1
トワイライトミニ
グリーンクロス¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷薄暮時の安全を守る次世代保安灯になります。薄暮時に高輝度発光することで、視認性が落ちる時間帯の安全向上に役立ちます。電池残量が少なくなると自動で省電力モードに切り替わり、発光時間が延長されます。用途現場などのコーンに付けて使用します。寸法(mm)79.5×163質量(g)195LED色マルチカラー(赤/緑)動作時間無日照:約10日間(薄暮・夜間のみ発光)LED使用数(個)4メーカー商品コード1107120141発光パターン赤緑交互同時点滅
トワイライトテック
グリーンクロス¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷薄暮時の安全を守る次世代保安灯になります。薄暮時に高輝度発光することで、視認性が落ちる時間帯の安全向上に役立ちます。標準電波により製品が同期点滅します。電池残量が少なくなると自動で省電力モードに切り替わり、発光時間が延長されます。用途現場などのコーンに付けて使用します。寸法(mm)79.5×163質量(g)220LED色マルチカラー(赤/緑)動作時間無日照:約10日間(薄暮・夜間のみ発光)LED使用数(個)4メーカー商品コード1107120140発光パターン赤緑交互同時点滅
クレインスター ソーラー式工事灯
グリーンクロス¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷特殊レンズ設計により光を大きく見せ、遠方からの視認性アップ。コーンに設置したままでもコーンバーの着脱が可能です。用途夜間の工事灯として充電時間(時間)約15動作時間無日照90時間以上
ソーラーLEDピカライトチューブ
トーグ安全工業(1件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281個欠品中質量(kg)約1.3(ソーラー部含む)サイズΦ22mm×10mタイプLED24球、ソーラー電源ニッケル水素電池連続使用時間(時間)約50光源LED×24灯
デュアルコーンフラッシュ
グリーンクロス¥8,198税込¥9,0181本4日以内出荷工事灯では初のソーラー充電池と乾電池のハイブリッド仕様を採用。2.4G 同期仕様で日照時間の短くなる冬季やトンネル、日当たりの悪い山間部での使用にも対応しています。ソーラー用蓄電池 Ni-MH 電池が不足した場合、自動的に乾電池に切り替わります。Ni-MH 電池が充電されると乾電池から Ni-MH 電池に自動的に戻ります。用途工事灯仕様2.4G同期質量(g)320出力電圧(V)最大3.5(太陽電池)受信可能距離80m以内出力電流(mA)最大83(太陽電池)LED色2色LEDオレンジ/ブルー連続点灯時間Ni-MH電池:無日照で満充電より約70時間(上部)、アルカリ乾電池単2×3本:約180時間(上下)1200mAhの場合蓄電池電圧(V)2.4バッテリー容量(mAh)蓄電池電流:800mAhアズワン品番64-6551-46直径×高さ(mm)75×315メーカー商品コード1107160200
ソーラープリズムアイ (点滅同期)
グリーンクロス¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷コーンに付けたままコーンバー(内径Φ80mm)が設置可能です。無線のモジュールを使用しているので最大40M以内ならトンネルなどの電波の届かない場所でも同期点滅可能です。LEDが2灯ついており、360°どこからでも灯りが見え、視認性の高い仕様になっております。用途工事灯として仕様【同期システム】2.4GHz同期点滅式材質透明部分:PC/本体:PP寸法(mm)H156×74質量(g)160タイプソーラー式差込サイズ(Φmm)39.7充電時間(時間)【ソーラー】約14動作時間【無日照】約120時間通信距離(m)40(同期)
LEDストリームワン
トーグ安全工業¥179,800~税込¥197,780~1セット(10個)4日以内出荷路上設置もしくはマグネットを利用し車載用として使用できます。 台数無制限で連動する新開発の流動式視線誘導灯(乾電池式・充電式)です。防水防塵性、対衝撃性にとても優れており、米国の警察や消防、その他高速・国道パトロール会社で使用されています。(底面に強力マグネットを装備しています。) 傾斜角センサー内蔵(本体角度によって点滅するLEDが側面に上面と切り替わります。※指定も可能)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×108×28保証期間1年LED使用数(個)(側面)12灯、(上面)4灯設置位置(最大)約15m以内設置条件台数:制限なし
工事灯用乾電池N-480アダプター
トーグ安全工業(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181セット(10個)当日出荷3V工事灯用乾電池N'-480Cの後継となる製品です。寸法(Φ×高さH)(mm)45×240メーカー商品コード975126
ナガレ(ソーラー赤外線送受信工事灯)
トーグ安全工業¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷複数のナガレ工事灯が車の進行方向にストリーム表示(点滅)し誘導します。ストリームの点滅により、 運転手や通行人・車が道路の境界線や工事区域を容易に認識する事ができ安全性を確保し易くなります。 トンネル内でも使用が可能です。(無照時間内で使用可) 上り車線下り車線に使用できます(上下間の設置幅を10m以上離して下さい) ランダムに並べても赤外線放射方向表示の向きを合わせて設置すれば、ストリーム点滅します。 時計用標準電波(福島・佐賀)を使用しないので、停波したり、積乱雲や大きな建物の障害からの電波の乱れに対応します。 セフティコーン、セフティユーロコーンa、ロードリングコーンなどの穴開きコーンへ直接装着できます。仕様cds付:自動的に夜間点灯・昼間消灯、無日照時20日間点滅(1日12時間使用)、設置距離:(一部高速・一般道)5m、(高速)20m、防滴構造寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×65×167光源LED×8灯(赤)4灯/(緑)4灯使用電池ニッケル水素単3電池(2000mAh)×2本LED色赤/緑点滅視認距離300
マルピカ7ソーラー
トーグ安全工業¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ロングセラーの工事灯です!使用電池いらずのソーラー電源なので維持費が掛かりません!!仕様無日照時7日問点滅、ソーラーパネル×2枚、cds付:自動的に夜間点灯/昼間消灯スイッチ充電用切替可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×61×264光源高輝度LED×8個使用電池ニカド単3×2本
ソーラーLED警告灯
つくし工房¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷材質ポリカーボネート、PE質量(kg)1.3電源ソーラーパネル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×170×309機能昼夜輝度自動調整点灯方式回転点滅、ソーラー式動作(無日照)約6日間LED使用数(個)アンバー×24、青×6
セーフティフラッシュ ソーラー式発光マーカー
つくし工房¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷太陽光をエネルギーに変えて夜間点滅する保安灯です。 カットコーンの上部に取り付けられます。点滅式。材質ポリカーボネート質量(g)200電源ソーラーパネル動作(無日照)約10日間寸法(高さH×幅W)(mm)189×85蓄電池タイプニッケル水素単3電池2本LED使用数(個)赤×4
ダンブライトフラッシュ120用 単管用設置金具
つくし工房¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷ダンブライトフラッシュ等Φ40のものを、Φ50までの支柱に取り付け可能。 どのような角度にも思いのまま取り付けられます。
ダンブライトフラッシュ120(LED点滅灯)電池付セット
つくし工房¥3,998税込¥4,3981台4日以内出荷レンズ部の構造、及び仕上げ処理方法により輝度・明るさが大幅アップ。 360度(前・後方・側面)あらゆる方向からの視認性が高い。 防滴構造。夜間自動点滅装置付。単1電池2本付。 カットコーンの上部に取り付けられます。質量(g)470(電池込)電源単1電池2本電池寿命(通常使用で約)1日10時間使用で約1点灯方式全点滅寸法(高さH×幅W)(mm)270×120LED使用数(個)超高輝度×8視認距離300m以上
ソーラーキングミニ 本体のみ
ユニット¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷仕様無日照動作約14日材質PC、PP質量(g)170電源太陽電池寸法(幅W×高さH)(mm)79×163(差込部:Φ39.7)使用電池二次電池:ニッケル水素単3電池×2本
コーンライトⅡ
ジェイウィン(J win)¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷車両誘導のシェブロン表示が出来、より明確な事故処理・検問等の作業が行えます。どんなコーンにも上部に乗せるだけで使えます。色(LED)青、(リフレクター)白径(Φmm)(リフレクター)100/白色電源単3乾電池×4本(別売)寸法(Φ×高さH)(mm)(点灯部)100×225点灯方式一斉点滅、<、>LED青×18個アズワン品番64-6569-31点灯時間点滅発光 約38時間 発光 約54時間
シグナルスター用カエルカバー
CATEYE(キャットアイ)¥16,980税込¥18,6781箱(25個)4日以内出荷アニマルカバーの装着により、工事現場のイメージアップとなります。用途イメージアップ、注意喚起に。トラスコ品番819-6158材質ポリカーボネート色青取付ネジ締め固定(4箇所)質量(g)51寸法(幅W×高さH)(mm)117×99.9
シグナルスター
CATEYE(キャットアイ)¥6,698~税込¥7,368~1個ほか当日出荷から翌々日出荷同期点滅式工事灯です。拡散レンズを採用し、斜めからでも見え易く、注意喚起を促します。 防犯ロック付グリップを使用しています。裏・表区別なく使えます。夜間自動点滅機能が付いています。用途工事灯、視線誘導灯として。トラスコ品番819-6157材質レンズ:ポリカーボネート(クリア)本体:ABS(黒)寸法(幅W×高さH)(mm)89×177構造防滴バッテリーNi-MHニッケル水素電池(交換不可)充電時間(時間)(ソーラー)14連続点灯時間(時間)(90%充電で)約90
ソーラー君 カットコーン用取付アダプター付
ブラスト興業(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷から5日以内出荷ソーラー君:光センサー付で夜間自動点 大型LED:赤×4使用 中央に大型デリネーターを採用 万が一太陽電池が切れた場合車のライト等で反射 天候不良時は約5日間作動(1日8時間使用)
ソーラーマルチライトミニ
グリーンクロス¥26,980税込¥29,6781台6日以内出荷NETIS登録製品(KT-100078-V)です。 電池不要のソーラーバッテリータイプです。 無日照で約10日間の使用が可能です。仕様ソーラー式警告灯トラスコ品番854-7659質量(kg)1.3寸法(直径Φ×高さH)(mm)260×320LED使用数(個)赤30個、青緑10個
サンライトトップ
つくし工房¥7,798税込¥8,5781台4日以内出荷暗い場所でも横に倒すと、電源が自動でOFFになるので、蓄電池の劣化を防ぎます。 360度(前・後方・側面)あらゆる方向からの視認ができます。 太陽光をエネルギーに変えて夜間自動点滅します。仕様無日照動作:約10日間質量(g)270(電池込)タイプカラーコーン設置用電源ソーラーパネルLED赤6個蓄電池タイプニッケル水素単3電池2本
ビューティ閃光灯 本体のみ
グリーンクロス(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷コーンの先に取り付けて使用します。夜間目立つLEDを使用しています。LED使用で電池長持ちです。用途合図灯仕様LED赤8ヶ青緑2ヶ、防水、Φ1203V単Ⅰ×2ヶトラスコ品番783-7984
『保安・工事灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 単管用セーフティライト
- チューブライト
- その他保安・工事灯用品
- コーン用セーフティライト