カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(36)
- エム・あい(97)
- エスコ(56)
- 松下車輌産業(45)
- フジ(44)
- HARAX(ハラックス)(44)
- TRUSCO(39)
- ヨドノ(37)
- アルミス(25)
- カミマル(22)
- オオシマ(20)
- 浅香工業(17)
- 大阪タイユー(14)
- アルインコ(12)
- サカエ(12)
- タバタ(畜産)(12)
- 大有(タイユウ)(11)
- RAVENDO(10)
- 京町産業車輌(9)
- 大一産業(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: 運搬車輛機器

スクラップ台車
サカエ¥79,980税込¥87,9781個欠品中バラ物・鉄くず等の運搬・廃棄に便利です。台車を傾ける事でスムーズに廃棄をする事ができます。 積載部は全周溶接の為、油漏れがございません。用途工作機械横で。質量(kg)27色ダークグレー高さ(mm)674奥行(mm)800容量(L)100間口(mm)500積載荷重(kg)250キャスター125Φナイロンウレタン車(自在ストッパー付2個、固定2個)アズワン品番64-5308-71RoHS指令(10物質対応)対応
高圧ガスボンベ運搬車 10L用 1本積
松下車輌産業¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷全長(mm)1115質量(kg)6.5車輪径(Φmm)(固定)182、(自在)50タイプ1500L1本積全幅(mm)325
ロボッターネクスト
大阪タイユー¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)ドラム缶:430チャック高さh(mm)最低チャック(爪):830、最高チャック(爪):1340後輪(mm)Φ150ゴム2ケ
折りたたみ式ポータブルポニー
日本ベンリー(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801台6日以内出荷ポニーのモタレ部分が折りたたみ式になりました。 折りたたみツマミを引くだけで簡単に折りたためます。 ガラスの当たる面は底はゴム、背板はポリウレタンを貼ってあります。 強力なブレーキもついています。最大積載量(kg)200荷台寸法(幅)(mm)740寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×740×770荷台寸法(奥行)(mm)800ブレーキ/ストッパーあり
一輪車用PUノーパンクタイヤ(ウレタン)
佐藤ケミカル(9件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷質量(kg)2.11色(車輪)黄、(ホイール)灰車輪径(Φmm)約360材質(車輪)ポリウレタン車輪幅(mm)約80規格13"×3.00-8耐荷重(kg)120材質(シャフト)鉄シャフト寸法(mm)Φ16×170
プロパンボンベ用台車 PD-1
新富士バーナー¥31,980税込¥35,1781台当日出荷トラスコ品番851-3069材質アルミ質量(kg)4.3外形寸法(mm)970×470×540耐荷重(kg)10RoHS指令(10物質対応)対応タイヤ外径(mm)210
アルミ製折りたたみリアカー
アルインコ(3件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷コンパクトに折りたためるので収納場所に困りません。前後板やパイプを収納できるようになりました。もしもの時の緊急避難用として最適な1台です。仕様20インチノーパンクタイヤ装着トラスコ品番751-3666材質アルミニウム、ゴム、樹脂質量(kg)21タイプ折りたたみ式リアカー耐荷重(kg)180荷台寸法(mm)W600×D900荷台寸法(高さ)(mm)310ハンドル長さ(mm)870収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×970×750
円形ドラム台車
サカエ¥32,980~税込¥36,278~1台翌々日出荷200Lドラム缶用運搬台車です。固定キャスターと自在キャスターの組合せで直進走行を可能にしました。 耐油性に優れるナイロンウレタン車を採用!!色(本体)オレンジ
マルチ台車
フリーベアコーポレーション¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷荷物の量や形に合わせて3通りに変形。楽な体勢で安全に作業がおこなえます。本体はパイプ構造なので丈夫で軽量、持ち運びや収納も手軽です。トラスコ品番501-3704幅(mm)450全長(mm)1230質量(kg)19.8材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム耐荷重(kg)200荷台寸法(長さ)(mm)1100ハンドル高さ(mm)四輪時:790使用車輪(Φmm)固定:180自由:100特性軽量すくい板(mm)200×400
反転リフター
京町産業車輌¥199,800~税込¥219,780~1台5日以内出荷ペール缶(Φ280×360H)・一斗缶は兼用です。上げてまわせる一機能集中型。軽量・小回り、コストパフォーマンス抜群。ロック解除ボタンを押して、ハンドルを回すだけで投入作業ができます。ボタンを離せばその場で止まる安全設計。全長(mm)800全幅(mm)500最低位(mm)50脚長さ(mm)510(前脚)脚寸法内幅(mm)320(前脚)脚寸法外幅(mm)430(前脚)反転角度(°)180
トライアングルキャリー
エム・あい¥14,980~税込¥16,478~1台6日以内出荷アルマイト処理済アルミチャンネルとポリプロピレン製コーナーで一体成形され、ネジ込みキャスターを取り付けて作られた丸形容器用台車。正三角形の構造で円周の外にキャスターが取り付けられ、より一層安定性もよく、軽量で丈夫、サイズも豊富です。高さ内寸(mm)40特性軽量
折りたたみキャリーカート
HAC¥1,980税込¥2,1781台5日以内出荷広げるだけの簡単組立!!耐荷重約20キロなので、あなたのお荷物をしっかり運びます。固定に便利なゴムバンド付きで、しっかりホールディング!畳めばコンパクトのなるので、物置や車の荷台にも邪魔にならずに収納ができます!用途お買い物やキャンプ、ピクニックなどシーンを選ばずに大活躍!質量(g)約820耐荷重(kg)20寸法(cm)(本体組立時)24×30.5×89.5主材質アルミ・PP・ゴム・鉄
一輪車用ノーパンクタイヤ
アイモニカ¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷ウレタン芯なのでパンクせず、適当なクッション性があります。用途運搬一輪車用両ねじタイプのノーパンクタイヤです。寸法インチ:13×3.25
一輪車用タチホイル 片ネジ
金象¥4,998税込¥5,4981個当日出荷タイヤの原材料の配合を見直し、クッション性能・耐久性を大幅UP致しました用途一輪車の取り替え用車輪(タイヤ、チューブ、ホイルが一体)トラスコ品番690-6011材質車輪部 スチール・ゴムタイプ空気入りタイヤタイヤタイプ空気入りタイヤ車軸径(mm)Φ15車輪径D(Φmm)365タイヤ幅(mm)76
タフボーイ ボンベ運搬台車
HARAX(ハラックス)¥42,800税込¥47,0801台3日以内出荷直径23cm(7000L)1本に適合します。アルミ製ですから軽量で、取り回しや持ち運びに便利です。直径36cmのタイヤを使用していますから悪路での走行をらくにします。またタイヤはノーパンクのため空気漏れやパンクの心配がなく安心です。チェーンが2カ所ありますから安全です。用途ボンベの運搬適合適用容器:直径23cm(7000L)材質アルミ質量(kg)積載:80高さ(mm)1480サイズ(cm)本体:全高148×全幅52×奥行55耐荷重(kg)80本体質量(kg)10.6タイヤタイプノーパンクタイヤ(TR-13×3NDX)
台車_折りたたみ
サンワサプライ¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷非常に小回りのきく2輪の折りたたみキャリーです。 荷台部分を広げると、2輪キャスターが出てくる仕組みのキャリー。 閉じる時も片手で取っ手を倒すようにして荷台部分が閉じられるので、簡単折りたたみです。 本体重量も7kg以下で、大型キャスター(170mm)を採用しておりますので、安定感があります。 耐荷重も125kgまで対応しており、ペットボトルや缶ジュースなどのダース箱も積んで運べます。 握りやすい持ち手と固定できるボタン固定式で、荷物に合わせて長さを調整できます。 キャスター材質は、TPR素材を使用しており、静音で滑らかな動きをします。付属品ゴム紐1本(荷物の固定に使用)、コード長/約1.5m材質本体/スチール製(焼付塗装)、グリップ/EVA、キャスター/PP+TPR素材質量(kg)約6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)709×502×71フレーム色シルバー総耐荷重(kg)125有効内寸法(幅×奥行)(mm)収納部/484×350(荷台サイズ)
医療用運搬車 7000LX1本積み用
フジ¥55,980税込¥61,5781台4日以内出荷中段にも容器受けと固定チェーンを設けWチェーンWバンドにリニューアル。安全に配慮してストッパー付キャスターΦ65mmも新設しました。用途搭載可能容器:酸素7000L 1本積み質量(kg)12.5車輪径(Φmm)200×2個、65×2個高さ(mm)1210奥行(mm)950車輪ゴムタイヤ、ゴムキャスター(ストッパー付)車幅(mm)460
アルミ製折りたたみ式リヤカー
アルインコ(1件のレビュー)¥96,980税込¥106,6781台当日出荷簡単に組立て可能なアルミ製折りたたみ式リヤカーです。運搬作業時や緊急避難、災害用として最適な1台です。用途荷物運搬。防災緊急用として。トラスコ品番835-7837質量(kg)20.2耐荷重(kg)150均等荷重(kg)150荷台寸法(mm)900×600タイヤタイプ20インチノーパンクタイヤ折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)1020×370×750使用時寸法(mm)長さ1860×幅870×高さ6302018年トラスコ掲載ページ8 1152
スチールパイプ製二輪運搬車 CLM250LS
RAVENDO(4件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台翌日出荷250kgまでの重量物を運搬できます。2種類のすくい板を備えており長さ160mmに加えて、長さ520mmの貨物まで対応します。Φ250mm空気入りタイヤを採用しています。トラスコ品番836-7735材質本体:スチール、すくい板:スチール、タイヤ:ゴム質量(kg)142018年トラスコ掲載ページ8 1125![スチール三輪階段昇降機 KAISER[物流用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21458124-160218-02.jpg)
スチール三輪階段昇降機
KAISER[物流用品](5件のレビュー)¥58,980~税込¥64,878~1台翌日出荷連なる三輪のタイヤのうち1つが常に接地しているため、階段の上り下りが安定して行えます。(高さ200mm以下の段差に限る) 921129は、すくい面下部にハンドルが付いており、2人で作業する場合にも最適です。用途階段昇降時における荷物に移動に最適材質(本体)本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装
ドラム缶起こし器
大阪タイユー¥20,980税込¥23,0781個10日以内出荷ドラム缶用です。用途横倒しのドラム缶が起こせます仕様200Lスチールドラム缶専用トラスコ品番121-4457長さ(mm)1125幅(mm)330厚さ(mm)34
折りたたみ式リアカー
アルインコ(1件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801台翌日出荷ノーパンクタイヤを標準装備したスタンダードタイプのリアカー。トラスコ品番439-0121材質アルミ質量(kg)31.0耐荷重(kg)150荷台寸法(mm)800×1200×400荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)800タイヤタイプ20インチ、ノーパンクタイヤ折りたたみ時の寸法(全長×全幅×全高)(m)1.34×0.37×0.77
ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト 3輪型300kg
大阪タイユー¥179,800税込¥197,7801台10日以内出荷3輪タイプで路面状態が良い現場での作業に適します。最大荷重300kg以下での使用に最適です。仕様油圧式前輪:200mmジェンゴム2個、後輪:150mmジェンゴム1個足踏操作力:25kgトラスコ品番456-8451ストローク(mm)430全長(mm)1065全幅(mm)845全高(mm)1050前輪内幅WI(mm)655
ドラム缶カッター(200Lスチールドラム用)
大阪タイユー¥99,980~税込¥109,978~1個当日出荷から5日以内出荷ドラム缶の天フタを切って開けることができます。JIS規格の200L 鋼製クローズドラム用です。全長(mm)575高さ(mm)150横(mm)150
ロボッター
大阪タイユー¥189,800~税込¥208,780~1台翌々日出荷から20日以内出荷大幅な軽量化を実現したことでドラム缶の運搬がさらに軽快に行えます。パレットや台上にあるドラム缶をとる場合、チャック早送りレバーを引き上げればそのままドラム缶をチャックでき、スピーディーに作業が行えます。クローズタイプの樹脂ドラムもチャック出来ます。ストローク(mm)290(ドラム缶)操作足踏操作力:26kgチャック高さh(mm)830~1200最大リフト時全高H1(mm)1390リフト量(mm)足踏1回:21
ダンプグリップ 1セット2個入
アラオ¥6,798税込¥7,4781セット(2個)5日以内出荷一輪台車使用時の荷降ろしによる腰・手首の負担を軽減します。持ち方を変えずに荷降ろしが可能です。手締めによる簡単に取り付け。取り外す際も工具不要です。サビに強く長持ちするステンレス製です。用途一輪台車使用時の荷降ろしによる腰・手首の負担の軽減に。質量(kg)1対応径(Φmm)29~32
2切 SB型一輪車 エアータイヤ
関越工業¥9,398税込¥10,3381台4日以内出荷スチール製で、フレームとバケットは差込ボルト止め構造です。軽量タイプ。エアータイヤ付。用途土木・建設・農業・園芸・水産・漁業等に。仕様積載量(kg):80厚さ(mm)バケット:0.7寸法(mm)バケット(前幅×後幅×長さ×深さ):685×600×775×160内容積(L)積載:55
発熱ユニット
JAPPY¥8,998税込¥9,8981セット翌々日出荷温度は3段階に調節可能。軽くてしなやかなスムース素材。瞬時に発熱。センサー機能で設定温度をキープ。最長約11時間使用可能(RD9590PJ-JP使用時)端子USB端子(Type-A)連続動作時間最長11時間(RD9590PJ-JP使用時)
ノーパンクタイヤ 10×3
アルミス¥11,980税込¥13,1781箱(6個)翌々日出荷材質プラスチックホイール質量(kg)0.9車輪径(Φmm)260車輪幅(mm)72ボス幅(mm)55車軸径(mm)20
2.50-4ノーパンクタイヤ
アルミス¥5,198~税込¥5,718~1本ほか翌々日出荷材質プラスチックホイール質量(kg)0.9車輪径(Φmm)212車輪幅(mm)60ボス幅(mm)77車軸径(mm)20
12インチノーパンクタイヤ
アルミス¥7,898~税込¥8,688~1本ほか翌々日出荷材質プラスチックホイール質量(kg)0.6車輪径(Φmm)295車輪幅(mm)45ボス幅(mm)62車軸径(mm)20
折り畳みキャリーカート 50L ブラック 9000 (折り畳みサイズ)幅415×奥行115×高さ420
CRECOTE¥9,398税込¥10,3381個5日以内出荷荷物が多くなりがちなアウトドアやキャンプでも頼れる折りたたみ式キャリーカート。使用時サイズは幅480×奥行420×高さ920mmで、大容量の荷物にも対応可能。耐荷重は最大40kgまで対応しており、重たいギアもしっかり運べます。8輪仕様で安定感があり、特に後輪には6輪構造を採用しているため、階段や段差のある道もスムーズに移動可能。蓋付きなので荷物を守りながら、ちょっとした椅子代わりにも。使わないときは折りたたんでコンパクト(幅415×奥行115×高さ420mm)に収納でき、車載にも便利です用途耐荷重40kg&階段も登れる!折りたたみ式キャリーで荷物運びも座るのもこれ1台色ブラック耐荷重(kg)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(折り畳みサイズ)415×115×420組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×420×920






















![[EA520DB-1用] 車輪(ノーパンクタイヤ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64727907-210510-02.jpg)






![スチール三輪階段昇降機 KAISER[物流用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21458124-160218-02.jpg)