絞り込み
ねじの呼び
車輪径(Φmm)
ストッパー
取付高(mm)
59・60・67・68・69・74・85・89・95・96・97・103・104・107・115・126・138・152・173・196・取付高(mm)をもっと見る
許容荷重(daN)
20・25・30・35・39.2・40・49・50・58.8・60・70・78.4・80・98・100・120・130・140・150・160・許容荷重(daN)をもっと見る
金具仕上
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
車輪幅(mm)
14・17・18・20・21・25・26・27・28・30・32・35・38・40・41.5・44・46・48・49・85・車輪幅(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・東海キャスター・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・エスコ・ナンシン・RS PRO・ワコーパレット・東信製作所・TRUSCO・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・サカエ・東正車輛・LAMP(スガツネ工業)・栃木屋・東京パーツセンター・東海・SAMSONG・ハーフェレ・テンテキャスター・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
929件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • ダストカバー付 双輪キャスター Φ75 自在ストッパー付 ネジ式 CF075Nシリーズ 東海キャスター

    ダストカバー付 双輪キャスター Φ75 自在ストッパー付 ネジ式 CF075Nシリーズ

    東海キャスター
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    ダストカバーの効果により長期メンテナンス不要。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):48●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):14●自在式ストッパー付●ネジ式●材質・仕上:車輪/エラストマーアズワン品番65-8881-51
  • ダストカバー付 双輪キャスター Φ75 自在 ネジ式 CF075Nシリーズ 東海キャスター

    ダストカバー付 双輪キャスター Φ75 自在 ネジ式 CF075Nシリーズ

    東海キャスター
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    ダストカバーの効果により長期メンテナンス不要。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):48●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):14●自在式●ネジ式●材質・仕上:車輪/エラストマーアズワン品番65-8881-50
  • 双輪キャスター Φ60 自在 ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター Φ60 自在 ネジ式

    東海キャスター
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):68.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):14●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8728-67
  • 双輪キャスター Φ60 FW060シリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ60 FW060シリーズ

    東海キャスター
    979税込1,077
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • 75mm キャスター 自在金具付・低床重荷重 エスコ

    75mm キャスター 自在金具付・低床重荷重

    エスコ
    5,840税込6,424
    1個
    翌日出荷
    ベアリング入。取付高の低さと重荷重の要求を満たした低床式重荷重用キャスターです。重量物で安定を求められる大型機械や重量物運搬用に適しています。
    仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):75×40●耐荷重(kg):300●材質:金具:スチール(黒色三価クロム化成処理)、車輪:ナイロン●全高(mm):100●穴径(P):8.8mm●取付寸法(X×Y):63×63mm●取付座(A×B):82×82mm●偏心(E):23mm●旋回半径:63mm
  • 40mm キャスター 自在金具付 エスコ

    40mm キャスター 自在金具付

    エスコ
    520税込572
    1個
    翌日出荷
    樹脂製ハウジング・ホイールを採用しており、錆の心配がありません。スムーズで安定した走行・旋回性能。ホイールと軸心周辺の溝にグリースを充填させ、その上から金属のキャップをかぶせています。樹脂と金属との接触により摩擦抵抗が少なく、回転がスムーズです。
    仕様●仕様:自在(ストッパー無)●車輪径×幅(mm):Φ40×19●耐荷重(kg):20●全高:60mm●穴径:4.5mm●材質:車輪:ポリウレタンホイール:6ナイロン筐体:ポリプロピレン・6ナイロン
  • キャスター 河村電器産業

    キャスター

    河村電器産業
    31,980税込35,178
    1個
    33日以内出荷
    仕様仕様:鋼板 表明:溶融亜鉛メッキアズワン品番65-2934-08
  • ねじ込み式キャスターSTシリーズ(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在 ユーエイキャスター

    ねじ込み式キャスターSTシリーズ(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在

    ユーエイキャスター
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
    用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3131材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)126ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)500許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ウレタン車輪

    ユーエイキャスター
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
    用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3305材質金具:ステンレス、車輪:ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)26ねじピッチ(mm)2取付高H(mm)97ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)700許容荷重(daN)70車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 双輪キャスター エコ ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター エコ ネジ式

    東海キャスター
    579税込637
    1個
    12日以内出荷
    分解可能!地球にやさしいeシリーズ
    材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマータイプネジ式寸法H(mm)57.5寸法D(mm)50寸法C(mm)17寸法W(mm)49ストッパーなし寸法C1(mm)42寸法C2(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • ねじ込み式込みボールキャスター(ウレタン車) TRUSCO

    ねじ込み式込みボールキャスター(ウレタン車)

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    旋回半径が小さく小回りを必要とする製品に適したボールキャスターです。埃・髪の毛の入りにくい防塵構造です。ストッパーには窓があり色で確認できます。(品番:TDBS)
    用途事務機器や家具、運搬車や軽量ラック等、幅広い用途に。理美容ワゴン・エステサロン機器・店舗什器等材質金具:亜鉛ダイカスト、車輪:ウレタン(ブラック)車輪幅(mm)11取付高H(mm)70軸長L(mm)15許容荷重(daN)40車輪径D(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込み式重荷重用低床型 双輪キャスターダブルベアリング ナイロン車 TRUSCO

    ねじ込み式重荷重用低床型 双輪キャスターダブルベアリング ナイロン車

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    低床式重荷重用双輪キャスターです。双輪ならではの安定感があり、ダブルベアリング仕様で旋回もスムーズです。
    用途機械装置。音響機材。なかなか動かせない機械や箱物に車輪幅(mm)106取付高H(mm)81軸長L(mm)25許容荷重(daN)300車輪径D(Φmm)66RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスター ねじ込み型 M12×14 LTシリーズ ユーエイキャスター

    キャスター ねじ込み型 M12×14 LTシリーズ

    ユーエイキャスター
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロ仕上(金具)ストッパーアズワン品番3-9712-05
  • キャスター ねじ込み型 M12×35 STシリーズ ユーエイキャスター

    キャスター ねじ込み型 M12×35 STシリーズ

    ユーエイキャスター
    939税込1,033
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロ仕上(金具)
  • キャスター ねじ込み型 M16×40 STシリーズ ユーエイキャスター

    キャスター ねじ込み型 M16×40 STシリーズ

    ユーエイキャスター
    789税込868
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • キャスター ねじ込み型 M12×14 LTシリーズ ユーエイキャスター

    キャスター ねじ込み型 M12×14 LTシリーズ

    ユーエイキャスター
    639税込703
    1個
    6日以内出荷
    形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロピッチ/山(mm)1.25ねじ径M12六角対辺(mm)19ねじ寸法T(mm)14材質(金具)スチール材質(ホイール)ナイロンキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ハンマーキャスター(オールステンレス)320SA ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター(オールステンレス)320SA

    ハンマーキャスター
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製。 取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
    形状自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.429G-N旋回半径(mm)67取付高H(mm)97軸長L(mm)40偏芯E(mm)28ねじ寸法TM16×2.0キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
  • 重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキなし ハーフェレ

    重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキなし

    ハーフェレ
    2,998税込3,298
    1個
    23日以内出荷
    車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
    用途家具の移動材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム取付ネジ込みピン材質(車輪)プラスチック (PA)金具仕上亜鉛メッキ仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレーストッパーなし車輪タイプ単輪
  • 車輪密閉キャスター 耐荷重75kg ハーフェレ

    車輪密閉キャスター 耐荷重75kg

    ハーフェレ
    589税込648
    1個
    23日以内出荷
    車輪の見えないデザインキャスターです。
    用途家具の移動仕様旋回タイプ、車輪面 ハード材質本体と車輪:プラスチック取付ネジ込みピン高さ(mm)40材質(車輪)プラスチック軸長(mm)12仕上耐荷重(kg/個)75
  • 双輪キャスター 旋回タイプブレーキなし フード付 ハーフェレ

    双輪キャスター 旋回タイプブレーキなし フード付

    ハーフェレ
    1,398税込1,538
    1セット(4個)
    23日以内出荷
    家具用のデザイン性の高いキャスターです。
    用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキなし、フード付、車輪面 ハード材質本体と車輪:プラスチック取付ネジ込みピン材質(車輪)プラスチック軸長(mm)15仕上フード:黒、車輪:黒
  • 双輪キャスター 旋回タイプブレーキなし フードなし ハーフェレ

    双輪キャスター 旋回タイプブレーキなし フードなし

    ハーフェレ
    989税込1,088
    1セット(4個)
    23日以内出荷
    家具用のデザイン性の高いキャスターです。
    用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキなし、フードなし、車輪面 ハード材質本体と車輪:プラスチック取付平付プレート材質(車輪)プラスチック軸長(mm)15仕上車輪:黒耐荷重(kg/個)約35
  • 家具用デザインキャスター 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキなし ハーフェレ

    家具用デザインキャスター 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキなし

    ハーフェレ
    2,998税込3,298
    1個
    23日以内出荷
    家具用のデザイン性の高いキャスターです。
    用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト材質本体:亜鉛合金、車輪:プラスチック取付ネジ込みピン高さ(mm)67材質(車輪)プラスチック軸長(mm)15仕上本体:クロームメッキ、車輪:ダークグレー耐荷重(kg/個)50
  • ねじ込みキャスター ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスター

    ユーエイキャスター
    599税込659
    1個
    当日出荷
    走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです 耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています
    トラスコ品番809-3158材質(車輪)ナイロン
  • Twist 双輪クレンリネスキャスター LAMP(スガツネ工業)

    Twist 双輪クレンリネスキャスター

    LAMP(スガツネ工業)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    凹凸の少ない形状で清掃のしやすいキャスターです。旋回部と車輪部にベアリングを使用しているため、動きがスムーズで走行音が静かです。
    用途病院のベッド、医療機器、リハビリ機器、ナースカート、オフィス、家具、食品など仕様ブレーキなし質量(g)712RoHS指令(10物質対応)対応
  • デザインキャスター ライトグレー130径 東海

    デザインキャスター ライトグレー130径

    東海
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    新世代キャスターですっきりとしたデザインです。
    用途医療機器やカート用ワゴンとして仕様デザインキャスターライトグレー130径材質6ナイロンエラストマー
  • タストカバー付キャスター75径 東海

    タストカバー付キャスター75径

    東海
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    ダストカバー付で防塵機能があります。
    用途理美容室やトリミング用キャスターとして仕様タストカバー付キャスター75径トラスコ品番176-6327材質6ナイロンエラストマー質量(g)201.4
  • エラストマー車輪 75径 ステンレス 東海

    エラストマー車輪 75径 ステンレス

    東海
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    エラストマー車輪のスタンダードです。
    用途医療機器やカート用ワゴンとして仕様エラストマー車輪75径ステンレストラスコ品番176-6394材質6ナイロンエラストマー質量(g)272.1
  • ねじ込み式メディカル機器キャスター(エラストマー車)自在 SAMSONG

    ねじ込み式メディカル機器キャスター(エラストマー車)自在

    SAMSONG
    759税込835
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)32表面処理(金具)三価亜鉛メッキ軸長L(mm)25材質(金具)スチール
  • ねじ込み式プラスチックキャスター(エラストマー車)自在 SAMSONG

    ねじ込み式プラスチックキャスター(エラストマー車)自在

    SAMSONG
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-3183質量(g)380材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)1.75材質(金具)ナイロン樹脂、ステンレス
  • ねじ込み式キャスター(エラストマー車) SAMSONG

    ねじ込み式キャスター(エラストマー車)

    SAMSONG
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-3186質量(g)540材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)25表面処理(金具)三価亜鉛メッキ軸長L(mm)25材質(金具)スチール
  • 高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)自在 テンテキャスター

    高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)自在

    テンテキャスター
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    グレー材質(本体)樹脂製材質(車輪)ポリウレタン
  • フットマスター レベリングキャスター GDRシリーズ 自在車ねじ込み式 ユーエイキャスター

    フットマスター レベリングキャスター GDRシリーズ 自在車ねじ込み式

    ユーエイキャスター
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
    ボルト径寸法(Φmm)6表面処理粉体塗装旋回半径(mm)81RoHS指令(10物質対応)対応ボルトピッチ径(Φmm)2
  • フットマスター レベリングキャスター GDシリーズ 自在車ねじ込み式 ユーエイキャスター

    フットマスター レベリングキャスター GDシリーズ 自在車ねじ込み式

    ユーエイキャスター
    8,498税込9,348
    1個
    8日以内出荷
    機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
    車輪幅(mm)30ボルト径寸法(Φmm)8表面処理粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応ナット対辺(mm)65ボルトピッチ径(Φmm)2
  • EAシリーズ ねじ込み ゴムB車 ハンマーキャスター

    EAシリーズ ねじ込み ゴムB車

    ハンマーキャスター
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。医療用ベッドや医療機器、また作業台脚部など幅広い環境で使用されています。
    材質金具:スチール、表面処理:クロムメッキ仕上げ、車輪:ナイロンホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)2018年トラスコ掲載ページ2 0708
  • 木製双輪キャスター 50Nタイプ(プレート取付) 東信製作所

    木製双輪キャスター 50Nタイプ(プレート取付)

    東信製作所
    3,500税込3,850
    1個
    8日以内出荷
    家具や装飾什器などインテリアにぴったりの木製双輪キャスター。自然の風合いを生かすため車輪に天然木を使用しております。
    車輪幅(mm)61取付穴ピッチb(mm)26×26偏芯C(mm)19旋回半径A(mm)49取付穴径P(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)38×38
  • 木製双輪キャスター 50Nタイプ(ボルト取付) 東信製作所

    木製双輪キャスター 50Nタイプ(ボルト取付)

    東信製作所
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    家具や装飾什器などインテリアにぴったりの木製双輪キャスター。自然の風合いを生かすため車輪に天然木を使用しております。
    車輪幅(mm)61偏芯C(mm)19旋回半径A(mm)49平径(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • デザイン双輪キャスター「Kelly」 SAMSONG

    デザイン双輪キャスター「Kelly」

    SAMSONG
    869税込956
    1個
    当日出荷
    医療機器に適したキャスターです。
    材質金具:スチール、車輪:ナイロン+ポリウレタン軸長L(mm)16
  • 静シリーズ ねじ込み PPホイールエラストマー巻B車 ハンマーキャスター

    静シリーズ ねじ込み PPホイールエラストマー巻B車

    ハンマーキャスター
    869税込956
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様自在式
  • デザインキャスター ナンシン

    デザインキャスター

    ナンシン
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン軸長(mm)15ナット対辺(mm)17
  • ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ウレタン車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ウレタン車輪)

    ユーエイキャスター
    2,698税込2,968
    1個
    12日以内出荷
    優れた耐水性を発揮する水周りに優れたキャスター
    質量(g)385材質(車輪)ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応

ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

ストッパーなしねじ込み式キャスター