絞り込み
ねじの呼び
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
59・60・67・68・69・74・85・89・95・96・97・103・104・107・115・126・138・152・173・196・取付高(mm)をもっと見る
許容荷重(daN)
20・25・30・35・39.2・40・49・50・58.8・60・70・78.4・80・98・100・120・130・140・150・160・許容荷重(daN)をもっと見る
金具仕上
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
車輪幅(mm)
14・17・18・20・21・25・26・27・28・30・32・35・38・40・41.5・44・46・48・49・85・車輪幅(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- 東海キャスター(348)
- ハンマーキャスター(165)
- ユーエイキャスター(117)
- エスコ(46)
- ナンシン(45)
- RS PRO(28)
- ワコーパレット(22)
- 東信製作所(21)
- TRUSCO(19)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(16)
- サカエ(15)
- 東正車輛(10)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- 栃木屋(8)
- 東京パーツセンター(8)
- 東海(7)
- SAMSONG(5)
- ハーフェレ(5)
- テンテキャスター(5)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・東海キャスター・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・エスコ・ナンシン・RS PRO・ワコーパレット・東信製作所・TRUSCO・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・サカエ・東正車輛・LAMP(スガツネ工業)・栃木屋・東京パーツセンター・東海・SAMSONG・ハーフェレ・テンテキャスター・ブランドをもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む

ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪)
ユーエイキャスター¥2,598税込¥2,8581個14日以内出荷優れた耐水性を発揮する水周りに優れたキャスター質量(g)505材質(車輪)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ナイロン車輪)
ユーエイキャスター¥2,198税込¥2,4181個12日以内出荷優れた耐水性を発揮する水周りに優れたキャスター質量(g)350材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(導電ゴム車輪)
ユーエイキャスター¥1,098~税込¥1,208~1個11日以内出荷から12日以内出荷ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター材質(車輪)導電ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(黒ナイロン車輪)
ユーエイキャスター¥599~税込¥659~1個当日出荷から15日以内出荷ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター材質(車輪)黒ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式 ET型自在車(ダブルベアリング)(ウレタン車輪)
ユーエイキャスター¥1,598~税込¥1,758~1個7日以内出荷から14日以内出荷軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター荷重種別軽荷重質量(g)605材質(車輪)ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
サイレントスムースキャスターⅡ ネジ込式MC車輪付 ユニクロ自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥6,198~税込¥6,818~1個7日以内出荷従来の低床重荷重用キャスター<単輪>に比べ、旋回性能大幅アップ、始動抵抗が大幅ダウン。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 自在と固定は同じ取付ピッチです。 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車荷重種別重荷重
低床重荷重用キャスター ネジ込式MC車輪付ユニクロ自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥4,698~税込¥5,168~1個7日以内出荷自在旋回部の表面は焼入れ処理により強化しているので、長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 車輪は耐油性のYN(ナイロン6)車輪です。用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 専用アジャスターフット荷重種別重荷重
PCカラーキャスターねじ込み式
WAKI(和気産業)¥499税込¥5491個5日以内出荷軽量物の移動や搬送を容易にする目的で各種機器などに取り付けて使用。寸法(mm)60色黒穴径(Φmm)8.5車輪タイプ双輪
60mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ)
エスコ¥680税込¥7481個翌日出荷仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプエスコ品番EA986TA-260材質本体、車輪:ナイロン質量(g)122車輪幅(mm)(W/W')46/10軸長L(mm)15偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)47平径P(mm)17
50mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ)
エスコ¥620税込¥6821個翌日出荷仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプエスコ品番EA986TA-250材質本体、車輪:ナイロン質量(g)104車輪幅(mm)(W/W')45.5/9軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)39平径P(mm)14
100mm キャスター(自在・微音・ねじ・前ブレーキ)
エスコ¥2,680税込¥2,9481個4日以内出荷仕様自在(前ストッパー付)、ベアリング入エスコ品番EA986PT-191材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)27軸長(mm)25特性静音
100mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)
エスコ¥1,620税込¥1,7821個翌日出荷仕様自在(ストッパー付)エスコ品番EA986PT-135材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)25耐荷重(kg)50
75mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)
エスコ¥990税込¥1,0891個翌日出荷仕様自在(ストッパー付)エスコ品番EA986PT-134材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)20軸長(mm)25
65mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)
エスコ¥920税込¥1,0121個翌日出荷仕様自在(ストッパー付)エスコ品番EA986PT-133材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)20耐荷重(kg)35
50mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)
エスコ¥495税込¥5451個翌日出荷仕様自在(ストッパー付)エスコ品番EA986PT-132材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)20耐荷重(kg)35
40mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)
エスコ¥430税込¥4731個翌日出荷仕様自在(ストッパー付)エスコ品番EA986PT-131材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)18耐荷重(kg)30
100mm/M12 キャスター(自在金具・ねじ式)
エスコ¥4,590税込¥5,0491個翌日出荷仕様自在(ブレーキ無)、プレーンベアリングエスコ品番EA986HV-3材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6質量(kg)0.516車輪幅(mm)32軸長(mm)20全高(mm)133耐熱温度(℃)-25/80
50mm/M12 キャスター(自在金具・ねじ式)
エスコ¥8,040税込¥8,8441個翌日出荷仕様自在ストッパー無、ボールベアリングエスコ品番EA986HT-32車輪幅(mm)33耐荷重(kg)150耐熱温度(℃)-25/70![[EA954FB-50-55用]キャスター(4個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50687263-180222-02.jpg)
[EA954FB-50-55用]キャスター(4個)
エスコ¥1,420税込¥1,5621個翌日出荷エスコ品番EA954FB-60セット内容キャスター(ストッパー付き)×2個、キャスター(ストッパー無し)×2個、スパナ×1本
引き出し式収納ケース用キャスター(4個)
エスコ¥1,050税込¥1,1551個翌日出荷EA506L-31~-43、EA506L-11A~-12B、-31A~-38BA、-41~-43用。エスコ品番EA506L-50材質ポリプロピレン・スチール寸法(mm)39×49×68質量(g)(全部まとめて)130
低床式双輪キャスター
栃木屋¥1,698~税込¥1,868~1個7日以内出荷から16日以内出荷取付高が低く、旋回半径も少なくてすむキャスターです。用途大型OA機器・測定器等RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
超重量用ボルト型
栃木屋¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷から8日以内出荷高荷重用のキャスターです。ボルト型の為、取付面積が少ない機器にも固定できます。用途産業機器・台車等材質ADC、S45C、PA荷重種別高荷重部品名称本体、主軸、車輪表面処理塗装(黒)、3価クロメート(黒)、グレーRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
アシスト双輪キャスター
栃木屋¥8,798税込¥9,6781個10日以内出荷ストッパー機能を本体に組み込ませた事によりワイヤー等で引っぱり、フリー、ストップが簡単に手元でできるキャスターです。本体が樹脂(ナイロン)のため、金属と違い走行時の騒音が大幅に低減します。床を傷つけないエラストマー車輪を採用しています。介護医療関係に適しています。用途医療機器・OA機器・各種ワゴン等材質PA、エラストマー質量(g)328部品名称本体、車輪(内輪)、車輪(外輪)表面処理ライトグレー、グレーRoHS指令(10物質対応)対応特性静音車輪タイプ双輪
キャスタ(C7シリーズ)
イマオコーポレーション¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷ストッパーは、ホイールの回転のみをロックします。材質(車輪)加硫ゴム(非移行性)・グレーストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ブラックキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式静音エラストマーキャスター 自在
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷走行音が静かで、床にスリップ痕がつきません。 運搬用のワゴンやラックに最適なねじ込み式キャスターです 屋内で使用するのに適した静音キャスターです。仕様自在式、プレート式材質金具:スチール、車輪:静音エラストマーねじピッチ(mm)2特性静音車輪タイプ単輪
デザインキャスター TWIN WHEELシリーズ
岡本工機(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷から6日以内出荷操作性の良いブレーキペダルデザイン 一般的な双輪キャスターに比べて大きなフットブレーキを採用したことにより、ブレーキの操作性を向上させました。軽い踏み込みで確実に車輪、又は車輪及び旋回をロックすることが可能です。 静かな走行性能 走行抵抗・始動抵抗を低く抑えたグレーウレタン車輪を採用。一般のキャスターよりも静かでスムースな走行を可能にしました。走行跡が残りにくく、床面を傷つけないよう配慮がなされています。材質(車輪)グレーウレタン本体ポリアミド樹脂特性静音寸法Nb(mm)17キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
デザインキャスター SINGLE WHEELシリーズ
岡本工機¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から6日以内出荷操作性の良いブレーキペダルデザイン。大きなフットブレーキを採用したことにより、ブレーキの操作性を向上させました。軽い踏み込みで確実に車輪及び旋回をロックすることができます。 静かな走行性能。走行性能・始動抵抗低く抑えたグレーゴム車輪を採用。一般のキャスターよりも静かでスムース走行を可能にしました。走行跡が残りにくく、床面を傷つけないように配慮がなされています。材質(車輪)グレーゴム車輪幅(mm)31.5本体アルミダイカスト偏心E(mm)35寸法F(Φmm)57特性静音寸法Nb(mm)41キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用双輪キャスター(ボルトタイプ)
東信製作所¥8,398~税込¥9,238~1個5日以内出荷材質(主軸)S45C、(レバー)PA6+GF荷重種別重荷重材質(本体)PA6+GF材質(車輪)PA6+GF寸法L(mm)25寸法H(mm)81ベアリング(旋回部)スラストベアリング、ニードルベアリング、(車輪)ラジアルダブルベアリング寸法F(mm)62寸法S(mm)23寸法C(mm)25寸法W(mm)106ストッパーなし寸法W1(mm)23旋回半径A(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応寸法G(°)65キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
樹脂キャスター
ユーエイキャスター¥3,698税込¥4,0681個20日以内出荷長さ(mm)14材質(車輪)ウレタン車車輪幅(mm)25金具仕上ステンレス対辺(mm)21ストッパーダブルストッパー付偏芯E(mm)30旋回半径R(mm)83RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
自在キャスター ナイロン SUS-ST型
ユーエイキャスター¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から14日以内出荷軽荷重用として主に運搬台車や、その他一般産業用に数多く使用されています。金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。仕様ねじ込み式、ダブルベアリング、ステンレス金具荷重種別軽荷重材質(車輪)ナイロン車金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
低床重荷重用双輪キャスター 自在 75径 MCD車輪 三価クロメート
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷トラスコ品番112-9391軸径(Φmm)10荷重種別重荷重材質(車輪)導電性MCナイロンリム幅(mm)18.5×2取付穴(mm)10.5X21ストッパーなし取付座(mm)100×100取付ピッチ(mm)63×63~78×78車輪取付幅(mm)43偏心(mm)25キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
ゴールドキャスターEA(ウレタン車B入)
東正車輛¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷材質スチール軸径(Φmm)8形状ネジ込式荷重種別軽荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)タイプ軽荷重車輪幅(mm)27キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターEA(ナイロン車輪)
東正車輛¥399~税込¥439~1個5日以内出荷材質スチール形状ネジ込式荷重種別軽荷重材質(車輪)ナイロンタイプ軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターSA(ナイロン車輪B入)
東正車輛¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷材質スチール軸径(Φmm)12形状ネジ込式荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ナイロン(ベアリング入り)タイプ中軽荷重ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターSA(ゴム車輪B入)
東正車輛¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷材質スチール軸径(Φmm)12形状ネジ込式荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)タイプ中軽荷重ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターSA(ウレタン車輪)
東正車輛(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷材質スチール軸径(Φmm)8形状ネジ込式荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ウレタンタイプ中軽荷重車輪幅(mm)25キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
『ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなしねじ込み式キャスター
- ストッパーありねじ込み式キャスター






















![[EA954FB-50-55用]キャスター(4個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50687263-180222-02.jpg)