絞り込み
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付高(mm)
許容荷重(daN)
ストッパー
あり・なし
車輪幅(mm)
20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・48・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
車輪タイプ
ボール車輪・単輪・双輪・空気入り
ブランド
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・エスコ・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ヨドノ・TRUSCO・ナンシン・ウカイ(岐阜産研工業)・RS PRO・LAMP(スガツネ工業)・イノアック・SAMSONG・サカエ・栃木屋・東北車輌・イマオコーポレーション・ワコーパレット・東正車輛・テンテキャスター・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,931件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
  • サカエオリジナルキャスター 75Φナイロン車(固定プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 75Φナイロン車(固定プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    429税込472
    1個
    翌日出荷
    耐薬品性、耐摩耗性に優れ軽量です。
    形状固定車許容荷重(kg)50車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)21取付高(mm)92金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)70×42ストッパーあり取付ピッチX×Y(mm)56×28取付穴径P(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ固定プレート式キャスター
  • サカエオリジナルキャスター ナイロンウレタン車(自在プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ナイロンウレタン車(自在プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    919税込1,011
    1個
    翌日出荷
    スタンダードなキャスターです。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。
    形状自在車材質(車輪)ナイロンウレタン金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
  • サカエオリジナルキャスター 75Φエラストマー車(固定プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 75Φエラストマー車(固定プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    399税込439
    1個
    翌日出荷
    床面への汚れがつきにくく、弾性、耐水性、対候性、耐薬品性に優れます。
    形状固定車許容荷重(kg)30車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)21取付高(mm)92金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)70×42ストッパーなし取付ピッチX×Y(mm)56×28取付穴径P(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ固定プレート式キャスター
  • サカエオリジナルキャスター ナイロンウレタン車(自在プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ナイロンウレタン車(自在プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    979税込1,077
    1個
    翌日出荷
    スタンダードなキャスターです。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。中荷重用。
    許容荷重(kg)70車輪径(Φmm)65車輪幅(mm)25取付高(mm)85取付座A×B(mm)70×58偏心E(mm)25取付ピッチX×Y(mm)55×42(54×44)取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • サカエオリジナルキャスター 100Φエラストマー車(固定プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 100Φエラストマー車(固定プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    839税込923
    1個
    翌日出荷
    スタンダードなキャスターです。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。中荷重用。
    形状固定車許容荷重(kg)50車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)27取付高(mm)122金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし取付ピッチX×Y(mm)82×40取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ固定プレート式キャスター
  • サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    最も代表的な大型キャスターで幅広い用途で使用できます。衝撃吸収性に優れています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サカエオリジナルキャスター 50Φゴム車(自在プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 50Φゴム車(自在プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    399税込439
    1個
    翌日出荷
    スタンダードでシンプルなキャスター。屋内外を問わず幅広く使用できます。軽荷重用。
    形状自在車許容荷重(kg)30車輪径(Φmm)50材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)20取付高(mm)65金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)59×47ストッパーなし偏心E(mm)16取付ピッチX×Y(mm)46×35取付穴径P(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
  • サカエオリジナルキャスター ナイロン車(自在プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ナイロン車(自在プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    529税込582
    1個
    翌日出荷
    スタンダードで安価なプレスキャスター。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    229税込252
    1個
    翌日出荷
    スタンダードで安価な小型キャスター。黒色のゴム車に比べて床面への汚れがつきにくいので、屋内などでの使用に適しています。軽荷重用。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サカエオリジナルキャスター 50Φナイロン車(自在プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 50Φナイロン車(自在プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    339税込373
    1個
    翌日出荷
    スタンダードでシンプルなキャスター。耐薬品性、耐摩耗性に優れ軽量です。軽荷重用。
    形状自在車許容荷重(kg)38車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)21取付高(mm)65金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)59×47ストッパーなし偏心E(mm)16取付ピッチX×Y(mm)46×35取付穴径P(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
  • プレート式グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ) 自在 TRUSCO

    プレート式グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ) 自在

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。
    用途運搬台車等取付用、タイヤ痕レス用トラスコ品番772-9685材質(車輪)グレーゴムタイプ自在式車輪幅(mm)45金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)120×120許容荷重(daN[kgf])167[170]取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)75~90取付穴径P(mm)11プレート厚(mm)4材質(金具)スチール取付座A(mm)120車輪径D(Φmm)150材質(ホイール)スチール取付ピッチX(mm)75~90取付座B(mm)120車輪タイプ単輪
  • ナイロンキャスターST付 ユーエイキャスター

    ナイロンキャスターST付

    ユーエイキャスター
    649税込714
    1個
    4日以内出荷
    SK11CAR+平台車取り換え用キャスターとしても使用可能です。75mm自在ナイロンキャスターでストッパー付きです。使用耐荷重は最大25kgです。
    用途通常のキャスターとして。仕様自在タイプストッパー付き材質ナイロン,金属
  • ナイロンキャスター ユーエイキャスター

    ナイロンキャスター

    ユーエイキャスター
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
    SK11CAR+平台車取り換え用キャスターとしても使用可能です。75mm自在ナイロンキャスターです。使用耐荷重は最大25kgです。
    用途通常のキャスターとして。仕様自在タイプ材質ナイロン,金属
  • 空気入りタイヤ付きキャスター・Φ200mm・自在車 エヌケーキャリーキャスター

    空気入りタイヤ付きキャスター・Φ200mm・自在車

    エヌケーキャリーキャスター
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    500品番のすべての台車に取付けできます。
    車輪径(Φmm)220車輪幅(mm)60取付高(mm)292取付穴径(Φmm)14
  • 空気入りタイヤ付きキャスター・Φ180mm・自在車 エヌケーキャリーキャスター

    空気入りタイヤ付きキャスター・Φ180mm・自在車

    エヌケーキャリーキャスター
    9,598税込10,558
    1個
    4日以内出荷
    形状自在車車輪径(Φmm)180
  • ハイグレードベアリング入りキャスター・大径Φ150mm・自在車 エヌケーキャリーキャスター

    ハイグレードベアリング入りキャスター・大径Φ150mm・自在車

    エヌケーキャリーキャスター
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    200品番・300品番・400品番のすべての台車に取付けできます。
    車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)40取付高(mm)190取付寸法(mm)100×56車輪ベアリング入り車輪/自在車取付穴径(Φmm)11取付座(mm)134×90自重(g)1890
  • ノーパンクタイヤ付きキャスター・Φ180mm・自在車 エヌケーキャリーキャスター

    ノーパンクタイヤ付きキャスター・Φ180mm・自在車

    エヌケーキャリーキャスター
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    形状自在車車輪径(Φmm)180取付高(mm)213取付座(mm)128×93
  • ナイロンウレタンキャスター・大径Φ125mm・自在車 エヌケーキャリーキャスター

    ナイロンウレタンキャスター・大径Φ125mm・自在車

    エヌケーキャリーキャスター
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    100品番のすべての台車に取付けできます。
    車輪径(Φmm)125車輪幅(mm)32取付高(mm)150取付寸法(mm)63×40車輪ベアリング入り車輪/自在車取付穴径(Φmm)9取付座(mm)81×61自重(g)570
  • シズかる静音キャスター・Φ200mm・自在車 エヌケーキャリーキャスター

    シズかる静音キャスター・Φ200mm・自在車

    エヌケーキャリーキャスター
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    500品番のすべての台車に取付けできます。
    車輪径(Φmm)200車輪幅(mm)45取付高(mm)250取付寸法(mm)112×112車輪ベアリング入り車輪/自在車取付穴径(Φmm)11.5取付座(mm)140×140自重(g)4000
  • シズかる静音キャスター・Φ130mm・自在車 エヌケーキャリーキャスター

    シズかる静音キャスター・Φ130mm・自在車

    エヌケーキャリーキャスター
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
    200品番・300品番・400品番のすべての台車に取付けできます。
    車輪径(Φmm)130車輪幅(mm)37取付高(mm)176取付寸法(mm)100×56車輪ベアリング入り車輪/自在車取付穴径(Φmm)11取付座(mm)124×89自重(g)1342
  • グレーゴムベアリング入りキャスター・Φ200mm・自在車 エヌケーキャリーキャスター

    グレーゴムベアリング入りキャスター・Φ200mm・自在車

    エヌケーキャリーキャスター
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    500品番のすべての台車に取付けできます。
    車輪径(Φmm)200車輪幅(mm)45取付高(mm)250取付寸法(mm)112×112車輪ベアリング入り車輪/自在車取付穴径(Φmm)11.5取付座(mm)140×140自重(g)3760
  • グレーゴムベアリング入りキャスター・Φ200mm・固定車 エヌケーキャリーキャスター

    グレーゴムベアリング入りキャスター・Φ200mm・固定車

    エヌケーキャリーキャスター
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    500品番のすべての台車に取付けできます。
    車輪径(Φmm)200車輪幅(mm)45取付高(mm)250取付寸法(mm)112× 63車輪ベアリング入り車輪/固定車取付穴径(Φmm)11.5取付座(mm)151×102自重(g)3134
  • ウレタンベアリング入りキャスター・Φ200mm・自在車 エヌケーキャリーキャスター

    ウレタンベアリング入りキャスター・Φ200mm・自在車

    エヌケーキャリーキャスター
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    500品番のすべての台車に取付けできます。
    車輪径(Φmm)200車輪幅(mm)45取付高(mm)250取付寸法(mm)112×112車輪ベアリング入り車輪/自在車取付穴径(Φmm)11.5取付座(mm)140×140自重(g)3228
  • ウレタンベアリング入りキャスター・Φ200mm・固定車 エヌケーキャリーキャスター

    ウレタンベアリング入りキャスター・Φ200mm・固定車

    エヌケーキャリーキャスター
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
    500品番のすべての台車に取付けできます。
    車輪径(Φmm)200車輪幅(mm)45取付高(mm)250取付寸法(mm)112× 63車輪ベアリング入り車輪/固定車取付穴径(Φmm)11.5取付座(mm)151×102自重(g)2506
  • キャスター (自在金具) エスコ

    キャスター (自在金具)

    エスコ
    5,790税込6,369
    1個
    翌々日出荷
    軽量搬送物に最適なキャスターです。車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)。地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能。自在金具の旋回部はボールベアリング仕様になっています。ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。A:90mm、B:66mm、D:100mm、F:40mm、H:136mm、T2:32mm、a:75(61)mm、b:45(51)mm、d:8.5mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
    仕様自在ストッパー無寸法(mm)車輪径×幅:100×32質量(kg)0.6材質(車輪)ナイロン6硬度タイヤ:70ショアD全高(mm)136耐荷重(kg)120耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
  • キャスター (自在金具) エスコ

    キャスター (自在金具)

    エスコ
    4,610税込5,071
    1個
    翌日出荷
    車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様。防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します。リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製。プレート取付け型。ローラーベアリング。中荷重タイプ。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
    仕様固定寸法(mm)車輪径×幅:100×32、軸幅:45質量(g)595材質(車輪)弾性ソリッドゴム硬度タイヤ:65 ショアA全高(mm)125耐荷重(kg)(4km/h時)200耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
  • キャスター (自在金具付き) エスコ

    キャスター (自在金具付き)

    エスコ
    705税込776
    1個
    翌日出荷
    軽量で扱いやすいキャスターです
    仕様自在寸法(mm)(S)1.5、車輪径(D)×幅:Φ50×17質量(g)110材質(車輪)プラスチック全高(mm)(H)67.5耐荷重(kg)35ベアリングプレーンベアリングプレート寸法(mm)(A×B)47×47ストッパー無しねじ寸法(mm)F:Φ5.5取付ピッチ(mm)(E×G)33×33材質(金具)スチール(亜鉛メッキ仕上げ)偏心(mm)L:18.5
  • キャスター エスコ

    キャスター

    エスコ
    2,260税込2,486
    1個
    翌々日出荷
    EA992DB-10用替キャスター。
    仕様自在キャスター車輪径(Φmm)60車輪幅(mm)20
  • キャスター (自在金具・ナイロン車輪) エスコ

    キャスター (自在金具・ナイロン車輪)

    エスコ
    20,500税込22,550
    1個
    翌日出荷
    車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様。自在旋回部内にはダブルボールベアリング付き。ナイロン6製の車輪は、丈夫で耐衝撃性に優れています。プレート取付け型。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
    仕様自在ストッパー無寸法(mm)車輪径×幅:150×50質量(g)3240材質(車輪)ナイロン6硬度タイヤ:70 ショアD全高(mm)197耐荷重(kg)(4km/h時)400耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
  • キャスター (自在金具・スプリング付き) エスコ

    キャスター (自在金具・スプリング付き)

    エスコ
    259,100税込285,010
    1個
    翌日出荷
    鋳鉄製ホイール。車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様。動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です。ブラケット部は防塵・防滴構造になっています。衝撃・振動を抑え、走行を安定させるショックアブソーバー付き(スプリング付き)。プレート取付け型。耐熱温度40℃以上では負荷容量が減少します。
    仕様自在車輪 (ストッパー無)ストローク(mm)【ばね可動域】45寸法(mm)車輪径×幅:250×80質量(g)37500材質(車輪)ポリウレタン硬度タイヤ:92 ショアA全高(mm)370耐荷重(kg)1800(4km/h時)プレート寸法(mm)200×160耐熱温度(℃)-20~70(一時的に90℃まで対応、40℃を超えると負荷容量が減少)荷重(kg)【ばね】150(初期)、1000(最大)材質(金具)スチール (堅牢な溶接鋼構造、亜鉛メッキ、黄色クロメート、六価クロムフリー)取付穴径(mm)14偏心(mm)120取付穴間(mm)160×120
  • キャスター (自在金具) エスコ

    キャスター (自在金具)

    エスコ
    1,770税込1,947
    1個
    翌日出荷
    ボールベアリング。プレート取付け型。リムは耐衝撃性のあるナイロン6製。自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具。オイルを除く強力な物質に対する耐薬品性があります。タイヤは床に跡が付きにくくなっています。軽荷重タイプ。耐熱温度30℃以上では負荷容量が減少します。
    仕様自在ストッパー無寸法(mm)車輪径×幅:50×18、軸幅:22.5質量(g)240材質(車輪)二層式ソリットゴム硬度タイヤ:80 ショアA全高(mm)71耐荷重(kg)(3km/h時)40耐熱温度(℃)-20~60材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
  • CT16用大型キャスター カナレ電気

    CT16用大型キャスター

    カナレ電気
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
    キャスター径(Φmm)100取付け方法角パイプベース木ねじ固定、平付けプレートタイプ木ねじ止め
  • Φ100キャスターセット カナレ電気

    Φ100キャスターセット

    カナレ電気
    32,980税込36,278
    1箱(4個)
    4日以内出荷
    種別平付けプレートM6×4固定キャスター径(Φmm)100取付け方法平付けプレートタイプミリねじ止め
  • CT30用大型キャスター カナレ電気

    CT30用大型キャスター

    カナレ電気
    71,980税込79,178
    1個
    4日以内出荷
    キャスター径(Φmm)100取付け方法角パイプベース木ねじ固定、平付けプレートタイプ木ねじ止め
  • プレート式 自在 ステンレスキャスター アルティメットウレタン Jタイプ SUS-J2型 ユーエイキャスター

    プレート式 自在 ステンレスキャスター アルティメットウレタン Jタイプ SUS-J2型

    ユーエイキャスター
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。作業者の負担を低減するステンレスキャスターです。水滴や湿気・結露などが多い食品工場では、キャスターが錆びやすく旋回性も劣化することが課題でしたが、本体・車輪を錆びにくく加工、車輪に高強度ウレタンを採用することで操作性がアップしました。重量物搬送の多い食品工場でも、搬送作業にかかる負担を軽減することができます。
    用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番667-1146材質車輪:アルティメットウレタン、金具:ステンレス(SUS304)タイプ自在式車輪幅(mm)42取付高H(mm)190取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1800許容荷重(daN)180取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)75~80取付座B(mm)102
  • スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    11,980税込13,178
    1箱
    3日以内出荷
    売り場で迷わずパッと手にとれる箱入りキャスタです。
    用途各種運搬台車用。各種家具、家庭用什器用。家庭でのDIYに付属品取付用ボルト・ナット・ワッシャー付各16個(全てサイズはM8)トラスコ品番699-5309セット内容BKWJ-75×2、BKWK-75×2材質金具:スチール、表面処理(金具・スチールホイール):黒塗装、車輪:スチールホイール、ゴム車輪幅(mm)32許容荷重(daN[kgf])80[780]取付高H(mm)103取付座(mm)(BKWJ-75取付)A・B:82、(BKWK-75取付)A:91・B:68取付ピッチ(mm)(BKWJ-75取付)X:60×60・Y:65×65、(BKWK-75取付)X:63・Y:40車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式キャスタ(プレス製ゴム車輪付)
  • 重量用キャスター 自在車 65径 MCナイロン車輪ストッパー付き ユーエイキャスター

    重量用キャスター 自在車 65径 MCナイロン車輪ストッパー付き

    ユーエイキャスター
    6,698税込7,368
    1個
    14日以内出荷
    用途機械装置仕様低床重荷重取付部:シルバー材質(車輪)モノマーキャストナイロン(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)43キャスター自在ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)90車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール旋回半径R(mm)99車輪径D(Φmm)65材質(ホイール)モノマーキャストナイロン材質(取付部)スチール色(車輪)ブルー
  • 重量用キャスター 自在車 75径 導電性MCナイロン車輪ストッパー付き ユーエイキャスター

    重量用キャスター 自在車 75径 導電性MCナイロン車輪ストッパー付き

    ユーエイキャスター
    12,980税込14,278
    1個
    14日以内出荷
    用途機械装置仕様低床重荷重取付部:シルバー材質(車輪)導電性モノマーキャストナイロン(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)42キャスター自在ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)100車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール旋回半径R(mm)103車輪径D(Φmm)75材質(ホイール)導電性モノマーキャストナイロン材質(取付部)スチール色(車輪)ブルー
  • 重量用キャスター 自在車 50径 MCナイロン車輪ストッパー付き ユーエイキャスター

    重量用キャスター 自在車 50径 MCナイロン車輪ストッパー付き

    ユーエイキャスター
    5,198税込5,718
    1個
    14日以内出荷
    用途機械装置仕様低床重荷重取付部:シルバー材質(車輪)モノマーキャストナイロン(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)42キャスター自在ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)79車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール旋回半径R(mm)91車輪径D(Φmm)50材質(ホイール)モノマーキャストナイロン材質(取付部)スチール色(車輪)ブルー
  • 重量用キャスター 自在車 50径 導電性MCナイロン車輪ストッパー付き ユーエイキャスター

    重量用キャスター 自在車 50径 導電性MCナイロン車輪ストッパー付き

    ユーエイキャスター
    6,798税込7,478
    1個
    14日以内出荷
    用途機械装置仕様低床重荷重取付部:シルバー材質(車輪)導電性モノマーキャストナイロン(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)42キャスター自在ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)79車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール旋回半径R(mm)91車輪径D(Φmm)50材質(ホイール)導電性モノマーキャストナイロン材質(取付部)スチール色(車輪)ブラック

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーなし