絞り込み
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
- 35×30(16)
- 38×32(15)
- 59×47(26)
- 70×42(45)
- 70×58(109)
- 82×82(103)
- 90×90(160)
- 95×95(100)
- 100×58(91)
- 100×100(42)
- 102×102(133)
- 105×105(38)
- 108×108(75)
- 110×110(18)
- 112×112(31)
- 120×120(167)
- 130×130(27)
- 140×140(132)
- 160×160(33)
- 175×175(16)
- 取付座(mm)をもっと見る
取付高(mm)
許容荷重(daN)
車輪幅(mm)
20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・48・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
- モノタロウ(6)
- ハンマーキャスター(309)
- ユーエイキャスター(278)
- エスコ(203)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(123)
- ヨドノ(101)
- TRUSCO(95)
- ナンシン(80)
- ウカイ(岐阜産研工業)(78)
- RS PRO(77)
- LAMP(スガツネ工業)(69)
- イノアック(40)
- SAMSONG(38)
- サカエ(32)
- 栃木屋(29)
- 東北車輌(29)
- イマオコーポレーション(27)
- ワコーパレット(26)
- 東正車輛(25)
- テンテキャスター(25)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・エスコ・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ヨドノ・TRUSCO・ナンシン・ウカイ(岐阜産研工業)・RS PRO・LAMP(スガツネ工業)・イノアック・SAMSONG・サカエ・栃木屋・東北車輌・イマオコーポレーション・ワコーパレット・東正車輛・テンテキャスター・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「車輪径(Φmm)」から絞り込む

540H・540HR オールステンレスキャスター
ハンマーキャスター¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から8日以内出荷金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)78×78ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11
キャスター 940BBE・935BBE
ハンマーキャスター¥6,998~税込¥7,698~1個5日以内出荷から8日以内出荷車輪幅(mm)27取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×62取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式旋回式衝撃吸収式キャスター
キャスター 520M
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷から7日以内出荷金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)112×112ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)キャスタータイププレート式自在車キャスター
キャスター 420YS・413YS
ハンマーキャスター¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から7日以内出荷金具仕上ユニクロメッキ取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
420F0S・旋回ストップ機能付自在車(ナイロン一体巻車輪)
ハンマーキャスター¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷材質(車輪)ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)90×90車輪No.429S-N100旋回半径(mm)86ストッパーなし偏芯E(mm)35取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)68×68(71×71)キャスタータイププレート式自在車キャスター
451A・自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
ハンマーキャスター¥699税込¥7691個6日以内出荷から10日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪車輪幅(mm)21金具仕上黒亜鉛メッキ車輪No.439G-UR50旋回半径(mm)53ストッパーなし偏芯E(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
400FAS・旋回ストップ機能付自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)
ハンマーキャスター¥3,898~税込¥4,288~1個6日以内出荷から17日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
400FAS・旋回ストップ機能付自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター¥2,998~税込¥3,298~1個6日以内出荷材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
重量用キングピンレスキャスター双輪プレートタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。RoHS指令(10物質対応)対応
重量用キャスター800シリーズ
LAMP(スガツネ工業)¥94,980~税込¥104,478~1個3日以内出荷始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩擦を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部分にはシール、車軸にはグリースが封入しています。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。用途各種産業機器用。材質ソリッドエラストマー車輪幅(mm)63.5取付ピッチY(mm)125.4取付座A(mm)114.3RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)61.9取付座B(mm)158.8
重量用キャスター70シリーズ
LAMP(スガツネ工業)¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩擦を抑え長期間の使用を可能にしました。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。ブレーキ付にも取り付けできます。用途各種産業機器用。車輪幅(mm)34.9取付ピッチY(mm)76.2取付座A(mm)101.6RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)66.7取付座B(mm)114.3
重量用キャスター400シリーズ
LAMP(スガツネ工業)¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩擦を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部にシール、車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。用途各種産業機器用。車輪幅(mm)51.6取付ピッチY(mm)76.2取付座A(mm)101.6取付ピッチX(mm)66.7取付座B(mm)114.3
低床式双輪キャスター30シリーズ
LAMP(スガツネ工業)¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。安定感のある双輪で、旋回性に優れています。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の減摩を抑え長期間の使用が可能です。Φ63.5の車輪径には車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。用途各種産業機器用。取付ピッチY(mm)69.9許容荷重(N[kgf])1323[135]取付座A(mm)63.5RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)44.5取付座B(mm)92.1
キャスターNB型、NS型
LAMP(スガツネ工業)¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷シンプルで使いやすい構造です。材質本体材料:ポリアミド(PA)、車輪材料:ポリアミド(PA)色ブラックねじ径M10RoHS指令(10物質対応)対応
プレート式ウレタンキャスター 自在 安全カバー付き
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷車輪の足の乗り越えや、裾巻き込み等の事故防止のためのカバー付きです。カラーは黄色で、暗い場所でも認識しやすく、注意喚起になります。用途車輪の足の乗り越えや、裾巻き込み等の事故防止に。トラスコ品番724-9111適合機種UWJ-150材質金具・安全カバー:スチール製、車輪:ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)45取付高H(mm)198軸径d(Φmm)20取付ピッチY(mm)90取付穴径P(mm)11.5許容荷重(daN)294取付座A(mm)120車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)90取付座B(mm)120
ADキャスターΦ40(アンカータイプ)
アトムリビンテック¥2,798税込¥3,0781セット(4個)4日以内出荷用途荷重がかかると本体が床に接し、車輪が回転しなくなるキャスターです。踏み台や椅子などに使用すると、楽に移動させられて乗った際に固定する使い方ができます。その他【床に接する荷重】8.9kg / 個材質【本体・車輪】PA【プレート】鋼仕上茶色
ADキャスターΦ30(プレートタイプ)
アトムリビンテック¥2,398税込¥2,6381セット(4個)4日以内出荷用途荷重がかかると本体が床に接し、車輪が回転しなくなるキャスターです。踏み台や椅子などに使用すると、楽に移動させられて乗った際に固定する使い方ができます。その他【床に接する荷重】5.8kg / 個材質【本体・車輪】PA【プレート】鋼仕上茶色
サカエオリジナルキャスター 65Φゴム車(自在プレート式/ストッパー無)
サカエ¥579税込¥6371個翌日出荷スタンダードで一般的なキャスターです。軽荷重用。屋内外を問わず幅広く使用できます。形状自在車許容荷重(kg)30車輪径(Φmm)65材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)21取付高(mm)82金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)70×42ストッパーなし偏心E(mm)23取付ピッチX×Y(mm)56×28取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
サカエオリジナルキャスター 100Φナイロンウレタン車(自在プレート式/ステンレス金具/ストッパー無)
サカエ¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷オールステンレス製なので、耐久性、耐水性が抜群です。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。医療機器、食品加工工程内の運搬などに最適です。形状自在車許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンウレタン車輪幅(mm)28取付高(mm)122取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし偏心E(mm)31材質(金具)SUS304取付ピッチX×Y(mm)82×40取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
サカエオリジナルキャスター 75Φナイロン車(自在プレート式/ストッパー無)
サカエ¥599税込¥6591個翌日出荷スタンダードなキャスターです。中荷重用。耐薬品性、耐摩耗性に優れ軽量です。形状自在車許容荷重(kg)80車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)25取付高(mm)93金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし偏心E(mm)28取付ピッチX×Y(mm)82×40取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
サカエオリジナルキャスター 75Φナイロン車(自在プレート式/ストッパー無)
サカエ¥519税込¥5711個翌日出荷耐薬品性、耐摩耗性に優れ軽量です。形状自在車許容荷重(kg)50車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)21取付高(mm)92金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)70×42ストッパーなし偏心E(mm)27取付ピッチX×Y(mm)56×28取付穴径P(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
サカエオリジナルキャスター 100Φエラストマー車(自在プレート式/ストッパー無)
サカエ¥999税込¥1,0991個翌日出荷スタンダードなキャスターです。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。形状自在車許容荷重(kg)50車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)27取付高(mm)122金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし偏心E(mm)31取付ピッチX×Y(mm)82×40取付穴径P(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在プレート式/ストッパー無)
サカエ¥2,398税込¥2,6381個翌日出荷代表的な大型キャスター。ボールベアリングが上下二重構造になっており、運搬が非常にスムーズです。形状自在車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)102×102ストッパーなし取付ピッチX×Y(mm)80×80(75×75)取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
サカエオリジナルキャスター ナイロンウレタン車(自在プレート式/ストッパー無)
サカエ¥2,298~税込¥2,528~1個翌日出荷代表的な大型キャスター。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。形状自在車材質(車輪)ナイロンウレタン車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)32取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
サカエオリジナルキャスター ナイロン車(自在プレート式/ストッパー無)
サカエ¥619~税込¥681~1個翌日出荷スタンダードなキャスターです。耐薬品性、耐摩耗性に優れ軽量です。形状自在車材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)25金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
サカエオリジナルキャスター 100Φナイロンウレタン車(固定プレート式/ストッパー無)
サカエ¥929税込¥1,0221個翌日出荷スタンダードなキャスターです。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。中荷重用。形状固定車許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンウレタン車輪幅(mm)28取付高(mm)122金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし取付ピッチX×Y(mm)82×40取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ固定プレート式キャスター
サカエオリジナルキャスター ウレタン車(固定プレート式/ストッパー無)
サカエ¥6,698~税込¥7,368~1個翌日出荷サビに強いステンレス金具を使用しているキャスターです。床面に汚れがつきにくく、始動性に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
サカエオリジナルキャスター ナイロン車(自在プレート式/ストッパー無)
サカエ¥159~税込¥175~1個翌日出荷スタンダードで安価な小型キャスター。耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れがつきにくいので、屋内でも使用できます。軽荷重用。RoHS指令(10物質対応)対応
サカエオリジナルキャスター 75Φナイロン車(固定プレート式/ストッパー無)
サカエ¥429税込¥4721個翌日出荷耐薬品性、耐摩耗性に優れ軽量です。形状固定車許容荷重(kg)50車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)21取付高(mm)92金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)70×42ストッパーあり取付ピッチX×Y(mm)56×28取付穴径P(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ固定プレート式キャスター
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり