絞り込み
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
- 35×30(16)
- 38×32(15)
- 59×47(26)
- 70×42(45)
- 70×58(109)
- 82×82(103)
- 90×90(160)
- 95×95(100)
- 100×58(91)
- 100×100(42)
- 102×102(133)
- 105×105(38)
- 108×108(75)
- 110×110(18)
- 112×112(31)
- 120×120(167)
- 130×130(27)
- 140×140(132)
- 160×160(33)
- 175×175(16)
- 取付座(mm)をもっと見る
取付高(mm)
許容荷重(daN)
車輪幅(mm)
20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・48・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
- モノタロウ(6)
- ハンマーキャスター(309)
- ユーエイキャスター(278)
- エスコ(203)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(123)
- ヨドノ(101)
- TRUSCO(95)
- ナンシン(80)
- ウカイ(岐阜産研工業)(78)
- RS PRO(77)
- LAMP(スガツネ工業)(69)
- イノアック(40)
- SAMSONG(38)
- サカエ(32)
- 栃木屋(29)
- 東北車輌(29)
- イマオコーポレーション(27)
- ワコーパレット(26)
- 東正車輛(25)
- テンテキャスター(25)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・エスコ・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ヨドノ・TRUSCO・ナンシン・ウカイ(岐阜産研工業)・RS PRO・LAMP(スガツネ工業)・イノアック・SAMSONG・サカエ・栃木屋・東北車輌・イマオコーポレーション・ワコーパレット・東正車輛・テンテキャスター・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「車輪径(Φmm)」から絞り込む

サイレンスキャスター自在車 200径グレーゴム車輪
ユーエイキャスター¥12,980税込¥14,2781個26日以内出荷騒音を気にする場で、運搬台車に使用されているキャスター質量(g)140材質(車輪)グレーゴム(B入)ストッパーなし
JK型 自在車(導電ゴム・ダブルベアリング) 旋回固定式
ユーエイキャスター¥4,398税込¥4,8381個21日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター質量(g)2320材質(車輪)導電ゴム(B入)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用クッションキャスター 200径 自在 耐緑ゴム車輪
ユーエイキャスター¥13,980税込¥15,3781個20日以内出荷衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター荷重種別重荷重質量(g)6900材質(車輪)緑ゴム(B入)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用クッションキャスター 200径 自在 耐摩耗ゴム車輪
ユーエイキャスター¥13,980税込¥15,3781個20日以内出荷衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター荷重種別重荷重質量(g)6900材質(車輪)耐摩耗ゴム(B入)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用クッションキャスター 200径 自在 ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥14,980税込¥16,4781個20日以内出荷衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター荷重種別重荷重質量(g)7100材質(車輪)ウレタン(B入)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用クッションキャスター 200径 自在 アルミホイルゴム車輪
ユーエイキャスター¥15,980税込¥17,5781個20日以内出荷衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター荷重種別重荷重質量(g)7000材質(車輪)アルミホイルゴム(B入)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用クッションキャスター 200径 自在 耐摩耗緑ゴム車輪
ユーエイキャスター¥14,980税込¥16,4781個20日以内出荷衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター荷重種別重荷重質量(g)7000材質(車輪)耐摩耗緑ゴム(B入)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用クッションキャスター 150径 自在 耐緑ゴム車輪
ユーエイキャスター¥13,980税込¥15,3781個20日以内出荷衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター荷重種別重荷重質量(g)5900材質(車輪)緑ゴム(B入)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用クッションキャスター 150径 自在 耐摩耗ゴム車輪
ユーエイキャスター¥13,980税込¥15,3781個20日以内出荷衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター荷重種別重荷重質量(g)5900材質(車輪)耐摩耗ゴム(B入)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用クッションキャスター 150径 自在 ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥14,980税込¥16,4781個20日以内出荷衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター荷重種別重荷重質量(g)6100材質(車輪)ウレタン(B入)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用クッションキャスター 150径 自在 アルミホイルゴム車輪
ユーエイキャスター¥14,980税込¥16,4781個20日以内出荷衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター荷重種別重荷重質量(g)6000材質(車輪)アルミホイルゴム(B入)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用クッションキャスター 150径 自在 耐摩耗緑ゴム車輪
ユーエイキャスター¥14,980税込¥16,4781個20日以内出荷衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター荷重種別重荷重質量(g)6000材質(車輪)耐摩耗緑ゴム(B入)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
サイレンスキャスター自在車S付 100径ナイロンホイル グレーゴム車輪
ユーエイキャスター¥2,798税込¥3,0781個26日以内出荷騒音を気にする場で、運搬台車に使用されているキャスター質量(g)90材質(車輪)ナイロンホイルグレーゴム(B入)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
サイレンスキャスター自在車 100径ナイロンホイル グレーゴム車輪
ユーエイキャスター¥2,498税込¥2,7481個26日以内出荷騒音を気にする場で、運搬台車に使用されているキャスター質量(g)90材質(車輪)ナイロンホイルグレーゴム(B入)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
SJ型 自在車(導電ゴム車輪・ダブルベアリング)
ユーエイキャスター¥1,798~税込¥1,978~1個21日以内出荷中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスター荷重種別中荷重材質(車輪)導電ゴム(B入)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
SJ型 自在車(フェノール車輪・ダブルベアリング)
ユーエイキャスター¥2,798税込¥3,0781個21日以内出荷中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスター荷重種別中荷重質量(g)1610材質(車輪)フェノールストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
SJ型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング)
ユーエイキャスター¥1,998~税込¥2,198~1個7日以内出荷中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスター荷重種別中荷重材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
SHSKY型自在車(ダブルベアリング)プレート式(ナイロンホイルゴム車輪)
ユーエイキャスター¥8,898税込¥9,7881個26日以内出荷「抜群な衝撃吸収力」「静かな走行性」を備えたキャスター質量(g)102材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
SG型 自在車(導電ゴム車・ダブルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター¥1,198~税込¥1,318~1個7日以内出荷軽荷重用として運搬台車に使用されているキャスター荷重種別軽荷重材質(車輪)導電ゴムストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンホイルウレタンキャスター RJ2シリーズ 自在式
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個13日以内出荷から14日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンホイルウレタンキャスター PMシリーズ 自在式
ユーエイキャスター¥2,598税込¥2,8581個当日出荷「寿命」「走行性」「操作性」に優れている牽引時にオススメのキャスター質量(g)920材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
JK型 自在車(フェノール車輪・ダブルベアリング)旋回固定式
ユーエイキャスター¥7,998税込¥8,7981個21日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター質量(g)2150材質(車輪)フェノールストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
J型 自在車(フェノール車・ダブルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター¥3,998~税込¥4,398~1個21日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター材質(車輪)フェノールストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
JK型 自在車(ナイロンホイルグレーゴム車輪・ダブルベアリング)旋回固定式
ユーエイキャスター¥3,798税込¥4,1781個21日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター質量(g)1865材質(車輪)ナイロンホイルグレーゴム(B入)ストッパーなし
サイレンスキャスター自在車S付 150径ナイロンホイル グレーゴム車輪
ユーエイキャスター¥3,698税込¥4,0681個26日以内出荷騒音を気にする場で、運搬台車に使用されているキャスター質量(g)102材質(車輪)ナイロンホイルグレーゴム(B入)ストッパーなし
サイレンスキャスター自在車 150径ナイロンホイル グレーゴム車輪
ユーエイキャスター¥2,898税込¥3,1881個26日以内出荷騒音を気にする場で、運搬台車に使用されているキャスター質量(g)102材質(車輪)ナイロンホイルグレーゴム(B入)ストッパーなし
J型 自在車(ナイロンホイルグレーゴム車・ダブルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター¥1,898~税込¥2,088~1個26日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター材質(車輪)ナイロンホイルグレーゴム(B入)ストッパーなし
JK型 自在車(MCナイロン車輪・ダブルベアリング)旋回固定式
ユーエイキャスター¥9,698税込¥10,6681個21日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター質量(g)2554材質(車輪)MCナイロン(B入)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
J2K型 自在車(MCナイロン車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式
ユーエイキャスター¥5,798~税込¥6,378~1個21日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター材質(車輪)MCナイロン(B入)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
J2型 自在車(MCナイロン車・ダブルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター¥5,198~税込¥5,718~1個21日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター材質(車輪)MCナイロン(B入)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
LG型 自在車(ウレタン・ダブルベアリング)
ユーエイキャスター¥449税込¥4941個9日以内出荷軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター荷重種別軽荷重質量(g)150材質(車輪)ウレタンストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
LG型 自在車(黒ナイロン車輪・ダブルベアリング)
ユーエイキャスター¥359税込¥3951個9日以内出荷軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター荷重種別軽荷重質量(g)135材質(車輪)黒ナイロンストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
E型 自在車(ウレタン・ダブルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター¥1,998税込¥2,1981個12日以内出荷軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター荷重種別軽荷重質量(g)615材質(車輪)ウレタンストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
E型 自在車(導電ゴム車・ダブルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター¥529~税込¥582~1個12日以内出荷軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター荷重種別軽荷重材質(車輪)導電ゴムストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
キャリマウント
TAKIGEN(タキゲン)¥8,198税込¥9,0181個4日以内出荷防振ゴムの接地面が大きいため機器の安定性に優れています。用途精密機械・事務機器・計測機器材質本体/冷間圧延鋼板(SPCC)、車輪/ナイロン6、防振ゴム/耐油性ゴム質量(g)620材質(車輪)ナイロン6、耐油性ゴム寸法L1(mm)60×100寸法t(mm)3.2許容荷重(kN)0.58寸法L2(mm)40寸法P(mm)80ストッパーなし寸法H1(mm)80寸法H2(mm)13寸法W1(mm)100寸法W2(mm)26寸法H3(mm)15車輪径D(Φmm)50表面仕上げ本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード30666
ダーコ3輪タイプキャスター(200-025-060)
LAMP(スガツネ工業)¥68,980税込¥75,8781個当日出荷プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。仕様プレート式、自在式トラスコ品番799-7329材質金具:鋼製、車輪:ソリッド・エラストマー(SE)質量(kg)5.5材質(本体)鋼質量(g)5500材質(車輪)ソリッド・エラストマー(SE)車輪幅(mm)51.6表面処理(金具)黒色クロメート処理ストッパーなし取付け方法プレートプレート長さ(mm)114.3プレート幅(mm)101.6取付穴径P(mm)長円穴4×10.3×19.6耐荷重(N)7987特性キングピンレス車輪数3輪以上取付穴ピッチL1(mm)84.2取付穴ピッチW1(mm)71.5
ダーコ3輪タイプキャスター(200-025-057)
LAMP(スガツネ工業)¥99,980税込¥109,9781個当日出荷プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。仕様プレート式、自在式トラスコ品番799-7337材質金具:鋼製、車輪:ソリッド・エラストマー(SE)質量(kg)7.5材質(本体)鋼質量(g)7500材質(車輪)ソリッド・エラストマー(SE)車輪幅(mm)51.6表面処理(金具)ブラック塗装ストッパーなし取付け方法プレートプレート長さ(mm)114.3プレート幅(mm)101.6取付穴径P(mm)長円穴4×10.3×19.6耐荷重(N)7987特性キングピンレス車輪数3輪以上取付穴ピッチL1(mm)84.2取付穴ピッチW1(mm)71.5
自動復帰キャスター自在
SAMSONG¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷荷重がかからないと、車輪が自動で直線方向に復帰します。 キャスターの始動性や防塵及び防水機能に優れいています。 シール加工したベアリングを使用し、ベアリング管理にグリス注入が必要ないメンテナンスフリータイプです。仕様プレート式、自在式材質金具:スチール、車輪:アルミホイール、耐熱ウレタン材質(車輪)アルミホイール、耐熱ウレタン車輪幅(mm)50ストッパーなし取付穴径P(mm)11
スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷から20日以内出荷車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 抗菌性・高弾性・耐油性のWUW車輪です。用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器材質(車輪)抗菌ホワイトウレタンストッパーなし
サイレントスムースキャスターⅠ JS シリーズ ゴム車輪付 自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥3,998~税込¥4,398~1個7日以内出荷車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 従来のスタンダードプレスキャスターに比べ、騒音を抑制します。 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。用途各種運搬台車材質(車輪)ゴムSBRストッパーなし
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり