絞り込み
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付高(mm)
許容荷重(daN)
ストッパー
あり・なし
車輪幅(mm)
20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・48・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
車輪タイプ
ボール車輪・単輪・双輪・空気入り
ブランド
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・エスコ・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ヨドノ・TRUSCO・ナンシン・ウカイ(岐阜産研工業)・RS PRO・LAMP(スガツネ工業)・イノアック・SAMSONG・サカエ・栃木屋・東北車輌・イマオコーポレーション・ワコーパレット・東正車輛・テンテキャスター・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,931件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
  • 40mm/22mm キャスター(自在金具・パイプ用) エスコ

    40mm/22mm キャスター(自在金具・パイプ用)

    エスコ
    455税込501
    1個
    翌日出荷
    仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムステム径(Φmm)22取付高H(mm)59偏心E(mm)20ステム長(mm)40
  • 40mm/18mm キャスター(自在金具・パイプ用) エスコ

    40mm/18mm キャスター(自在金具・パイプ用)

    エスコ
    455税込501
    1個
    翌日出荷
    仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムステム径(Φmm)18偏心E(mm)20ステム長(mm)40
  • 75mm キャスター(自在・ネジ式・ブレーキ・ステンレス製) エスコ

    75mm キャスター(自在・ネジ式・ブレーキ・ステンレス製)

    エスコ
    2,390税込2,629
    1個
    翌日出荷
    材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径(D)×幅:75×20、取付高(H):97、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75偏心E(mm)30ステム長(mm)14
  • 65mm キャスター(自在・ネジ式・ブレーキ・ステンレス製) エスコ

    65mm キャスター(自在・ネジ式・ブレーキ・ステンレス製)

    エスコ
    2,270税込2,497
    1個
    翌日出荷
    材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径(D)×幅:65×20、取付高(H):85、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75偏心E(mm)25ステム長(mm)14
  • 75mm キャスター(自在金具・ネジ式・ステンレス製) エスコ

    75mm キャスター(自在金具・ネジ式・ステンレス製)

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    翌日出荷
    材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径(D)×幅:75×20、取付高(H):97、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75偏心E(mm)30ステム長(mm)14
  • 50mm キャスター(自在金具・ネジ式・ステンレス製) エスコ

    50mm キャスター(自在金具・ネジ式・ステンレス製)

    エスコ
    1,480税込1,628
    1個
    翌日出荷
    材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径(D)×幅:50×20、取付高(H):67、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75偏心E(mm)22ステム長(mm)14
  • 50mm キャスター(自在金具付・ブレーキ付) エスコ

    50mm キャスター(自在金具付・ブレーキ付)

    エスコ
    540税込594
    1個
    翌日出荷
    材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ穴径P(Φmm)5.2取付寸法X×Y(mm)55×38寸法(A×B×C)(mm)44×27取付高H(mm)65
  • 50mm キャスター(自在金具付) エスコ

    50mm キャスター(自在金具付)

    エスコ
    390税込429
    1個
    翌日出荷
    材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ穴径P(Φmm)5.2取付寸法X×Y(mm)55×38寸法(A×B)(mm)44×27
  • 50mm キャスター(固定金具付) エスコ

    50mm キャスター(固定金具付)

    エスコ
    300税込330
    1個
    翌日出荷
    材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ穴径P(Φmm)5.2取付寸法X×Y(mm)58×40寸法(A×B)(mm)46×26
  • 40mm キャスター(固定金具付) エスコ

    40mm キャスター(固定金具付)

    エスコ
    250税込275
    1個
    翌日出荷
    材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ穴径P(Φmm)5.2取付寸法X×Y(mm)55×40取付高H(mm)56寸法(A×B)(mm)45×25
  • 65mm キャスター(自在金具・低床重荷重・ブレーキ付) エスコ

    65mm キャスター(自在金具・低床重荷重・ブレーキ付)

    エスコ
    4,740税込5,214
    1個
    翌日出荷
    仕様車輪径(D)×幅:65×38mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン(B入)質量(kg)0.97穴径P(Φmm)11偏心E(mm)25
  • 65mm キャスター(自在金具付・低床重荷重) エスコ

    65mm キャスター(自在金具付・低床重荷重)

    エスコ
    3,530税込3,883
    1個
    翌日出荷
    仕様車輪径(D)×幅:65×38mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン(B入)質量(kg)0.97穴径P(Φmm)11取付高H(mm)92偏心E(mm)25取付ピッチA×B(mm)71×71プレート寸法X×Y(mm)90×90
  • 75mm キャスター(固定金具付・低床重荷重) エスコ

    75mm キャスター(固定金具付・低床重荷重)

    エスコ
    3,060税込3,366
    1個
    翌日出荷
    仕様車輪径(D)×幅:75×38mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン(B入)穴径P(Φmm)10.5取付高H(mm)106取付ピッチA×B(mm)103×52プレート寸法X×Y(mm)123×72
  • 65mm キャスター(固定金具付・低床重荷重) エスコ

    65mm キャスター(固定金具付・低床重荷重)

    エスコ
    2,660税込2,926
    1個
    翌日出荷
    仕様車輪径(D)×幅:65×38mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン(B入)穴径P(Φmm)10.5
  • 200mm キャスター(自在金具/静音快適型) エスコ

    200mm キャスター(自在金具/静音快適型)

    エスコ
    21,000税込23,100
    1個
    翌日出荷
    走行音が静かで床面への抵抗も少なく快適な走行が可能です
    仕様騒音:A転抵抗:B材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ポリウレタン耐熱温度(℃)-20~70
  • 160mm キャスター(自在金具/静音快適型) エスコ

    160mm キャスター(自在金具/静音快適型)

    エスコ
    17,900税込19,690
    1個
    翌日出荷
    走行音が静かで床面への抵抗も少なく快適な走行が可能です
    仕様騒音:A転抵抗:B材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ポリウレタン耐熱温度(℃)-20~70
  • 125mm キャスター(自在金具/静音快適型) エスコ

    125mm キャスター(自在金具/静音快適型)

    エスコ
    7,900税込8,690
    1個
    翌日出荷
    走行音が静かで床面への抵抗も少なく快適な走行が可能です
    仕様騒音:A転抵抗:B材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ポリウレタン耐熱温度(℃)-20~70
  • 150mm キャスター(自在金具) エスコ

    150mm キャスター(自在金具)

    エスコ
    5,700税込6,270
    1個
    翌日出荷
    仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm材質金具:スチール、車輪:ウレタン全高(mm)190耐熱温度(℃)-15~70穴径d(Φmm)12プレート寸法F1×F2(mm)102×102
  • 125mm キャスター(自在金具) エスコ

    125mm キャスター(自在金具)

    エスコ
    4,660税込5,126
    1個
    翌日出荷
    仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm材質金具:スチール、車輪:ウレタン全高(mm)168耐熱温度(℃)-15~70穴径d(Φmm)12プレート寸法F1×F2(mm)102×102
  • 100mm キャスター(自在金具) エスコ

    100mm キャスター(自在金具)

    エスコ
    3,120税込3,432
    1個
    翌日出荷
    仕様P1×P2(P1'×P2'):68×68(71×71)mm材質金具:スチール、車輪:ウレタン全高(mm)132耐熱温度(℃)-15~70穴径d(Φmm)12
  • 75mm キャスター(自在金具) エスコ

    75mm キャスター(自在金具)

    エスコ
    1,880税込2,068
    1個
    翌日出荷
    材質金具:スチール、車輪:ウレタン全高(mm)93耐熱温度(℃)-15~70穴径d(Φmm)8プレート寸法F1×F2(mm)70×58寸法(P1×P2)(mm)55×42
  • 65mm キャスター(自在金具) エスコ

    65mm キャスター(自在金具)

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    翌日出荷
    材質金具:スチール、車輪:ウレタン全高(mm)85耐熱温度(℃)-15~70穴径d(Φmm)8寸法(P1×P2)(mm)55×42
  • 150mm キャスター(自在金具) エスコ

    150mm キャスター(自在金具)

    エスコ
    3,750税込4,125
    1個
    翌日出荷
    仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)190耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)12
  • 125mm キャスター(自在金具) エスコ

    125mm キャスター(自在金具)

    エスコ
    3,400税込3,740
    1個
    翌日出荷
    仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)168耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)12プレート寸法F1×F2(mm)102×102
  • 100mm キャスター(自在金具) エスコ

    100mm キャスター(自在金具)

    エスコ
    2,680税込2,948
    1個
    翌日出荷
    仕様P1×P2(P1'×P2'):68×68(71×71)mm材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)132耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)12プレート寸法F1×F2(mm)90×90
  • 75mm キャスター(自在金具) エスコ

    75mm キャスター(自在金具)

    エスコ
    990税込1,089
    1個
    翌日出荷
    材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)93耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)8寸法(P1×P2)(mm)55×42
  • 65mm キャスター(自在金具) エスコ

    65mm キャスター(自在金具)

    エスコ
    970税込1,067
    1個
    翌日出荷
    材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)85耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)8寸法(P1×P2)(mm)55×42
  • 150mm キャスター(固定金具) エスコ

    150mm キャスター(固定金具)

    エスコ
    3,240税込3,564
    1個
    翌日出荷
    仕様P1×P2(P1'×P2'):100×56(112×53)mm材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)190耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)11
  • 200mm キャスター(自在金具) エスコ

    200mm キャスター(自在金具)

    エスコ
    28,600税込31,460
    1個
    翌日出荷
    材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン全高(mm)245耐熱温度(℃)-25~70
  • 160mm キャスター(自在金具) エスコ

    160mm キャスター(自在金具)

    エスコ
    25,500税込28,050
    1個
    翌日出荷
    材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン全高(mm)202耐熱温度(℃)-25~70
  • 125mm キャスター(自在金具) エスコ

    125mm キャスター(自在金具)

    エスコ
    16,100税込17,710
    1個
    翌日出荷
    材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン全高(mm)155耐熱温度(℃)-25~70
  • 200mm キャスター(自在金具) エスコ

    200mm キャスター(自在金具)

    エスコ
    31,200税込34,320
    1個
    翌日出荷
    動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
    材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン全高(mm)245耐熱温度(℃)-25~70
  • 100mm キャスター(自在金具) エスコ

    100mm キャスター(自在金具)

    エスコ
    13,100税込14,410
    1個
    翌日出荷
    動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
    材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン全高(mm)130耐熱温度(℃)-25~70
  • 60mm/M12 キャスター(自在金具/ブレーキ付/ねじ式) エスコ

    60mm/M12 キャスター(自在金具/ブレーキ付/ねじ式)

    エスコ
    2,420税込2,662
    1個
    翌日出荷
    材質金具:スチール、車輪:ゴムねじ寸法M12×25(1.75)
  • 80mm/M12 キャスター(自在金具/ねじ式) エスコ

    80mm/M12 キャスター(自在金具/ねじ式)

    エスコ
    1,970税込2,167
    1個
    翌日出荷
    材質金具:スチール、車輪:ゴムねじ寸法M12×25(1.75)
  • 80mm キャスター(自在金具/ブレーキ付) エスコ

    80mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)

    エスコ
    2,310税込2,541
    1個
    翌日出荷
    仕様S1×P1:38.5×38.5mmS2×P2:48×48mm材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)104寸法(幅W×長さL)(mm)60×60
  • 50mm キャスター(自在金具/ブレーキ付) エスコ

    50mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)

    エスコ
    1,460税込1,606
    1個
    翌日出荷
    仕様S1×P1:38.5×38.5mmS2×P2:44×44mm材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)67寸法(幅W×長さL)(mm)55×55
  • 50mm キャスター(固定金具) エスコ

    50mm キャスター(固定金具)

    エスコ
    765税込842
    1個
    翌日出荷
    仕様S1×P1:38.5×38.5mmS2×P2:44×44mm材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)67寸法(幅W×長さL)(mm)55×55
  • プレート式 自在車キャスターストッパーなし エスコ

    プレート式 自在車キャスターストッパーなし

    エスコ
    440税込484
    1個
    翌日出荷
    材質鉄、PP車輪径(Φmm)76
  • プレート式重荷重用キャスター(ウレタン車) 自在 TRUSCO

    プレート式重荷重用キャスター(ウレタン車) 自在

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。 衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。 高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。 通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。 プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
    用途搬送機器、運搬具 等トラスコ品番207-7203材質/仕上金具:スチール、車輪:ポリウレタン質量(kg)4.4車輪幅(mm)50許容荷重(daN[kgf])314[320]取付高H(mm)143取付穴径P(mm)M10アズワン品番64-8556-84車輪径D(Φmm)101

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーなし