絞り込み
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
- 35×30(16)
- 38×32(15)
- 59×47(26)
- 70×42(45)
- 70×58(109)
- 82×82(103)
- 90×90(160)
- 95×95(100)
- 100×58(91)
- 100×100(42)
- 102×102(133)
- 105×105(38)
- 108×108(75)
- 110×110(18)
- 112×112(31)
- 120×120(167)
- 130×130(27)
- 140×140(132)
- 160×160(33)
- 175×175(16)
- 取付座(mm)をもっと見る
取付高(mm)
許容荷重(daN)
車輪幅(mm)
20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・48・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
- モノタロウ(6)
- ハンマーキャスター(309)
- ユーエイキャスター(278)
- エスコ(203)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(123)
- ヨドノ(101)
- TRUSCO(95)
- ナンシン(80)
- ウカイ(岐阜産研工業)(78)
- RS PRO(77)
- LAMP(スガツネ工業)(69)
- イノアック(40)
- SAMSONG(38)
- サカエ(32)
- 栃木屋(29)
- 東北車輌(29)
- イマオコーポレーション(27)
- ワコーパレット(26)
- 東正車輛(25)
- テンテキャスター(25)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・エスコ・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ヨドノ・TRUSCO・ナンシン・ウカイ(岐阜産研工業)・RS PRO・LAMP(スガツネ工業)・イノアック・SAMSONG・サカエ・栃木屋・東北車輌・イマオコーポレーション・ワコーパレット・東正車輛・テンテキャスター・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「車輪径(Φmm)」から絞り込む

高さ調整機能付 双輪キャスター 自在
SAMSONG¥2,798税込¥3,0781個当日出荷取付高さを最大47.5mmまで可変・調整できる、アジャスト機能付きのナイロン双輪キャスターです。トラスコ品番835-8115材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:ナイロン質量(g)516材質(車輪)ナイロンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0748
サンドイッチクッションキャスター 自在
SAMSONG¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ナイロンホイールの間にゴム材質素材を挿入したサンドイッチ構造の採用により、ナイロンキャスターの耐久性と、ゴムキャスターの適度な弾力の両者を両立させた、画期的なキャスターです。材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:ナイロン+ゴム材質(車輪)ナイロン+ゴムストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0702
高弾性ウレタンキャスター 自在
SAMSONG¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷高弾性ポリウレタンキャスター車輪の採用で、騒音値を減少させています。優れた耐摩耗性を発揮しています。精密ボールベアリング採用で優れた走行性能を発揮します。材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:高弾性ポリウレタン材質(車輪)高弾性ポリウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0673
サムソン 防塵キャスター 自在
SAMSONG¥599~税込¥659~1個当日出荷ショア硬度70のHRBゴムを装着し、走行の軽いキャスターです。旋回パーツ部分は防塵用のカバーで覆われており、埃や塵の堆積によるキャスター旋回性能へのダメージを軽減します。材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:HRBゴム材質(車輪)HRBゴムストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0651
鋳物重荷重用ウレタン車輪固定車付き
ヨドノ¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から5日以内出荷鋼板製キャスターと比べ、過酷な使用状況や重量物運搬に適した強靭キャスターです。様々なバリエーションがあり、運搬物に応じた選択が可能です。用途一般重量物搬送用重量用運搬車材質金具:FCDダクタイル鋳鉄(塗装仕上げ)、車輪:鋳物ホイール、ウレタン材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0821
鋳物重荷重用ウレタン車輪自在車付き
ヨドノ¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から翌々日出荷鋼板製キャスターと比べ、過酷な使用状況や重量物運搬に適した強靭キャスターです。様々なバリエーションがあり、運搬物に応じた選択が可能です。用途一般重量物搬送用重量用運搬車材質金具:FCDダクタイル鋳鉄(塗装仕上げ)、車輪:鋳物ホイール、ウレタン材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0821
超重量用MCナイロンキャスター自在車旋回ロック付
ヨドノ¥63,980~税込¥70,378~1個当日出荷から翌々日出荷国内規格のキャスターで最大許容荷重をほこります。旋回部はスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用によりスムーズな回転と静音性を実現しています。MCナイロン車輪のため、耐熱、耐寒、耐油、耐摩耗性に優れていますが、悪路では不向きです。旋回ロック、ストッパーのオプションが付け外し可能です。用途精密機械運搬用牽引用台車連結台車材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:MCナイロン材質(車輪)MCナイロンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0811
超重量用MCナイロンキャスター自在車ストッパー・旋回ロック付
ヨドノ¥92,980~税込¥102,278~1個翌々日出荷国内規格のキャスターで最大許容荷重をほこります。旋回部はスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用によりスムーズな回転と静音性を実現しています。MCナイロン車輪のため、耐熱、耐寒、耐油、耐摩耗性に優れていますが、悪路では不向きです。旋回ロック、ストッパーのオプションが付け外し可能です。用途精密機械運搬用牽引用台車連結台車材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:MCナイロン材質(車輪)MCナイロンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0811
重量用高硬度ウレタン自在車250Φ旋回ロック付
ヨドノ¥59,980税込¥65,9781個当日出荷リーズナブルで高荷重です。高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかに走行します。用途一般重量物搬送用トラスコ品番835-3155材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:FCホイール、ウレタン質量(kg)11.8材質(車輪)FCホイール、ウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0807
重量用高硬度ウレタン自在車250Φストッパー・旋回ロック付
ヨドノ¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷リーズナブルで高荷重です。高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかに走行します。用途一般重量物搬送用トラスコ品番809-4066材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:FCホイール、ウレタン質量(kg)12.8材質(車輪)FCホイール、ウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0807
重量用高硬度ウレタン自在車200Φ旋回ロック付
ヨドノ¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷リーズナブルで高荷重です。高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかに走行します。用途一般重量物搬送用トラスコ品番835-3154材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:FCホイール、ウレタン質量(kg)10.1材質(車輪)FCホイール、ウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0807
重量用高硬度ウレタン自在車200Φストッパー・旋回ロック付
ヨドノ¥54,980税込¥60,4781個当日出荷リーズナブルで高荷重です。高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかに走行します。用途一般重量物搬送用トラスコ品番835-3156材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:FCホイール、ウレタン質量(kg)11.1材質(車輪)FCホイール、ウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0807
超重量用高硬度ウレタン自在車旋回ロック付 2000kg用
ヨドノ¥79,980税込¥87,9781個当日出荷国内規格のキャスターで最高許容荷重をほこります。旋回部にスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用により、スムーズな回転と静音性を実現しています。高硬度ウレタン車輪(硬度95°)によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかな走行です。用途精密機械運搬用牽引用台車連結台車トラスコ品番809-4065材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:アルミダイキャストホイール、ウレタン質量(kg)11.9材質(車輪)アルミダイキャストホイール、ウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0808
超重量用高硬度ウレタン自在車ストッパー・旋回ロック付 2000kg用
ヨドノ¥89,980税込¥98,9781個翌々日出荷国内規格のキャスターで最高許容荷重をほこります。旋回部にスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用により、スムーズな回転と静音性を実現しています。高硬度ウレタン車輪(硬度95°)によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかな走行です。用途精密機械運搬用牽引用台車連結台車トラスコ品番809-4064材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:アルミダイキャストホイール、ウレタン質量(kg)13.1材質(車輪)アルミダイキャストホイール、ウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0808
超重量用高硬度ウレタン自在車旋回ロック付 1500kg用
ヨドノ¥69,980税込¥76,9781個当日出荷国内規格のキャスターで最高許容荷重をほこります。旋回部にスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用により、スムーズな回転と静音性を実現しています。高硬度ウレタン車輪(硬度95°)によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかな走行です。用途精密機械運搬用牽引用台車連結台車トラスコ品番809-4063材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:アルミダイキャストホイール、ウレタン質量(kg)9.9材質(車輪)アルミダイキャストホイール、ウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0808
超重量用高硬度ウレタン自在車ストッパー・旋回ロック付 1500kg用
ヨドノ¥79,980税込¥87,9781個当日出荷国内規格のキャスターで最高許容荷重をほこります。旋回部にスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用により、スムーズな回転と静音性を実現しています。高硬度ウレタン車輪(硬度95°)によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかな走行です。用途精密機械運搬用牽引用台車連結台車トラスコ品番809-4062材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:アルミダイキャストホイール、ウレタン質量(kg)10.7材質(車輪)アルミダイキャストホイール、ウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0808
プレス製自在金具付赤ゴム車
ヨドノ¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷一般的なプレス製キャスターです。赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。用途一般用運搬台車床面を汚さない所での運搬台車材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴム材質(車輪)スチールホイール、ゴムストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ2 0670
アルミホイルゴムキャスター 自在 250Φ
ユーエイキャスター¥16,980税込¥18,6781個当日出荷標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。トラスコ品番858-0567材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイール、ゴム質量(kg)8.555材質(車輪)アルミホイール、ゴムストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0658
520S・自在車(ウレタン(B入)車)
ハンマーキャスター¥7,498税込¥8,2481個当日出荷本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。固定車520SRと併用できます。形状自在車型式520S自在車材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×140ストッパーなし取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
デザイン双輪キャスター「Laia」
SAMSONG¥229~税込¥252~1個当日出荷から翌々日出荷全体的に丸みを帯びた形状のデザイン性の高い双輪キャスターです。用途小物、イス、木製クラフト、玩具のホイール用材質(車輪)ナイロン+ポリウレタン
デザイン双輪キャスター「Koo」
SAMSONG¥399~税込¥439~1個当日出荷車輪中央部が空洞になっているデザイン性の高いキャスターです。 ほこりなどが溜まりにくい形状にもなっています。ストッパーあり
静シリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻B車
ハンマーキャスター¥639税込¥7031個3日以内出荷から7日以内出荷仕様固定式材質(車輪)PPホイールエラストマー巻(ラジアルボールベアリング入)取付寸法(mm)56×28ストッパーなし取付穴径(mm)6.5
2Sシリーズ 自在SP付 ナイロンホイールゴム巻車
ハンマーキャスター¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様自在式質量(g)911材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻取付寸法(mm)68×68(71×71)ストッパーなし取付穴径(mm)11
クッションキャスター 125径 自在車 ゴム車輪
ユーエイキャスター¥7,798~税込¥8,578~1個26日以内出荷抜群の衝撃吸収能力と静かな走行性を備えた牽引向けのキャスターです。 特殊粘弾性体ベースの材料を使用したユーエイダンパーを使用しています。ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
牽引台車用キャスター バネタイプ ストッパー・旋回金具付 Φ150
イノアック¥24,980税込¥27,4781個13日以内出荷ばねの力で路面衝撃を軽減する「ばねシリーズ」です。小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。車輪の回転を止めるストッパー付きです。種別ストッパー付材質(車輪)ログラン(ウレタン)タイプゴム付車輪シャフト径(Φmm)12.7フォーク幅W(mm)68.5ストッパーなし取付穴径(Φmm)13/26取付ピッチ(mm)(P1×P2)132/86(124/62)金具高さH(mm)123.8材質(金具)鋼板材質(芯金)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)310トッププレート(mm)158/114偏心(mm)50
牽引台車用キャスター バネタイプ ストッパー・旋回金具付 Φ200
イノアック¥28,980~税込¥31,878~1個13日以内出荷ばねの力で路面衝撃を軽減する「ばねシリーズ」です。小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。車輪の回転を止めるストッパー付きです。種別ストッパー付材質(車輪)ログラン(ウレタン)シャフト径(Φmm)12.7フォーク幅W(mm)68.5ストッパーなし最大荷重(N)3920取付穴径(Φmm)13/26金具高さH(mm)150.5材質(金具)鋼板材質(芯金)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)400トッププレート(mm)158/114偏心(mm)75
低始動抵抗キャスター 旋回金具付 Φ150 グレー シャフトΦ12
イノアック¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。トラスコ品番483-5255色グレー材質(車輪)ゴムタイプゴム付車輪シャフト径(Φmm)12フォーク幅W(mm)55ストッパーなし取付穴径(Φmm)11取付ピッチ(mm)(P1×P2)80/80(75/75)金具高さH(mm)118材質(金具)鋼板材質(芯金)ナイロン樹脂(青)RoHS指令(10物質対応)対応タイヤ幅(mm)35最大荷重(kg)200トッププレート(mm)102/102偏心(mm)39.5
低始動抵抗ストッパー・旋回金具付Φ150グレー シャフトΦ12
イノアック¥5,198税込¥5,7181個6日以内出荷低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。トラスコ品番483-5239色グレー材質(車輪)ゴムタイプゴム付車輪シャフト径(Φmm)12フォーク幅W(mm)55ストッパーなし最大荷重(N)1960取付穴径(Φmm)11金具高さH(mm)118材質(金具)鋼板材質(芯金)ナイロン樹脂(青)RoHS指令(10物質対応)対応タイヤ幅(mm)35最大荷重(kg)200トッププレート(mm)102/102偏心(mm)39.5
JK型 自在車(耐油ゴム車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式
ユーエイキャスター¥4,998税込¥5,4981個21日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター質量(g)2340材質(車輪)耐油ゴム(B入)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
JK型 自在車(グレーゴム車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式
ユーエイキャスター¥3,998~税込¥4,398~1個21日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター材質(車輪)グレーゴム(B入)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり