絞り込み
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
- 35×30(16)
- 38×32(15)
- 59×47(26)
- 70×42(45)
- 70×58(109)
- 82×82(103)
- 90×90(160)
- 95×95(100)
- 100×58(91)
- 100×100(42)
- 102×102(133)
- 105×105(38)
- 108×108(75)
- 110×110(18)
- 112×112(31)
- 120×120(167)
- 130×130(27)
- 140×140(132)
- 160×160(33)
- 175×175(16)
- 取付座(mm)をもっと見る
取付高(mm)
許容荷重(daN)
車輪幅(mm)
20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・48・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
- モノタロウ(6)
- ハンマーキャスター(309)
- ユーエイキャスター(278)
- エスコ(203)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(123)
- ヨドノ(101)
- TRUSCO(95)
- ナンシン(80)
- ウカイ(岐阜産研工業)(78)
- RS PRO(77)
- LAMP(スガツネ工業)(69)
- イノアック(40)
- SAMSONG(38)
- サカエ(32)
- 栃木屋(29)
- 東北車輌(29)
- イマオコーポレーション(27)
- ワコーパレット(26)
- 東正車輛(25)
- テンテキャスター(25)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・エスコ・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ヨドノ・TRUSCO・ナンシン・ウカイ(岐阜産研工業)・RS PRO・LAMP(スガツネ工業)・イノアック・SAMSONG・サカエ・栃木屋・東北車輌・イマオコーポレーション・ワコーパレット・東正車輛・テンテキャスター・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「車輪径(Φmm)」から絞り込む

重高荷重用キャスター 自在
TRUSCO¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。 衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。 高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。 通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。 プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。用途搬送機器、運搬具 等材質/仕上金具:スチール、車輪:ポリウレタン車輪幅(mm)64取付穴径P(mm)M10
標準型鋳物キャスター(ウレタン車)
東北車輌¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷中荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです 鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです 重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです ゴム車に比べ走行抵抗が少なく、耐油性にも優れています材質(車輪)鋳物(ダクタイル)
標準型金具付鋳物キャスター(ゴム車)
東北車輌¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から9日以内出荷鋳物(ダクタイル)キャスターです 鋳物製の為、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです 重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです 耐摩耗性と耐水性に優れています材質(車輪)鋳物(ダクタイル)
標準型金具付鋳物キャスター(ゴム車)
東北車輌¥4,998税込¥5,4981個当日出荷鋳物(ダクタイル)キャスターです 鋳物製の為、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです用途弾性が強く比較的軽く運搬ができます。材質(車輪)鋳物(ダクタイル)
鍛造型プレート式重荷重用キャスター(耐熱ウレタン車)
SAMSONG¥6,798税込¥7,4781個当日出荷重量用に最適です。鍛造鋼板を使用しており、高耐久性構造です。無補修静音旋回採用(ベアリング搭載)PSL-4(FOUR POSITION SWIVEL LOCK)90度、180度 4方位固定式可能偏差が狭く始動性が高いです。用途耐久性、始動性が高い重荷重運搬具に適しています。車輪幅(mm)64耐熱温度(℃)-25~90取付穴径P(mm)12
プレート式キャスター(ポリウレタン車)
SAMSONG¥149~税込¥164~1個当日出荷軽荷重用でも高い耐久性を発揮します。用途耐久性の高い小物運搬具向け。車輪幅(mm)23取付高H(mm)65取付ピッチY(mm)24取付穴径P(mm)6車輪径D(Φmm)50取付ピッチX(mm)54
SUS車150mm SUS自在金具付き
ヨドノ¥52,980税込¥58,2781個翌々日出荷質量(kg)8.2車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)120×120ベース厚さ(mm)6偏芯E(mm)38取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90取付高H1(mm)189RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5
SUS車100mm SUS自在金具付き
ヨドノ¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷質量(kg)4.1車輪幅(mm)45取付座A×B(mm)120×120ベース厚さ(mm)6偏芯E(mm)38取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90取付高H1(mm)143RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5
MCナイロ車150mm SUS自在金具付き
ヨドノ¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷質量(kg)2.7車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)120×120ベース厚さ(mm)6偏芯E(mm)38取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90取付高H1(mm)189RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5
MCナイロ車100mm SUS自在金具付き
ヨドノ¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷質量(kg)1.9車輪幅(mm)45ベース厚さ(mm)6偏芯E(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5
ウレタン車150mm SUS自在金具付き
ヨドノ¥30,980税込¥34,0781個翌々日出荷質量(kg)3材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)120×120ベース厚さ(mm)6偏芯E(mm)38取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90取付高H1(mm)189RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5
ウレタン車100mm SUS自在金具付き
ヨドノ¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷質量(kg)2.1材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)50ベース厚さ(mm)6偏芯E(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5
MCナイロ車100mm 自在金具付き
ヨドノ¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷質量(kg)2.5車輪幅(mm)48取付座A×B(mm)100×85ベース厚さ(mm)9偏芯E(mm)40取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×60取付高H1(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:9
MCナイロン車80mm 自在金具付き
ヨドノ¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷質量(kg)2.3材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)48ベース厚さ(mm)9偏芯E(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:9
ウレタン車100mm 自在金具付き
ヨドノ¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷質量(kg)2.7材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)47ベース厚さ(mm)9偏芯E(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:9
ユニークタイヤ 自在金具付き
ヨドノ¥33,980~税込¥37,378~1個翌々日出荷重荷重用のノーパンクタイヤ付のキャスターです。 クッション性バツグンで悪路に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用空気入りタイヤ 自在金具付き
ヨドノ¥119,800~税込¥131,780~1個翌々日出荷重荷重用の空気入タイヤ付のキャスターです。 クッション性バツグンで悪路に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用MCナイロン車輪 自在スラストB付き
ヨドノ¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷質量(g)4720材質(車輪)アルミ製MCナイロン車輪幅(mm)R50偏芯E(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20軸受種類鋼板製ベアリング入り取付穴径(mm)11トッププレート(mm)F1:120、F2:120タイヤ幅R(mm)50
重荷重用ウレタンゴム車輪 自在スラストB付
ヨドノ¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷質量(g)4720材質(車輪)アルミ製ウレタン車輪幅(mm)R50偏芯E(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20軸受種類鋼板製ベアリング入り取付穴径(mm)11トッププレート(mm)F1:120、F2:120タイヤ幅R(mm)50
重荷重用ウレタンゴム車輪 自在金具付
ヨドノ¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷質量(kg)0.5材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)21取付座A×B(mm)65×65ベース厚さ(mm)2.6取付高H(mm)72偏芯E(mm)25取付穴ピッチP(mm)P1×P2=50×50RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)10.5
重荷重用帯電防止MCナイロンキャスター 自在金具付
ヨドノ¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止ウレタンキャスター 自在金具付き
ヨドノ¥4,498~税込¥4,948~1個翌々日出荷静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm材質(車輪)ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止MCナイロンステンレスキャスター 自在金具付き
ヨドノ¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止MCナイロンキャスター 自在金具付き
ヨドノ¥9,198~税込¥10,118~1個翌々日出荷床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
導電MCナイロンステンレスキャスター 自在金具付き
ヨドノ¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
導電MCナイロンキャスター 自在金具付き
ヨドノ¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり