絞り込み
材質
ブランド
- タナカ(20)
- BXカネシン(15)
- カナイ(8)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- リブプラス(7)
- 八幡ねじ(6)
- ノーブランド(3)
- 栗山百造(2)
- ナニワボールト(2)
- ハイロジック(2)
- 大五郎(2)
- エスコ(1)
- RS PRO(1)
- 共立電機(1)
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む
アルミ(1)
ステンレスすべて(5)
ステンレスSUS316(1)
樹脂すべて(1)
樹脂ナイロン(1)
鉄すべて(53)
鉄SPHC(8)
鉄SS400(4)
鉄SWRCH(3)
鉄SWRM(1)
鉄ZAM(1)
鉄亜鉛めっき鋼板(1)
鉄炭素鋼(27)

ラグスクリュー
ナニワボールト(11件のレビュー)¥56~税込¥62~1個ほか当日出荷から4日以内出荷材質鉄ねじ径M12表面処理クロメートメッキ(JIS G8610 2種2級EP-Fe/Zn5/CM2相当)
ラグスクリューボルト
タナカ(5件のレビュー)¥57~税込¥63~1本当日出荷材質JIS B 1051(強度区分4.6または4.8を満足する炭素鋼)表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
フラットボルト
栗山百造(5件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から3日以内出荷施工がラクな座金とボルトの一体成型。 フラット面は、角座金(4.5×40×40)と同等のサイズを有していますので座金の役割を果たします。 躯体に座堀りをして補強金物で接合する場合、一般的には60Φ深さ20mmから25mm程度の座堀を行いますが、フラットボルトを使用しますと座堀50Φ深さ5mm程度で済み、木材の欠損を少なくすることが出来ます。 座金面裏側に突起が2ヶ所ありますので、締付の際共回りしません。 特に出隅の柱でのホールダウン金物接合に有効です。付属品六角ナット(M12)1個使用方法使用する箇所・木材に合わせてサイズをお選びください。材質JIS G 3507 冷間圧造用炭素鋼線材SWRCH/JIS G 3505 軟鋼線材SWRM表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/性能認定金物:S45A04-01、同等認定金物:D19A04-02
スリム伸縮竿 ロング
リブプラス¥849税込¥9341個6日以内出荷室内干しに最適なミニ伸縮竿。使用シーンに合わせてキャップを外せます。材質パイプ部:スチール粉体塗装パイプ 樹脂部:ポリプロピレン・ABS樹脂色ホワイト質量(g)630耐荷重(kg)3寸法(cm)150~270パイプ径(Φmm)Φ22.2/Φ19.1
高ナット
タナカ¥129税込¥1421個当日出荷M16のボルト同士や、M16のボルトとM16のアンカーボルトを連結する場合に使用します。寸法(mm)M16×50表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C
浴室にも使える ステンレススリム伸縮竿 ショート
リブプラス(1件のレビュー)¥749税込¥8241個6日以内出荷浴室にも使えるステンレススリム伸縮竿。室内干しに最適なミニサイズ材質本体:ステンレス巻きスチールパイプ 樹脂部:ポリプロピレン・ABS樹脂色ホワイト質量(g)510耐荷重(kg)5寸法(cm)105~180パイプ径(Φmm)Φ22.2/Φ19.1
M12スプリングワッシャー付ナット
タナカ¥42税込¥461個当日出荷材質(ナット部)JIS G 3507-2 SWCH10R、(ワッシャ部)JIS G 3506 SWRH57~62寸法(mm)19×21.9表面処理Ep-Fe/Zn 8/CM2(三価クロメート白)RoHS指令(10物質対応)対応
スリム伸縮竿 ショート
リブプラス¥699税込¥7691個6日以内出荷室内干しに最適なミニ伸縮竿。使用シーンに合わせてキャップを外せます。材質パイプ部:スチール粉体塗装パイプ 樹脂部:ポリプロピレン・ABS樹脂色ホワイト質量(g)440耐荷重(kg)5寸法(cm)105~180パイプ径(Φmm)Φ22.2/Φ19.1
ラグスクリューボルト
八幡ねじ¥599~税込¥659~1セット(10本)ほか当日出荷から4日以内出荷軸組工法用Zマーク表示金物です。用途引き寄せ金物の固定に使用します。材質鉄ねじ径M12表面処理クロメートめっき
偏芯座金付ボルトⅡ
タナカ¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷から7日以内出荷柱と横架材の接合の際、ホールダウン金物とセットで使用します。付属品M16ナットスプリングワッシャー材質(座金部)JIS G3131<熱間圧延軟鋼板及び鋼帯>SPHC、(ボルト部)JIS B1180<強度区分4.8を満足する炭素鋼>表面処理JIS H8610<電気亜鉛めっき>及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2CねじサイズM16めり込み耐力(kN)(すぎ類)28.8、(ひのき類)37.4、(べいまつ類)43.2
アルミ伸縮竿
リブプラス¥1,798~税込¥1,978~1個6日以内出荷軽くてさびにくいアルミ伸縮竿!丈夫な構造で伸縮もスムーズ。ひも通し穴付きだから風が吹いても安心。材質パイプ部:アルミパイプ 樹脂部:ナイロン、ABS樹脂色ブラウンパイプ径(Φmm)Φ25.4/Φ29.6
ナイロンナットM12
タナカ¥24税込¥261個当日出荷材質JIS B 1181(強度区分4を満足する炭素鋼)寸法(mm)19×21ねじピッチ(mm)1.75表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
座金付ボルト(偏芯タイプ)
栗山百造¥929~税込¥1,022~1個翌々日出荷から3日以内出荷柱に干渉しにくく施工が簡単。40kNまで対応可能な偏芯タイプの座金付ボルト。 ホールダウン金物の接合具として使用します。 座金部が柱に干渉しにくいよう、座金中央よりボルト部をずらしている為、容易に施工できます。付属品六角ナット(M16)1個使用方法座金付ボルト(偏芯タイプ)は、使用する箇所・木材に合わせてサイズをお選びください。材質(板)JIS G 3131 SPHC相当、(ボルト)JIS B 1051 強度区分4.6を満足する炭素鋼表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)試験機関ハウスプラス確認検査(株)/品質性能試験(HP11-KT004・HP11-KT005)
六角ナット
BXカネシン¥22税込¥241個5日以内出荷Zマーク表示金物の六角ナットです。各種ボルト(M12)の接合に使用するナットです。Zマーク表示金物の六角ナットです。用途各種ボルト(M12)の接合に使用します。材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分4Tに適合する炭素鋼表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2その他、同等以上の処理
バネナット
BXカネシン¥45~税込¥50~1個当日出荷から5日以内出荷各種ボルト(M12・M16)の接合に使用するスプリングワッシャー付きのナットです。ナットとスプリングワッシャーをかしめて一体にしました。用途各種ボルト(M12・16)の接合に使用します。材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分4T以上に適合する炭素鋼表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
高耐力ナット
BXカネシン¥74税込¥811個5日以内出荷各種ボルト(M16)の接合に使用する高耐力用のナットです。用途各種ボルト(M16)の接合に使用します。材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分8T以上に適合する炭素鋼表面処理プロイズ処理
スパイクザボルト
カナイ¥629~税込¥692~1個3日以内出荷ホールダウン金物を片引きの際に使用する座付ボルトです。 プレス加工による一体成型とし、製品強度の安定化を図りました。 座金にピン状の突起が付いているので、締め付けの際の共回りを防止します。 Φ60の座金外形が設置面積を確保します。付属品M16ナット×1材質JIS・G3101相当表面処理JIS・H8610 及びJIS・H8625 Ep-Fe/Zn 5/CM2耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)15.7kN、(ひのき類)13.6kN、(すぎ類)10.5kN建材試験センター第10A4561号
高耐力高ナット
BXカネシン¥749税込¥8241個5日以内出荷各種ボルト(M16)の接合に使用する高さ50mmの高耐力用のナットです。用途各種ボルト(M16)の接合に使用します。ボルト相互の連結等に使用します。材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分8T以上に適合する炭素鋼表面処理プロイズ処理
座付フラットボルト(バネナット付)
BXカネシン¥179~税込¥197~1本5日以内出荷座金とボルトを一体成形したM12ボルトです。最小限の座掘りで木材とフラットになるため、木材の断面欠損を抑えることができます。また、座金部裏面の突起が空回りを防止します。最小限の座掘りで木材とフラットに施工できるため、木材の断面欠損を抑えることができます。(推奨座掘り寸法はΦ50×深さ7mmです。)。座金裏面の3ヶ所の突起が木材に食込み空回りを防止するので、片側からのナット締めが可能となり、壁面仕上がり後もナットの追い締めが行えます。座金表面に四角穴を施しており、メーカーの他金物で使用するビスのビット(#3)を使用して空回りを防止することができます。用途羽子板ボルトのかんざしや、ホールダウン金物用のボルトとして使用します。付属品バネナット×1個材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
浴室にも使える ステンレススリム伸縮竿 ロング
リブプラス¥949税込¥1,0441個6日以内出荷浴室にも使えるステンレススリム伸縮竿。室内干しに最適なミニサイズ材質本体:ステンレス巻きスチールパイプ 樹脂部:ポリプロピレン・ABS樹脂色ホワイト質量(g)730耐荷重(kg)3寸法(cm)150~270パイプ径(Φmm)Φ22.2/Φ19.1
偏芯座付ボルト36
BXカネシン¥939~税込¥1,033~1個6日以内出荷から10日以内出荷木材のめり込みに対する基準強度が、スギの無垢材(KD材)と同数値であるRW集成材(オウシュウアカマツ)、WW集成材(スプルース)でも、36.0kNまでの使用が可能です。 梁せい105mm以上で使用可能です。 ボルト径をΦ14.5にしたことで、ボルト穴との干渉が少なく、スムーズな施工が可能です。用途ホールダウン金物(36.0kNまで)を片引きで接合する場合に使用します。付属品ナット×1個使用方法(1)柱面から29mm以上の位置にΦ18~Φ21のボルト穴をあけます。(2)本体を差し込んだ後、ホールダウン金物を介しナットで接合します。材質ボルト:JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼、座金:JIS G 3101 SS400相当表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP14-KT095)
メッキコーチボルト
大五郎¥69~税込¥76~1個5日以内出荷頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかける事ができます。用途部材の固定に。ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。木材へガッチリつける際に使用。
六角ナット
BXカネシン¥50税込¥551個5日以内出荷Zマーク表示金物の六角ナットです。各種ボルト(M16)の接合に使用するナットです。Zマーク表示金物の六角ナットです。用途各種ボルト(M16)の接合に使用します。材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分4Tに適合する炭素鋼表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2その他、同等以上の処理
高耐力フレックス両引きボルト
BXカネシン¥1,298~税込¥1,428~1本5日以内出荷60kNまでのホールダウン金物に対応した両引きボルトです。色をつけることにより識別がしやすく、施工時や検査時の確認が容易になります。高耐力60kNまでのホールダウン金物に対応した両引きボルトです。横架材上端や下端からの空間の距離が800mmの場合でも、高耐力のホールダウン金物、高耐力フレックス両引きボルト(M16×600)、高耐力座金60で施工が可能です。用途ホールダウン金物(60kNまで)を片引きで接合する場合に両引きボルトと座金を組合せて使用します。ホールダウン金物(60kNまで)で上下階の柱を引合う場合は両引きボルトを使用します。付属品高耐力ナット(M16)×2個材質JIS B 1180( 六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分6.8に適合する炭素鋼表面処理プロイズ処理
高ナット
BXカネシン¥179税込¥1971個5日以内出荷各種ボルト(M12・M16)の接合に使用する高さ50mmのナットです。用途各種ボルト(M12・16)の接合に使用します。ボルト相互の連結等に使用します。材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分4T以上に適合する炭素鋼表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
ステンレス継ぎ足し伸縮竿
リブプラス¥869~税込¥956~1個6日以内出荷丈夫で耐久性に優れたステンレス。持ち運び・収納にも便利な継ぎ足し伸縮竿。ひも通し穴付きだから風が吹いても安心。材質パイプ部:ステンレス巻きスチールパイプ 樹脂部:ナイロン、ABS樹脂色ブルーパイプ径(Φmm)Φ25.4/Φ29.4
ステンレス伸縮竿
リブプラス¥869~税込¥956~1個6日以内出荷丈夫で耐久性に優れたステンレス製。伸縮もスムーズ。ひも通し穴付きだから風が吹いても安心。材質パイプ部:ステンレス巻スチールパイプ 樹脂部:ナイロン、ABS樹脂色ブルー