絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 49
- 3(173)
- 4(181)
- 5(195)
- 6(252)
- 7(203)
- 8(265)
- 9(191)
- 10(308)
- 11(184)
- 12(281)
- 13(174)
- 14(223)
- 15(212)
- 16(261)
- 18(220)
- 20(291)
- 22(187)
- 25(236)
- 30(235)
- 40(184)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃数
- 2(7)
- 4(6)
- 6(8)
シャンク径(Φmm)
- 32(11)
- 42(13)
刃長(mm)
- 60(1)
- 70(2)
- 75(9)
- 80(1)
- 100(1)
- 112(3)
- 120(1)
- 125(1)
- 150(3)
- 200(1)
全長(mm)
- 155(1)
- 160(2)
- 165(1)
- 170(6)
- 177(3)
- 205(1)
- 210(2)
- 214(3)
- 220(2)
- 235(2)
- 245(1)
- 252(1)
- 285(1)
- 295(1)
材質
- コバルトハイス(8)
- ハイス(14)
コバルトハイス・ハイス
ブランド
- OSG(オーエスジー)(8)
- FKD(フクダ精工)(7)
- S&K(三興製作所)(5)
- NACHI(不二越)(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
OSG(オーエスジー)・FKD(フクダ精工)・S&K(三興製作所)・NACHI(不二越)・EIKO(栄工舎)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
グリーン購入法適合(8)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合

3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥93,980~税込¥103,378~1本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF
FKD(フクダ精工)¥139,800~税込¥153,780~1本当日出荷から翌々日出荷刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。材質SKH56刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESF
OSG(オーエスジー)¥159,800税込¥175,7801本当日出荷から8日以内出荷TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルショート刃シリーズです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
コバルトハイスエンドミル ラフィング ショート EX-REES
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801本当日出荷から4日以内出荷重切削ラフィングエンドミルのショート刃シリーズです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇ねじれ角(°)30
3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 4XLF
FKD(フクダ精工)¥149,800税込¥164,7801本当日出荷から翌々日出荷レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
コバルトハイスエンドミル ラフィング ミディアム EX-REEN
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801本当日出荷から4日以内出荷重切削ラフィングエンドミルのミディアム刃シリーズです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇ねじれ角(°)30
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF
FKD(フクダ精工)¥87,980~税込¥96,778~1本当日出荷から6日以内出荷側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ミディアム ファインピッチ EX-TIN-RENF
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥179,800税込¥197,7801本当日出荷から4日以内出荷TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルミディアム刃です。 TiNコーティングを施しているため反溶着性、耐摩耗性に優れています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LF
FKD(フクダ精工)¥139,800税込¥153,7801本当日出荷から翌々日出荷刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル4枚刃(ロング刃) 4LF
FKD(フクダ精工)¥149,800税込¥164,7801本当日出荷から翌々日出荷レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
コバルトハイスエンドミル ラフィング ロング EX-REEL
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥179,800税込¥197,7801本当日出荷から4日以内出荷重切削ラフィングエンドミルのロング刃シリーズです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇ねじれ角(°)30
コバルトハイスラフィングエンドミル タフニックゴールド ショート TFGS
OSG(オーエスジー)¥179,800税込¥197,7801本翌日出荷から11日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
2枚刃 ショート刃エンドミル
S&K(三興製作所)(1件のレビュー)¥87,980税込¥96,7781本3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
コバルトハイスラフィングエンドミル タフニックゴールド ミディアム TFGN
OSG(オーエスジー)¥189,800税込¥208,7801本当日出荷から11日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4表面処理TiNコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
スロッチングエンドミル レギュラ刃
S&K(三興製作所)¥76,980税込¥84,6781本3日以内出荷から5日以内出荷ストレート刃。材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2全長(mm)170刃長(mm)60シャンク径(Φmm)32首長(mm)20外径許容差(mm)0~-0.03
4枚刃 ショート刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥96,980税込¥106,6781本3日以内出荷から5日以内出荷外径許容差がマイナスとなっています。(Φ2~50)材質コバルトハイス(HS-Co)ねじれ角(°)30
コバルトハイスエンドミル ラフィング ロングシャンク ショート EX-LS-REES
OSG(オーエスジー)¥119,800税込¥131,7801本翌々日出荷から4日以内出荷重切削ラフィングエンドミルのロングシャンクシリーズです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
2枚刃ショート刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥81,980税込¥90,1781本3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数2公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30