絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 10.01(14)
- 10.02(14)
- 10.1(92)
- 10.2(96)
- 10.25(4)
- 10.3(102)
- 10.32(5)
- 10.4(97)
- 10.5(114)
- 10.6(97)
- 10.7(96)
- 10.716(4)
- 10.75(4)
- 10.8(105)
- 10.85(3)
- 10.9(101)
- 10.95(3)
- 11(161)
- 11.03(4)
- 11.1(5)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 11
- 3(406)
- 3.1(39)
- 3.3(40)
- 4(363)
- 4.7(40)
- 5(248)
- 5.1(50)
- 6(519)
- 7(224)
- 8(486)
- 9(218)
- 10(478)
- 12(431)
- 13(137)
- 14(220)
- 15(75)
- 16(249)
- 18(106)
- 20(155)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 90(4)
- 95(21)
- 100(4)
- 105(3)
- 110(3)
- 112(4)
- 113(3)
- 114(8)
- 115(10)
- 116(22)
- 118(9)
- 125(10)
- 149(14)
- 150(7)
- 160(6)
- 182(9)
- 200(4)
- 205(5)
- 250(4)
- 260(4)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- PVDコーティング(2)
- 超硬合金(177)
溝長(mm)
- 47(11)
- 51(4)
- 52(5)
- 53(9)
- 54(9)
- 55(21)
- 60(7)
- 66(6)
- 68(17)
- 70(14)
- 84(14)
- 87(6)
- 88(14)
- 100(4)
- 105(6)
- 116(8)
- 121(9)
- 138(4)
- 140(4)
- 189(5)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(10)
- PVDコーティング(9)
- VCDコーティング(2)
- VCS(VCR)コーティング(2)
- その他(16)
- アルミナ系コーティング(7)
- クロム系コーティング(10)
- ダイヤモンドコーティング(4)
- チタン系コーティング(64)
- ノンコーティング(20)
DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- モノタロウ(1)
- NACHI(不二越)(30)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(21)
- OSG(オーエスジー)(17)
- タンガロイ(14)
- 三洋工具(14)
- WIDIN(12)
- 岡崎精工(10)
- グーリング(10)
- 三菱マテリアル(10)
- ケナメタル(8)
- RYOCO(菱高精機)(8)
- 住友電工ハードメタル(7)
- ニチアロイ(日本超硬)(6)
- ATOM(サイトウ製作所)(5)
- 大見工業(4)
- DIJET(ダイジェット工業)(4)
- FKD(フクダ精工)(2)
- ワルター(2)
- アサヒ工具(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・NACHI(不二越)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・OSG(オーエスジー)・タンガロイ・三洋工具・WIDIN・岡崎精工・グーリング・三菱マテリアル・ケナメタル・RYOCO(菱高精機)・住友電工ハードメタル・ニチアロイ(日本超硬)・ATOM(サイトウ製作所)・大見工業・DIJET(ダイジェット工業)・FKD(フクダ精工)・ワルター・アサヒ工具・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応

超硬ストレートドリル
(139件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781本当日出荷超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
超硬ドリル 2Dタイプ AD-2D
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から11日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ2D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:〇、調質鋼(35~45HRC):〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎直径許容差h8
超硬ドリル 4Dタイプ AD-4D
OSG(オーエスジー)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から9日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ4D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30直径許容差h8
クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート
RYOCO(菱高精機)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
超硬ドリル エンドミルシャンクタイプ
YG-1(6件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷高精度で切り粉の排出に優れ、センタリング加工が不要です。用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼に最適、プリハードン鋼(HRc30~45)、鋳鉄、ステンレス鋼に適しています。材質超硬合金タイプエンドミルシャンク先端角(°)140ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.5)、Xシンニング(Φ1.6~Φ1.9)、Rシンニング(Φ2.0~)刃径公差h7シャンク径公差h6ねじれ角(°)30
ソリッドドリル ADS
ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781本当日出荷から3日以内出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
セミロングドリル ADSL
ATOM(サイトウ製作所)¥51,980税込¥57,1781本当日出荷から3日以内出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
ロングドリル ADL
ATOM(サイトウ製作所)¥67,980税込¥74,7781本当日出荷から3日以内出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
アクアREVO ドリル レギュラ
NACHI(不二越)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から4日以内出荷硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。材質超硬先端角(°)135表面処理REVOD許容差(シャンク径)h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用
岡崎精工(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から4日以内出荷新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現仕様外部給油材質超硬先端角(°)135表面処理OKコート プレミアム
スーパーロングドリル ADLL
ATOM(サイトウ製作所)¥89,980税込¥98,9781本当日出荷から翌々日出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのエクストラロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
非鉄金属加工用 超硬ドリル ミディアム形 NF-GDN
OSG(オーエスジー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から8日以内出荷自動車、航空機で多用されるアルミ鋳物、アルミダイキャスト、アルミ屈伸材などの高速穴あけを、高いコストパフォーマンスで実現します。材質超硬合金(CARBIDE)表面処理ノンコーティングドリルのシンニング形状Sシンニングねじれ角(°)20適合被削材種鋳鉄:◎、銅合金:〇、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:◎刃径公差(mm)0~-0.01
超硬付刃ストレートシャンクドリル
FKD(フクダ精工)(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から9日以内出荷超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。 リード角は、右ねじれ20°です。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から18日以内出荷材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
フラットマルチドリル
住友電工ハードメタル¥31,980~税込¥35,178~1本当日出荷から8日以内出荷フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-TH
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から3日以内出荷高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけは放電加工に頼らなければならず加工費削減の弊害になっています。エポック TH ハードドリルはこのような弊害を解決する、高硬度材対応ドリルです。THコーティングにより膜の硬さと耐熱性が向上、更なる長寿命・高能率切削が可能。耐欠損性に優れた超微粒子強靭性超硬合金でトラブルを解消。4ケ所ガイドのダブルマージンと高心厚ボディが、切削時の刃先の振れを防ぎます。ねじれ角20°と凹状切刃により分断型の切りくずを排出。チャンファ刃付により、止り穴・穴底面コーナの応力集中を緩和。用途高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけ材質超硬先端角(°)140表面処理THコートねじれ角(°)20シャンク径公差(mm)0/-0.01
アクアTREVOドリル スタブ
NACHI(不二越)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から5日以内出荷硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。材質超硬先端角(°)135シャンク径公差h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
DLC-REVOドリル バリレス4D
NACHI(不二越)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から5日以内出荷求心力を高めドリルの振れを抑制する「Cポイント」と、切込み量や切削抵抗を低減し抜け際のバリを除去する「Rエッジ」に加え、溝ねじれ角を強くすることで、非鉄金属用として求められる切れ味を追及。「DLC-REVOコーティング」と組み合わせることで、従来と同等の加工条件でバリ極小化を実現。材質【工具】超硬コーティングDLC-REVO
マルチドリル ネクシオ MDE型(外部給油式)
住友電工ハードメタル(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から8日以内出荷汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング
油穴付き 超硬ドリル 8Dタイプ ADO-8D
OSG(オーエスジー)¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から9日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ
油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D
OSG(オーエスジー)¥36,980~税込¥40,678~1本当日出荷から9日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ
アクアREVOドリル バリレス 4D
NACHI(不二越)¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から3日以内出荷バリ極小化への挑戦。コーナーRとシャープエッジを組み合わせた「Rエッジ」と、先端が鋭角な「Cポイント」でバリレスを実現。陣笠発生率を抑え、加工後の穴に切屑が残りにくい仕組みを新開発。用途穴あけ加工材質超硬先端角(°)135コーティングREVOD加工穴深さ4DCねじれ角(°)30直径許容差h7シャンク径(許容差)h6
アクアREVOドリル セミロング
NACHI(不二越)¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷から5日以内出荷他のドリルを圧倒する耐久性と安定性。回転数、送りを上げても高性能、加工時間を大幅に短縮。高硬度材や難削材でも能率を落とさず、高品位加工。材質超硬先端角(°)135表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ7DCねじれ角(°)30直径許容差h7
超硬ノンステップボーラー(4Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール無加工穴深さ4Dねじれ角(°)21~34
EQRSD(5Dタイプ)レギュラータイプ
SJ&Tec¥9,298~税込¥10,228~1本ほか5日以内出荷から30日以内出荷自動車業界で培った生産技術力を、更に、独自性を生かし耐久性も進化させ、『 良質廉価な製品をモットー 』とするものつくりを、SJ&Tecは行っています。グローバルなダイレクト展開含め、今回、モノタロウ通販を通じ「 ネット販売に初参画 」、多くのニーズにマッチさせた、製品のご提供をさせていただきます。卓越した品質・性能で、新たなイノベーションを起こし、お客様の競争力向上に貢献していきます。超硬ドリル(5Dタイプ)、コーティング処置(AITiCrSiN)製品へのスタンダード化により、「生産性の向上」「難削材を含む多くの素材加工を可能」。【効果内容】。5Dタイプの利点:4Dタイプとの比較で、30%以上のステップ量で加工が可能となります。・加工時間の短縮/生産性の向上/肉厚素材への適応性/その他。AITiCrSiNコーティング:高性能膜にて、ドリル47%品質アップ・エンドミル20%品質アップ(社内比)。・超硬質膜(複合元素による多層構造)耐摩耗性アップにて、高速切削・難削材の対応を可能。・高耐熱のアルミナ保護膜により、高温での摩擦係数の変動を最小化。超硬ドリル レギュラータイプ(EQRSD)。超硬ドリル(5Dタイプ):180種類。刃径(2.1~20)、柄径(3~20)、全長(50~135)、溝長(18~82)。コーティング処置:「AlTiCrSiN」適合材合金鋼/炭素鋼/ベアリング鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/銅合金/アルミニウムコーティングAlTiCrSiN
MVS ロングタイプ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ)
三菱マテリアル¥41,980~税込¥46,178~1本当日出荷から3日以内出荷MVS ロングタイプは高送り加工に優位。送り速度 vf=2000mm/min 超える高能率加工。 (※Φ5mm DC×30で、一般鋼を加工した場合) Zシンニング形状:新Zシンニング形状により、切りくず排出スペースを拡大し、低スラストを実現します。 新ウェ-ブ刃:切れ刃強度と切りくず処理を向上し、深穴の高能率加工を実現します。 ダブルマージンを採用:バランスに優れ、さらなる高精度を実現します。 新溝設計:心厚とねじれを最適化し優れたドリル強度を実現しました。 PVDコーテッド超硬材種:DP1020 は幅広い被削材で長寿命を実現。 独自クーラント穴 TRI-coolingテクノロジー 採用で高能率加工が可能。 MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。用途深穴加工仕様(オイルホール)あり材質超極微粒子超硬刃数2先端角(°)140コーティングDP1020ねじれ角(°)27RoHS指令(10物質対応)対応シンニングZシンニングコーティングタイプPVDコーティング
ステンレス鋼加工用 超硬コーティングドリル マルチドリル MDM型(内部給油式)
住友電工ハードメタル¥29,980~税込¥32,978~1本翌日出荷から8日以内出荷ステンレス鋼・難削材の穴あけが進化する。新開発オイルホール形状(豆形)と新コーティングでステンレス鋼・難削材の加工に最適!幅広い条件下で安定・長寿命!。クーラント吐出量アップで、刃先を効果的に冷却!。流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!。流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金の穴あけ加工材質ACT70先端角(°)140表面処理NXコーティング給油方式内部給油式
超硬OHノンステップボーラー(8Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥39,980~税込¥43,978~1本3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ8Dねじれ角(°)21~34
超硬OHノンステップボーラー(3Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ3Dねじれ角(°)21~34
エキストラロングドリル用 超硬パイロットドリル ADO-PLT
OSG(オーエスジー)¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から8日以内出荷高精度なパイロット穴加工を実現し、ロングドリルのガイド穴として安定・加工をサポートします。「EgiAsコーティング」の採用により高い耐摩耗性・耐熱性に加えじん性に優れる皮膜で、長寿命と寿命安定化を実現。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金表面処理EgiAsコーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼:(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、焼入鋼(45~50HRC):〇、ステンレス鋼:〇、工具鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ合金鋳物:〇直径許容差h8
油穴付き 超硬ドリル 15Dタイプ ADO-15D
OSG(オーエスジー)¥54,980~税込¥60,478~1本当日出荷から4日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ15Dねじれ角(°)30直径許容差e8
油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-3D
OSG(オーエスジー)¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から9日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ表面処理EgiAs(イージアス)コーティング
超硬マックスドリルショート
WIDIN¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から3日以内出荷ドリル専用超微粒子0.5μ素材と高い表面硬度と高耐熱酸化温度と潤滑性のあるTiALN-HH(チタンアルミシリコン系コートにより、高い硬さの被削材と長寿命化に対応します。材質超硬ねじれ角(°)30