絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 7(5)
  • 7.5(6)
  • 7.8(4)
  • 8(4)
  • 10.1(13)
  • 10.2(13)
  • 10.3(16)
  • 10.4(13)
  • 10.5(17)
  • 10.6(14)
  • 10.7(14)
  • 10.8(18)
  • 10.9(15)
  • 11(20)
  • 11.1(3)
  • 11.2(4)
  • 11.3(3)
  • 11.4(3)
  • 11.5(3)
  • 11.8(4)
シャンク径(Φmm)
  • 3(3)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 7.1(1)
  • 7.2(1)
  • 7.3(1)
  • 7.4(1)
  • 7.5(1)
  • 7.6(1)
  • 7.7(1)
  • 7.8(1)
  • 7.9(1)
  • 8(7)
  • 8.7(1)
  • 8.8(1)
  • 10(1)
  • 10.8(1)
  • 11(22)
  • 12(5)
  • 20(1)
全長(mm)
  • 116
  • 40(223)
  • 45(187)
  • 50(188)
  • 58(117)
  • 60(138)
  • 66(197)
  • 70(148)
  • 74(112)
  • 75(122)
  • 79(121)
  • 80(146)
  • 82(120)
  • 89(122)
  • 90(129)
  • 95(111)
  • 100(213)
  • 102(118)
  • 115(167)
  • 118(130)
  • 150(100)
材質
  • 超硬合金(41)
溝長(mm)
  • 33(2)
  • 46(2)
  • 48(2)
  • 49(2)
  • 52(4)
  • 52.5(2)
  • 53(4)
  • 53.5(2)
  • 53.7(2)
  • 53.8(2)
  • 54(2)
  • 55(12)
  • 58(2)
  • 60(2)
  • 63(2)
  • 68(5)
  • 70(4)
  • 72(2)
  • 74(2)
  • 76(6)
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(4)
  • その他(7)
  • アルミナ系コーティング(2)
  • チタン系コーティング(13)
  • ノンコーティング(2)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • グーリング(13)
  • NACHI(不二越)(11)
  • 三菱マテリアル(4)
  • 岡崎精工(3)
  • ケナメタル(3)
  • タンガロイ(3)
  • 住友電工ハードメタル(3)
  • 大見工業(1)
  • 京セラ(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • RYOCO(菱高精機)(1)
  • ワルター(1)
  • WIDIN(1)
  • マパール(1)
  • 三和製作所(三和バイト)(1)
  • プロトティップ(1)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(1)
グーリング・NACHI(不二越)・三菱マテリアル・岡崎精工・ケナメタル・タンガロイ・住友電工ハードメタル・大見工業・京セラ・DIJET(ダイジェット工業)・RYOCO(菱高精機)・ワルター・WIDIN・マパール・三和製作所(三和バイト)・プロトティップ・ギガ・セレクションーリミテッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アクアREVO ドリル レギュラ NACHI(不二越)

    アクアREVO ドリル レギュラ

    NACHI(不二越)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
    材質超硬先端角(°)135表面処理REVOD許容差(シャンク径)h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
  • フラットマルチドリル 住友電工ハードメタル

    フラットマルチドリル

    住友電工ハードメタル
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
    用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
  • マルチドリル ネクシオ MDE型(外部給油式) 住友電工ハードメタル

    マルチドリル ネクシオ MDE型(外部給油式)

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!
    材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング
  • アクアドリルEXフラット オイルホール5D NACHI(不二越)

    アクアドリルEXフラット オイルホール5D

    NACHI(不二越)
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • ZET1ドリル 三菱マテリアル

    ZET1ドリル

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    切りくず排出に優れています。ねじれ油穴付により高速加工が可能です(MZS形)
  • DLC-REVOドリル バリレス4D NACHI(不二越)

    DLC-REVOドリル バリレス4D

    NACHI(不二越)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    求心力を高めドリルの振れを抑制する「Cポイント」と、切込み量や切削抵抗を低減し抜け際のバリを除去する「Rエッジ」に加え、溝ねじれ角を強くすることで、非鉄金属用として求められる切れ味を追及。「DLC-REVOコーティング」と組み合わせることで、従来と同等の加工条件でバリ極小化を実現。
    材質【工具】超硬コーティングDLC-REVO
  • アクアREVOドリル セミロング NACHI(不二越)

    アクアREVOドリル セミロング

    NACHI(不二越)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    他のドリルを圧倒する耐久性と安定性。回転数、送りを上げても高性能、加工時間を大幅に短縮。高硬度材や難削材でも能率を落とさず、高品位加工。
    材質超硬先端角(°)135表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ7DCねじれ角(°)30直径許容差h7
  • アクアREVOドリル バリレス 4D NACHI(不二越)

    アクアREVOドリル バリレス 4D

    NACHI(不二越)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    バリ極小化への挑戦。コーナーRとシャープエッジを組み合わせた「Rエッジ」と、先端が鋭角な「Cポイント」でバリレスを実現。陣笠発生率を抑え、加工後の穴に切屑が残りにくい仕組みを新開発。
    用途穴あけ加工材質超硬先端角(°)135コーティングREVOD加工穴深さ4DCねじれ角(°)30直径許容差h7シャンク径(許容差)h6
  • 超硬ストレートドリル 三和製作所(三和バイト)

    超硬ストレートドリル

    三和製作所(三和バイト)
    15,980税込17,578
    1本
    5日以内出荷
    鋼・鋳鉄の高効率加工に特化したドリル。トリプルマージンを採用し高精度加工を実現。新コーティング(ISAコート)を採用し長寿命を実現。
  • 自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE 三菱マテリアル

    自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    低抵抗で切りくず処理に優れ、安定した穴加工を実現!!。【特長】。1.小型旋盤の加工スペースに合わせてフルート長さを短く適正化し、機械や被削材への干渉を防止。2.ワーク剛性やクランプ剛性の確保が難しい状況でも、低抵抗設計なため穴あけ加工が容易。3.独自開発のウェーブ刃形が切りくずをコンパクトに分断し、溝形状の最適化で切りくず詰まりを防止。4.独自表面平滑化処理により、切削抵抗の低減や優れた切りくず排出を実現。5.新開発のPVDコーテッド超硬材種「DP102A」は、潤滑性と耐熱性に優れ、特に低速から中速領域の切削条件下において優れた耐摩耗性を発揮。
    用途自動盤・小型旋盤での穴あけ加工に。先端角(°)140ねじれ角(°)30材種DP102A給油タイプ外部給油形
  • ロングドリル専用ガイドドリルPHT型 住友電工ハードメタル

    ロングドリル専用ガイドドリルPHT型

    住友電工ハードメタル
    28,980税込31,878
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質超硬表面処理DEXコート
  • 超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様  FB200 U  5×D グーリング

    超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様 FB200 U 5×D

    グーリング
    37,980税込41,778
    1本
    翌々日出荷
    傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。
    用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳物材質超硬刃数3先端角(°)180゜表面処理FIREコート
  • 高能率超硬ドリル8514 内部給油タイプ 7xD グーリング

    高能率超硬ドリル8514 内部給油タイプ 7xD

    グーリング
    29,980税込32,978
    1本
    20日以内出荷
    従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。
    用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金
  • 高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 7D グーリング

    高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 7D

    グーリング
    38,980税込42,878
    1本
    4日以内出荷から20日以内出荷
    ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。
    用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。
  • 超硬ドリル難削材7×D用 Signumコート グーリング

    超硬ドリル難削材7×D用 Signumコート

    グーリング
    34,980税込38,478
    1本
    4日以内出荷
    5500HVの高硬度コーティングと強靱な刃先形状により、チタンやニッケル基合金において長寿命で高精度な穴加工を実現します。
    用途一般鋼、特殊合金、チタン合金、難削材用。
  • 超硬ドリル鋳鉄専用 FIREコート グーリング

    超硬ドリル鋳鉄専用 FIREコート

    グーリング
    27,980税込30,778
    1本
    20日以内出荷
    FC・FCDに適した刃形状で、コーナーをR形状にすることにより耐摩耗性に優れ、通り穴加工に於いては抜け側のバリを抑制します。従来のFC用ドリルに比べ長寿命です。内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。
    用途鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、特殊鋳鉄GGV/ADI用。
  • 超硬ドリル7×D用 FIREコート グーリング

    超硬ドリル7×D用 FIREコート

    グーリング
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
  • 超硬ダブルマージンドリル12×D用 FIREコート グーリング

    超硬ダブルマージンドリル12×D用 FIREコート

    グーリング
    34,980税込38,478
    1本
    4日以内出荷
    ダブルマージンの採用で直進性に優れ、高精度な深穴加工が可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
  • 超硬MQLロングドリル15×D用 TiAINコート グーリング

    超硬MQLロングドリル15×D用 TiAINコート

    グーリング
    41,980税込46,178
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。
    用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
  • 高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 12D グーリング

    高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 12D

    グーリング
    42,980税込47,278
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。
    用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。材質超硬
  • アクアドリルEX オイルホール 3フルート3D NACHI(不二越)

    アクアドリルEX オイルホール 3フルート3D

    NACHI(不二越)
    36,980税込40,678
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    切削バランスに優れた3枚刃で高精度穴加工に最適です。ドリル径の3倍までの高能率穴あけが可能です。
  • Supreme TC611超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(UNCねじ) プロトティップ

    Supreme TC611超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(UNCねじ)

    プロトティップ
    75,980税込83,578
    1個
    9日以内出荷
    Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TiAlN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • OMI強靭鋼用ドリル(ロング)7D 大見工業

    OMI強靭鋼用ドリル(ロング)7D

    大見工業
    26,980税込29,678
    1本
    59日以内出荷
  • パワーMAXドリルHP8D内部給油タイプ WIDIN

    パワーMAXドリルHP8D内部給油タイプ

    WIDIN
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
    用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
  • 超硬鋼用ソリッドドリルOH付3D SDOX3A10シリーズ 岡崎精工

    超硬鋼用ソリッドドリルOH付3D SDOX3A10シリーズ

    岡崎精工
    19,980税込21,978
    1本
    6日以内出荷
    先端刃形:曲線刃形 加工穴深さ:3D用 給油仕様:内部給油仕様(オイルホール付) 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
  • 高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) クーラントホールあり Type C 京セラ

    高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) クーラントホールあり Type C

    京セラ
    32,980税込36,278
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    特殊シンニング形状やダブルマージンでさらなる高精度・安定加工を実現します。内部給油でステンレス鋼など多様な被削材に対応します。5つのポイントで高精度・安定加工を実現。従来工具では困難な切れ味と刃先強度を両立。1. 特殊シンニング:高剛性と優れた切りくず処理性能。2. コーナ部 フラットランド:切れ味と耐チッピング性を両立。3. 微小ホーニング:切れ味を維持し耐摩耗性を向上。4. 独自フルート形状:切りくず排出性と剛性を適正化。5. ダブルマージン:ガイド効果で高精度加工。ステンレス鋼加工で優れた耐摩耗性。KDZ-HP (Type C) は、刃先への溶着が少なく、優れた耐摩耗性を実現。KDZ-HP (Type C) は切削抵抗が低い。ディスク残りも少なく切れ味良好。
    用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホール:あり材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXシャンク径公差h5ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリスタルスーパードリル ZH1821 VCMコーティング 8×D RYOCO(菱高精機)

    クリスタルスーパードリル ZH1821 VCMコーティング 8×D

    RYOCO(菱高精機)
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
  • ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN3D DIJET(ダイジェット工業)

    ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN3D

    DIJET(ダイジェット工業)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル 新シンニング形状(特許出願中):低スラスト力で良好な食いつきを実現 溝平滑処理:優れた切りくず排出性 DVコーティング:微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用 新マージン形状:切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上 油穴付
    用途穴あけ加工ねじれ角(°)30
  • アクアREVOドリル オイルホール3D NACHI(不二越)

    アクアREVOドリル オイルホール3D

    NACHI(不二越)
    32,980税込36,278
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    アクアREVOシリーズに新発想のオイルホールが誕生、REVO-Dコートと超平滑化処理に加え、流体解析の活用により冷却性、潤滑性、切りくず排出性をさらに向上。
    材質超硬先端角(°)140表面処理REVODシャンク径公差h6ねじれ角(°)26-30直径許容差h7
  • 超硬ドリル B273SGL ケナメタル

    超硬ドリル B273SGL

    ケナメタル
    73,980税込81,378
    1個
    8日以内出荷
    ステンレス鋼加工用。ロングドリル。AlTiN PVD単層コーティング
    材質超硬表面処理単層PVD-AlTiNコーティング
  • 超硬ドリル B273KMS ケナメタル

    超硬ドリル B273KMS

    ケナメタル
    59,980税込65,978
    1個
    8日以内出荷
    非鉄加工用。従来のHSSドリルやガンドリルに比べ加工効率が最大4倍。KN25はノンコート材種
    材質超硬シャンク長(mm)30表面処理ノンコート
  • 超硬ドリル B273HPS ケナメタル

    超硬ドリル B273HPS

    ケナメタル
    59,980税込65,978
    1個
    8日以内出荷
    非鉄加工用。従来のHSSドリルやガンドリルに比べ加工効率が最大4倍。KN25はノンコート材種
    材質超硬表面処理ノンコート
  • 内部クーラント仕様超硬ドリル(Supreme DC170) ワルター

    内部クーラント仕様超硬ドリル(Supreme DC170)

    ワルター
    28,980税込31,878
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    切れ刃の後方に充分な超硬母材を確保し、さらなる安定性と大幅な生産性の向上を実現しました。 径方向マージンに沿って切削熱を効果的に工具外へと逃がします。 特殊なマージン配置により、不安定な振動は最低限に抑えられます。 これにより、際立った加工のスムースさと、穴あけ加工におけるこれまでないレベルでのプロセス信頼性を実現します。
    用途被削材:鋼、鋳鉄材質超硬合金(WJ30EJ)表面処理ダブルコーティング
  • 超硬鋼用ソリッドドリル(オイルホール付) 3D用 SDOX3A 岡崎精工

    超硬鋼用ソリッドドリル(オイルホール付) 3D用 SDOX3A

    岡崎精工
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    内部給油仕様。3D用。 ステンレス鋼や軟削材の加工に最適。 新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現。
    材質超硬表面処理OKコート プレミアム
  • アクアドリルEX オイルホールパイロット NACHI(不二越)

    アクアドリルEX オイルホールパイロット

    NACHI(不二越)
    27,980税込30,778
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • メガドリル180 (内部給油タイプ) マパール

    メガドリル180 (内部給油タイプ)

    マパール
    29,980税込32,978
    1本
    翌日出荷から10日以内出荷
    先端形状が180°(フラット)により、座繰り加工が1本の工具で 加工可能となり、また、傾斜面への加工も可能です。ダブルマージン採用により、優れた安定性を発揮します。
    材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、軽合金表面処理HP230コーティング加工深さ5D(刃径×5倍)
  • 新WSTARドリル(内部給油) 三菱マテリアル

    新WSTARドリル(内部給油)

    三菱マテリアル
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質超硬表面処理PVDコーティング
  • ドリル 超硬S DSC タンガロイ

    ドリル 超硬S DSC

    タンガロイ
    42,980税込47,278
    1本
    8日以内出荷
  • ドリル 超硬S AQDEXOH NACHI(不二越)

    ドリル 超硬S AQDEXOH

    NACHI(不二越)
    27,980税込30,778
    1本
    4日以内出荷
    材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
  • ドリル 超硬S DMX タンガロイ

    ドリル 超硬S DMX

    タンガロイ
    33,980税込37,378
    1本
    8日以内出荷

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬ドリル