絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.1(1)
- 0.15(1)
- 0.2(1)
- 0.25(1)
- 0.3(1)
- 0.35(1)
- 0.4(1)
- 0.45(1)
- 0.5(2)
- 0.55(1)
- 0.6(1)
- 0.65(1)
- 0.7(1)
- 0.75(1)
- 0.8(1)
- 0.85(1)
- 1(2)
- 1.15(2)
- 1.5(2)
- 2(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(2)
全長(mm)
- 39
- 40(223)
- 45(187)
- 50(188)
- 58(118)
- 60(138)
- 66(197)
- 70(148)
- 74(112)
- 75(122)
- 79(121)
- 80(146)
- 82(120)
- 89(122)
- 90(129)
- 95(111)
- 100(213)
- 102(118)
- 115(167)
- 118(130)
- 150(100)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- ハイス(1)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(2)
溝長(mm)
- 0.5(1)
- 0.8(1)
- 1(2)
- 1.25(1)
- 1.5(1)
- 1.75(1)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 7(2)
- 10(1)
- 10.5(1)
- 11(1)
- 11.5(1)
- 12(1)
- 12.5(1)
- 13(1)
- 13.5(1)
- 14(1)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- その他(1)
- チタン系コーティング(1)
その他・チタン系コーティング
ブランド
- ウォーターミルズ(2)
- グーリング(1)
ウォーターミルズ・グーリング

WM超硬マイクロドリル
ウォーターミルズ¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から88日以内出荷微粒子超硬AlCrNコーティング。 1300N/mm2以上の鉄工用。 67HRCまでの処理鋼、ステンレス鋼、チタン合金、硬質ブロンズ、インコネル、ニオミック、ワスパロイ、硬質の鋳物他すべての硬い金属用。 サーモプラスチック、ナイロン、PVC、ラミネート材、グラファイト、ガラス・カーボンファイバー強化ポリマー、セラミック、ガラスに適します。材質超硬全長(mm)39
WMマルチファンクションツール 微粒子超硬+TiAlN
ウォーターミルズ¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷ドリル・面取り・V溝入れ 微粒子超硬+TiAlNコーティング寸法L(mm)39材質超硬全長(mm)39シャンク径(Φmm)3寸法D(mm)3表面処理TiAlNコート
6005_エンドミルシャンクドリル スタブ GU500
グーリング¥1,298税込¥1,4281本当日出荷粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属に。材質粉末ハイス先端角(°)118表面処理Fireコート