絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2.4(4)
- 2.45(1)
- 2.5(3)
- 2.55(1)
- 2.6(1)
- 2.7(5)
- 2.8(5)
- 2.9(5)
- 3(6)
シャンク径(Φmm)
- 2.4(3)
- 2.45(1)
- 2.5(2)
- 2.55(1)
- 2.7(1)
- 2.8(1)
- 2.9(1)
- 3(3)
- 5(1)
全長(mm)
- 61
- 40(223)
- 45(187)
- 50(188)
- 58(117)
- 60(138)
- 66(197)
- 70(148)
- 74(112)
- 75(122)
- 79(121)
- 80(146)
- 82(120)
- 89(122)
- 90(129)
- 95(111)
- 100(213)
- 102(118)
- 115(167)
- 118(130)
- 150(100)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- ハイス(1)
- 超硬合金(13)
溝長(mm)
- 13(1)
- 23(1)
- 25(1)
- 26(3)
- 30(1)
- 33(6)
表面処理
- VCDコーティング(1)
- VCS(VCR)コーティング(1)
- チタン系コーティング(3)
- ノンコーティング(3)
VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- グーリング(5)
- RYOCO(菱高精機)(4)
- NACHI(不二越)(3)
- ATOM(サイトウ製作所)(2)
- タンガロイ(1)
- RUKO(1)
グーリング・RYOCO(菱高精機)・NACHI(不二越)・ATOM(サイトウ製作所)・タンガロイ・RUKO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

セミロングドリル ADSL
ATOM(サイトウ製作所)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から3日以内出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ ノンコート
RYOCO(菱高精機)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
アクアドリルEX オイルホールロング10D
NACHI(不二越)¥24,980税込¥27,4781本3日以内出荷から5日以内出荷安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の10倍までの高能率穴加工用です。
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥4,398~税込¥4,838~1本翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ TINコーティング
RYOCO(菱高精機)¥4,398~税込¥4,838~1本翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
スィープカットドリル ASWD
ATOM(サイトウ製作所)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷から3日以内出荷バリの抑制小径ローソク型ドリルです。 貫通穴の抜けバリを大幅に削減します。 食付き時のドリルの振れ回りを抑制し高い穴位置・穴径精度を実現します。 刃径公差:+0/-0.01用途非鉄/樹脂用の加工材質超硬表面処理ノンコート
5517_超硬ストレートシャンクドリル5×D用
グーリング¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から翌々日出荷汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。用途アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。材質超硬
高能率ドリル フラットドリル RT100FB オイルホール付き 3D
グーリング¥19,980税込¥21,9781本20日以内出荷フラットな穴底の加工や傾斜面または曲面の穴あけに最適なドリルです。高い真円度と面粗さを備えた正確な位置決め加工が可能で、バリの発生を抑制します。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 5D
グーリング¥23,980~税込¥26,378~1本翌々日出荷から20日以内出荷難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。用途ステンレス鋼、耐熱合金用。材質超硬
マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 10D
グーリング¥26,980~税込¥29,678~1本翌々日出荷から20日以内出荷難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。用途ステンレス鋼、耐熱合金用。材質超硬
ストレートシャンク汎用ドリル 5xD タイプN 2464
グーリング¥8,698~税込¥9,568~1本当日出荷から翌々日出荷汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工材質超硬
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ VCDコーティング
RYOCO(菱高精機)¥5,598~税込¥6,158~1本翌々日出荷から22日以内出荷材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
超硬チップ付HSS-Gドリル テクロナコート
RUKO¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から翌日出荷仕様(交差)h8材質HSS-G先端角(°)118表面処理Tecrona母材HSS-Gねじれ角(°)18-30