絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.1(1)
- 1.76(1)
- 1.77(1)
- 1.79(1)
- 1.8(1)
- 1.95(1)
- 2.489(1)
- 2.9(1)
- 3.264(1)
- 4.089(1)
- 4.8(2)
- 4.851(1)
- 5.5(1)
- 6(1)
シャンク径(Φmm)
- 3(4)
- 6(4)
全長(mm)
- 38.1(1)
- 45(1)
- 50(1)
- 55(1)
- 57(4)
- 60.2(1)
材質
- 超硬合金(8)
溝長(mm)
- 12.7
- 6(124)
- 10(122)
- 12(158)
- 15(191)
- 16(136)
- 18(206)
- 20(319)
- 24(178)
- 25(155)
- 28(182)
- 30(201)
- 34(133)
- 35(141)
- 36(137)
- 40(176)
- 45(154)
- 47(120)
- 50(147)
- 55(166)
- 60(220)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- その他(1)
- チタン系コーティング(3)
- ミラクルコーティング(1)
その他・チタン系コーティング・ミラクルコーティング
ブランド
- プロトティップ(4)
- NACHI(不二越)(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
プロトティップ・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・三菱マテリアル・RYOCO(菱高精機)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応

アクアREVOドリル マイクロ 5D
NACHI(不二越)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から5日以内出荷小径ドリルに求められる”折れにくく長寿命”と”バラつきの少ない安定加工”を実現。材質超硬表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ5DCねじれ角(°)30直径許容差(mm)0~-0.009
CNC自動旋盤用LAアクアREVOドリル20
NACHI(不二越)¥8,098税込¥8,9081本3日以内出荷から5日以内出荷CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。全長(mm)50工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h6ねじれ角(°)30直径許容差h7突き出し長さ(mm)20
Supreme TC611超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(UNFねじ)
プロトティップ¥23,980~税込¥26,378~1個9日以内出荷Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TiAlN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
Supreme TC610超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(UNFねじ)
プロトティップ¥33,980~税込¥37,378~1個9日以内出荷Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TiAlN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
Supreme TC611超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(UNCねじ)
プロトティップ¥22,980~税込¥25,278~1個9日以内出荷Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TiAlN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
Supreme TC610超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(UNCねじ)
プロトティップ¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TiAlN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱合金スターティング穴加工用ハンド穴あけドリル NEPTUNE
OSG(オーエスジー)¥19,980~税込¥21,978~1本4日以内出荷従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。用途耐熱合金スターティング穴加工用。材質超硬合金刃数3全長(mm)38.1溝長(mm)12.7シャンク長(mm)25.4表面処理TiAIN系コーティング全長(inch)1.5ドリル径公差(mm)h8RoHS指令(10物質対応)対応
クリスタル深穴マイクロドリル ZH2181 VCMコーティング 5×D
RYOCO(菱高精機)¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)135表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
高硬度鋼加工用WSTAR小径ドリル(内部給油)
三菱マテリアル¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から3日以内出荷仕様高硬度鋼加工用WSTAR小径ドリル(内部給油)材質極超微粒子超硬(UWC)表面処理ミラクルコーティング(VP)