絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.1(1)
  • 1.76(1)
  • 1.77(1)
  • 1.79(1)
  • 1.8(1)
  • 1.95(1)
  • 2.489(1)
  • 2.9(1)
  • 3.264(1)
  • 4.089(1)
  • 4.7(1)
  • 4.8(2)
  • 4.851(1)
  • 5(1)
  • 5.5(1)
  • 6(1)
  • 34.9(1)
シャンク径(Φmm)
  • 3(4)
  • 6(10)
  • 12(2)
全長(mm)
  • 38(2)
  • 38.1(1)
  • 45(1)
  • 46(3)
  • 47(1)
  • 50(4)
  • 50.8(1)
  • 52(2)
  • 54(1)
  • 54.7(1)
  • 55(2)
  • 56(1)
  • 57(6)
  • 58(1)
  • 59(1)
  • 60.2(1)
  • 61.2(1)
材質
  • 超硬合金(9)
溝長(mm)
  • 12.7
  • 12(325)
  • 15(279)
  • 16(303)
  • 18(411)
  • 20(587)
  • 22(288)
  • 24(338)
  • 25(295)
  • 28(295)
  • 30(407)
  • 35(313)
  • 40(341)
  • 43(298)
  • 45(378)
  • 47(277)
  • 50(393)
  • 55(287)
  • 60(383)
  • 75(346)
  • 100(352)
表面処理
  • その他(2)
  • チタン系コーティング(3)
  • ミラクルコーティング(1)
その他・チタン系コーティング・ミラクルコーティング
ブランド
  • プロトティップ(4)
  • RELIEF(3)
  • NACHI(不二越)(2)
  • Freud(2)
  • イワタツール(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • RYOCO(菱高精機)(1)
プロトティップ・RELIEF・NACHI(不二越)・Freud・イワタツール・OSG(オーエスジー)・三菱マテリアル・RYOCO(菱高精機)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トリマービット12本組 RELIEF

    トリマービット12本組

    RELIEF(12件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット(12本)
    当日出荷
    刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
    用途電動ルータ・電動トリマー用軸径(Φmm)6全長(mm)(ボーズ面)46/50、(サジ面・ヒョータン面・角面取り)50、(目地払い)52、(V溝・U溝)38、(アリ錐)46、(ストレート)50刃長(mm)(ボーズ面)10/15、(サジ面・ヒョータン面)12、(角面取り・目地払い)13、(V溝)9、(U溝)10、(アリ錐)12.7、(ストレート)20セット内容ボーズ面(6.3R/9.5R)サジ面(6.3R)ヒョータン面(4R)角面取り(45°)目地払い(12.7mm)V溝(90°)U溝(6.3R)アリ錐(14°)ストレート(6mm/12mm/16mm)面取径(mm)(ボーズ面)6.3R/9.5R、(サジ面)6.3R、(ヒョータン面)4R、(U溝)6.3R刃幅(mm)(ボーズ面)22/28.6、(サジ面)22、(ヒョータン面)25.4、(角面取り)32、(目地払い・V溝・U溝・アリ錐)12.7、(ストレート)6/12/16面取角度(角面取り)45°、(V溝)90°、(アリ錐)14°ベアリング外径E(mm)(ボーズ面・サジ面・ヒョータン面・角面取り)9.5、(目地払い)12.7
  • トリマービット30本組 RELIEF

    トリマービット30本組

    RELIEF(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット(30本)
    当日出荷
    刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
    用途電動ルータ・電動トリマー用軸径(Φmm)6全長(mm)(シャクリ面)52、(ボーズ面3.2R・9.5R)50、(ボーズ面6.3R)46、(ボーズ面12.7R)59、(段付サジボーズ面)55、(サジボーズ面)56、(サジ面)50/52/57、(ヒョータン面)50/57、(クラシック)58、(角面取り)50、(目地払い)52、(V溝・U溝)38、(アリ錐)47/46、(ストレート6/10/12mm)50、(ストレート19mm)52、(ヒンジ穴)46、(クラシックプランジ)38、(フラッシュ)58、(オボロ)46、(Tスロット)47、(甲丸)54刃長(mm)(シャクリ面)13、(ボーズ面)7/10/15/19、(段付サジボーズ面)15、(サジボーズ面)13、(サジ面)12/13/15、(ヒョータン面)12/17、(クラシック)15、(角面取り・目地払い)13、(V溝)9、(U溝)5/10、(アリ錐)10/12.7、(ストレート)20、(ヒンジ穴)14、(クラシックプランジ)9、(フラッシュ)20、(オボロ)14、(Tスロット)4.8、(甲丸)22セット内容シャクリ面(22mm)ボーズ面(3.2R/6.3R/9.5R/12.7R)段付サジボーズ面(4.8R)サジボーズ面(4.8R)サジ面(6.3R/9.5R/12.7R)ヒョータン面(4R/3.3R)クラシック(4.8R)角面取り(45°)目地払い(12.7mm)V溝(90°)U溝(3R/6.3R)アリ錐(9°/14°)ストレート(6mm/10mm/12mm/19mm)ヒンジ穴(12mm)クラシックプランジ(3R)フラッシュ(6mm)オボロ(6.3R)Tスロット(9mm)甲丸(5R)面取径(mm)(ボーズ面)3.2R/6.3R/9.5R/12.7R、(段付サジボーズ面・サジボーズ面)4.8R、(サジ面)6.3R/9.5R/12.7R、(ヒョータン面)4R/6.3R、(クラシック)4.8R、(U溝)3R/6.3R、(クラシックプランジ)3R、(オボロ)6.3R、(甲丸)5R刃幅(mm)(シャクリ面)22、(ボーズ面)19/22/28.6/38、(段付サジボーズ面)35、(サジボーズ面)32、(サジ面)22/28.5/35、(ヒョータン面)25.4/35、(クラシック・角面取り)32、(目地払い・V溝)12.7、(U溝)6/12.7、(アリ錐)10/12.7、(ストレート)6/10/12/19、(ヒンジ穴)12、(クラシックプランジ)12.7、(フラッシュ)6、(オボロ)25.4、(Tスロット)9、(甲丸)25面取角度(角面取り)45°、(V溝)90°、(アリ錐)9°、14°ベアリング外径E(mm)(シャクリ面)9.5、(ボーズ面3.2R・12.7R)12.7、(ボーズ面6.3R・9.5R)9.5、(段付サジボーズ面・サジボーズ面)12.7、(サジ面6.3R・9.5R)9.5、(サジ面12.7R)12.7、(ヒョータン面)9.5、(クラシック)12.7、(角面取り)9.5、(目地払い)12.7
  • アクアREVOドリル マイクロ 5D NACHI(不二越)

    アクアREVOドリル マイクロ 5D

    NACHI(不二越)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    小径ドリルに求められる”折れにくく長寿命”と”バラつきの少ない安定加工”を実現。
    材質超硬表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ5DCねじれ角(°)30直径許容差(mm)0~-0.009
  • CNC自動旋盤用LAアクアREVOドリル20 NACHI(不二越)

    CNC自動旋盤用LAアクアREVOドリル20

    NACHI(不二越)
    8,098税込8,908
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。
    全長(mm)50工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h6ねじれ角(°)30直径許容差h7突き出し長さ(mm)20
  • Supreme TC611超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(UNFねじ) プロトティップ

    Supreme TC611超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(UNFねじ)

    プロトティップ
    23,980税込26,378
    1個
    9日以内出荷
    Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TiAlN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • Supreme TC610超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(UNFねじ) プロトティップ

    Supreme TC610超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(UNFねじ)

    プロトティップ
    33,980税込37,378
    1個
    9日以内出荷
    Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TiAlN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • Supreme TC611超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(UNCねじ) プロトティップ

    Supreme TC611超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(UNCねじ)

    プロトティップ
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TiAlN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • Supreme TC610超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(UNCねじ) プロトティップ

    Supreme TC610超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(UNCねじ)

    プロトティップ
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TiAlN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱合金スターティング穴加工用ハンド穴あけドリル NEPTUNE OSG(オーエスジー)

    耐熱合金スターティング穴加工用ハンド穴あけドリル NEPTUNE

    OSG(オーエスジー)
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。
    用途耐熱合金スターティング穴加工用。材質超硬合金刃数3全長(mm)38.1溝長(mm)12.7シャンク長(mm)25.4表面処理TiAIN系コーティング全長(inch)1.5ドリル径公差(mm)h8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超精密位置決めドリル SPZ イワタツール

    超精密位置決めドリル SPZ

    イワタツール
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    パイロット穴に特化した位置決めドリルで、ドリル位置精度1μm以下を実現しています。
    用途位置決め加工。薄板穴あけ加工。材質超硬合金(Carbide)刃形片刃表面処理ALTコーティング
  • ラビッティングビッツウィズベアリング Freud

    ラビッティングビッツウィズベアリング

    Freud
    16,980税込18,678
    1本
    11日以内出荷
    刃径(Φmm)34.9刃長(mm)12.7溝深さ(mm)7.9-12.7
  • ダブルフルートストレートビット Freud

    ダブルフルートストレートビット

    Freud
    7,998税込8,798
    1本
    11日以内出荷
  • クリスタル深穴マイクロドリル ZH2181 VCMコーティング 5×D RYOCO(菱高精機)

    クリスタル深穴マイクロドリル ZH2181 VCMコーティング 5×D

    RYOCO(菱高精機)
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)135表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
  • 高硬度鋼加工用WSTAR小径ドリル(内部給油) 三菱マテリアル

    高硬度鋼加工用WSTAR小径ドリル(内部給油)

    三菱マテリアル
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様高硬度鋼加工用WSTAR小径ドリル(内部給油)材質極超微粒子超硬(UWC)表面処理ミラクルコーティング(VP)
  • トリマービットアリ錐 RELIEF

    トリマービットアリ錐

    RELIEF(2件のレビュー)
    669税込736
    1本
    翌々日出荷
    刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
    用途1本でオス・メス両方の仕口加工ができます。軸径(Φmm)6形状アリ錐

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具
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
切削工具 【通販モノタロウ】