絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.6(29)
  • 1.7(25)
  • 2.7(14)
  • 3(28)
  • 3.1(20)
  • 3.2(21)
  • 3.3(21)
  • 3.4(27)
  • 3.5(23)
  • 3.6(12)
  • 3.7(13)
  • 3.8(13)
  • 3.9(12)
  • 4(18)
  • 4.1(15)
  • 4.2(11)
  • 5(26)
  • 5.5(14)
  • 8(20)
  • 10(33)
シャンク径(Φmm)
  • 0.7(5)
  • 0.8(6)
  • 1.55(10)
  • 1.6(22)
  • 1.65(10)
  • 1.7(20)
  • 3(43)
  • 3.1(6)
  • 3.2(6)
  • 3.3(6)
  • 3.4(6)
  • 3.5(6)
  • 4(29)
  • 5(33)
  • 6(53)
  • 6.35(9)
  • 8(23)
  • 10(28)
  • 12(24)
  • 16(5)
全長(mm)
  • 46(6)
  • 50(45)
  • 55(11)
  • 56(8)
  • 59(5)
  • 60(34)
  • 65(25)
  • 67(6)
  • 68(3)
  • 69(4)
  • 70(27)
  • 75(34)
  • 78(4)
  • 80(36)
  • 82(4)
  • 89(16)
  • 90(6)
  • 100(12)
  • 102(4)
  • 150(5)
材質
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(2)
  • その他(1)
  • コバルトハイス(28)
  • セラミックス(2)
  • ダイヤモンド(2)
  • ダイヤモンド焼結体(4)
  • ハイス(75)
  • 粉末ハイス(7)
  • 超硬合金(151)
  • 鋼(5)
溝長(mm)
  • 25
  • 12(329)
  • 15(287)
  • 16(304)
  • 18(414)
  • 20(603)
  • 22(292)
  • 24(345)
  • 28(301)
  • 30(419)
  • 35(324)
  • 40(351)
  • 43(298)
  • 45(394)
  • 50(402)
  • 55(292)
  • 60(387)
  • 70(287)
  • 75(359)
  • 100(362)
表面処理
  • DLCコーティング(9)
  • PVDコーティング(10)
  • その他(33)
  • アルミナ系コーティング(4)
  • クロム系コーティング(4)
  • ダイヤモンドコーティング(6)
  • チタン系コーティング(72)
  • ノンコーティング(39)
  • ホモ処理(4)
  • ミラクルコーティング(1)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・ミラクルコーティング
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • ATOM(サイトウ製作所)(10)
  • DIJET(ダイジェット工業)(9)
  • EIKO(栄工舎)(15)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(8)
  • NACHI(不二越)(35)
  • OSG(オーエスジー)(18)
  • WIDIN(7)
  • イシハシ精工(8)
  • ギケン(10)
  • グーリング(17)
  • スターエム(8)
  • タンガロイ(10)
  • 三菱マテリアル(16)
  • 京セラ(7)
  • 住友電工ハードメタル(9)
  • 協和精工(11)
  • 大見工業(6)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(9)
  • 理研製鋼(7)
モノタロウ・ATOM(サイトウ製作所)・DIJET(ダイジェット工業)・EIKO(栄工舎)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・WIDIN・イシハシ精工・ギケン・グーリング・スターエム・タンガロイ・三菱マテリアル・京セラ・住友電工ハードメタル・協和精工・大見工業・斎藤ツヰストドリル製作所・理研製鋼・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

305件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートドリル 高耐久 モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久

    モノタロウ(201件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1本
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久 パック

    モノタロウ(25件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(10本)
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(106件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1パック(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(20件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1パック(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
  • ストレートドリル 三菱マテリアル

    ストレートドリル

    三菱マテリアル(15件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    一般穴あけ用です
    ドリルのシンニング形状なし
  • ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)

    ストレートシャンクドリル

    NACHI(不二越)(39件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
  • パック入 ストレートドリル イシハシ精工

    パック入 ストレートドリル

    イシハシ精工(9件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1パック(2本)
    当日出荷
    標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
    用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
  • 超硬ストレートドリル WIDIN

    超硬ストレートドリル

    WIDIN(24件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
    ねじれ角(°)30
  • 超硬ストレートビット 大日商

    超硬ストレートビット

    大日商(42件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷
    各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。
    用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
  • 鉄工用ドリル刃 GREAT TOOL

    鉄工用ドリル刃

    GREAT TOOL(18件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1本
    当日出荷
    クロスシンニング加工で喰いつきが良く、穴あけがスムーズ。DIY等に。
    用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂への穴あけに。材質HSS鋼シャンク径(Φmm)6.35六角軸対辺(mm)6.35
  • NCスポッティングドリル 90° TiNコート モノタロウ

    NCスポッティングドリル 90° TiNコート

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷
    ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。 TiNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
    用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。材質Hss Co 5%先端角(°)90コーティングTiN販売区分業務用
  • ステンレス・鉄工用六角軸ショートドリル GREAT TOOL

    ステンレス・鉄工用六角軸ショートドリル

    GREAT TOOL(10件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1セット(2本)
    当日出荷
    くいつきがいい、クロスシンニング加工です。 特殊な刃先で穴あけスピードを大幅にアップ、切削能率を大幅に改善しました。 全長を短くする事によりドリル刃のブレを少なくし、正確な穴あけができます。
    用途ステンレス、鉄、木材の穴あけに材質コバルトハイス鋼加工刃先クロスシンニング加工
  • ハイスロングストレートドリル 三菱マテリアル

    ハイスロングストレートドリル

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。
    用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
  • バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃

    三菱マテリアル(14件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
    用途ステンレスの高精度加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)135
  • AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越)

    AG-SUSドリルレギュラ

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
    用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
  • バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃

    三菱マテリアル(7件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命。特にステンレス鋼・合金鋼・炭素鋼・ダイス鋼や調質材・難削材で威力を発揮します。剛性のあるエンドミルシャンクと高精度刃立てにより、加工穴の拡大も小さく、良質なピッチ制度が得られます。
  • DLC ハイスドリル NACHI(不二越)

    DLC ハイスドリル

    NACHI(不二越)(4件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
    用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h7先端角(°)135表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
  • サン・ストレートビット 三陽工業

    サン・ストレートビット

    三陽工業(4件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃数2
  • SG-ESRドリル NACHI(不二越)

    SG-ESRドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
    材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
  • No.99X 六角軸波板キリ スターエム

    No.99X 六角軸波板キリ

    スターエム(24件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1本
    当日出荷
    錐の先が鋭いため滑りにくく、穴のセンターが思い通りの位置に
    用途波板にフック穴をあける全長(mm)65シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)25適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
  • バイオレット高精度ドリル 座ぐり用 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル 座ぐり用

    三菱マテリアル(4件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。
    用途座ぐり用材質高級高合金(HSS)被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)180/118ドリルのシンニング形状Xシンニングクーラント外部
  • ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    ストレートシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    当日出荷から91日以内出荷
    材質ハイス
  • EXゴールドドリル 一般加工用 ミディアム形 EX-GDN OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 ミディアム形 EX-GDN

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    スタブとレギュラの中間溝長で、小径でも直径4倍までのノンステップ高速加工を実現します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • NCスポッティングドリル 90° モノタロウ

    NCスポッティングドリル 90°

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷
    ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。
    用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。材質Hss Co 5%先端角(°)90コーティング無し販売区分業務用
  • ソリッドドリル ADS ATOM(サイトウ製作所)

    ソリッドドリル ADS

    ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005
    用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
  • ストレートシャンクドリル(HSS) 理研製鋼

    ストレートシャンクドリル(HSS)

    理研製鋼
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1袋(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
  • TiNコバルトストレートシャンクドリル 三菱マテリアル

    TiNコバルトストレートシャンクドリル

    三菱マテリアル
    ¥859税込¥945
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。
    用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄材質コバルトハイス先端角(°)135表面処理TiNコーティング
  • 超硬フラットドリル SDFA 岡崎精工

    超硬フラットドリル SDFA

    岡崎精工
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    先端角180°フラットにより、様々な穴あけ加工が可能! 広い溝形状による優れた切粉排出可能! 先端フラット形状により、穴出口の抜けバリを抑制! 外部給油仕様。
    用途座ぐり加工・非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)・断続穴あけ加工・クロス穴加工・薄板のタップ下穴加工材質超微粒子超硬合金先端角(°)180(フラット)表面処理OKコートプレミアム適合被削材種鋼・合金鋼(SS・SC/SCM):◎調質鋼(~HRC50):◎鋳鉄(FC・FCD):◎アルミ合金(AL):◎
  • アクアREVO ドリル レギュラ NACHI(不二越)

    アクアREVO ドリル レギュラ

    NACHI(不二越)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
    材質超硬先端角(°)135表面処理REVOD許容差(シャンク径)h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
  • 超硬ドリル エンドミルシャンクタイプ YG-1

    超硬ドリル エンドミルシャンクタイプ

    YG-1(6件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷
    高精度で切り粉の排出に優れ、センタリング加工が不要です。
    用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼に最適、プリハードン鋼(HRc30~45)、鋳鉄、ステンレス鋼に適しています。材質超硬合金タイプエンドミルシャンク先端角(°)140ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.5)、Xシンニング(Φ1.6~Φ1.9)、Rシンニング(Φ2.0~)刃径公差h7シャンク径公差h6ねじれ角(°)30
  • 超硬ストレート 大日商

    超硬ストレート

    大日商
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬刃数2シャンク径d(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイオレット高精度ドリル ショート 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル ショート

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
    用途汎用高精度加工表面処理バイオレットコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング
  • U溝ビット 大日商

    U溝ビット

    大日商
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷
    材質超硬刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーマードリルロング刃 ADRL ATOM(サイトウ製作所)

    ルーマードリルロング刃 ADRL

    ATOM(サイトウ製作所)
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能です。ADR標準ルーマドリルのロング刃となります。 刃径公差:+0/-0.005
    用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
  • ロングドリル ADL ATOM(サイトウ製作所)

    ロングドリル ADL

    ATOM(サイトウ製作所)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
    用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
  • No.99 波板キリ 手廻し スターエム

    No.99 波板キリ 手廻し

    スターエム(20件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷
    鉄工ドリルでは錐先が滑ってしまう、木工用ドリルでは 屑がつまる。そんな悩みとはさようなら。 鋭い錐先がクイッと波板に食い込むので滑りません。 クイッ、クイッと手廻しで。 屑もキレイにはけていきます。
    全長(mm)120有効長(mm)25
  • 超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用 岡崎精工

    超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用

    岡崎精工(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現
    仕様外部給油材質超硬先端角(°)135表面処理OKコート プレミアム
  • サン・U溝ビット 三陽工業

    サン・U溝ビット

    三陽工業(1件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    木材・プラスチックにU字溝を加工する刃物です。 彫刻用刃物としても使用できます。
  • ルーマードリル ADR ATOM(サイトウ製作所)

    ルーマードリル ADR

    ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能となります。 刃径公差:+0/-0.005
    用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
  • スーパーロングドリル ADLL ATOM(サイトウ製作所)

    スーパーロングドリル ADLL

    ATOM(サイトウ製作所)
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのエクストラロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
    用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具