絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1
- 3(459)
- 3.5(334)
- 4(414)
- 4.2(326)
- 4.5(377)
- 4.8(325)
- 5(427)
- 5.5(371)
- 6(450)
- 6.5(361)
- 6.8(335)
- 7(381)
- 7.5(352)
- 8(422)
- 8.5(357)
- 9(369)
- 9.5(325)
- 10(441)
- 11(331)
- 12(417)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 1(31)
- 2(1)
- 2.34(2)
- 3(117)
- 3.175(8)
- 4(14)
- 6(1)
- 10(1)
全長(mm)
- 1(2)
- 26(6)
- 30(7)
- 34(2)
- 35(2)
- 38(53)
- 40(25)
- 45(14)
- 46(4)
- 50(38)
- 55(7)
- 58(3)
- 60(7)
- 60.2(3)
- 65(6)
- 70(3)
- 75(10)
- 100(10)
- 150(4)
- 200(4)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- DLCコーティング(1)
- PVDコーティング(3)
- ダイヤモンド(3)
- ハイス(1)
- 超硬合金(194)
溝長(mm)
- 1(3)
- 1.8(6)
- 2(11)
- 3(4)
- 3.5(4)
- 4(11)
- 5(15)
- 6(20)
- 7(5)
- 8(9)
- 9(4)
- 10(30)
- 10.5(5)
- 11(4)
- 12(12)
- 15(21)
- 16(5)
- 20(23)
- 25(8)
- 40(5)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(7)
- PVDコーティング(11)
- VCDコーティング(7)
- VCS(VCR)コーティング(7)
- その他(27)
- アルミナ系コーティング(1)
- ダイヤモンドコーティング(5)
- チタン系コーティング(60)
- ノンコーティング(47)
- ミラクルコーティング(4)
DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ミラクルコーティング
ブランド
- モノタロウ(1)
- RYOCO(菱高精機)(37)
- ATOM(サイトウ製作所)(31)
- 協和精工(29)
- NACHI(不二越)(12)
- 三菱マテリアル(12)
- OSG(オーエスジー)(11)
- イワタツール(9)
- タンガロイ(8)
- WIDIN(6)
- 岡崎精工(5)
- NS(日進工具)(5)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
- 住友電工ハードメタル(5)
- ギケン(4)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
- 京セラ(3)
- ケナメタル(3)
- SPHINX(3)
- イスカル(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・RYOCO(菱高精機)・ATOM(サイトウ製作所)・協和精工・NACHI(不二越)・三菱マテリアル・OSG(オーエスジー)・イワタツール・タンガロイ・WIDIN・岡崎精工・NS(日進工具)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・住友電工ハードメタル・ギケン・F.P.(エフ・ピー・ツール)・京セラ・ケナメタル・SPHINX・イスカル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応

超硬ストレートドリル
(139件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
超硬ストレートドリル
WIDIN(24件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から3日以内出荷刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。ねじれ角(°)30
超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481本当日出荷から9日以内出荷EgiAsコーティングを採用することにより、耐摩耗性・じん性が向上。 フラットドリル1本で、傾斜面や曲面への座ぐり加工など多様な用途で使用可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金ねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
ルーマードリル ADR
ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から5日以内出荷精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能となります。 刃径公差:+0/-0.005用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から9日以内出荷精密機器・情報通信部品等の極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(CARBIDE)公差0~-0.01表面処理WXコーティング(TiAIN系コーティング)ねじれ角(°)26~32
クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート
RYOCO(菱高精機)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
セミロングドリル ADSL
ATOM(サイトウ製作所)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から3日以内出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
超硬ドリル エンドミルシャンクタイプ
YG-1(6件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷高精度で切り粉の排出に優れ、センタリング加工が不要です。用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼に最適、プリハードン鋼(HRc30~45)、鋳鉄、ステンレス鋼に適しています。材質超硬合金タイプエンドミルシャンク先端角(°)140ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.5)、Xシンニング(Φ1.6~Φ1.9)、Rシンニング(Φ2.0~)刃径公差h7シャンク径公差h6ねじれ角(°)30
ソリッドドリル ADS
ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から3日以内出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
アクアドリルEXフラット
NACHI(不二越)¥8,598税込¥9,4581本当日出荷から10日以内出荷穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。 傾斜面やタップ下穴化工に最適です。用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):〇、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):〇(※SUS304は1.99mm以下のみ)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用
岡崎精工(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から4日以内出荷新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現仕様外部給油材質超硬先端角(°)135表面処理OKコート プレミアム
ルーマードリルロング刃 ADRL
ATOM(サイトウ製作所)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から翌々日出荷精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能です。ADR標準ルーマドリルのロング刃となります。 刃径公差:+0/-0.005用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
スーパーロングドリル ADLL
ATOM(サイトウ製作所)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から翌々日出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのエクストラロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
アクアマイクロドリル
NACHI(不二越)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から3日以内出荷小径穴で安定した加工が出来ます。生材から高硬度鋼の加工に最適です。材質超硬合金被削材焼入れ鋼先端角(°)140表面処理アクア(TiAlN)コートねじれ角標準ドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でX型のシンニング公差(mm)0~-0.09
ルーマードリルショート刃 ADRS
ATOM(サイトウ製作所)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から翌々日出荷精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能です。ADR標準ルーマドリルのショート刃となります。 刃径公差:+0/-0.005用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
ステン用マイクロドリル ADR-SUS
ATOM(サイトウ製作所)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から3日以内出荷難削材用ステンレス向け3mmシャンクマイクロドリル標準刃長のFCSコーティング付きとなります。 高鋼性設計で難削材加工時のドリル折損防止。 刃径公差:+0/-0.01用途軟鋼難削材/SUS420/430/コバ―ル/インコネル/ハステロイ/純ニッケルの加工材質超硬表面処理FCSコーティング
ロングドリル ADL
ATOM(サイトウ製作所)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から3日以内出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
マイクロドリル "NEO-PRO" 標準刃長 ADR-SV
ATOM(サイトウ製作所)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から翌々日出荷軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。
フラットマルチドリル
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から8日以内出荷フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
超硬スーパーロングドリル
協和精工¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から翌々日出荷一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
ルーマードリルセミロング刃 ADRSL
ATOM(サイトウ製作所)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から翌々日出荷精密・多孔細穴加工用ドリルです。材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)3先端角(°)120刃径公差+0~-0.005ねじれ角(°)30
クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から18日以内出荷材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
超硬ドリル #1130(スタブサイズ)
DIXI(6件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から3日以内出荷ドリルはすべて外径公差h6の精密仕上げ、高精度の加工ができます。 溝および表面の研磨仕上げがすぐれ、切屑のハケがよく、穴の仕上げが抜群です。 鋼、非鉄金属、プラスチックなどの広い範囲の被削材の穴あけに威力を発揮します。材質超硬合金刃数2先端角(°)118ねじれ角(°)24
超硬ストレートドリル(TiNコート)ロング
WIDIN¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から翌々日出荷SSDのTiNコーティング付きのロングタイプです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。用途アルミ合金・銅合金・非鉄金属材質超微粒子刃数2先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
超硬ストレートドリル(ロング)
WIDIN¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から7日以内出荷汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理ノンコート
超硬ストレートドリル
協和精工¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から3日以内出荷一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
ステン用マイクロドリルロング刃 ADRL-SUS
ATOM(サイトウ製作所)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から3日以内出荷軟鋼難削材SUS420/430、コバール、インコネル、ハステロイ、純ニッケル等に適し長寿命を実現します。材質超硬合金シャンク径(Φmm)3先端角(°)140コーティングFCS刃径公差+0~-0.01ねじれ角(°)26~32
小径ステンレス加工用 超硬マイクロレボリューションドリル
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から4日以内出荷材質超硬合金シャンク径(Φmm)3表面処理スムースコートねじれ角(°)30適合被削材種ステンレス鋼:◎直径許容差0~-0.008
MFD 無限フラットドリル
NS(日進工具)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から翌々日出荷斜面や曲面など加工面の形状を問わず、安定した穴あけ加工ができます。 高能率座ぐり加工が可能です。 裏バリの抑制が可能です。材質超微粒子超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
小径高硬度加工用ドリル
NS(日進工具)(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から翌々日出荷小径ドリルで焼き入れ鋼65HRCへの穴あけ加工が可能! ばらつきが少ない穴径と、安定した長寿命を実現! Φ0.1から切削での高硬度材穴あけ加工が可能!材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム刃数2首角γ(°)15加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)20
超硬ストレートドリル
WIDIN¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から翌々日出荷汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理ノンコート
コーティングルーマードリルセミロング刃 ADRSL-SV
ATOM(サイトウ製作所)¥5,198税込¥5,7181本翌々日出荷から4日以内出荷軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)3コーティングFCS刃径公差+0~-0.005ねじれ角(°)30
マルチドリル ネクシオ MDE型(外部給油式)
住友電工ハードメタル(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から8日以内出荷汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング
ソリッドドリル(コーティング) V-ADS
ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から3日以内出荷ADS標準タイプにTiAlNコーティングを施し更に長寿命と安定加工を実現! ノンコート標準品では加工困難であったHRC50までの焼入鋼の穴あけも可能です。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/焼入鋼/アルミ合金/ステンレス鋼の加工材質超硬表面処理TiAlNコーティング
超硬ノンステップボーラー(4Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181本当日出荷から3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール無加工穴深さ4Dねじれ角(°)21~34