絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1
  • 0.01(12)
  • 0.015(12)
  • 4(19)
  • 4.5(22)
  • 4.8(19)
  • 5(23)
  • 5.1(13)
  • 5.5(19)
  • 6(31)
  • 6.5(13)
  • 6.8(18)
  • 7(21)
  • 7.5(23)
  • 8(27)
  • 8.5(13)
  • 9(19)
  • 9.5(13)
  • 10(31)
  • 11(14)
  • 12(26)
全長(mm)
  • 26(1)
  • 38(1)
  • 39(2)
  • 45(1)
シャンク径(Φmm)
  • 1(1)
  • 3(2)
  • 4(1)
表面処理
  • チタン系コーティング(3)
溝長(mm)
  • 2(3)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 10(1)
材質
  • 超硬合金(5)
超硬合金
ブランド
  • NS(日進工具)(2)
  • ウォーターミルズ(2)
  • ワルター(1)
NS(日進工具)・ウォーターミルズ・ワルター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
4.5(22)
5(23)
5.5(19)
6(31)
7(21)
7.5(23)
8(27)
9(19)
10(31)
12(26)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • 小径高硬度加工用ドリル NS(日進工具)

    小径高硬度加工用ドリル

    NS(日進工具)(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    小径ドリルで焼き入れ鋼65HRCへの穴あけ加工が可能! ばらつきが少ない穴径と、安定した長寿命を実現! Φ0.1から切削での高硬度材穴あけ加工が可能!
    材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム刃数2首角γ(°)15加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)20
  • WM超硬マイクロドリル ウォーターミルズ

    WM超硬マイクロドリル

    ウォーターミルズ
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から88日以内出荷
    微粒子超硬AlCrNコーティング。 1300N/mm2以上の鉄工用。 67HRCまでの処理鋼、ステンレス鋼、チタン合金、硬質ブロンズ、インコネル、ニオミック、ワスパロイ、硬質の鋳物他すべての硬い金属用。 サーモプラスチック、ナイロン、PVC、ラミネート材、グラファイト、ガラス・カーボンファイバー強化ポリマー、セラミック、ガラスに適します。
    材質超硬全長(mm)39
  • 超硬ツイストドリル Perform DC150(被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。) ワルター

    超硬ツイストドリル Perform DC150(被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。)

    ワルター
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    汎用超硬ツイストドリルです。
    用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。仕様ノンコート材質K30F ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • WMマルチファンクションツール 微粒子超硬+TiAlN ウォーターミルズ

    WMマルチファンクションツール 微粒子超硬+TiAlN

    ウォーターミルズ
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ドリル・面取り・V溝入れ 微粒子超硬+TiAlNコーティング
    寸法L(mm)39材質超硬全長(mm)39シャンク径(Φmm)3寸法D(mm)3表面処理TiAlNコート
  • 下穴加工用無限ポイントドリル NS(日進工具)

    下穴加工用無限ポイントドリル

    NS(日進工具)
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    無限ミニチュアドリルの下穴加工用ドリルです。薄板の穴あけにも使用可能です。 シンニングの採用により穴位置精度が向上、安定した穴あけ加工が可能です。
    材質超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)38表面処理無限コーティングシャンク径d(Φmm)3首角γ(°)15ねじれ角(°)25
超硬ドリル特集
おすすめ人気ランキング
超硬その他ドリル