絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.6(8)
  • 1.3(5)
  • 1.31(4)
  • 1.32(4)
  • 1.33(4)
  • 1.34(4)
  • 1.35(4)
  • 1.36(4)
  • 1.37(4)
  • 1.38(4)
  • 1.39(4)
  • 1.4(5)
  • 1.41(4)
  • 1.42(4)
  • 1.43(4)
  • 1.44(4)
  • 1.45(5)
  • 1.46(4)
  • 1.5(5)
  • 3(7)
シャンク径(Φmm)
  • 0.45(2)
  • 0.5(3)
  • 0.6(2)
  • 0.7(2)
  • 0.8(3)
  • 1.31(2)
  • 1.32(2)
  • 1.33(2)
  • 1.34(2)
  • 1.35(2)
  • 1.36(2)
  • 1.37(2)
  • 1.38(2)
  • 1.39(2)
  • 1.5(5)
  • 3(12)
  • 4(3)
  • 6(5)
  • 6.35(7)
  • 8(4)
全長(mm)
  • 35(7)
  • 40(3)
  • 47(3)
  • 50(2)
  • 52(3)
  • 53(2)
  • 55(3)
  • 57(2)
  • 58(2)
  • 60(5)
  • 62(2)
  • 65(7)
  • 70(2)
  • 75(5)
  • 80(2)
  • 82(2)
  • 100(6)
  • 150(2)
  • 260(1)
  • 275(1)
材質
  • コバルトハイス(26)
  • ハイス(32)
  • バナジウムハイス(1)
  • 粉末ハイス(3)
  • 超硬合金(4)
シャンク形状
  • エンドミルシャンク(9)
  • ストレートシャンク(18)
溝長(mm)
  • 15
  • 12(136)
  • 14(130)
  • 16(157)
  • 18(198)
  • 20(217)
  • 22(169)
  • 24(150)
  • 30(167)
  • 33(165)
  • 35(143)
  • 36(129)
  • 39(144)
  • 40(137)
  • 43(173)
  • 45(139)
  • 47(154)
  • 75(222)
  • 87(149)
  • 100(189)
  • 150(153)
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(1)
  • その他(3)
  • アルミナ系コーティング(1)
  • チタン系コーティング(21)
  • ノンコーティング(4)
  • ホモ処理(1)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
  • NACHI(不二越)(7)
  • 三菱マテリアル(7)
  • EFFORT(エホート)(6)
  • グーリング(5)
  • EIKO(栄工舎)(5)
  • エスコ(4)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • 住友電工ハードメタル(3)
  • イシハシ精工(2)
  • 大西工業(2)
  • 理研製鋼(2)
  • アークランドサカモト(1)
  • イワタツール(1)
  • 大見工業(1)
  • タンガロイ(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • SUN UP(1)
  • 三陽工業(1)
NACHI(不二越)・三菱マテリアル・EFFORT(エホート)・グーリング・EIKO(栄工舎)・エスコ・斎藤ツヰストドリル製作所・OSG(オーエスジー)・住友電工ハードメタル・イシハシ精工・大西工業・理研製鋼・アークランドサカモト・イワタツール・大見工業・タンガロイ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・SUN UP・三陽工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃

    三菱マテリアル(14件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
    用途ステンレスの高精度加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)135
  • Gショートドリル NACHI(不二越)

    Gショートドリル

    NACHI(不二越)(11件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1パック(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃

    三菱マテリアル(7件のレビュー)
    899税込989特価
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命。特にステンレス鋼・合金鋼・炭素鋼・ダイス鋼や調質材・難削材で威力を発揮します。剛性のあるエンドミルシャンクと高精度刃立てにより、加工穴の拡大も小さく、良質なピッチ制度が得られます。
  • ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    ストレートシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    2,398税込2,638特価
    1本
    当日出荷から91日以内出荷
    材質ハイス
  • EXゴールドドリル 一般加工用 ミディアム形 EX-GDN OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 ミディアム形 EX-GDN

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    スタブとレギュラの中間溝長で、小径でも直径4倍までのノンステップ高速加工を実現します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • バイオレット高精度ドリル 座ぐり用 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル 座ぐり用

    三菱マテリアル(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。
    用途座ぐり用材質高級高合金(HSS)被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)180/118ドリルのシンニング形状Xシンニングクーラント外部
  • TiNコバルトストレートシャンクドリル 三菱マテリアル

    TiNコバルトストレートシャンクドリル

    三菱マテリアル
    789税込868
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。
    用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄材質コバルトハイス先端角(°)135表面処理TiNコーティング
  • No.23 6角軸ドリルカッター 大西工業

    No.23 6角軸ドリルカッター

    大西工業(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    中ドリルと面取りカッターの組み合わせにより、1本のドリルで下穴と90度の面取りが同時加工出来ます。 ハイス鋼(HSS)を使用しておりますのでドリルの磨耗が少なく、より永くご使用していただけます。 中ドリルが磨耗した場合付属のL型レンチで簡単に交換出来ます。 中ドリルはX型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。
    用途鉄工・木工・アルミニウムの下穴と面取り用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)材質HSSドリルのシンニング形状X型シンニング加工シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)中ドリル溝長(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイオレット高精度ドリル ショート 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル ショート

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
    用途汎用高精度加工表面処理バイオレットコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 ミディアム形 EX-SUS-GDN OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 ミディアム形 EX-SUS-GDN

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ステンレス鋼、軟鋼、銅合金などに最適です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)先端角(°)140表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状フォーファセットポイントシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • No.23 6角軸ドリルカッター専用中ドリル 大西工業

    No.23 6角軸ドリルカッター専用中ドリル

    大西工業(4件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    No.23 6角軸ドリルカッターの交換用中ドリルです。
    仕様X型シンニング加工材質HSSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.5mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS) エスコ

    1.5mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)

    エスコ
    780税込858
    1パック
    当日出荷
    用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)65刃先径(Φmm)1.5有効長(mm)15六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸PLUS THECUT

    多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸PLUS

    THECUT
    3,398税込3,738
    1袋(5本)
    3日以内出荷
    先端角130° (D≦1.9 125°)、高剛性で食い付き性抜群 ハンドボール盤での使用で、位置決め良好!さらに軽い
    材質高級ハイス表面処理V2(TiCN)コーティングドリルのシンニング形状XRシャンク形状ストレートシャンク加工内容穴加工
  • ドリル コートHS S柄 GCOSD NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 GCOSD

    NACHI(不二越)
    1,698税込1,868
    1本
    5日以内出荷
    材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • バイオレットSUS高精度ドリル 三菱マテリアル

    バイオレットSUS高精度ドリル

    三菱マテリアル
    779税込857
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス
  • パック入 武蔵ツインカッター(両頭武蔵・1本入) イシハシ精工

    パック入 武蔵ツインカッター(両頭武蔵・1本入)

    イシハシ精工
    1,198税込1,318
    1パック
    翌々日出荷から3日以内出荷
    バリが少なく、真円に近い綺麗な穴あけ加工が可能です。両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。
    用途被削材:一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ溝長に準じる
  • テーパーピンドリル(ストレートシャンク) EIKO(栄工舎)

    テーパーピンドリル(ストレートシャンク)

    EIKO(栄工舎)
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    1/50テーパー、右刃・右ネジレ
    用途テーパーピン穴用ドリル材質コバルトハイス刃数2枚刃
  • ハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mm グーリング

    ハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mm

    グーリング
    29,980税込32,978
    1箱(10本)
    当日出荷から20日以内出荷
    一般の用途で使用される汎用ロングドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
  • ハイスドリル ロング TiNコート グーリング

    ハイスドリル ロング TiNコート

    グーリング
    57,980税込63,778
    1箱(10本)
    当日出荷から20日以内出荷
    一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ロングドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
  • スターティングドリル EIKO(栄工舎)

    スターティングドリル

    EIKO(栄工舎)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TiNコート付スターティングドリル
    用途位置決め・面取り加工材質コバルトハイス表面処理TiN角度公差0/-2°
  • ドリル コートHS S柄 GCOSD1 斎藤ツヰストドリル製作所

    ドリル コートHS S柄 GCOSD1

    斎藤ツヰストドリル製作所(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • エホート 六角軸ワンピース皿取ステン 3.5x10.0 EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸ワンピース皿取ステン 3.5x10.0

    EFFORT(エホート)
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷
    ワンピース皿取ドリルのステンレス対応型が新登場。高硬度コバルトハイス鋼使用、ステンレスの皿取りが可能になりました。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。切粉の排出がスムーズな一体型設計。下穴と皿取加工が、ドリルの交換不要で同時にできます。
    用途適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。ステンレス、鉄工、アルミ、木工の下穴と皿取加工に。適応材料:鉄板、アルミ、木、ステンレスなど。仕様6.35六角軸材質高硬度コバルトハイス鋼寸法(mm)3.5×10.0(ドリル径3.5/ホルダー径10.0)全長(mm)65溝長(mm)15
  • 3枚刃汎用ミディアムエンドミル 三菱マテリアル

    3枚刃汎用ミディアムエンドミル

    三菱マテリアル
    939税込1,033
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    2枚刃に近いチップスペースを持ち、さらに断面積は2枚刃より大きく剛性がある為、重切削用として使用する事が可能です。
    用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄材質コバルトハイス刃数3枚刃ねじれ角(°)30
  • ハイスドリル ロング ホモ処理 0.5mm~18.0mm グーリング

    ハイスドリル ロング ホモ処理 0.5mm~18.0mm

    グーリング
    46,980税込51,678
    1箱(10本)
    翌々日出荷から20日以内出荷
    鋼、ステンレス鋼に最適な汎用コバルトロングドリルです。
    用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
  • パック入 正宗ツインカッター(両頭正宗・1本入) イシハシ精工

    パック入 正宗ツインカッター(両頭正宗・1本入)

    イシハシ精工
    919税込1,011
    1パック
    翌々日出荷
    両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。先端部にクロスシンニングを施していますので喰い込みが早く、切れ味・能率が優れています。
    用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ溝長に準じる
  • ドリル HS S柄 LSD0 斎藤ツヰストドリル製作所

    ドリル HS S柄 LSD0

    斎藤ツヰストドリル製作所
    9,998税込10,998
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
  • ダイヤモンドビット(六角軸) エスコ

    ダイヤモンドビット(六角軸)

    エスコ
    3,430税込3,773
    1個
    翌日出荷
  • CNコーティングCO小径ロングドリル(HSCo) 理研製鋼

    CNコーティングCO小径ロングドリル(HSCo)

    理研製鋼
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質コバルトハイスコーティングTiCNコーティング
  • ドリル HS S柄 COSDML NACHI(不二越)

    ドリル HS S柄 COSDML

    NACHI(不二越)
    55,980税込61,578
    1箱(10本)
    5日以内出荷
    材質HSS-CO表面処理ノンコートシャンク形状エンドミルシャンク
  • 板金ガルバビット 大見工業

    板金ガルバビット

    大見工業
    4,598税込5,058
    1本
    翌々日出荷
    ハイス刃+チタンコーティングで外壁材を切断します。
    用途被削材:ガルバ鋼板、ブリキ、トタン、アルミスパンドレル。ガルバ鋼板、ブリキ、トタン、アルミスパンドレルの切り抜きに。有効切削能力:ガルバ鋼板・・・0.4mm程度、アルミ・・・0.6mm程度。穴あけ寸法(Φmm)3.5全長(mm)52シャンク径(Φmm)6.35トラスコ品番397-0272材質ハイス質量(g)28溝長(mm)15表面処理チタンコーティング
  • DLCマイクロドリル NACHI(不二越)

    DLCマイクロドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミ合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。小径穴のアルミ用ドリルです。
    シャンク径(Φmm)3コーティングDLCコーティング
  • サン・超硬プラドリル 三陽工業

    サン・超硬プラドリル

    三陽工業
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    プラスチック専用ドリル
    用途超硬性のためハイス性より耐摩耗性、耐久性が優れ、安定した加工が続けられます。先端角90°の刃先は穴あけ時材料に入りやすく、また突き抜ける際に割れ、欠けが少なく、材料の持ち上げずに貫通しますタイプ超硬性
  • マイクロロングドリル 住友電工ハードメタル

    マイクロロングドリル

    住友電工ハードメタル
    31,980税込35,178
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。長寿命。
    用途深穴用。材質ACV70被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金先端角(°)135表面処理PVDコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)3FIG2
  • エホート 六角軸ワンピース皿取ドリル 4.0x10.5 EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸ワンピース皿取ドリル 4.0x10.5

    EFFORT(エホート)
    1,598税込1,758
    1本
    3日以内出荷
    鉄工、木工、アルミの下穴と皿取加工が同時にできます。切紛の排出がスムーズな一体設計です。HSS鋼を使用し、切れ味抜群。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。
    用途適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。鉄工、木工、アルミの下穴と皿取加工に。適応材料:鉄板、アルミ、木、合成樹脂など。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)4.0×10.5(ドリル径4.0/ホルダー径10.5)全長(mm)65溝長(mm)15
  • エホート 六角軸ワンピース皿取ドリル 3.0x9.0 EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸ワンピース皿取ドリル 3.0x9.0

    EFFORT(エホート)
    1,598税込1,758
    1本
    3日以内出荷
    鉄工、木工、アルミの下穴と皿取加工が同時にできます。切紛の排出がスムーズな一体設計です。HSS鋼を使用し、切れ味抜群。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。
    用途適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。鉄工、木工、アルミの下穴と皿取加工に。適応材料:鉄板、アルミ、木、合成樹脂など。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3.0×9.0(ドリル径3.0/ホルダー径9.0)全長(mm)65溝長(mm)15
  • エホート 六角軸ワンピース皿取ドリル 3.5x10.0 EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸ワンピース皿取ドリル 3.5x10.0

    EFFORT(エホート)
    1,598税込1,758
    1本
    3日以内出荷
    鉄工、木工、アルミの下穴と皿取加工が同時にできます。切紛の排出がスムーズな一体設計です。HSS鋼を使用し、切れ味抜群。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。
    用途適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。鉄工、木工、アルミの下穴と皿取加工に。適応材料:鉄板、アルミ、木、合成樹脂など。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3.5×10.0(ドリル径3.5/ホルダー径10.0)全長(mm)65溝長(mm)15
  • エホート 六角軸ワンピース皿取ステン 4.0x10.5 EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸ワンピース皿取ステン 4.0x10.5

    EFFORT(エホート)
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷
    ワンピース皿取ドリルのステンレス対応型が新登場。高硬度コバルトハイス鋼使用、ステンレスの皿取りが可能になりました。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。切粉の排出がスムーズな一体型設計。下穴と皿取加工が、ドリルの交換不要で同時にできます。
    用途適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。ステンレス、鉄工、アルミ、木工の下穴と皿取加工に。適応材料:鉄板、アルミ、木、ステンレスなど。仕様6.35六角軸材質高硬度コバルトハイス鋼寸法(mm)4.0×10.5(ドリル径4.0/ホルダー径10.5)全長(mm)65溝長(mm)15
  • エホート 六角軸ワンピース皿取ステン 3.0x9.0 EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸ワンピース皿取ステン 3.0x9.0

    EFFORT(エホート)
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷
    ワンピース皿取ドリルのステンレス対応型が新登場。高硬度コバルトハイス鋼使用、ステンレスの皿取りが可能になりました。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。切粉の排出がスムーズな一体型設計。下穴と皿取加工が、ドリルの交換不要で同時にできます。
    用途適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。ステンレス、鉄工、アルミ、木工の下穴と皿取加工に。適応材料:鉄板、アルミ、木、ステンレスなど。仕様6.35六角軸材質高硬度コバルトハイス鋼寸法(mm)3.0×9.0(ドリル径3.0/ホルダー径9.0)全長(mm)65溝長(mm)15
  • 強ねじれハイスドリル ロング 0.4mm~19.0mm グーリング

    強ねじれハイスドリル ロング 0.4mm~19.0mm

    グーリング
    36,980税込40,678
    1箱(10本)
    翌々日出荷から20日以内出荷
    強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適なロングドリルです。
    用途アルミ、アルミニウム合金用仕様W/強ねじれ材質HSS先端角(°)130ねじれ角(°)130
  • 弱ねじれハイスドリル ロング 0.50mm~16.0mm グーリング

    弱ねじれハイスドリル ロング 0.50mm~16.0mm

    グーリング
    36,980税込40,678
    1箱(10本)
    翌々日出荷から20日以内出荷
    弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工に最適なロングドリルです。
    用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSS

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ハイスドリル