絞り込み
コーナー半径(mm)
- 0.03(1)
- 0.1(6)
- 0.2(27)
- 0.4(27)
- 0.8(3)
材質
- CBN焼結体(1)
- CVDコーティング(2)
- PVDコーティング(12)
- サーメット(12)
- セラミックス(1)
- ダイヤモンド(1)
- ダイヤモンド焼結体(3)
- 超硬合金(6)
- 超高圧焼結体(2)
切刃長さ(mm)
- 6.9
- 2(22)
- 2.3(26)
- 2.5(15)
- 6.35(21)
- 8.2(83)
- 9.525(50)
- 9.6(131)
- 11(344)
- 11.6(14)
- 12.7(31)
- 12.9(18)
- 13.8(24)
- 15.5(15)
- 15.6978(15)
- 16(15)
- 16.0978(16)
- 16.5(577)
- 16.6(13)
- 22(133)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 1.59(30)
形状

正三角形(31)
逃げ角(度)
- 5(30)
- 7(2)
5・7
チップブレーカ
- ブレーカつき(24)
- ブレーカなし(8)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
- -(4)
- 一部円筒穴片面40°~60°(26)
-・一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
- 京セラ(17)
- 住友電工ハードメタル(12)
- 三菱マテリアル(2)
- タンガロイ(1)
京セラ・住友電工ハードメタル・三菱マテリアル・タンガロイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「コーナー半径(mm)」から絞り込む
0.03(1)
0.1(6)
0.2(27)
0.4(27)
0.8(3)

チップ TBGT-W
住友電工ハードメタル¥8,698~税込¥9,568~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TCGT-F
三菱マテリアル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)7厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TBGT
京セラ¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)翌日出荷切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TBGT
京セラ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状正三角形厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TBMT-DP
京セラ¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷形状正三角形60°切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TBGT
京セラ¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)翌日出荷切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋削用チップ TBMT-DP (CA125P 鋼加工用)
京セラ¥9,598税込¥10,5581箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。用途鋼の旋削加工(仕上げ)形状正三角形60°厚さ(mm)1.59タイプポジティブ穴径(Φmm)2.3切刃長さ(mm)6.9勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05ブレーカDP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)3.97
旋削用チップ TBMT-DP (CA115P 鋼加工用)
京セラ¥8,998税込¥9,8981箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。用途鋼の旋削加工(仕上げ)形状正三角形60°厚さ(mm)1.59タイプポジティブ穴径(Φmm)2.3切刃長さ(mm)6.9勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05ブレーカDP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)3.97
チップ TBGT-MP-CF
京セラ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌日出荷切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NF-TBGW
住友電工ハードメタル¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷から6日以内出荷切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質DA1000形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NF-TBGN
住友電工ハードメタル¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状-チップブレーカなし材質DA1000形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TCGW
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)7厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質MD220形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TBGT-W
住友電工ハードメタル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)3日以内出荷切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面種別ポジ材質AC530U形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97勝手右厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)6.9穴の有無あり厚さs(mm)1.59穴径d1(Φmm)2.2コーナー高さ許容差(mm)±0.025内接円直径d(Φmm)3.97
チップ TBGT-FY
住友電工ハードメタル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TBGT-FY
住友電工ハードメタル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)翌日出荷切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TBGT-FX
住友電工ハードメタル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TBGT-FW
住友電工ハードメタル¥8,698~税込¥9,568~1箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TBGT-FY
住友電工ハードメタル¥8,698~税込¥9,568~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥17,980税込¥19,7781セット(10個)3日以内出荷小型・自動旋盤加工に特化した、オールラウンドなコーテッド超硬材種 。ステンレス鋼をはじめ、様々な被削材に対応 。シャープエッジのワイドブレーカで切れ味に優れる用途小型旋盤用被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/N(非鉄)精度G厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025膜厚(μm)1コーティングPVDコーティングブレーカFYコーナー高さ許容差(mm)±0.025材種AC1135U
チップ TBMT DP
京セラ¥7,598~税込¥8,358~1箱(10個)3日以内出荷形状正三角形厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TBGT R/L
京セラ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷形状正三角形厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TBMT
京セラ¥7,798~税込¥8,578~1箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷形状正三角形厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TBGW
京セラ¥9,198税込¥10,1181箱(10個)6日以内出荷形状正三角形60°切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TBGT
京セラ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TBGN-QBN
タンガロイ¥28,980税込¥31,8781ケース(2個)3日以内出荷切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状-チップブレーカなし材質BX360形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TBGN
京セラ¥10,980税込¥12,0781セット(10個)6日以内出荷形状正三角形60°切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状-コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなしトラスコ品番645-7771材質A66N内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TBGN
住友電工ハードメタル¥9,198税込¥10,1181箱(10個)3日以内出荷切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状-コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし形状正三角形60°等級G級内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴なしノーズ半径r(mm)0.4メーカー従来品番TBGE521穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TBGT
京セラ¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TBGT-CF
京セラ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌日出荷切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TBMT
京セラ¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TBGW
京セラ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌日出荷切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025