766件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリドーナツ ノーブランド

    ポリドーナツ

    ノーブランド
    6,398税込7,038
    1袋(200個)ほか
    8日以内出荷
  • ポリタワー ノーブランド

    ポリタワー

    ノーブランド
    5,398税込5,938
    1箱(150個)ほか
    8日以内出荷
  • カンロク セパレーター協同組合

    カンロク

    セパレーター協同組合(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1箱(100個)
    当日出荷
    6通り以上の組み合わせを簡単ロック。
    用途土間止め型枠、スラブ段差型枠、PCスラブからのスラブ引き段差型枠の浮かし、鉄骨などからのセパ引き、フラットバーなどの固定。組合対応セパW5/16×セパW5/16、セパW5/16×鉄筋D10、セパW5/16×鉄筋D13、鉄筋D10×鉄筋D10、鉄筋D10×鉄筋D13
  • 発泡目地棒 両テーパータイプ プラテック

    発泡目地棒 両テーパータイプ

    プラテック
    13,980税込15,378
    1箱(100本)ほか
    3日以内出荷
    あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。 吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。 寸法精度が良く仕上りが正確で均一。 低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
    用途コンクリートの壁面に目地を取る為の材料。仕様目地棒(両テーパー)材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用)長さ(mm)2000エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号06 131 018
  • (A)セパレーター  5/16 BC コンドーテック

    (A)セパレーター 5/16 BC

    コンドーテック(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(100個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途片面打放し・片面仕上げ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 当板 コンドーテック

    当板

    コンドーテック
    199税込219
    1個
    翌日出荷
    60角パイプ用型枠部材。型枠を締め付ける金具です。※ くさび式ホンタイと組み合わせて使用。
  • サポートハンガー 上田機工

    サポートハンガー

    上田機工
    16,980税込18,678
    1組(2個)
    11日以内出荷
    パイプサポートの保管・運搬用です。
    質量(kg)20
  • セットプレート 未来樹脂

    セットプレート

    未来樹脂
    1,998税込2,198
    1束(5個)ほか
    3日以内出荷
    1.特殊ポリプロピレンのため、割れ・座屈がありません。2.レベル調整時の枚数重ねも、センターピンの採用で、ズレ防止万全です。3.大きさは大中小の3タイプ。厚さも2・3・5・10・15・20mmの6種類が揃い、あらゆる調整に組み合わせ自由自在です。(小サイズのみ。 4種類となります) 。4.各サイズ共、小分け小袋入りで取り扱いが便利です。5.表面ハニカム構造を採用し、強度アップをはかりました。
    用途L型擁壁、ボックスカルバート、。側溝などのレベル出しに便利で確実なプレート。圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。
  • 片止めアンカープレート0~65DN NSP

    片止めアンカープレート0~65DN

    NSP
    39,980税込43,978
    1箱(30個)
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。蝶ネジを少し締めるだけで型枠に設置できるので、他の道具は何も要りません。アンカープレートが上下に可動します(0~65mm)。対応基礎幅:120mm以上。アンカー芯固定可能位置:30~105mm。アンカーボルト対応径:M12・M16。アンカープレートが上下に可動します(0~65mm)。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。アンカーボルト対応径:M12・M16材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ長さ(mm)193幅(mm)100厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)80
  • NSP・KR型枠(45・50mm)天端磁石 NSP

    NSP・KR型枠(45・50mm)天端磁石

    NSP
    12,980税込14,278
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のコンクリート天端のレベル出し用磁石。磁石なので取り外しが簡単。生コンの打設高さが見易いように、目立つ黄色にしました。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)のコンクリート天端のレベル出し用磁石。材質カラー鋼板、磁石長さ(mm)47幅(mm)18厚さ(mm)型枠:45、50
  • NSP型枠(45mm)外コーナー NSP

    NSP型枠(45mm)外コーナー

    NSP
    5,398税込5,938
    1個ほか
    3日以内出荷から15日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
    用途出隅部に使用します。材質亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45
  • NSP型枠(45mm)BS吊巾止金具(Φ13mmセンター穴有り) NSP

    NSP型枠(45mm)BS吊巾止金具(Φ13mmセンター穴有り)

    NSP
    11,980税込13,178
    1束(200本)
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。引張強度は業界最強レベル。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。パネル受部に釘穴が空いています。中央にΦ13 穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター材質普通鋼板厚さ(mm)型枠:45
  • 真鍮目地棒 6×15 目地足付 ケージーパルテック

    真鍮目地棒 6×15 目地足付

    ケージーパルテック
    5,498税込6,048
    1本
    翌々日出荷
    コンクリートに埋め込む真鍮製目地棒です。
    付属品目地足 6ヶ付材質真鍮長さ(mm)1820仕上生地
  • ステンレス製目地棒 6×18 目地足付 ケージーパルテック

    ステンレス製目地棒 6×18 目地足付

    ケージーパルテック
    5,398税込5,938
    1本ほか
    翌々日出荷
    コンクリートに埋め込むステンレス製目地棒です。
    材質SUS304長さ(mm)1820仕上スキンパス
  • P ドーナツ 兼用型 京都スペーサー

    P ドーナツ 兼用型

    京都スペーサー
    5,798税込6,378
    1箱(200個)ほか
    7日以内出荷
    柱、梁、壁の側面のかぶりを確保する目的に使用する樹脂製スペーサーです。複数の太さの鉄筋に使用できる汎用性の高いスペーサーです。かぶり厚別に色分けしてあるので付け間違えの心配がありません。
    用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
  • バー型スペーサー プレート付 京都スペーサー

    バー型スペーサー プレート付

    京都スペーサー
    12,980税込14,278
    1箱(50本)
    7日以内出荷
    スラブの上下方向のかぶりを確保する使用する長尺鋼製スペーサーです。安全に配慮し、プレートの角を丸めました。断熱材または土間上での使用を想定し、沈み込み防止の下端プレートを標準装備しています。単独スペーサーに比べ格段に効率よく、見栄え良く配筋できます。
    用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
  • 木製角目地棒 プラテック

    木製角目地棒

    プラテック
    6,998税込7,698
    1束(25本)
    3日以内出荷
    天然桐材を使用しております。ラワン材の様な渋は出ないので打ちっ放しの壁面にもご使用いただけます。プラスチック製の面木よりも丈夫なので転用回数が多い現場での使用に適しております。また、建築現場での廃棄処分の際、コンパネと一緒に廃棄することが出来ますので分別の必要が御座いません。
    用途コンクリートの面取り用の材料。材質桐材(木製)長さ(mm)2000
  • キソ止水プレート(30m分入/鉄筋D10対応) 城東テクノ

    キソ止水プレート(30m分入/鉄筋D10対応)

    城東テクノ
    14,980税込16,478
    1セット
    5日以内出荷
    基礎打継ぎ部分からの水・シロアリの侵入をガード。
    適合鉄筋D10セット内容キソ止水プレート30m(15m×2巻)、クリップ50コ(10コ/袋×5袋)材質キソ止水プレート:亜鉛めっき鋼板、クリップ:PP(軟質部:エラストマー)キソ止水プレート:シルバー、クリップ:ホワイト
  • 釘付Pコマ 乾産業

    釘付Pコマ

    乾産業
    39税込43
    1個
    4日以内出荷
    天井下の釘処理が簡単です。特殊なリングネイルです。外し易い釘ベースになっています。
    サイズW5/16
  • 当板 60角パイプ用 コンドーテック

    当板 60角パイプ用

    コンドーテック(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1袋(100個)
    欠品中
    型式K-W質量(kg)0.238
  • くさび式ホンタイ コンドーテック

    くさび式ホンタイ

    コンドーテック(1件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    50角パイプと48.6丸パイプに兼用可能。
    用途クサビ式 型枠部材
  • AFD20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMC

    AFD20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ

    SMC
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    寸法【ボディ】20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位MPa / ℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
  • ジャッキダッコ 乾産業

    ジャッキダッコ

    乾産業
    449税込494
    1個
    5日以内出荷
    ジャッキベースにクランプが取付可能になります。地盤が不安定な足場や段差のある足場補強に最適です。室内システムの上部補強にも適応します。PP製 軽量(40g)。D29の鉄筋にも使用可能ですが、強度が変動しますのでご注意下さい。
    用途1ジャッキベースにジャッキダッコを取り付ける。2クランプと短観パイプを取付け確実に締め付ける。3補強用(スジカイ等)単管パイプ取付完了。オレンジサイズD32摘要48.6Φ引張強度(kg)145~155
  • くさび式ホンタイ コンドーテック

    くさび式ホンタイ

    コンドーテック
    89税込98
    1個
    翌日出荷
    60角パイプ用型枠部材。型枠を締め付ける金具です。くさび式・2ツ穴。
    長さ(mm)159
  • 仕上用バッカ―(5本) のり付 フヨー

    仕上用バッカ―(5本) のり付

    フヨー
    2,998税込3,298
    1組(5本)
    6日以内出荷から10日以内出荷
    シーリング工事、コーキング施工時に使うコーキングヘラに付けるスポンジ、仕上バッカーです。カッター等でお好みの形に切り貼り付けてご使用ください。・のり付タイプ。
    仕様のり付
  • Pコン穴埋フラットコン W5/16・W3/8用 TRUSCO

    Pコン穴埋フラットコン W5/16・W3/8用

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    Pコン埋め作業を簡単に・早くすることができます。モルタル作業に比べて作業時間をおよそ1/4に短縮できます。モルタルの代わりにジャストボンドを塗ったフラットコンを穴に埋めて使います。
    用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。仕様適合丸セパW5/16・W3/8(面合せ)トラスコ品番363-2360セット内容フラットコン×100個、ジャストボンド×1本材質モルタルコンクリート高さ(mm)23外径(Φmm)29
  • 天端ターゲット用ドライバー2 NSP

    天端ターゲット用ドライバー2

    NSP
    8,998税込9,898
    1セット
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバー。先端を交換することで天端ターゲット用ビット・天端ターゲット用ビット(スタンプ付き)・天端ビス用ビットの3種類を使用することができます。ドライバーのノブを回すことで、先端がスムーズに回転し、天端ターゲット・天端ビスを上下させることができます。ノブには気泡管が付いています。回転レーザーの受光器を取り付けて使用します。
    用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲット調整用の先端交換機能付き手動ドライバー。ベースドライバー、天端ターゲット用ビットのセット材質樹脂、アルミ径(mm)53
  • NSP・KR型枠(45・50mm)片止めアンカープレート30DN NSP

    NSP・KR型枠(45・50mm)片止めアンカープレート30DN

    NSP
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。蝶ネジを少し締めるだけで型枠に設置できるので、他の道具は何も要りません。対応基礎幅:120mm以上。アンカー芯固定可能位置:30~105mm。アンカーボルト対応径:M12・M16。30DNは型枠天端よりアンカーボルトが30mmダウン迄取付できます。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。アンカーボルト対応径:M12・M16材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ長さ(mm)170幅(mm)100厚さ(mm)型枠:45、50高さ(mm)45
  • NSP・KR型枠(45・50mm)自在サポーター固定杭 NSP

    NSP・KR型枠(45・50mm)自在サポーター固定杭

    NSP
    8,998税込9,898
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の型枠の通り出し用自在サポーターに使用する固定杭。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の自在サポーター用固定杭。長さ(mm)400幅(mm)40厚さ(mm)型枠:45、50
  • NSP型枠(45mm)285当板(0.6t)4枚入 NSP

    NSP型枠(45mm)285当板(0.6t)4枚入

    NSP
    3,500税込3,850
    1組(4枚)
    3日以内出荷から15日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
    用途間崩れ等で平パネルではピッタリ組めない場合の寸法調整型枠。(調整幅~150mm)スライドパネル、ワンタッチスライドパネルが入らない狭い箇所に使用します。従来品の当板(板厚1.6mm)より薄く躯体の段差が付きにくくなります。材質亜鉛鋼板長さ(mm)285厚さ(mm)型枠:45
  • バー型スペーサー 防錆付 京都スペーサー

    バー型スペーサー 防錆付

    京都スペーサー
    8,998税込9,898
    1箱(50本)ほか
    7日以内出荷
    スラブの上下方向のかぶりを確保する目的に使用する長尺鋼製スペーサーです。防錆対策として足先へポリエチレン被膜を施しました。単独スペーサーに比べ格段に効率よく、見栄え良く配筋できます。別売りのP敷プレートが併用可能です。デッキプレートの凹凸の窪みに平行するよう配置することでワイヤーメッシュ敷設用に使うこともできます。
    用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
  • 成形伸縮目地材 クラクタイト ニューソフトP アーキヤマデ

    成形伸縮目地材 クラクタイト ニューソフトP

    アーキヤマデ
    29,980税込32,978
    1箱(1.5m×40本)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    コンクリートの動きを吸収 目地本体のポリエチレンフォームは、復元力に優れ、保護コンクリートの動きを十分に吸収します。 高機能型目地材。ポリエチレンフォームの本体、耐候性・耐寒性及び耐衝撃性に優れた樹脂製のキャップ部で構成されています。 コストパフォーマンスを追求した普及タイプ。キャップにはガラス繊維入りポリエチレンキャップを採用。高い性能を維持し、コストダウンを実現しています。
    用途一般の屋上長さ(mm)1500材質(本体)ポリエチレンフォーム材質(キャップ)ガラス繊維混入ポリエチレン
  • 木製目地棒 片テーパータイプ プラテック

    木製目地棒 片テーパータイプ

    プラテック
    5,698税込6,268
    1束(25本)
    3日以内出荷
    天然桐材を使用しております。ラワン材の様な渋は出ないので打ちっ放しの壁面にもご使用いただけます。プラスチック製の面木よりも丈夫なので転用回数が多い現場での使用に適しております。また、建築現場での廃棄処分の際、コンパネと一緒に廃棄することが出来ますので分別の必要が御座いません。
    用途コンクリートの壁面に目地を取る為の材料。片テーパーは横目地用仕様目地棒(片テーパー)材質桐材(木製)長さ(mm)2000
  • ポリタワー(プラスチック) アートスペース

    ポリタワー(プラスチック)

    アートスペース(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(150個)ほか
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ポピュラーで軽くて丈夫なプラスチック製スペーサー。 打放し工事にも適しています。 プラスチック製なので錆の心配はありません。
  • スラブポインター わたなべ

    スラブポインター

    わたなべ
    34,980税込38,478
    1ケース(100セット)
    5日以内出荷
    パチッとワンプッシュ取付。鉄筋への取付に工具はいりません。取付可能鉄筋径「D13。D16。D19。D22」。錆びにくい防錆鋼材を使用。純かぶり対応。楽。早い。簡単なレベル決め。ピンは柔軟性と復元力をもつ樹脂を採用。接触してもすぐに起き上がります。ピンの取り外しは引き抜くだけです。
    用途天端のレベル出し用(※別紙カタログの使用方法をご確認下さい。)品番SP-1622適合径範囲鉄筋:D16・D19・D22
  • レベルポインター わたなべ

    レベルポインター

    わたなべ
    19,980税込21,978
    1ケース(400個)ほか
    5日以内出荷
    見やすい目印となっているので、より正確に早く打設することができます。レベル出しの調整方法がネジ式のため微調整が簡単です。ワンタッチ方式では道具不要で簡単に取付けできます。型枠設置後でも取付可能です。天端のレベル出しを行えば、コンクリート打設用のレベル出しはいりません。(レベル出し作業が1回で済みます。)
    用途住宅基礎天端のレベル出し用(※別紙カタログの使用方法をご確認下さい。)タイプワンタッチ縦筋取付
  • ダンネツパット 乾産業

    ダンネツパット

    乾産業
    3,398税込3,738
    1袋(50個)ほか
    4日以内出荷
    断熱材の同時打込み法に最適
    針穴(mm)4
  • コーンモルタル ホーシン(HOSHIN)

    コーンモルタル

    ホーシン(HOSHIN)
    6,998税込7,698
    1袋(10kg)
    当日出荷
    プレミックスモルタルなので、水で練るだけで使用できます。 無収縮、強接着、高炉セメント近似色。 10kg袋でPコン(25mm)が280箇所穴埋め可能。
    用途Pコン・Pコーンの穴埋めにご利用ください。仕様コーンモルタル練上げ量:約6.1L、単位容積質量:2.00g/cm3、凝結:水量22%/室温20℃/水温20℃/凝結25m、透水量:6.2g質量(kg)10収縮率(%)0.06圧縮強度(N/mm2)7日:24.3、14日:38.2、28日:46.6曲げ強度(N/mm2)7日:5.2、14日:7.0、28日:8.1接着強度(N/mm2)7日:1.4、14日:2.0、28日:2.1
  • SPモルタル ホーシン(HOSHIN)

    SPモルタル

    ホーシン(HOSHIN)
    5,498税込6,048
    1袋(10kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    プレミックスタイプなので水で練るだけで使用できます。(砂、セメント不要) 簡単に削って成型可能です。完全硬化するまで、コテ・ヘラ・カッター等で削って成形ができます。 接着力、防水性に優れています。
    用途土木、建築、設備、配管関係など、幅広い分野に使用可能で、コンクリート二次製品の補修にも性能を発揮します。配合粉体:1kg、水:300g圧縮強度(N/mm2)7日:14.0以上、14日:20.0以上、28日:25.0以上接着強度(N/mm2)7日:0.60以上、14日:0.80以上、28日:1.00以上
  • 釘抜型インサート 3N 乾産業

    釘抜型インサート 3N

    乾産業
    59税込65
    1個
    4日以内出荷
    釘が本体より出ていない為、安全で安定して打込みができます。コンパネ取りはずしと共に釘が抜けるのがこの製品の特長です。釘処理が簡単。ノロ止め膜がついています。
    高さ(mm)埋設:28.5ボルト径W3/8引抜強度KN(kgf)10.6(1080)

工事用品』には他にこんなカテゴリがあります

型枠・基礎工事部材