766件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KSネオガッツL 国元商会

    KSネオガッツL

    国元商会
    41,980税込46,178
    1セット(100個)
    4日以内出荷
    セパと鉄筋を挟んで止める。 溶接もできるマルチな金物 太径版ネオガッツ セパと鉄筋を同時に挟み、ボルトを締め込むだけの簡単施工!!工期の大幅な短縮が期待できます。(セパ平行挟み込み) インパクトレンチ等の電動工具で締め付けても、変形しにくい絞り形状です。 ボルトを締め付けるとセパと鉄筋が相互に押し当てられる構造のためガッチリ固定できます。
    仕上生地許容荷重(N[kgf])セパ挟み込み500[51]、平行引き:セパ溶接4000[408]、直交引き:セパ溶接2500[255]ボルト締付トルク(N・m)25適合径範囲鉄筋D19~D32(セパ直交挟み込みはD19~D25)ボルト平径(mm)17
  • プラスチックコーン 合板用 コンドーテック

    プラスチックコーン 合板用

    コンドーテック(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1ケース(500個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 垂直アルミステップ 吊り固定部N ホーシン(HOSHIN)

    垂直アルミステップ 吊り固定部N

    ホーシン(HOSHIN)
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    垂直アルミステップ用吊り固定部単品です。 連結部と組み合わせてご使用ください。 20mm~200mmまでの構造物へ取付可。
    用途垂直アルミステップ用吊り固定部N付属品連結ピン種別吊り固定部N0.4m質量(kg)12.2
  • 垂直アルミステップ 連結部 ホーシン(HOSHIN)

    垂直アルミステップ 連結部

    ホーシン(HOSHIN)
    24,980税込27,478
    1本
    5日以内出荷
    垂直アルミステップ用 連結部です。 スタンドパイプ固定式。 ※連結部材は最大長さ10m以内で組み合わせ可能。
    用途垂直アルミステップ用連結部付属品連結ピン仕様スタンドパイプ固定式
  • コーナーバッファー のり付き タイセイ

    コーナーバッファー のり付き

    タイセイ
    239税込263
    1本
    3日以内出荷
    片面ノリ付きタイプの防水層破断防止緩衝材。コーナーバッファーを使用することにより、現場打ちコンクリートの熱膨張による防水層の破断を保護、防止します。
    用途防水層立上り入隅部など仕様片面のり付材質発泡ポリエチレン長さ(mm)2000
  • バブルカットプレート 2枚入り H980MMXW100 東海建商

    バブルカットプレート 2枚入り H980MMXW100

    東海建商
    24,980税込27,478
    1セット(2枚)
    4日以内出荷
    施工時に使用することにより、仕上がり時にコンクリート打ち継ぎ跡と気泡がなくきれいな仕上がりになります。
    用途コンクリート表面の気泡を取る。質量(kg)1.3寸法(高さH×幅W)(mm)980×100
  • エキスパンタイ TP20型(ダブルアンカータイプ) タイセイ

    エキスパンタイ TP20型(ダブルアンカータイプ)

    タイセイ
    1,298税込1,428
    1本ほか
    4日以内出荷
    駐車場用目地材:エキスパンタイTP型!。芯材が硬く、通りが出やすい。キャップ幅20mmの細い目地。ビックリするほど軽い!。キャップはガラス繊維配合で、曲がらない!強度アップ!。カッター、ハサミで加工できるので、もうノコギリはいらない!。アンカー部位を2つ作ることによりキャップ浮きと沈みを解消!
    用途土間、駐車場用長さ(mm)1500タイプアンカータイプ本体幅(mm)16キャップ幅(mm)20
  • 鉄筋クリップ NewHikari

    鉄筋クリップ

    NewHikari(1件のレビュー)
    429税込472
    1袋(10本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    熟練工でなくても異形鉄筋の結束作業が簡単に行えます。(ハッカー等の工具を使用しません)。バネ鋼なので取り外して、取り付け位置の変更ができます。2本使用することで固定の強度を上げることができます。(ダブル使い)
    材質バネ鋼(ニッケルメッキ)線径(Φmm)約2.2
  • スラブ用スペーサ コシカケ 未来樹脂

    スラブ用スペーサ コシカケ

    未来樹脂
    14,980税込16,478
    1袋(150個)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ・ PE材を使用しており、低温時の衝撃にも破損しづらく安心してご利用頂けます。 。・ 脱落防止用に鉄筋との結束機能がある。 各サイズ兼用タイプ。・二面穴を有し、スペーサー両側でコンクリートが遮断されず付着が最も良好に行われる形状。・プラスチック製でサブが無く、打放し工事に最適。
    用途スラブ上筋用、上かぶりを確保。
  • スラブ用スペーサ ブロック 未来樹脂

    スラブ用スペーサ ブロック

    未来樹脂
    10,980税込12,078
    1袋(200個)
    5日以内出荷
    ・ PE材を使用しており、低温時の衝撃にも破損しづらく安心してご利用頂けます。 。・ 高耐圧強度を実現。 カブリ厚40・50・60・70mmに対応。・従来品より大幅に強度アップし、使用可能場所が増大。・軽量で扱い易く、モルタル、ブロックのように簡単に壊れない。・安定した品質で、露出面が少ない形状。
    用途・基礎/。ベース筋。・梁/大梁・小梁・梁カンザシ筋受・地中梁・土間など
  • 樹脂サイコロ枠 八幡ねじ

    樹脂サイコロ枠

    八幡ねじ
    49,980税込54,978
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    面倒な組み付けは必要ありません。樹脂製で軽いので作業が楽です。
    用途余った生コンでサイコロが簡単に作れます。
  • フォームタイ3型セット 八幡ねじ

    フォームタイ3型セット

    八幡ねじ
    899税込989
    1セット(5個)
    当日出荷
    本体、ナット、リブ座金がセットされた調整の出来るねじタイプです。 段差がある時や、クサビを打ち込む事ができない場合などに使用することが出来ます。
    用途単管パイプで型枠を固定する際に使用します。主に使用地域は東日本(愛知以東)で鋼管48.6パイ使用地域で使用されます。
  • セパレーター P+P 八幡ねじ

    セパレーター P+P

    八幡ねじ
    1,298税込1,428
    1セット(10本×2パック)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    品質の安定した高炉材を使用しています。 一人でも作業が出来るまわり止めのハネ付きです。 モルタルの付着力を高める大きな椀形と特殊形状リブ付パット座金。 既にポリコン代替用のパットが付いているため、施工が早いです。 実寸は表記サイズ+50mm(表記は壁厚サイズ)
    用途型枠(ベニヤ)同士の間隔保持する金物(型枠内部) 打放コンクリート用です。
  • セパレーター H 八幡ねじ

    セパレーター H

    八幡ねじ
    1,198税込1,318
    1セット(10本×2パック)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    品質の安定した高炉材を使用しています。 一人でも作業が出来るまわり止めのハネ付きです。 ベニヤへの接触面積を約40%も大きくした独自の六角形座金によりベニヤの傷みを減少する事ができます。 座金付の為、ポリコンは不要です。実寸は表記サイズ+50mm(表記は壁厚サイズ)
    用途型枠(ベニヤ)同士の間隔保持する金物(型枠内部) 仕上コンクリート用です。主に公共事業などで使用します。
  • ターゲット調整用ドライバーアタッチメント NSP

    ターゲット調整用ドライバーアタッチメント

    NSP
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバーの天端ビス用のビットの先端に取り付けて天端ターゲットの高さを調整します。
    材質樹脂、亜鉛鋼板、ユニクロメッキ幅(mm)21高さ(mm)54
  • 天端ビス用ビット NSP

    天端ビス用ビット

    NSP
    1,698税込1,868
    1袋(1個)ほか
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットの高さ調整する先端交換機能付きNSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(受光機能付き)TAS-01)と手動ドライバー(天端用ベースドライバー)の先端部に取り付けるアタッチメント。天端ターゲットの高さを調節するビットです。スタンプ付きは調整が終了した天端ターゲットに目印を付けることができます。先端保護用キャップ・固定用つまみねじが同梱されています。
    用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲット調整用の先端交換機能付きNSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(受光機能付き) TAS-01)と手動ドライバー(天端用ベースドライバー)の天端ターゲットの高さを調節するビットです。材質樹脂、亜鉛鋼板、プラスビット幅(mm)18
  • 生コンホッパー NSP

    生コンホッパー

    NSP
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化したコンクリートをシュートやレッカー打設する時の補助具。最低巾が狭くても受け口幅が300mm有りコンクリートの打設がしやすくなります。シュートを固定しやすいように円形の切り欠きが有ります。
    用途住宅基礎工事に特化したコンクリートをシュートやレッカー打設する時の補助具。材質亜鉛鋼板長さ(mm)600幅(mm)300厚さ(mm)150
  • 内コーナー(木枠用) NSP

    内コーナー(木枠用)

    NSP
    2,998税込3,298
    1枚
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した木枠専用の寸法調整用コーナー。組付時の使用で寸法調整が簡単にでき、加工手間が削減できます。釘穴Φ4mmが4カ所開いていますので木枠に釘で留める事が出来ます。特殊亜鉛鋼板を使用しているので、剥離剤ののりが良く、ノロの付着が軽減されます。錆びにくい材質のため、メンテナンスに優れています。
    用途住宅基礎工事に特化した木枠専用の寸法調整用コーナー。出隅部、入隅部のどちらでも使用できます。材質亜鉛鋼板長さ(mm)300
  • フィットサポーター NSP

    フィットサポーター

    NSP
    45,980税込50,578
    1束(10本)
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)。外コーナーや間仕切りの繋ぎ部分の補強に便利!。Uピン、型枠の天端、鋼管(単管)にフィットし簡単に型枠の通り出しができます。狭小地用は隣地と型枠との距離が短い時や、ベタ基礎外周部の下端(足元)を固定するの便利。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の型枠通り出し用サポーター。材質亜鉛めっき
  • 樹脂サイコロ枠 NSP

    樹脂サイコロ枠

    NSP
    45,980税込50,578
    1束(5枚)
    3日以内出荷
    余った生コンで50mm、60mm、70mm、80mm兼用のコンクリートサイコロが簡単に作れます。面倒な組み付けは必要ありません。樹脂製で軽いので作業がラク。剥離剤を塗布して使用しますので繰り返し使用出来ます。20個取り×5枚入りになっていますので一度に100個製作できます。
    用途樹脂製で余った生コンを使用してで50mm、60mm、70mm、80mm兼用のコンクリートサイコロを作れます。20個取り×5枚入り材質樹脂長さ(mm)598幅(mm)446厚さ(mm)65
  • 鉄ベース枠 2000パネル NSP

    鉄ベース枠 2000パネル

    NSP
    12,980税込14,278
    1束(3枚)ほか
    3日以内出荷
    布基礎のベース用型枠や土留め用型枠として、鉄ベース枠支持棒を打ち込むか樹脂スペーサーを使って固定します。剥離性、耐久性は抜群。かさばらないので、トラックの余ったスペースに入れて持ち込めます。上部に折り返しが有り強度が有り、怪我をしにくい作りになっています。
    用途布基礎のベース用型枠や土留め用型枠として使用し直線部用の型枠になります。材質亜鉛鋼板長さ(mm)2000幅(mm)25板厚(mm)1.6
  • 片止めアンカープレート コーナー用 NSP

    片止めアンカープレート コーナー用

    NSP
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。蝶ネジを少し締めるだけで型枠に設置できるので、他の道具は何も要りません。従来の片止めアンカープレートでは設置できなかった十字部・コーナー部分のアンカーボルトの固定。対応基礎幅:120mm以上。アンカー芯固定可能位置:25~105mm。アンカーボルト対応径:M12・M16
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金物。片止めアンカープレートで設置できない十字部・コーナー部分のアンカーボルトの固定。アンカーボルト対応径:M12・M16材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ長さ(mm)193幅(mm)180厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)15
  • NSP・KR型枠(45・50mm)浮上り防止金具 NSP

    NSP・KR型枠(45・50mm)浮上り防止金具

    NSP
    14,980税込16,478
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。アンカープレート、スライドパネル、換気枠等の固定金具。ネジで強固に固定します。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカープレート、スライドパネル、換気枠等を固定する金具。(挟みシロ28mm)材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ長さ(mm)40幅(mm)40厚さ(mm)型枠:45、50挟み能力(mm)28
  • NSP型枠(45mm)スライドパネル NSP

    NSP型枠(45mm)スライドパネル

    NSP
    2,298税込2,528
    1枚
    3日以内出荷から15日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
    用途間崩れ等で平パネルではピッタリ組めない場合の寸法調整型枠。(調整幅は50~300mm)平パネルに被せて使用します。材質亜鉛鋼板長さ(mm)400厚さ(mm)型枠:45
  • NSP型枠(45mm)ワンタッチSP NSP

    NSP型枠(45mm)ワンタッチSP

    NSP
    7,998税込8,798
    1組
    3日以内出荷から15日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
    用途間崩れ等で平パネルではピッタリ組めない場合の寸法調整型枠。(調整幅450~750mmまたは200~300mm)付属のスライド止金具のレバーを回すだけで、スライド部を簡単に固定できます。材質亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45
  • NSP型枠(45mm)内コーナー NSP

    NSP型枠(45mm)内コーナー

    NSP
    5,798税込6,378
    1個ほか
    3日以内出荷から15日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
    用途入隅部に使用します。材質亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45
  • KR型枠(50mm)フラット巾止 NSP

    KR型枠(50mm)フラット巾止

    NSP
    13,980税込15,378
    1箱(200本)
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の幅決めセパレーター。薄くても強い材質!高張力鋼板を新しく採用しました。製品厚(1.6 mm)と極限まで薄いため、ノロが回り難くなっています。中央にΦ13穴・パネル受部に釘穴が付いています。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の幅決めセパレーター。型枠下からのノロ噴出しを抑制できる薄型セパレーター。2度打ち専用セパレーター。材質普通鋼板厚さ(mm)型枠:50
  • KR型枠(50mm)高防錆KRBS吊巾止金具(センター穴無し) NSP

    KR型枠(50mm)高防錆KRBS吊巾止金具(センター穴無し)

    NSP
    12,880税込14,168
    1束(160本)ほか
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の幅決めセパレーター。引張強度は業界最強レベル。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の幅決めセパレーター材質高耐食溶融めっき鋼板厚さ(mm)型枠:50
  • KR型枠(50mm)KRBS吊巾止金具(Φ13mmセンター穴有り) NSP

    KR型枠(50mm)KRBS吊巾止金具(Φ13mmセンター穴有り)

    NSP
    9,998税込10,998
    1束(200本)
    欠品中
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の幅決めセパレーター。引張強度は業界最強レベル。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。パネル受部に釘穴が空いています。中央にΦ13 穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の幅決めセパレーター材質普通鋼板厚さ(mm)型枠:50
  • SRセパ ホーシン(HOSHIN)

    SRセパ

    ホーシン(HOSHIN)
    10,980税込12,078
    1ケース(200本)ほか
    5日以内出荷
    打設高さ1m未満の構造物に使用します。MLコーン使用により、コンクリート表面の錆防止が可能です。 小構造物用(t=1.0)
    用途側溝、水路、ケーソン、カルバートなどの工事に定尺セパシリーズは最適です。引張破断強度(kN[kgf])9.8[1000]
  • 真鍮目地棒 4×12 目地足付 ケージーパルテック

    真鍮目地棒 4×12 目地足付

    ケージーパルテック
    3,500税込3,850
    1本
    翌々日出荷
    コンクリートに埋め込む真鍮製目地棒です。
    付属品目地足 6ヶ付材質真鍮長さ(mm)1820仕上生地
  • P敷プレート 京都スペーサー

    P敷プレート

    京都スペーサー
    13,980税込15,378
    1箱(350枚)ほか
    7日以内出荷
    土間や断熱材の上でスペーサーが沈み込むのを防止する目的に使用する板です。
    用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
  • プラ・スターG 京都スペーサー

    プラ・スターG

    京都スペーサー
    6,798税込7,478
    1箱(200個)ほか
    7日以内出荷
    柱、梁、壁の側面のかぶりを確保する目的に使用する星形の樹脂製スペーサーです。鉄筋D10とD13のどちらにも使用できます。縦向き横向きのどちら向きでも問題なく使用できる特徴があります。
    用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために適合サイズD10-13
  • KS高強度スペーサー 壁用 京都スペーサー

    KS高強度スペーサー 壁用

    京都スペーサー
    15,980税込17,578
    1箱(80個)ほか
    7日以内出荷
    壁の側面のかぶりの確保を目的として使用する高強度モルタル製のスペーサーです。
    用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために圧縮強度(N/mm2)80
  • 溶接金網用スペーサー メッシュベース アーキヤマデ

    溶接金網用スペーサー メッシュベース

    アーキヤマデ
    4,998税込5,498
    1箱(50個)
    当日出荷
    底面が広い安全設計。ワンタッチで溶接金網に取り付けられ、コンクリート打設時の衝撃でも外れません。 また、異なる太さの溶接金網にも対応。コンクリートを無理なく打設できます。
    用途溶接金網の4種の直径に対応材質高密度ポリエチレン寸法(幅W×高さH)(mm)78×30標準使用量3個/m2適合径(Φmm)直径:3.2/4.0/5.0/6.0
  • 木製目地棒 片テーパータイプ プラテック

    木製目地棒 片テーパータイプ

    プラテック
    5,698税込6,268
    1束(25本)
    3日以内出荷
    天然桐材を使用しております。ラワン材の様な渋は出ないので打ちっ放しの壁面にもご使用いただけます。プラスチック製の面木よりも丈夫なので転用回数が多い現場での使用に適しております。また、建築現場での廃棄処分の際、コンパネと一緒に廃棄することが出来ますので分別の必要が御座いません。
    用途コンクリートの壁面に目地を取る為の材料。片テーパーは横目地用仕様目地棒(片テーパー)材質桐材(木製)長さ(mm)2000
  • ポリタワー(プラスチック) アートスペース

    ポリタワー(プラスチック)

    アートスペース(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(150個)ほか
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ポピュラーで軽くて丈夫なプラスチック製スペーサー。 打放し工事にも適しています。 プラスチック製なので錆の心配はありません。
  • ポリサイコロ(プラスチック) アートスペース

    ポリサイコロ(プラスチック)

    アートスペース
    7,598税込8,358
    1袋(1000個)ほか
    8日以内出荷
    ポピュラーで軽くて丈夫なプラスチック製スペーサー。 打放し工事にも適しています。 プラスチック製なので錆の心配はありません。
  • コーナーバッファー のりなし(10本1セット) タイセイ

    コーナーバッファー のりなし(10本1セット)

    タイセイ
    2,698税込2,968
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    のりなしタイプの防水層破断防止緩衝材。コーナーバッファーを使用することにより、現場打ちコンクリートの熱膨張による防水層の破断を保護、防止します。
    用途防水層立上り入隅部など材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1500タイプのりなし
  • 溶接金網(線径×ピッチ)6.0×150×150 (サイズ)1000×2000mm トーアミ

    溶接金網(線径×ピッチ)6.0×150×150 (サイズ)1000×2000mm

    トーアミ
    10,980税込12,078
    1セット(10枚)
    4日以内出荷
    コンクリートの補強材として土木建築の基礎、床、壁などの多様な用途に使用されています。労務工数の削減・工期の短縮。鉄筋量の節減・建物耐久性の向上。配筋精度が正確・配筋作業が容易。配線、配管工事が容易。
    用途コンクリートひび割れ防止用/獣害柵用質量(kg)6.22/枚線径(Φmm)6寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000網目(mm)150×150

工事用品』には他にこんなカテゴリがあります

型枠・基礎工事部材